- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 分析・環境・測定器具
- 活性炭ろ紙のおすすめ人気ランキング
活性炭ろ紙のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新109件の「活性炭ろ紙」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「換気扇 フィルター 脱臭」、「加圧ろ過機」、「エアコンフィルター 活性炭」などの商品も取り扱っております。
繊維状の活性炭を含むフィルターです。
寸法(Φmm)
47
1箱(100枚)
¥19,980
税込¥21,978
15日以内出荷
大気中の放射性ヨウ素の捕集を目的とし、吸着力に富んだ活性炭を充填したカートリッジです。JIS Z 4336「放射性ヨウ素サンプラ」附属書「よう素捕集ろ材」に規定の、「活性炭充てん形I形」に相当します。
材質
PC/ABS混合材、(被覆)不織布
高さ(mm)
20
最高使用温度(℃)
110
外径(mm)
60
ろ過精度(メッシュ)
24~48
圧力損失(kPa)
0.98
ヤシ殻活性炭をPET不織布に含浸加工したシート状の脱臭フィルタです。カットして使用可能です。
セルロース繊維と微細なガラス繊維からなるろ紙で、強度を高めるために、布(寒冷紗)を裏打ちし、また撥水処理を施しています。強度に優れるため、ロール上の連続ダスト採取装置にも使用できます。各種ダストサンプラーに装着可能です。JIS Z 4601「放射性ダストサンプラ」規定のろ紙に適しています。
用途放射性粉塵濃度測定、天然放射能測定、金属鉱山・工場・精錬所の粉塵濃度測定に。
厚さ(mm)
0.41
粒子捕集効率(%)
99.7以上(0.31μmポリスチレンラテックス粒子で測定)
圧力(kPa)
(水通過時)4.9
圧力損失(kPa)
0.27
質量(g/m2)
145
特定化学物質に規定されている有害物質やガスの捕集に使われるフェルトで、Φ47とΦ84のラインアップがあります。Φ47の活性炭繊維フェルトは作業環境ガイドブックでアクリルアミドの捕集に指定されています。
放射性物質を取り扱う作業環境中で気中に浮遊する放射性ヨウ素を捕集するサンプリングホルダーです。ホルダー内部はガラス繊維フィルター、活性炭含浸フィルター、活性炭カートリッジで構成されています。放射性ヨウ素サンプラー用ホルダーRI-55型を使用する際には、吸引ポンプなどが必要となります。サンプリングの精度を向上させるため、吸引ポンプは高い流量精度が要求されます。ローボリウムポンプLV-40BR型はマスフローセンサーを搭載し、定流量機能付で、吸引流量が安定した量精度の高いサンプリングを実現できます。
材質
アルミ製
型式
RI-55型
寸法(mm)
Φ74×130
質量(kg)
0.5
構成
インレット(アルミ製):1個。アウトレット(アルミ製):1個。カートリッジホルダー(アルミ製):1個。ろ紙支持メッシュ(SUS金網):1枚。Oリング G-50:1個。Oリング G-55:3個。PTFEパッキン:2個
チューブ内径(Φmm)
10
1個
¥129,800
税込¥142,780
32日以内出荷
インラインでの捕集が可能なローボリウムエアサンプラー用ろ紙ホルダーです。
型式
B型
寸法(mm)
Φ74×100
質量(kg)
0.3
適合ろ紙Φ(mm)
55
1個
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
トラスコ品番
793-0666
適合機種
KDCシリーズ
質量(kg)
0.09
品名
活性炭シート
1枚
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
約48000本分におい成分を処理できる長寿命を実現。お客様でも簡単に交換できます。
用途スモークダッシュ交換用フィルター
タイプ
テーブルタイプ・カウンタータイプ・フラットタイプ共通
交換目安
48000本=1日の喫煙本数200本×20日/月×1年
1箱(2枚)
¥16,900
税込¥18,590
当日出荷
・大気または作業環境におけるエアロゾルやガス成分を、同時にサンプリングできます。
・接ガス部はPTFE 製です。
・フィルターの脱着が容易になります。
・フィルターはΦ47mm のものが4 枚まで装着可能です。
材質
PTFE製(接ガス部)
型式
TF-4型
適合ろ紙Φ(mm)
47
1個
¥64,980
税込¥71,478
3日以内出荷
定性濾紙のなかでは、厚く、濾過速度の速い濾紙です。沈殿物をよく保持し、精密さを必要とする定性分析において一般的に用いられる濾紙です。JIS P 3081〔ろ紙(化学分析用)〕に規定される2種に相当します。αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。
定性濾紙は、本来、分析試料中に存在する物質の検出に使われますが、安価で寸法も豊富にあり、研究室や生産現場で、幅広い目的に利用されています。
適合ロートは目安です。
用途一般定性分析、理化学実験、析出結晶分別、硫黄分析(石炭・コークス・木炭など)
厚さ(mm)
0.26
JIS規格
JIS P 3801 2種
最高使用温度(℃)
120
質量(g/m2)
125
使用pH範囲
0~12
ろ水時間(s)
80
吸水度(cm)
8
破裂強さ(kPa)
122
灰分
0.10%
仕様
1包装:100枚入り
粒子保持能(μm)
5
脱臭・ガス吸着性能に優れた高品質ヤシ殻活性炭使用しています。
VOC吸着、脱臭、浄化、調湿などの作用があります。
必要に応じて、ハサミでカットしてご使用ください。
用途脱臭、ガス吸着、調湿に
トラスコ品番
135-6294
材質
ヤシ殻活性炭、PP不織布、アクリル系接着剤
幅(mm)
1000
厚さ(mm)
1.8
質量(kg)
6.5
タイプ
ロール
長さ(m)
10
幅(cm)
100
使用量
【ヤシ殻活性炭】100g/m2
危険物の類別
非危険物
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
・小型純水製造装置PPシリーズ用の交換用カートリッジです。
・交換の目安は、6ヶ月に1回程度です。
・東京都の水道水での計測で約7000Lです。
適合本体
ピュアポートPP-101、PP-201
交換目安
約7000Lもしくは使用開始から6ヶ月
アズワン品番
1-4018-02
1ケース(1本)
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
仕様
活性炭フィルター
ヤシ殻活性炭をPET不織布に含浸加工したシート状の脱臭フィルタです。
空気中の様々なニオイやガス汚染物質を除去します。
カットして使用可能です。
材質
ポリエステル繊維、ヤシ殻活性炭
使用温度(℃)
-10~80
交換目安
1~3ヶ月(使用環境により異なります)
残留塩素や臭いの除去に優れた活性炭フィルターです。
MFD/MMXタイプは全表面から中心への通水ろ過、MAF-17は底端面から上方向への垂直通水ろ過です。
用途残留塩素や臭いの除去に。
使用温度範囲(℃)
2~40
ろ過精度(μm)
約5
限界圧損(Mpa)
△P=0.1以上
室内排気式の活性炭入り乾式スクラバーですので、面倒な外気ダクトが不要です。
ドラフト内では対応できない大型実験でのスポット排気にご利用いただけます。