- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 流し 排水管のおすすめ人気ランキング
流し 排水管のおすすめ人気ランキング
2025/12/21更新248件の「流し 排水管」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シンク 排水 管」、「キッチン 蛇腹ホース」、「シンク下排水ホース」などの商品も取り扱っております。
ナット回転式
仕様
ナット回転式
材質
PVC
ねじ径
G1 1/2、G2兼用
呼び
40A/50A
ホース内径(Φmm)
30
取付ねじ
G1 1/2、G2兼用
ホース外径(Φmm)
34
取外し可能な防臭装置付き
材質
PP、ステンレス
高さ(mm)
258.5
材質(本体)
PP
タイプ
オーバーフローなし
外径(Φmm)
186
取付寸法(mm)
穴径:163.5。絞り段外径:187
1個
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
パッキン不要。ナット固定式
仕様
ナット固定式
材質
PVC
取付ねじ
G1 1/2
ねじ径
G1-1/2
呼び
40A
ホース内径(Φmm)
30
ホース外径(Φmm)
34
・接続部はナット回転式です。
形状
Sトラップ
材質
黄銅
呼び径
32
呼び
32
材質(パイプ)
黄銅
パイプ形状
Sトラップ
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
1本
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
流し台トラップネジ呼40より直径40A塩ビ管へ接続するための変換アダプターセット。
ナット部のみを使用することで流し台トラップネジ呼50より直接40A塩ビ管の接続用。
仕様
呼40VP・VU管外面接続
材質
PP
形状
Sトラップ
材質
黄銅
呼び径
32
呼び
32
材質(パイプ)
黄銅
パイプ形状
Sトラップ
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
排水トラップまたは廃水栓のネジ部がG11/4と11/2に取付けできます
材質
PVC
ホース内径(Φmm)
30
ホース外径(Φmm)
34
仕様
流し排水栓のネジに接続するタイプ。ナットが回転するためホースのねじれを防止。
材質
ABS樹脂
流し排水栓のネジ部(呼び40)とアダプター使用でBL仕様のネジ部(呼び50)に適合しています。
用途台所流し台(一槽シンク)の取替え用排水ホース
使用適合ねじ径
G1 1/2(呼び40),G2(呼び50)
材質
PVC樹脂、ABS樹脂、PP樹脂
ねじ径
G1 1/2(呼び40)/G2(呼び50)
呼び
40A/50A
最高使用温度(℃)
60
ホース外径(Φmm)
39
BLタイプ
材質
PP、ステンレス
材質(本体)
PP
タイプ
BLタイプ
外径(Φmm)
180
取付寸法(mm)
穴径:158、絞り段外径:181
入数
10/箱
洗面器の排水パーツ補修用パーツです。
材質
黄銅
材質(パイプ)
黄銅
パイプ形状
U管
二層式排水栓用のねじ式接続タイプです。
材質
PVC、ABS、PP
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
BL仕様の排水栓ネジ部(呼び50)に接続し、呼び40用ネジ付排水ホースを接続。
材質
ABS樹脂
1本
¥399
税込¥439
当日出荷
ジャバラホース(内径30ミリ)と排水管(呼び40・50のVP・VU管)の間に接着剤で取付けて、排水管の防臭に使用。
材質
ABS樹脂
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
その他
オーバーフローなし
材質
【中カゴ】ステンレス
外ネジ
G2
関連資料
寸法図(0.06MB)
1個
¥6,180
税込¥6,798
翌々日出荷
ねじ径
G2
ねじ寸法
G2
ホース内径(Φmm)
30
ホース長さ(m)
1
ホース外径(Φmm)
34
外径(mm)
34
アズワン品番
65-0324-90
内径(mm)
30
1本
¥889
税込¥978
当日出荷
流し台トラップ下の排水ホースです。
ホース内径30ミリ×外径34ミリ
ホース長さ1m
取付ネジサイズ G2
ナットは回転式で、ホースがねじれず簡単に取付けできます。
用途キッチン・台所
ホース長さ(m)
1
材質
塩化ビニル樹脂、ABS樹脂
ねじ径
G2
使用温度(℃)
1~60
ホース寸法(内径×外径)(mm)
30×34
ホース内径(Φmm)
30
ホース外径(Φmm)
34
アズワン品番
64-5155-02
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷