- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- ガーデンフェンス・連杭
- 流しそうめん器のおすすめ人気ランキング
流しそうめん器のおすすめ人気ランキング
2025/08/05更新106件の「流しそうめん器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「焼肉 焼き 台」、「そうめん流し」、「流しソーメン」などの商品も取り扱っております。
2~4人用。具材置き付。
材質
ABS樹脂
サイズ
L
質量(g)
1300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
465×315×110
1個
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
受け皿が落ちないよう固定式
計4車両、受け皿6枚付き
電源
単3電池2本(別売)
本体質量(g)
約275
全長(cm)
【レール】約158
本体寸法(cm)
約6×50×6
1台
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
材質
硬質塩化ビニル樹脂、亜鉛処理スチール芯
種類
軒とい
印刷に使用することを目的とした、高解像度、ロイヤリティフリー画像素材集。キンキンに冷えたビールに枝豆から流しそうめんから夏野菜まで、夏の料理の決定版。収録点数100点。4100×3280pixel、350DPI、JPEG/RGB/Hybrid形式で収録。
対応OS
Windows 10 (32ビット/64ビット版)/Windows 8.1 (32ビット/64ビット版)/Windows 7 (32ビット/64ビット版)、Mac OS Sierra(v10.12)/Mac OS X El Capitan(v10.11)/Mac OS X Yosemite(v10.10)
対応機種
IBM PC/AT互換機、Intel搭載Mac
1個
¥8,598
税込¥9,458
9日以内出荷
独特な溝による立体感が竹垣の持つ深い陰影を作り出し美しいフォルムを描きます。
材質
ASA
色
真竹
使用場所
屋外用
2~3人用。具材置き付。
材質
桶:ポリスチレン(耐熱温度80℃)、駆動部・薬味入れ:ABS樹脂(耐熱温度80℃)
サイズ
M
質量(g)
970
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
385×250×105
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
独特な溝による立体感が竹垣の持つ深い陰影を作り出し美しいフォルムを描きます。
用途人工強化竹垣の押え竹です。
柄
洗い青竹
長さ(mm)
約1800
材質
特殊強化ASA系樹脂
材質
硬質塩化ビニル樹脂
種類
軒とい
分類
軒系列部材
沸騰までの時間約7分、自動温度調節機能付
材質
本体:PP/内鍋:アルミニウム(フッ素樹脂加工)
容量(mL)
約700(麺・具を含む調理容量)
タイプ
ヒーター分離式
消費電力(W)
500
定格電圧(V)
AC100
コード長さ(m)
1.4
本体質量(g)
約550
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
210×185×105
高さH(cm)
6(内鍋)
内径(Φcm)
約15(内鍋/上方内径)
1台
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
天然竹の美しい表情を再現した環境にも優しいエコ竹シリーズ
用途和風フェンス作り、坪庭スペースの演出に。腐らないので湿気の多い場所にも最適です。
色
イエロー
長さ(mm)
約3660
材質
AS、ABS
独特な溝による立体感が竹垣の持つ深い陰影を作り出し美しいフォルムを描きます。
用途人工強化竹垣の押え竹です。
材質
特殊強化ASA系樹脂
長さ(mm)
約1800
柄
青竹
天然竹の美しい表情を再現した環境にも優しいエコ竹シリーズ
用途和風フェンス作り、坪庭スペースの演出に。腐らないので湿気の多い場所にも最適です。
材質
AS、ABS
長さ(mm)
約1830
色
イエロー
天然竹の美しい表情を再現した環境にも優しいエコ竹シリーズ
用途和風フェンス作り、坪庭スペースの演出に。腐らないので湿気の多い場所にも最適です。
材質
AS、ABS
長さ(mm)
約3660
色
青竹
独特な溝による立体感が竹垣の持つ深い陰影を作り出し美しいフォルムを描きます。
幅(mm)
900
材質
ASA
色
真竹
取付ビス数
イエロー4×16(別売)
使用場所
屋外用
種類
軒とい
全長(mm)
3600
サイズ
(軒とい)PC50