- 工具の通販モノタロウ
- トラック用品
- トラック用品・パーツ
- トラック電装
- 流星のおすすめ人気ランキング
流星のおすすめ人気ランキング
2026/01/06更新64件の「流星」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「流星マーカー」、「流星ダウンライト」、「デルタカット」などの商品も取り扱っております。
腰があり滑らかな塗り感で作業性抜群。
内外装から鉄骨まで幅広い用途に対応。
ラック・ニス用に適した薄口タイプ。
形状
筋違
毛色
白色
玉厚(mm)
11
種類
刷毛
材質(毛)
山羊毛(ヤンオ)
主な用途
合成樹脂用
RoHS指令(10物質対応)
対応
未来型超高性能基油(VHVI)の採用によって、環境をクリーンに保ちながらエンジンの性能をフルに引き出し、さらに優れた省燃費性に加えオイル消費量を抑制し、抜群のロングドレン性能を実現した「ローコスト&クリーン」タイプのディーゼルエンジンオイルです。
API
CF-4
ベースオイル
鉱物油
色
5.0(ASTM)
容量(L)
20
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
20L
JASO規格
DH-1
危険物の性状
非水溶性
ガラスレンズのLEDマーカー
用途DC24V車専用
付属品
フランジナットM5(2個)
直径(Φmm)
90
高さ(mm)
94
質量(g)
約150
タイプ
ボルトアース
規格
意匠登録:第4484753号
コード長さ(m)
140(0.5sq)
本体質量(g)
約220
コード長さ(mm)
約140(0.3sq)
材質(レンズ)
ガラス
材質(ベース)
PP・鉄
質量(g/個)
約220
取付ピッチ(mm)
60
定格電圧変動範囲
DC20~32V
主材質
(本体)PP、(リング)ABS・メッキ、(レンズ)ガラス
材質(リング)
ABS
LED使用数(個)
11
抜群の視認性により存在感をアピール!
全てを圧倒する迫力の輝き
高次元の明るさと省電力、長寿命を実現しました。
高輝度LEDによる存在感で信頼ある安全性を確保。
本格的な光学設計
LEDの明るさを究極に引き出すレンズカット。
飽きのこないシンプルなデザイン。
他社商品から付け替えの場合も追加の穴あけ加工がいりません。
(取り付けピッチ68~80mmに対応)
用途DC24V車専用
定格電圧(V)
DC24
レンズ色
クリア
付属品
ネジM4×18(2本)ナットM4(2個)ネジM4×12(2本)フランジナットM4(2個)ネジ受取(2枚)
材質
(本体)ABS(ベース部)ABS(レンズ)アクリル
厚さ(mm)
30
材質(本体)
ABS
質量(g)
約75g
タイプ
コードアース
規格
意匠登録:第1296593号
電圧(V)
DC24
定格電圧
DC24V
外径×高さH(Φmm×mm)
111×45
コード長さ(m)
各200(0.5sq)
本体質量(g)
約75g
定格電圧 DC V
DC24
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
111×31×45
コード長さ(mm)
約200(0.5sq)
材質(レンズ)
アクリル
質量(g/個)
約75g
取付ピッチ(mm)
80
定格電流(mA)
約20(DC28V時)
定格電圧変動範囲
DC20~32V
主材質
(本体)ABS(ベース部)ABS(レンズ)アクリル
LED使用数(個)
5
毛先と毛腰に技術を集結。
高度な塗り作業が可能。
用途塗装全般
建築上途用
形状
筋違
毛色
白色
種類
刷毛
材質(毛)
山羊毛、豚毛、馬毛
主な用途
建築用
RoHS指令(10物質対応)
対応
三つの安心設計(コスト・切れ味・安全性)
コスト:といし1枚当たりの優れた作業量は、コスト低減を実現させます。
切れ味:極薄が生み出すカットスピードは、作業負担を軽減させます。
安全性:優れた剛性を与える特殊製法は、高い破壊耐性を有します。
砥石両面を補強材で挟み込んだ構造は、高い破壊耐性を有します。
特殊製法による優れた剛性は薄物砥石に特有な腰の弱さを感じさせません。
抜群の高寿命と安全性を兼備する熟練工御用達の一品です。
用途一般鋼・ステンレス鋼用
タイプ
一般鋼・ステンレス鋼
シリーズ
飛騨の匠
硬度
P
パワーLED採用で明るさ約3倍!。定電圧回路採用で電圧による明るさの変化を防止 。樹脂ダイヤカットレンズで煌めきUP
付属品
フランジナットM5(2個)
直径(Φmm)
90
高さ(mm)
78
質量(g)
約130
タイプ
ボルトアース
規格
特許登録:第4484753号
外径×高さH(Φmm×mm)
90×94
コード長さ(m)
140(0.5sq)
本体質量(g)
約130
コード長さ(mm)
約140(0.5sq)
材質(レンズ)
アクリル
材質(ベース)
PP・鉄
質量(g/個)
約130
取付ピッチ(mm)
45~60
定格電流(mA)
(DC14V時)約100(DC28V時)約60
動作温度(℃)
-30~70
定格電圧変動範囲
DC10~32V
材質(リング)
ABS
LED使用数(個)
9
樹脂レンズのスリムなLEDマーカー
定格電圧(V)
DC12/24
付属品
フランジナットM4(2個)
材質
(本体)ABS・メッキ、(レンズ)アクリル
厚さ(mm)
11
材質(本体)
ABS
質量(g)
約42
タイプ
コードアース
規格
意匠登録:第1350840号
電圧(V)
DC12/24
定格電圧
DC12/24V
外径×高さH(Φmm×mm)
96×45
コード長さ(m)
各200(0.5sq)
本体質量(g)
約42
定格電圧 DC V
DC12/24
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
96×45×26
コード長さ(mm)
約200(0.5sq)
材質(レンズ)
アクリル
質量(g/個)
約42
取付ピッチ(mm)
70
定格電流(mA)
(DC14V時)約40(DC28V時)約20
定格電圧変動範囲
DC10~32V
主材質
(本体)ABS・メッキ、(レンズ)アクリル
LED使用数(個)
6
抜群の視認性により存在感をアピール!
全てを圧倒する迫力の輝き
高次元の明るさと省電力、長寿命を実現しました。
高輝度LEDによる存在感で信頼ある安全性を確保。
本格的な光学設計
LEDの明るさを究極に引き出すレンズカット。
飽きのこないシンプルなデザイン。
レンズ面に取り付けネジが見えない構造なので、LEDの光がレンズ全体に広がります。
用途DC24V車専用
定格電圧(V)
DC24
付属品
フランジナットM4(2個)
材質
(ベース)ABS、(レンズ)アクリル
厚さ(mm)
30
材質(本体)
ABS
質量(g)
約62
タイプ
コードアース
規格
意匠登録:第1296594号
電圧(V)
DC24
定格電圧
DC24V
外径×高さH(Φmm×mm)
111×45
コード長さ(m)
各200(0.5sq)
本体質量(g)
約62g
定格電圧 DC V
DC24
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
111×31×45
コード長さ(mm)
約200(0.5sq)
材質(レンズ)
アクリル
質量(g/個)
約62g
取付ピッチ(mm)
80
定格電流(mA)
約20(DC28V時)
定格電圧変動範囲
DC20~32V
主材質
(ベース)ABS、(レンズ)アクリル
LED使用数(個)
6
リフレクターをクリアにし、その中心にLEDを追加。
LEDマーカー先端への明るさが大幅UP。
高輝度LED11個使用。
既存のマーカーの電球と取り替えてLED化
クリアリフレクター採用!
定格電圧(V)
DC24
口金
BA15s
LED使用数(個)
11
適合
本体:超流星マーカーシリーズ CE16シリーズ、彩光流星マーカーシリーズ CE13シリーズ、流星マーカーシリーズ CE10シリーズ、Pトップマーカーシリーズ YT45シリーズ、トップマーカーシリーズ Y44シリーズ/レンズ:Pミリオンレンズ 160シリーズ、彩光レンズ 130シリーズ、ミリオンマーカークリアレンズ Y-99C、Pトップマーカーレンズ 450シリーズ、ガラスマーカーレンズ 900シリーズ
材質
アクリル・鉄(亜鉛メッキ)
質量(g)
約30
規格
意匠登録:第1258521号
電圧(V)
DC24
定格電圧
DC24V
本体質量(g)
約30
定格電圧 DC V
DC24
質量(g/個)
約30
定格電圧変動範囲
DC20~32V
主材質
アクリル・鉄(亜鉛メッキ)
愛車のステップをドレスアップ。スモールランプに連動して光る、10個のLEDを使用した明るさ抜群のリフレクターランプ。
視認性抜群の高反射リフレクターレンズを採用。車両側ステップ部の純正リフレクターと交換して取付できる。
装着時のステップ部からの刃見出しを最小限に抑えた厚さ約10mmの超薄型設計。
レンズ表面にICIKOH7348/7497、rinder64005、の刻印がある純正リフレクターと交換して使用できます。
定格電圧(V)
DC24
付属品
フランジナットM3(2個)・スプリングワッシャーM3(2個)・平ワッシャー(2個)
材質
本体:ABS、レンズ:アクリル
厚さ(mm)
10
材質(本体)
ABS
質量(g)
約40
タイプ
コードアース
規格
意匠登録:第1346616号
電圧(V)
DC24
定格電圧
DC24V
外径×高さH(Φmm×mm)
152×30
本体質量(g)
約40
定格電圧 DC V
DC24
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
152×30×23
コード長さ(mm)
各200(0.5sq)
材質(レンズ)
アクリル
質量(g/個)
約40
取付ピッチ(mm)
111
定格電流(mA)
約40(DC28V時)
定格電圧変動範囲
DC20~30V
主材質
本体:ABS、レンズ:アクリル
LED使用数(個)
10
DC12/24V共用
電圧による明るさ変化を防止する定電流回路採用。
パワーLED仕様。
用途超流星マーカー補修部品。
質量(g)
約40
定格電圧(V)
DC12/24
定格電流(mA)
(DC14V時)約100(DC28V時)約60
動作温度(℃)
-30~70
適合
本体:超流星マーカーシリーズ CE16シリーズ、彩光流星マーカーシリーズ CE13シリーズ、流星マーカーシリーズ CE10シリーズ、Pトップマーカーシリーズ YT45シリーズ、トップマーカーシリーズ Y44シリーズ/レンズ:Pミリオンレンズ 160シリーズ、彩光レンズ 130シリーズ、ミリオンマーカークリアレンズ Y-99C、Pトップマーカーレンズ 450シリーズ、ガラスマーカーレンズ 900シリーズ
材質(本体)
アクリル・鉄(亜鉛メッキ)
規格
意匠登録:第1507662号
電圧(V)
DC12/24
定格電圧
DC12/24V
口金
BA15s
本体質量(g)
約40g
定格電圧 DC V
DC12/24
材質(ベース)
アクリル・鉄(亜鉛メッキ)
質量(g/個)
約40g
定格電圧変動範囲
DC10~32V
面一(ツライチ)切断可能なオフセット型です。
最初の1カットで違いがわかる、鋭い切れ味
超薄型1mmタイプなのに優れた耐久性
仕様
両面補強
粒度
60
厚さ(mm)
1
砥材
NX
穴径(Φmm)
15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
14280
シリーズ
デルタカット
硬度
S
最高使用周速度(m/s[m/min])
80[4800]
外径(Φmm)
107
主要切断材料
一般鋼・ステンレス鋼・アルミ
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
製品カタログ(1.96MB)
速乾タイプや水性塗料に適した刷毛です。
刷毛目がでない均一で美しい仕上がり。
毛抜けがなく、たっぷりした毛厚で塗料の吐き出しもよく、また毛のまとまりもよく、耐久性に優れています。
用途速乾性塗料・水性塗料
形状
筋違
種類
刷毛
材質(毛)
PBT
主な用途
水性用
毛色
白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
腰があり滑らかな塗り感で作業性抜群。
内外装から鉄骨まで幅広い用途に対応。
ラック・ニス用に適した薄口タイプ。
全長(mm)
約290
形状
筋違
種類
刷毛
柄長さ(mm)
270
材質(毛)
山羊毛(ヤンオ)
主な用途
合成樹脂用
毛色
白色
玉厚(mm)
11
RoHS指令(10物質対応)
対応
樹脂レンズのスリムなLEDマーカーです。
意匠登録 第1350840号
付属品
フランジナットM3(2個)、平ワッシャーM3(2個)
材質
[本体]:ABS(クロームメッキ)/[レンズ]アクリル
定格電圧(V)
DC21~32
全光束(Lm)
約91
定格電流(mA)
(DC28V時):約35
関連資料
(0.7MB)
瞬速切断で、ステンレスに最適!
バリ、焼けがすくない!
用途ステンレス・金属の切断用
主要切断材料
ステンレス・金属
砥粒
AZ(酸化アルミニウム-ジルコニア)
シリーズ
金の卵
最高使用周速度(m/s[m/min])
80[4800]
KOITOH製リフレクターで、レンズ表面に「12-05102」「13-05107」の刻印があるものと交換して使用できます。
定格電圧(V)
DC24
付属品
ナットM5(1個)平ワッシャー(2個)スプリングワッシャー(1個)マイナスコード(1本)
材質
(灯体)ABS、(レンズ)アクリル
厚さ(mm)
11
色
アンバー
材質(本体)
(本体)ABS
質量(g)
約35g
タイプ
コードアース
電圧(V)
DC24
レンズ色
アンバー
定格電圧
DC24V
コード長さ(m)
180(0.5sq)
本体質量(g)
約35g
定格電圧 DC V
DC24
コード長さ(mm)
プラス側/約180(0.5sq)、マイナス側/約200(0.5sq)
LED色
アンバー
光源色
アンバー
材質(レンズ)
アクリル
材質(ベース)
ABS
質量(g/個)
約35g
定格電流(mA)
約25(DC28V時)
定格電圧変動範囲
DC20~30V
主材質
(灯体)ABS、(レンズ)アクリル
LED使用数(個)
8
1セット(2個)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
20個の超高輝度LEDが回転:点滅し、遠方からでも視認できます。
単3乾電池×4本使用。電源の取れないところでもご使用いただけます。
強力マグネットで車両、看板などに横向きでも確実に固定できます。
用途山間部など電源のない場所での作業
作業車両、清掃車、トラクター、フォークリフト、などの警告灯
トンネル災害時、緊急時の警告灯
危険防止、立ち入り禁止箇所での表示灯
大型トレーラーや牽引車などの走行の際
電池寿命
(回転)約100時間、(点滅)約180時間
材質
(カバー)ポリカ、(本体)ABS
質量(g)
500(電池除く)
電源
単3乾電池×4本(別売)
RoHS指令(10物質対応)
対応