流速測定用のおすすめ人気ランキング

2025/12/23更新
118件の「流速測定用」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「流速計」、「流速 計測」、「河川流速計」などの商品も取り扱っております。
河川や各種水路などで流速を簡単・正確に測定するために開発された現場用ポータブル型の1軸電磁流速計。 水深3cmからの現場に対応でき、従来のプロペラ式に比べ、故障が少なく、取扱いおよび保守が非常に簡単であり、微流速から高流速までの流速値がデジタル出力で得られます。
仕様 【最小測定水深】3cm。【耐圧性能】30m水深相当。【平均時間】1、5、10、20、40、60秒選択式。【メモリ内容】ブロックNo.、測定時間、流速値、平均時間 材質 ウレタン樹脂 寸法(mm) センサ:Φ30×64、センサープロープ:W240×D100×H95 質量(kg) 約1.1 タイプ 電磁誘導方式 電源 単二アルカリ乾電池4本(約20時間使用可) ケーブル長(m) 10m(最大延長50mまで可能) 精度 測定値の±2%±0.005m/s 表示 LCD20文字2行 分解能 0.002m/s メモリー容量 2MB、255ブロックまで記録可能 測定レンジ 0~5m/s 測定方向 1軸1方向 表示内容 流速(m/s) 防水性 JIS4等級相当
1台
5,398 税込5,938
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

センサー: 水平鉛直3方向の流速が測定可能 サンプリングレートを実現し、電磁ノイズの影響を受けにくい Φ6mmポリウレタン外皮、6芯ケーブル(10m) ※検出部は発熱する仕組みになっています。 電源をONの状態で、検出部を空中に放置すると故障の原因になります。 必ず検出部を水につけながらのご使用をお願いいたします。 インターフェース:最大4本のセンサーの接続が可能 通信ソフト:分かりやすいグラフで流速を表示
仕様 ゼロ点安定度:±0.15cm/s以内(連続 8 時間稼動。周辺温度に変化がない場合)、サンプリングレート:15~60Hz(上限はセンサ接続本数、パソコンの能力により変わります)検出部耐圧深度:5m/24時間 セット内容 3軸電磁流速センサー(ACM3-RS)、Lab用インターフェース(ACM-4IF)、センサー保護カバー、AC電源ケーブル、RS-232Cケーブル、USBシリアル変換ケーブル、アース線、センサー取付具、ソフトウェア、取扱説明書×2(本体取扱説明書、通信取扱説明書) 型式 インターフェース:ACM-4IF 質量(kg) 【センサー】1.5(10mケーブル含む)、【インターフェース】2.4 測定範囲 各軸±250cm/s 直径(Φmm) 検出部寸法:20 球形 周波数(Hz) サンプリング:1~100Hz、推奨20(PCスペック及び接続センサー数による)※お客様にてPCの用意が必要です。 電源(V) 【センサー】DC12、【インターフェース】AC100~120 測定項目 XYZ水平鉛直3方向流速 センサータイプ 3軸電磁誘導方式 測定精度 ±0.5cm/s または ±2% 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 260×227×55 分解能 0.1cm/s 本数 最大接続:4本 ケーブル Φ6mmポリウレタン外皮、6芯ケーブル 径(Φ)×全長(mm) 最大:34×420 応答速度 センサー:0.05/1.0/5.0 秒(切り換え式) 出力信号 【デジタル】RS-232C、【アナログ】-1~+1V サービス分類 レンタル
1台
24,980 税込27,478
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
169 税込186
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

従来の生分解性プラスチックを使用していたキャップ及び底部分を、すべて古紙を利用した紙製品に。また、組合せ品である棒・旗も紙製品。水に溶けやすく河川の景観を損ねない。
用途河川における流速測定に タイプ 吃水300cm浮上50cm マイゾックスコード 219441
1個
4,298 税込4,728
3日以内出荷

PVM-3は、下水・汚水・雨水・河川など、あらゆる流速測定調査のために設計されたポータブル式電磁流速計です。浮遊物等の影響を受けないセンサー・プ ローブ形状を備え、センサー本体にアースを内蔵しているため、管底に設置した状態で使用できます。また、データ転送キットにより、測定データをパソコンに 取り込むことが可能です。 流速に応じて自動感度調整。 測定データを内部メモリーに保存。 保存データをパソコンに転送可能。 自動パワーセーブモード機能。 20文字×4桁 液晶表示。 カレンダー内蔵。
用途下水・汚水・雨水・河川など、あらゆる流速測定調査。 仕様 テータ保存/約12000データ ※INDEX、流量、平均時間、時刻を1組として セット内容 表示部(ケースカバー付き)、センサー、ACアダプター、伸縮式測定ロッド、パソコン接続ケーブル、データ転送ソフト、取扱説明書、収納ケース 質量(kg) (本体)約1.3。(センサープローブ)約0.7(ケーブル含む) 測定範囲 最大4m/s 電源(V) AC100 50/60Hz 専用ACアダプター(充電器兼用) 測定方式 電磁式 表示 20桁×4行 LCDディスプレィ 測定精度 0.000~0.999m/s(±0.020m/s)。1.000~1.999m/s(±0.040m/s)。2.000~4.000m/s(±0.080m/s) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (本体)215×100×70(突起物、金具含まず)。(センサープローブ)25×100×25 データ出力 リアルタイム転送 保存データをパソコンに転送 時間 (平均)1、5、10、20、40、60sec. 電源バッテリー (内蔵)連続使用時間/約10時間 、充電時間 /約10時間 応答時間(秒) 0.5 測定方向 一軸一方向 周囲湿度(%RH) 25~95(結露しないこと) 周囲温度(℃) 0~50(直射日光下は避けること) 主材質 (本体)ABS樹脂ケース、アルミ製底蓋(防滴構造)。(センサープローブ)硬質ウレタン、ポリウレタン皮膜ケーブル 使用水温(℃) 0~40(凍結除く) サービス分類 レンタル
1台
4,898 税込5,388
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

水平に取り付けが可能です。 電池駆動タイプですので、持ち運びに便利です。
質量(g) 140 最高使用圧力(MPa) 0.6 機能 オートON/OFF・バッテリー残量アラーム 適合流体
1個
15,200 税込16,720
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

飯塚製作所三映式P流速計
三映式L流速計の改良タイプ
付属品 コード 4m、測桿1m3本、分数ブザー、十字型尾翼、リール・紐、格納ケース 寸法(mm) 417×100×90 質量(kg) 1.24 電源 単4アルカリ乾電池6本 ブザー音 1音/1・5・10・20・50・100回転 最低水位(mm) 90
1個
369,800 税込406,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アミッタリフローメーター
フローメーター/流速計。持運びに便利なポータブル流速(量)計です。水文局、工場や鉱山、環境保護監視ステーション、農地の灌漑・排水、水文地質調査や開水路など、水流速度を計測する為に設計されています。汚水環境でもテスト可能。シンプル構造、軽量、持運び便利。省エネ。高度な自動化、安定性と信頼性。高温回転スラリーに準拠した、新しいタイプのポータブル流速計
仕様 公式:V=KN/T+C (m/s) タイプ 【計器】K: 0.0500、 C: 0.0100 使用温度範囲(℃) -10~50 電源(V) 外部:5 電源 単四電池×4本 本体寸法(mm) 70×140×30 測定方法 ポール位置測定 測定流体 液体 測定誤差 0.015 LCD仕様 液晶ディスプレイ バックライト LEDバックライト
1個
69,980 税込76,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来の生分解性プラスチックを使用していたキャップ及び底部分を、すべて古紙を利用した紙製品に。また、組合せ品である棒・旗も紙製品。水に溶けやすく河川の景観を損ねない。
用途河川における流速測定に
1個
129 税込142
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

空調、ヒーティング、換気、環境快適化などの分野での使用を目的として設計された、ハンディタイプの風速・温度計です。。熱線式またはベーン式プローブの使い分けにより、広範囲の空気流速を測定します。流量レート計算、温度測定も可能です。。38000組までの測定データを保存し、シリアルまたはUSBポートからPC、プリンタに出力できます。。MAX-MIN-AVG機能、任意の瞬間の測定値を基準値として±偏差を表示するREL(偏差測定)機能、HOLD機能、解除可能なオートパワーオフなど便利な機能を備えています。
外形寸法(mm) 90×40×180(突起部含まず) 規格 本体(通信ケーブル付) 電源 単3乾電池4個 インターフェース RS-232C、USB 使用環境 -5~+50℃0~90%rh結露なきこと データ記録件数 38000データ
1個
139,800 税込153,780
34日以内出荷

流量観測における流速測定に使用
付属品 測桿1m3本、コード3m、方向指示器 、分数ブザー、収納ケース 種別 微速用 寸法(mm) 417×100×90 質量(kg) 1.24 電源 単4アルカリ乾電池6本 レンジ 0.03~0.60m/s ブザー音 1音/1・5・10・20・50・100回転 最低水位(mm) 50
1個
329,800 税込362,780
3日以内出荷

新たな機能として、メモリ機能を搭載しています。 最大255測点のデータをカレンダー情報とともに記録することが可能です。 現場での野帳への記入はもはや不要となり、室内でパソコンによりデータの処理がおこなえます。
用途河川、各種水路等 仕様 【センサ仕様】最小測定水深:3cm、耐圧性能:30m水深相当、【表示部仕様】平均時間:1、5、10、20、40、60秒選択式 セット内容 表示部(本体)(単2電池×4ショルダーストラップ)、ケーブル付センサー(10m)、センサー支持棒固定金具(標準型)(センサーに取付済)、センサー金具固定ネジ(センサーに取付済)×2、シャックル接続棒(センサーに取付済)、シャックル、ベーン固定ネジ(センサーに取付済)×4、グリップ付支持棒・連結用支持棒(各50cm)、ベーンウェイト(1.2kg、2.5kg)、センサー方向指示リング、六角レンチ、コース、通信ソフト※(CD-ROM)、通信ケーブル(RS232C、USBシリアル)、取扱説明書(本体、データ処理プログラム、インストール手順書)、収納ケース 材質 ABS相当 質量(kg) 約1.1 タイプ 電磁誘導方式 使用温度範囲(℃) 0~40 電源 単二アルカリ乾電池4本(約20時間使用可) ケーブル長(m) 10 内容 メモリ:ブロックNo.、測定時間、流速値、平均時間 精度 測定値の±2%または、±0.005m/s 表示 LCD20文字2行 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 225×100×90(突起含まず) 外部出力 RS-232C出力、1.メモリデータの転送、2.リアルタイムデータ伝送 寸法(Φ×mm) 30×64 メモリー容量 2MB、255ブロックまで記録可能(最大約100万データ) 測定レンジ 0~5m/s 測定方向 1軸1方向 表示内容 現在時刻、流速(m/s)、ブロックNo. 防水保護等級 IPX5相当 分解能(m/s) 0.002 サービス分類 レンタル
1台
11,980 税込13,178
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

カラフルで操作しやすいハンドル。目盛表示部が広く見やすい。
1台
8,998 税込9,898
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

高性能16ビットMCU制御でデータの記録はminiSDカードを採用したカード型内蔵記録方式の流速計です。流速だけでなく、流向方位、水温も測ります。 INFINITYは、高性能16ビットMCUで制御され、記録媒体としてminiSDカードを有する内蔵記録方式計測器です。COMPACTシリーズではフラッシュメモリーが電子基板上に固定されていたため、観測プログラムの設定やデータの転送作業時に、測器自身をパソコンに直接接続する必要がありました。また、データ通信にはRS-232C を採用していたため、転送時間が遅いなどユーザー各位から改善要求が多数寄せられていました。新しいINFINITY は、これらの問題点を全て解決できる仕様となっています。観測設定は、USBを介してパソコンから直接入力するか、計測器から取り出したminiSDカード上にパソコンで設定を入力するかを選択することができます。また、USB、miniSDカードを使用することで、転送速度は格段に向上しました。この結果、現場環境を問わず、迅速、安全且つ容易な取り回しを可能にしました。 NFINITYは、記憶容量1GバイトのminiSDカードが標準装備されています。しかし、市販の2GバイトまでのminiSDカードで動作を保証しており、お客様の観測仕様にあわせて交換可能です。標準512Mバイトの場合、16ビットデータが最大約5000万ワード、したがって、7チャンネル測器の場合では700万データが収録可能となっています(ただし、観測時間は、電池容量と消費電流によって決定されます。消費電流は、装置間で異なります)。さらに、繰り返し収録延長・保存も可能な設計をとっています。miniSDカードに記録されたデータファイルは、Windows対応形式です。 WindowsOS 搭載パソコン内蔵のカードスロットや市販のカードリーダー・ライターで、データ読み込み、および、ファイル管理を高速処理することができます。 COMPACTシリーズでは、設定通り正常に計測開始されたかどうかを判断する手段がなく、観測者に少なからず不安感を与えていたと思われます。INFINITYは、観測開始を音で知らせる 「動作確認機能」を新たに搭載しました。 NFINITYは従来のコラム型リチウム電池の使用を止め、カメラ用リチウム電池(CR-V3)を採用しました。この電池はカメラショップや家電量販店で容易に入手可能です。モデルによって最大搭載電池数は異なりますが (2本、または、4本)、1本でも動作が可能な設計になっています。観測仕様に合わせて経済的な運用が可能になりました。 INFINITYの観測制御ソフトウェアは、現場観測者からのご意見を組み込み、使い勝手の良いソフトウェアとして再構築しました。例えば、観測インターバル設定は、0.1秒から6,000秒の範囲で選択が可能となり、より細密な観測計画が立てられるようになりました。
セット内容 本体、miniSDカード、miniSDカードアダプター、USBケーブル、結露防止用窒素ガス缶、通信処理ソフト、データ処理ソフト、六角レンチ、予備 六角穴付ボルト、電池押え用予備ネジ、Oリング、シリコングリス、リチウムバッテリー、本体取扱説明書、通信処理ソフト用取扱説明書、データ処理ソフト用 取扱説明書、収納ケース 質量(kg) 空中/1、水中/0.6 測定範囲 (流速)0~±500cm/sec。(方位)0~360°。(水温)-5~45℃ 電源 CR-V3型リチウム電池 測定項目 流速、方位、水温 精度 (流速)±1cm/secまたは±2%。(方位)±2°。(水温)±0.02℃ センサータイプ (流速)2軸電磁誘導方式。(方位)ホール素子。(水温)サーミスタ 材質(ケース) チタン2種 分解能 (流速)0.02cm/sec。(方位)0.01°。(水温)0.001℃ 消費電流(mA) 90 寸法(Φ×Lmm) 42(フランジ部54)×450 データ容量 約850万データ(6ch、標準512MB時) バッテリー容量(Ah) 3.3(最大2個使用可) 耐圧力性 1000m水深相当 引張強度(kN) 約2(200kg相当) サービス分類 レンタル
1台
4,598 税込5,058
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

流量観測における流速測定に使用
付属品 測桿1m3本、コード3m、方向指示器 、分数ブザー、収納ケース 種別 中速用 寸法(mm) 417×100×90 質量(kg) 1.24 電源 単4アルカリ乾電池6本 レンジ 0.15~2.00m/s ブザー音 1音/1・5・10・20・50・100回転 最低水位(mm) 50
1個
329,800 税込362,780
3日以内出荷

標準流速計とデジタルメーターのセット 流速・プロペラ回転数・計測時間をデジタル表示。
寸法(mm) センサ:120×400 質量(kg) センサ:2 質量(g) デジタルメーター:660 電源 単3乾電池4本 ケーブル長(m) 標準10 検出方式 電磁素子検出方式 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) デジタルメーター:150×54×170 最小単位 1mm 測定モード 10・20・40秒平均流速 重錘(kg) 4 耐圧水深(m) 約30 測定流速(m/s) センサ: 0.1~0.3→2.8~3.5、デジタルメーター :0.03~3.5
1個
479,800 税込527,780
3日以内出荷

セット内容 本体(ケースカバー・ベルト付)、センサー(接続ケーブル付)、伸縮式測定ロッド(最大約1.7m)、ACアダプタ、データ転送ソフト、PC接続ケーブル、取扱説明書(本体用、データ転送用)、収納ケース 質量(kg) 本体:約1.2、センサープローブ:約0.7(ケーブル含む) 使用温度範囲(℃) 水温:0~40 電源(V) 専用ACアダプター:AC100(50/60Hz) 測定方式 電磁式 表示 20桁×4行・LCDディスプレイ 測定精度 0.000~0.999m/s(±0.020m/s)・1.000~1.999m/s(±0.040m/s)・2.000~4.000m/s(±0.080m/s)・4.000~6.000m/s(±0.120m/s) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 本体:215×100×70(突起物・金具含まず) 連続使用時間(時間) 内蔵バッテリー:約13 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm) センサープローブ:25×25×100(電極左右側面、アース側面) 応答時間(秒) 0.5 風速測定範囲(m/s) (最大)6 測定方向 一軸一方向 周囲湿度(%RH) 25~95 充電時間(時間) 内蔵バッテリー:約10 周囲温度(℃) 0~50 主材質 本体:ABS樹脂ケース・アルミ製底蓋、センサープローブ: 硬質ウレタン・ポリウレタン皮膜ケーブル 防水保護等級 本体:IP56相当 平均 時間:1.5.10.20.40(秒) サービス分類 レンタル
1台
4,898 税込5,388
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

主に漁業用として使用されている浮子で素材は酢酸ビニール樹脂製(EVA)、耐衝撃性・耐久性に優れており、ヒビ割れ等の心配がほとんどなく、吸水性がないのが特徴です。エアーフェンダーとは違いフロートの全てがウレタン状でノーパンクのため岸壁などの牡蠣殻や海洋生成物によるエアーフェンダーを使用できないところでも使用できます。
用途旋網・定置網向及び防舷材向け
1個ほか
549 税込604
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

機動性に優れた小型・電池駆動タイプ。安全・迅速に測定 小型で軽量な本体を三脚に取り付け、測定箇所に電波を照射するだけで、離れたところから流れに触れず安全・簡単に流速を測定できます。マイクロ波を使用しているため、温度・風雨・霧といった天候や視程障害の影響を受け難く、安定した測定が可能です。
仕様 【計測角度/距離】俯角 20度~45度,偏角0度~20度(俯角の自動補正機能内蔵)/20m以下(対水面間) 水面の状態により異なります。【外部電源入力】DC10.8V~16.5V セット内容 本体 質量(kg) 約2.4 アルカリ乾電池を含む 電源 内蔵バッテリー:単3型アルカリ乾電池(LR6) 6本、連続使用時間:約4.5時間 USBメモリ未使用、RS485未使用、バックライト消灯、23℃にて。 消費電力 (外部電源使用時)計測時:最大250mA DC12V(RS-485未使用時)、最大300mA DC12V(RS-485使用時) 分解能 0.01 m/s 計測範囲 0.5 m/s~20 m/s 水面の状態により異なります。 精度定格 ±(計測値の 2%±0.05 m/s) 電気的な擬似信号入力にて 外寸法(mm) 160(W)×140(H)×302(350max)(D) 突起物を含まず データ記録件数 内蔵フラッシュメモリ:最大65500データ/USBメモリ:回収/直接記録 NETIS番号 KT-130072-A サービス分類 レンタル
1台
4,598 税込5,058
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

積算 / 瞬時流量がボタンで切替えられ、流量を手軽にチェック出来ます。 羽根車にある磁石の回転数が、非接触で本体内にあるリードスイッチ素子で検出され、内部を通過する水の流量に比例したパルス信号が変換して表示されます。 積算流量は不揮発性メモリに記録されるので散水記録に便利です。
用途面積式流量計の現場でデジタル表示が欲しい場合や、実験や管理のために積算流量を記録したい場合など 材質(本体) ABS 質量(g) 180 寸法H(mm) 表示部:56 電源 単3電池×2個 使用温度(℃) 0~60(凍結なきこと。水温変化20以内のこと) 寸法D(mm) 表示部:35 寸法W(mm) 表示部:72 精度(%) ±10RD 使用流体 水道水、浄水、冷却水などの水専用 (異物やスラリーなどの混入なきこと。流体粘度Max.2mPas) 最大使用圧力(MPa) 最大0.6(耐静水圧最大1.75) 使用環境 0~45℃、RH30~80% 材質(ケーブル) PVC被覆 機械的寿命 40万リットル以上 バッテリー寿命 約1500時間
1個
特価
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)