流量計 PIUSIのおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
103件の「流量計 PIUSI」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「燃料給油機」、「工進 ポンプ」、「流量計 水」などの商品も取り扱っております。
ポンプの積算/総積算流量および流速を簡易計量します。校正機能により、実流量との補正も可能です。※イタリア製
用途ポンプ用ホース先端とガンノズルの間に装着して使います。
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホースの収納に最適です。スリット入の為、蛇口へのセットが楽に出来ます。蛇口にかけ使用できます。ラティスなどにインシュロック等で固定して使用します。前スリット部で散水ノズルが収納可能です。
用途水道ホースの収納。 材質(本体) ABS樹脂 耐荷重(kg) 25
1個
799 税込879
当日出荷

タービンデジタル方式の電池式流量計です。 使用液体ごとにキャリブレーション(校正)が可能です。
用途アドブルー・水の計測に 材質 本体:PP、SUS パッキン:NBR トラスコ品番 828-9643 接続口径 両端G1オス(G1ソケット1個付) 質量(kg) 0.4 使用温度範囲(℃) 0~60 使用流体 アドブルー、水 電池 単4電池×2個(標準装備) 積算機能 部分/5桁表示(0.1~99999リットル)、トータル/6桁表示(0.1~999999リットル) 流量範囲(L/min) 6~120
1個
45,980 税込50,578
当日出荷

アクアシステムデジタル電池式流量計
タービンデジタル方式の簡易電池式流量計 安価で簡易的なおすすめタイプ 単4乾電池2個使用で取替も可能 キャリブレーション(校正)が可能 表示板は4方向に付け替え可能 接続口径は片側G1オス・片側G1メスです
使用流体 灯油・軽油 トラスコ品番 828-8319 材質 本体:AL、PP、鉄、SUS、繊維強化プラスチック パッキン:NBR 接続口径 G1オス・G1メス(入出変更可) 質量(kg) 0.4 使用温度範囲(℃) 0~60 使用圧力(MPa) 2 電池 単4電池×2個(標準装備) 積算機能 部分/5桁表示(0.1~99999リットル)、トータル/6桁表示(0.1~999999リットル) 流量範囲(L/min) 6~120
1個
38,980 税込42,878
当日出荷

流速と積算流量が分かる流量計です。
接続口径 G1オス 測定範囲 10-90L/min 電源 単4乾電池 2本
1個
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

いろいろな用途に!やわらか素材で手で自由に曲げて使えます。表面がやわらかいゴムでできているので、手や家具を傷つけません。アイデア次第で使い方いろいろ!。ポップなカラーバリエーション。キャビネットなどの扉の固定に。車のシートやイスへ小物の吊り下げに。荷物をかける際のフックとして
用途キャビネットなどの扉の固定に。車のシートやイスへ小物の吊り下げに。荷物をかける際のフックとして 材質 NBR(発泡ゴム)、アルミ線
1個
689 税込758
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

水平に取り付けが可能です。 電池駆動タイプですので、持ち運びに便利です。
質量(g) 140 最高使用圧力(MPa) 0.6 機能 オートON/OFF・バッテリー残量アラーム 測定精度(°) ±10(FS) 適合流体
1個
15,200 税込16,720
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
649 税込714
当日出荷

AdBlueは尿素SCRシステム専用の無色・透明な尿素水溶液です。AdBlueの主成分である尿素は保湿剤として化粧品にも使用される他、医薬品・肥料などにも使われる一般的には無害で極めて安全性の高い物質です。
JIS規格 K 2247-1
1箱(10L)ほか
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JIS K2247-1認証品。 AdBlue(R)はドイツ自動車工業会(VDA)の登録商標です。
用途ディーゼル車の排気ガス中に含まれる窒素酸化物(Nox)を無害な水と窒素に分解する還元剤 付属品 ノズル 成分 尿素(31.8%以上~33.2%未満)、水(66.8%以上~68.2%未満) JIS規格 JQ0314002 AUS32 JIS K2247-1 包装形態 パックインボックス
1箱(10L)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アクリルテーパー管を使用した面積流量計で、常温の水の流量計測に適したコンパクトで低価格の流量計です。接続はテーパーネジ接続になっていますので、配管に容易に接続できます。
測定範囲 1:10(10~100%) 使用温度範囲(℃) 0~40 精度 ±5% F.S. 測定流体 流れ方向 下→上 最高使用圧力(MPaG) 0.3
1台
17,980 税込19,778
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

構造がシンプルで、耐久性の高い接線流羽根車方式を採用した高精度の液体流量計です。 スイッチ操作で瞬時流量計と積算流量計の切換、瞬時流量のホールド、トータル積算、トリップ積算の各種積算値のリセット等の表示切換が行えます。 リチウム電池を内蔵しており電源は不要です。
適合流体 電源 リチウム電池内蔵(電池交換不可) 温度範囲(℃) 0~+60 最高使用圧力(MPa) 1(液温20℃) 粘度範囲(mPa・s) 0.5~1.5(水相当) 周囲温度 -10~+70℃ 周囲湿度(%RH) 35~85(結露しないこと)
1個
53,880 税込59,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

液体の管理に最適 吐出量を計る機械式流量計 大型なので、遠くからも見やすい表示になっています。 機械式の為、引火や爆発の心配なし 4方向に移動自由自在 キャリブレーション(校正)が可能 レバーを回してリセット簡単
仕様 トータル精算 3桁:(999.9/右目盛0.1) 材質 本体:AL、ポリブチレンテレフタレート樹脂 パッキン:NBR 接続口径 両端G1メス 質量(kg) 2 目盛範囲 L: 精算 3桁(999.9/右目盛0.1) 最大吐出量(L/min) 20~120 精度(%) ±1 吐出圧力(MPa) 1 計量方式 機械 使用可能液体 オイル 適合粘度(C・P) 1,000以下 繰返し精度(%) 0.2
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷

液体の管理に最適 吐出量を計る機械式流量計 大型なので、遠くからも見やすい表示になっています 機械式の為、引火や爆発の心配なし 4方向に移動自由自在 キャリブレーション(校正)が可能 レバーを回してリセット簡単
仕様 トータル精算 :6桁(999999) 材質 本体:AL、ポリブチレンテレフタレート樹脂 パッキン:NBR 接続口径 両端G1メス 質量(kg) 2 目盛範囲 L: 精算 3桁(999.9/右目盛0.1) 最大吐出量(L/min) 20~120 精度(%) ±1 吐出圧力(MPa) 1 計量方式 機械 使用可能液体 灯油・軽油 繰返し精度(%) 0.2
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷

リチウム電池を内蔵し電源不要。瞬時と積算流量を1台で表示。指示部は読みやすい方向に回転可能。各種液体へ対応可能。トータル積算とトリップ積算の2種類がリセットできます。CEマーク取得製品です。
電源 リチウム電池内蔵(電池寿命/4年、電池交換不可) 定格電圧 30VDC(最大) 温度範囲(℃) 0~+60(液体) 構造 防まつ構造(IP64相当)屋内仕様 最高使用圧力(MPa) 1(液体温度20℃のとき) 粘度範囲(mPa・s) 0.5~1.5(液体) 出力容量 ON抵抗/150Ω以下、OFF抵抗/100kΩ以上。(入力電流10mA以下において残り電圧1.5V以下) 周囲湿度(%RH) 35~85(結露しないこと) 周囲温度(℃) 0~+60 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
59,980 税込65,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ポンプと流量計を組み合わせた便利なシステム CUBE-70K(灯油・軽油用/壁掛) 灯油・軽油の計量給油 ガソリンスタンドのイメージで灯油・軽油を汲み出します。 ポンプと流量計がひとつのボックス 今まで置場に困っていたガンノズルをコンパクトに収納できます。 量を管理することにより、省エネにもつながります。 取り出した量が一目でわかる 使用量の管理ができる 小分け容器が満タン時、自動ストップで溢れる心配なし 連続運転可能 流量計やオートストップガン標準装備 ガンノズルを収納すると自動でポンプの電源もOFFになる
付属品 吐出ホース、耐油ゴムホース(Φ20×4m) 材質 本体:FC パッキン:NBR、FKM 型式 CUBE-70K 質量(kg) 25 電流(A) 5.5 電源(V) 100 揚程(m) 8(押上)2(吸込) 最大吐出量(L/min) 70 ホース内径(Φmm) 25(吸入・吐出) 電源コード(m) 2 ホース長さ(m) 2(吸入)4(吐出) 吐出圧力(MPa) 0.13 計量方式 プリセット式 設置方式 壁掛式 使用可能液体 灯油・軽油 ノズルタイプ オートストップガン
1台
499,800 税込549,780
8日以内出荷

電動ポンプやエア式ポンプと組み合わせてホース先に取り付けると便利 手元で楽々、簡単操作 液体の管理でコスト削減 握れば吐出、離せば止まる レバー引っ掛け付 流量計付
材質 AL、PP、FRP、鉄、SUS 接続口径 G3/4メス 質量(kg) 2.9 最大吐出量(L/min) 8~60 吐出圧力(MPa) 7 使用可能液体 オイル 適合粘度(C・P) 2,000以下 継手 スイベル パイプ外径(Φmm) 27
1台
129,800 税込142,780
4日以内出荷

金属製ブロック・ニードルバルブ付構造でありながらコンパクトでローコストな流量計です。 優れた流量調整性でなめらかな流量調整が可能です。 RoHS指令対応品です。
用途機器組み込み用に。 ガスパージ計測用に。 接続部のサイズ Rc1/8 質量(g) 250 目盛 10:1(有効目盛) 精度 FS±10% 耐熱温度(℃) 60 保証耐圧力(MPa) 0.5 材質/仕上 本体:真鍮 パッキン:ニトリルゴム(NBR) RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アクリルボディでPVC継手タイプのフローチェッカーです
形状 アクリルテーパ―管 全長(mm) 216 最高圧力(MPa) 0.4(G) 使用流体 使用環境温度(℃) 0~40(結露なきこと) 使用流体温度(℃) Max40 流量精度 ±5% atFS 流れ方向 下→上 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
20,980 税込23,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

灯油・軽油の計量給油 ガソリンスタンドのイメージで灯油・軽油を汲み出します。 取り出した量が一目でわかる 使用量の管理ができる 小分け容器が満タン時、自動ストップで溢れる心配なし 連続運転可能 流量計やオートストップガンが標準装備 ガンノズルを収納すると自動でポンプの電源もOFFになる
付属品 吐出ホース、耐油ゴムホース(Φ20×4m) 材質 本体:FC パッキン:NBR、FKM 質量(kg) 25 電流(A) 5.5 電源(V) 100 揚程(m) 10(押上)2(吸込) 最大吐出量(L/min) 46 ホース内径(Φmm) 19(吐出) 電源コード(m) 2 ホース長さ(m) 4(吐出) 吐出圧力(MPa) 0.15 計量方式 機械式 定格時間(分) 連続運転可能 設置方式 壁掛式 使用可能液体 灯油・軽油 ノズルタイプ オートストップガン
1台
199,800 税込219,780
8日以内出荷