- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
- 油圧バルブ
- 流量調整弁のおすすめ人気ランキング
流量調整弁のおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新429件の「流量調整弁」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「流量調節弁」、「水 流量調整弁」、「流量調整バルブ 水」などの商品も取り扱っております。
ワンタッチ継手付の速度制御弁です。
用途エア流量調整に。
使用温度範囲(℃)
-5~60
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気
圧力・温度補償形ですので、圧力(負荷)および温度(作動油粘度)の変化にかかわりなく、設定された流量は一定です。油圧回路の流量を制御し、アクチュエータの精密な速度制御に使用されます。チェック弁付のものは制御流れと逆方向の自由流れが行えます。なお、デジタル目盛付きですので流量再現操作が容易です。
接続方式
サブプレート取付形
バルブ種類
流量制御弁
コンパクトサイズで手元を短くできます。
操作が簡単。
鋼鉄製で、耐久性に優れています。
用途エア工具等の流量調整
材質
本体/鋼鉄(焼入れ済)・ニッケルメッキ。シールゴム/ニトリルゴム(NBR)
使用流体
空気
相手側取付サイズ
R1/4
最高使用圧力(MPa)
1.0
トラスコ品番
292-5770
質量(g)
50.3
ソケットorプラグ
プラグ
使用温度範囲
-20~60℃
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
誰にでも簡単に数値調整でき、しかも正確。再現性が高く、調整ミスを防止できます。
ニードル回転数をダイヤルで数値表示できます。
ニードル回転数に比例したリニアな流量特性が得られます。
アクチュエータの速度制御ができます。
使用流体
圧縮空気
使用圧力
0.1~1MPa
流量レンジ
18~440[[リットル]]/min(制御流れ)
流体温度(℃)
5~60
仕様
パッキン付き
圧力・温度補償付のため、負荷圧力および油温が変化しても、設定した流量は一定に保たれます。流量調整ハンドルが4回転しますので微調整、再設定が容易にできます。微少流量から大流量まで制御できます。流量調整ハンドルロック用キー、ジャンピング防止機構等のオプションを用意しています。
最高使用圧力(MPa)
21
接続方式
ガスケット取付形
使用流体
石油系作動油/水・グリコール系作動油
弁形式
チェック弁無
バルブ種類
流量制御弁
インライン形フローコントロールバルブ「8Fシリーズ」です。
ステップニードルにより、ノブの最初の3回転を使用することにより、低流量での微調整が可能。
カラーリングを目安にすることで、流量設定を短時間に行うことが可能。
保管は、錆の発生を防ぐ為に水分から保護して保管してください。
長期間保管の際は、作動油(防錆油入り)を入れ、ポート部をプラグ栓で密閉してください。
取付方法は、接続口に直接配管してください。
使用温度範囲(℃)
-10~+60(油温、但し凍結なきこと)
ねじの種類
Rc
接続方式
ねじ接続形
クラッキング圧力(MPa)
0.04
使用流体
一般鉱物性作動油
バルブ種類
流量制御弁
エアーダスター、エアーサンダー、インパクトレンチ等、空圧工具の手元などにピッタリです。エアーの強弱をダイヤルで簡単に行えます。
材質
鉄、真鍮、NBR他
最高使用圧力(MPa)
1.5
使用温度(℃)
-20~80
使用流体
圧縮空気
・空気、N2、Ar、CO2
・ノングリース仕様。
・流量調整弁一体化。
・小型、軽量、省スペース。
入力仕様
電流入力
材質
黄銅
形状
ストレート
材質(本体)
黄銅
最高使用圧力(MPa)
1
使用温度(℃)
1~80
寸法D(mm)
50
使用流体
上水道水・油・エアー
主な用途
空圧機器、銅管配管用油圧機器、計装用機器、産業機械器具など
最高許容圧力(MPa)
1
ハンドル形状
丸形
バルブ種類
ニードルバルブ
材質
SUS316(フェルール)
形状
ストレート
材質(本体)
SUS316
最高使用圧力(MPa)
2.65(150℃以下)、2.94(100℃以下)、3.43(-20℃~常温)
接続方式
ねじ込み形
使用流体
水、油、ガス、化学薬品
ハンドル形状
丸形
材質(ガスケット)
非石綿シート
材質(ステム)
SUS630
材質(ハンドル)
ZDC
材質(パッキン)
PTFE
クラス
30K
バルブ種類
ニードルバルブ
ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。
用途チューブとチューブの接続(同径)
使用温度範囲(℃)
0~60
使用流体
空気
主にアクチュエーターの速度制御するために使用します。
片側流れに対しては、スロットルバルブと同じ機能を持っており、逆流れに対しては、チェックバルブを通って、多くの流量を流す自由流となります。
工作機械などの小形用に用いるのが最適です。
ねじの種類
Rc
接続方式
ねじ接続形
使用流体
石油系作動油
バルブ種類
その他バルブ
流量調整の優れたスピードコントローラです。
使用流体
空気
使用圧力範囲(MPa)
0~1
使用温度範囲(℃)
5~60
適合流体
温水・水道水
材質
【オリフィス】EPDM
材質(本体)
CAC406
形式
定流量弁,調整弁
流体温度(℃)
5~90
取付姿勢
水平・垂直自由
差圧表示範囲(MPa)
4~6L/min:0.03~0.3,7.5~15L/min:0.03~0.5
一次側適合圧力(MPa)
1.0以下
耐圧試験圧力(MPa)
水圧にて1.75MPa
空気圧機器の速度や空気圧信号を制御。エアーを流しながら流量の調整ができます。
用途チューブとチューブの接続(同径)
使用流体
空気
形状
小型ユニオンストレート
使用温度範囲(℃)
0~60
主な用途
スタンダード
使用真空圧力(kPa)
-100
独自な小形軽量設計によるコンパクトナバルブです。10cm3の微小流量まで高精度な制御ができます。制御流量に関して逆流量は20L/minと大きく設計されていますので、早戻し回路に余分なバルブを取付ける必要がありません。各種定流量は、圧力および油温が変化しても安定した制御が可能です。
最高使用圧力(MPa)
10.5
仕様
フローコントロールアンドチェックバルブ
付属品
六角穴付ボルトM4×35L 4本
質量(kg)
0.9
管接続口径
1/8
接続方式
ガスケット取付形
流量(L/min)
2
クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])
0.08[0.8]
逆流量(L/min)
20
バルブ種類
流量制御弁
1台
¥48,980
税込¥53,878
5日以内出荷
形状
ストレート
材質(本体)
黄銅C3771BE
使用温度範囲(℃)
80
寸法H(mm)
51
最高使用圧力(MPa)
1.37(80℃以下の水/油/ガス)
寸法D(mm)
43
接続方式
ねじ込み形
使用流体
水、油、ガス
ハンドル形状
丸形
材質(Oリング)
NBR
材質(ステム)
耐脱亜鉛黄銅棒
材質(ハンドル)
ZDC
クラス
10K
バルブ種類
ニードルバルブ
圧力・温度補償付きのため、負荷圧力および油温が変化しても、設定した流量は一定に保たれます。流量調整ハンドルが4回転しますので微調整、再設定が容易にできます。微少流量から大流量まで制御できます。流量調整ハンドルロック用キー、ジャンピング防止機構等のオプションを用意しています。
最高使用圧力(MPa)
21
トラスコ品番
364-8672
質量(kg)
3.9
管接続口径
1/4
接続方式
ガスケット取付形
使用流体
石油系作動油/水・グリコール系作動油
流量(L/min)
0.03~30
弁形式
チェック弁無
バルブ種類
流量制御弁
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
圧力補償機構の他に温度補償機構も備えており、油温が変化しても安定した制御流量が得られます。従来品に比べ制御流量範囲が大幅に増え、しかも微小流量の調整も容易にできます。
最高使用圧力(MPa)
21
仕様
温度補償フローコントロールバルブ
付属品
六角穴付ボルトM8×55L 4本
質量(kg)
3.7
管接続口径
1/4
接続方式
ガスケット取付形
クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])
0.1[1.0]
逆流量(L/min)
50
バルブ種類
流量制御弁