- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- エアーガン・スプレーノズル
- 流量調節器のおすすめ人気ランキング
流量調節器のおすすめ人気ランキング
2025/08/03更新139件の「流量調節器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「真鍮 バルブ」、「流量調節」、「空気流量調節器」などの商品も取り扱っております。
1個
¥13,980
税込¥15,378
33日以内出荷
エアーダスター、エアーサンダー、インパクトレンチ等、空圧工具の手元などにピッタリです。エアーの強弱をダイヤルで簡単に行えます。
材質
鉄、真鍮、NBR他
最高使用圧力(MPa)
1.5
使用温度(℃)
-20~80
使用流体
圧縮空気
・空気、N2、Ar、CO2
・ノングリース仕様。
・流量調整弁一体化。
・小型、軽量、省スペース。
入力仕様
電圧入力
汚水の水位測定に適しています。
雷などによる誘導電流に対応して、耐雷機能(±10kV)と強化したタイプです。
誤動作など従来の水位計におけるさまざまな問題点をクリア。
次代の水処理に求められる高度な水位管理に対応する水位センサです。
用途FRP浄化槽や小規模合併浄化槽における水位管理・測定、汚水処理施設における水位管理・測定および一般水位測定
仕様
【耐雷サージ】電源部:±10kV、信号入力部:±10kV、±5kA
質量(kg)
約0.9(変換器本体)
接点数
リレー出力4点、a接点
使用温度範囲(℃)
-5~50
測定精度
非直線性誤差:±0.5%F.S.±1digit、温度影響:±0.05%F.S./℃、リレー接点出力:±1.0%F.S.
入力
水位センサ供給電源:DC26V
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
170×67×120
入力信号
DC4~20mA
最大消費電力(W)
約10
測定範囲(m)
0~200
設置方式
屋内設置(壁取付形)
関連資料
外形寸法図(0.03MB) 仕様書(0.04MB) 接続図(0.03MB) (0.29MB)
使用湿度範囲(%RH)
80以下(結露無き事)
接点容量(A)
1/AC220V
1台
¥89,980
税込¥98,978
3日以内出荷
TAR-2:現在御使用中のエアーツールに取り付ける事でエアーの強弱をダイセル操作でスムーズに行えます。又、材質がアルミニウム(30g)と軽くフィルターを内蔵しておりますのでドレンの侵入を防ぎます。TAR-2MP/2FP:エアー調節機能付プラグ継手です。ニップル・調節器・プラグを一体化することで短く、軽くなりました。
用途エアーダスター・インパクトレンチ・エアーサンダ-等エアー取付け口サイズ1/4のエアーツールに接続出来ます
誰にでも簡単に数値調整でき、しかも正確。再現性が高く、調整ミスを防止できます。
ニードル回転数をダイヤルで数値表示できます。
ニードル回転数に比例したリニアな流量特性が得られます。
アクチュエータの速度制御ができます。
使用流体
圧縮空気
使用圧力
0.1~1MPa
流量レンジ
18~440[[リットル]]/min(制御流れ)
流体温度(℃)
5~60
仕様
パッキン付き
ダイヤルを回す事で流量調整出来ます。
コンパクトですので作業性が高まります。
用途エアダスター、エア工具等に。
使用流体
空気
相手側取付サイズ
PT1/4
最高使用圧力(MPa)
1.5
ソケットorプラグ
プラグ
使用温度(℃)
-5~60
1個
¥739
税込¥813
当日出荷
コンパクトで簡易的なエアー流量の調整に便利です。ダイヤルネジ上部の点に+マークに近づけるほど流量は増え、-マークに近づけるほど流量は減ります。
用途エアー流量の調整。
最高使用圧力(MPa)
1.5
管接続口径
1/4
ねじの種類
R/Rc
常用圧力(MPa)
1
使用流体
空気
設定圧力単位
MPa
圧力計
なし
スパナサイズ(mm)
19
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
流量調整の優れたスピードコントローラです。
使用流体
空気
使用圧力範囲(MPa)
0~1
使用温度範囲(℃)
5~60
仕様
ワンタッチ着脱式ハンドル
材質(本体)
黄銅
バルブ種類
ボールバルブ
コンパクトサイズで手元を短くできます。
操作が簡単。
鋼鉄製で、耐久性に優れています。
用途エア工具等の流量調整
材質
本体/鋼鉄(焼入れ済)・ニッケルメッキ。シールゴム/ニトリルゴム(NBR)
使用流体
空気
相手側取付サイズ
R1/4
最高使用圧力(MPa)
1.0
トラスコ品番
292-5770
質量(g)
50.3
ソケットorプラグ
プラグ
使用温度範囲
-20~60℃
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
材質
黄銅
形状
ストレート
材質(本体)
黄銅
最高使用圧力(MPa)
1
使用温度(℃)
1~80
寸法D(mm)
50
使用流体
上水道水・油・エアー
主な用途
空圧機器、銅管配管用油圧機器、計装用機器、産業機械器具など
最高許容圧力(MPa)
1
ハンドル形状
丸形
バルブ種類
ニードルバルブ
用途エアー流量を調整。
材質(本体)
黄銅(真鍮)メッキ仕上げ
ねじ径
Rc1/4(PT1/4)×R1/4(PT1/4)
最高使用圧力(MPa)
1
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌日出荷
空気圧機器の速度や空気圧信号を制御。エアーを流しながら流量の調整ができます。
用途チューブとチューブの接続(同径)
使用流体
空気
形状
小型ユニオンストレート
使用温度範囲(℃)
0~60
主な用途
スタンダード
使用真空圧力(kPa)
-100
温度調節器・撹拌ポンプ・ヒーター・空焚防止装置などをコンパクトにまとめたユニット型恒温器です。水槽が付属します。 PID制御により高精度で恒温を維持します。 流量を調整することができます。
適合
(水槽)深さ150mm、容量15L以内、側壁厚35mm以内
材質
(水槽)PP製
質量(kg)
2.2
使用温度範囲(℃)
室温+5~80
容量(L)
4.5
電源
AC100V・50/60Hz・7.5A
本体寸法(mm)
105×160×275
ヒーター寸法(mm)
140
内寸法(mm)
154×274×150
安全装置
自己診断機能、フロート式空焚防止器ほか
温度調節精度
±0.1℃(37℃時)
ヒーター容量(W)
700
温度調整方法
Pt100Ω、3桁デジタル表示、デジタル設定、PID制御
撹拌方式
噴流ポンプ式(流量調整付)
温度設定
0.5℃単位
1個
¥85,980
税込¥94,578
7日以内出荷
仕様
電気的接続:ケーブルプラグ 、 制御出力:PWM 、 取付けスタイル:パネル取り付け 、 電源電圧:24 V dc 、 動作温度 Min:-10℃ 、 動作温度 Max:+60℃ 、 比例バルブ用制御エレクトロニクス. 比例ソレノイド制御バルブを作動させるデジタル制御エレクトロニクスとして機能します。. プラグオン制御エレクトロニクス、信号入力切り替え可能 比例ソレノイド制御バルブの開度を変える変調出力にアナログ制御信号を変換 コイル温度 / 使用条件に対する補償機能付き 調整式ランプ機能: 0-10秒 プログラミングボタン及びディスプレイ DIN EN175301-803 Form Aに適合する電気接続インターフェイス
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥51,560
税込¥56,716
5日以内出荷
材質(本体)
真鍮
取付ねじ
Rc1/8"
使用流体
冷温水・油・エアー
材質(ハンドル)
黄銅
アズワン品番
64-7848-27
バルブ種類
ニードルバルブ
1個
¥1,130
税込¥1,243
当日出荷
アルミ製の軽量タイプです。
トラスコ品番
852-3202
質量(g)
50
アズワン品番
64-4654-26
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
用途エアー流量調整用
トラスコ品番
857-1125
質量(g)
50
管接続口径
R1/4・Rc1/4
ねじの種類
R・Rc
使用流体
空気
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷