- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- 浅型キャップのおすすめ人気ランキング
浅型キャップのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新118件の「浅型キャップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「半球キャップ」、「メクラ プレート」、「鏡板」などの商品も取り扱っております。
種類
溶接式管継手
形状
キャップ
材質
FSGP
種別
GS
RoHS指令(10物質対応)
対応
鋼管構造用およびパイプによる施工のあらゆる用途に適します。
材質
SS400
適合径(Φmm)
38
エスコ品番
EA951EY-3
材質
ステンレス(SUS304)
1個
¥255
税込¥281
当日出荷
材質
SUS304
仕上
ヘアーライン
材質
鉄
表面処理
ACP
寸法H(mm)
5.5
寸法n1(mm)
(最小)2.5
寸法n2(mm)
(最大)4
種類
溶接継手
形状
キャップ
材質
炭素鋼
種別
SCH80
色
黒
種類
溶接式管継手
形状
キャップ
材質
SGP
種別
GS
種類
溶接式管継手
形状
キャップ
材質
SUS304W
種別
SCH10
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
ステンレス(SUS304)
ステンレス製パイプ・パイプのエンドキャップ
材質
ステンレスSUS304
仕上
#400研磨
材質/仕上
ABS/ベロアニッケル
形状
キャップ
スパイラルダクト等の管の閉口部に使用します。
寸法L(mm)
60
材質
亜鉛鋼板
厚さt(mm)
0.6
種類
溶接式管継手
形状
キャップ
材質
Sch40
種別
SCH40
パイプ用エンドキャップ(ロングタイプ)
材質
ステンレス
Φ48.6パイプ用キャップ
金属製のため、耐候性や耐食性に優れています。
押込むだけで簡単に取付けできます。
用途本製品は、金属製のキャップとなっております。取付けの際には、手で押込む、またはプラスチックハンマー等で軽く天面縁部を叩き込み取付けてください。硬いもので叩き込むと変形する恐れが有ります。また、溶融亜鉛めっきパイプ等、外径の大きいパイプにはご使用できない場合が有ります。事前にご確認ください。
材質
高耐食溶融めっき鋼板(ZAM_)
タキゲンコード
24535
1個
¥170
税込¥187
当日出荷
材質
ステンレス
仕様
のり付き
厚さ(mm)
0.5
適合径(Φmm)
25
エスコ品番
EA951EY-2
材質
ステンレス(SUS304)
1個
¥245
税込¥270
当日出荷