浮き球のおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
175件の「浮き球」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「液面計浮き玉」、「水に浮く」、「ブイ」などの商品も取り扱っております。
KBA/KBC プラスティックボール NBK(鍋屋バイテック会社)ランキング1位
1個
139税込153
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)


PPボール アズワンランキング3位
アズワンPPボール
中空成形ボールですので、穴がありません。 耐薬品性に優れ、各種の液面に使用できます。 ガス・臭気の拡散を防ぎ、長期間使用できます。
用途ウォーターバスなどの保温に連続使用温度(℃)110材質PP(ポリプロピレン)
1箱(500個)ほか
6,475税込7,123
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)


PB・PC プラスティックボール NBK(鍋屋バイテック会社)ランキング5位
NBK(鍋屋バイテック会社)PB・PC プラスティックボール
材質メラミン樹脂(赤)質量(g)47タイプインサートなしD40
1個
379税込417
翌日出荷

EVA樹脂(エチレン ビニールアセタート コポリマー)を使用しており、 弾力性に富み、耐衝撃性に強く、柔軟性にも優れており、ひび割れや毟れの心配がございません。 また、揚網機等での破損もございません。 耐候性にも優れ、安定した浮力を有し、長期間の使用に最適です。 ロープ通しの口元は、一体成型になっており、口元切れする事もなく、安心して御使用いただけます。
用途旋網・定置網向及び防舷材向けイエロー許容誤差±5%
1個
989税込1,088
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)



研摩仕上げにより真球です。 焼却時に有毒ガスの発生がありません。 非吸湿性で耐薬品性に優れています。
材質PP(ポリプロピレン)比重0.91耐熱温度(℃)約120荷重4.6kg/cm3
1ケース(100個)ほか
3,237税込3,561
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)



主に漁業用として使用されている浮子で素材は酢酸ビニール樹脂製(EVA)、耐衝撃性・耐久性に優れており、ヒビ割れ等の心配がほとんどなく、吸水性がないのが特徴です。エアーフェンダーとは違いフロートの全てがウレタン状でノーパンクのため岸壁などの牡蠣殻や海洋生成物によるエアーフェンダーを使用できないところでも使用できます。
用途旋網・定置網向及び防舷材向け
1個ほか
549税込604
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)


耐蝕性ポンプ・分注器・バルブ等の弁やラッシリング等に使用できます。
材質PTFE(四フッ化エチレン)
1個
267税込294
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


研磨仕上げですので、キズ・つなぎ目等が無く真球です。 耐熱性・耐摩耗性・耐油性・耐溶剤性に優れています。
材質PA-66(ポリアミド)比重1.14耐熱温度(℃)約190(荷重4.6kg/cm2)薄い黄土色
1ケース(50個)ほか
1,998税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

オイルバスの保温に最適です。比重0.8程度です。・真球度公差±0.1~0.2(真球度は保証できません。)。一部フラット面が発生します。※出荷条件として水に浮く程度といたします。
1個
9,998税込10,998
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

カクダイ浮玉セットB
付属品ボールタップ用アーム(9660A)全長(mm)240取付ねじウィット並目ネジW3/16アーム長さ(mm)125
1個
999税込1,099
当日出荷

1個
5,298税込5,828
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

用途ボールタップ用対応製品S513BKS、S514、S514D、S516B、S516S、S517、S517B、S517BR、S517R、S518、S518B。S536、S536B、S537、S540S、S570B、S570BKS、S570S、S670、S670B、S670S、S671材質黄銅質量(g)143寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×90×23関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
1,198税込1,318
当日出荷