浮き輪 空気入れのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
146件の「浮き輪 空気入れ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアーステップポンプ」、「ポンプ プール」、「バランスボール 空気入れ」などの商品も取り扱っております。
レジャー用品に使用するノズル4Pセット。。・ボート用。・ボール用。・浮き輪用。・米→英変換アダプター
1セット
399 税込439
当日出荷

1個
554 税込609
当日出荷

3種類のノズル付き。 空気の出し入れが可能です。過熱防止装置が組み込まれています。 家庭用AC100Vの電源で使用することができます。
材質 鉄:43%、ポリプロピレン:30%、ポリ塩化ビニル:20%、ポリエチレン:4%、ABS樹脂:3% 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 142×124×143
1個
2,598 税込2,858
当日出荷


口金、ボール用アダプター、浮き輪用アダプター、ボート用アダプターのセットです。
材質 ナイロン、真鍮、ポリプロピレン 寸法(mm) 60、40、30 質量(g) 20
1個
449 税込494
当日出荷

アダプター付。
材質 本体:ポリプロピレン、ジャバラ・ホース・アダプター:ポロエチレン
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

押しても引いても空気が入れられるダブルアクション方式のハンディ空気を入れます。 浮き輪やビーチボールなどの空気入れにも便利です。
寸法(mm) 55×55×275 ブラック
1個
789 税込868
当日出荷

エアーダスターに直接 接続可能。
用途空気入れや吹き飛ばしに。 材質(本体) 黄銅(真鍮)メッキ仕上げ ねじ径 G1/8(PF1/8) 最高使用圧力(MPa) 1
1セット(3個)
1,398 税込1,538
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]エアーポンプ(手動タイプ)
浮き輪、プールなどの空気入れに最適!
材質 ポリプロピレン 寸法(mm) 240×60×60
1個
300 税込330
当日出荷

10.8Vスライドバッテリでラクラク空気入れ コンパクトボディに充実の機能 LEDライト付 バックライト付 ホース収納可能 各種アダプタ収納可能 温度保護機能付 使用中、本機やバッテリの温度が高温になると 本機保護のためモータが自動停止します。 [約22分充電]
バッテリー電圧(V) 10.8 充電時間(分) 約22 付属品 米式チャック(本機取付)・英式バルブ用アダプタ(本機取付)、仏式バルブ用アダプタ・ボール用アダプタ・浮き輪用アダプタ 幅(mm) 74 質量(kg) 1.1(BL1015装着時) 高さ(mm) 173 奥行(mm) 235 吐出量(L/min) 10.0(200kPa時) 作業量(目安) 【1充電あたり】自転車タイヤ(26インチ):約46回、ビーチボール(直径30cm):約54回 ホース長さ(mm) 650 最大圧力(kPa) 830[121PSI]
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボール用アダプター、レジャー用アダプター(ボート・浮き輪等)の空気入れに使用できます。
セット内容 ボール用アダプター、ボート用アダプター、浮き輪用アダプター 全長(mm) アダプター:38mm、30mm、ボール用アダプター:40mm 適合タイヤバルブ 米式
1個
499 税込549
当日出荷

フットポンプ
材質 樹脂製 寸法(Φ×高さH)(cm) 10×8
1個
579 税込637
当日出荷

電動で素早く空気を注入、排出。コンセント式でパワフルな800W。
用途エアープールや浮き輪、エアーベッド、インフレータブルSUPの空気注入や排出にご使用ください。 付属品 ノズル6種、ホース 材質 ABS、PVC 質量(kg) 1.21 消費電力(W) 800 定格電圧(V) 100 定格周波数(Hz) 50/60 吐出し量(L/min) 600 運転音(dB) ≦85 温度ヒューズ 115℃ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 20×13×13 定格使用時間(分) 20
1台
3,498 税込3,848
4日以内出荷

材質 本体:ポリプロピレン、ジャバラ:ナイロン、ホース・アダプター:ポリエチレン、キャップ:ラバー
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

ゴムボート・ゴムボール等へのエアー充填に便利なチャックのセットです。浮き輪やボール、ゴムボート等の空気入れに最適な、接続アダプタ付きのチャックセットです。
用途ゴムボート・ゴムボール等のエアー充填。 取付口 PF1/4オネジ 材質 ニッケルメッキ 最高使用圧力(MPa) 0.7 アダプタサイズ G1/8(PF1/8)・G1/4(PF1/4)
1セット
2,198 税込2,418
当日出荷

静かな作動音の静音タイプ。 ダブルピストンで高効率でエアー充填が早い。 オイルレスだからメンテナンスらくらく 。
用途エアータッカーなど各種エアーツールを使用する作業のエアー源に、エアーブラシ・スプレーガン等を使ったペイント作業のエアー源に 付属品 エアーフィルター(チューブ付き)×1、取扱説明書×1 質量(kg) 約12 種類 静音 定格電圧(V) AC100 最高使用圧力(MPa) 0.7 コード長さ(m) 1.8 定格電流(A) 50Hz 3.8A・60Hz 3.7A 定格周波数(Hz) 50/60Hz 定格消費電力(W) 340/360 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 220×520×500 騒音値(dB) 約70 吐出量(L/min) 50Hz:約97・60Hz:約117 潤滑方式 オイルレス 吐出口サイズ ワンタッチソケット1/4 定格時間(分) 30 安全弁設定圧力(MPa) 約0.77 リリース起動圧力(MPa) 約0.5 吐出圧力設定範囲(MPa) 0~0.7 充填時間 50Hz 約4分・60Hz 約3.5分
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


エアーベッドやボートや大型の空気ビニール商品に最適。ポンプを押すと引くのダブルアクションで快適に空気を入れられます。4種類のノズル付です。
質量(g) 1000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 200×110×480
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

空気圧がわかる圧力計付。 携帯に便利なコンパクト設計。 用途が広がる、バイク(ノズル不要) 自転車、浮輪、ボール用のノズル(3コ)付。 かるく踏むだけで、エアーが満タン! ノズル3個付き(自転車用、ボール用、浮き輪・ゴムボート用)
用途タイヤの空気入れ 付属品 バイク用・自転車用・ボール用・ボート用・浮き輪用ノズル 本体質量(kg) 約0.85 シリンダー シングル ホース長さ(mm) 約600 最大圧力(kPa) 約700 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 「最小」約235×78×138、「最大」約300×213×138
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

1セット
1,698 税込1,868
当日出荷