浮ひょうのおすすめ人気ランキング

2025/08/03更新
97件の「浮ひょう」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「浮秤」、「比重計」、「イソプロピルアルコール濃度計」などの商品も取り扱っております。

1個ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)


一般的に使用されている比重計です。 大型は精度よく、小型は少量の試料に用いるなど、必要に合せて使われています。
1個ほか
4,698 税込5,168
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)

目盛範囲0.995~1.050 最小目盛0.001g/cm3。全長約280mm 15℃。JIS A 1204「土の粒度試験方法」に準拠した密度計です。
目盛範囲(g/cm3) 0.995~1.050 規格 標準品 最小目盛(g/cm3) 0.001
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

1個
4,250 税込4,675
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



目盛範囲 1.000~1.060 仕様 19本組用 1目盛り:0.002 TGK品番 801-53-42-06 材質 ガラス、鉛 全長(mm) 160 番号 6
1個
5,600 税込6,160
当日出荷

目盛範囲0.995~1.050 最小目盛0.001g/cm3。全長約280mm 15℃。JIS A 1204「土の粒度試験方法」に準拠した密度計です。
目盛範囲(g/cm3) 0.995~1.050 規格 器差表付 最小目盛(g/cm3) 0.001
1個
21,980 税込24,178
21日以内出荷

1個
8,712 税込9,583
5日以内出荷

海水の塩分測定用に用いられます。
目盛範囲 1.000~2.000 1目盛 1度 全長(mm) 約250 ボーメ度範囲 0~72度 仕様 重ボーメ度:0~72度 TGK品番 801-53-46-01 材質 ガラス、鉛
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

液体用浮ひょう型の精密密度計です。 あらゆる品質管理に必要な密度レンジを選んでください。 標準温度は20℃です。 水平面視定。
目盛 0.0002g/cm3 全長(mm) 360
1本
59,980 税込65,978
11日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1本
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

少量の試料に用いたり、必要に応じて簡単にご使用いただけます。全長 160mm 最小目盛 0.002
最小目盛 0.002
1本
3,898 税込4,288
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

日本計量器工業国税庁規格型酒精計
国際アルコール表に基づき製作された検定付商品です
目盛 0.1vol% 全長(mm) 約230
1本
11,980 税込13,178
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個ほか
3,598 税込3,958
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1個
6,223 税込6,845
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)