- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 学童・教育用品
- 理科/技術/科学工作
- 浮沈子セットのおすすめ人気ランキング
浮沈子セットのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新88件の「浮沈子セット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「醤油スポイト」、「お弁当 醤油入れ」、「浮沈子」などの商品も取り扱っております。
ペットボトルに入る人形タイプの浮沈子です。
水を満たした炭酸用ペットボトルに浮沈子を入れ、ボトルを握ると浮き沈みする不思議な現象を観察できます。
浮沈子は透明で中空になっており、また細長い管を採用しており空気の体積変化が観察しやすくなっています。
仕様
(浮沈子)ガラス人形・中空・約60mm
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌日出荷
ペットボトルの口から入る小型の浮沈子です。ペットボトルに水を満たして浮沈子を入れ、ペットボトルの側面を指で押すと浮沈子は沈み、ゆるめると浮いてくることが実験できます。
材質
ガラス
長さ(mm)
約80
1個
¥2,000
税込¥2,200
4日以内出荷
ポリエチレン製の小さな魚型の容器(大)です。
しょうゆなどの調味料入れに!
材質
ポリエチレン
寸法(mm)
長辺31×短辺14×高71
1袋(100個)
¥669
税込¥736
当日出荷
「液体の密度(比重)が温度によって変化する」という原理を使った温度計です。
気温が下がると中のガラス球が浮かび、気温が上がると沈むことで、おおよその気温がわかります。
温度範囲(℃)
約16~28
胴径(Φmm)×高さH(mm)
32×280
1個
¥5,800
税込¥6,380
4日以内出荷
ペットボトルを利用して風力発電機を作る工作キットです。軽い力で回転・発電する特別仕様!LEDが光る!
セット内容
発電用モーター×1、ペットボトル取付けキャップ×2、支持軸×1、本体カバー×1、LED×1
材質
PP
寸法(mm)
(モーター部分)Φ24×40、(その他部品)最大54×32×25
準拠
理科小学校6年
1個
¥682
税込¥750
当日出荷
いろいろな工作・実験の材料としてお使いください。
炭酸飲料タイプで、内部圧力に強い形状です。
タイプ
丸型・炭酸飲料タイプ
材質
陶器
品名・タイプ
特殊型
TKG品番
9-1159-0401
TKG品番(2017)
6-1037-0501
1個
¥3,398
税込¥3,738
3日以内出荷
醤油やソース等の調味料入れに。容量約4cc
材質
PE
容量(mL)
約4
高さ(mm)
60
短辺(mm)
12
長辺(mm)
23
1袋(200個)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
スターリングエンジンキットFPのシリンダー部分に空き缶を採用したタイプの組立キットです。
組立キットのため、スターリングエンジンの原理が理解できます。
うまく調整するとお湯の温度が50℃位に下がるまで動きます。
セット内容
組立キット一式 アダプタ(マグカップに被せ、スターリングエンジンを載せます)
寸法(mm)
53×53×75(完成時)
質量(g)
39
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
赤・青・緑の3色の光る液体を作り、光の三原色を学習できます。液体を調合して、自分だけの色を作ることも可能です。
セット内容
蛍光液3袋(赤・青・緑) 酸化液3袋 スポイト3本 プラカップ4個
1個
¥699
税込¥769
3日以内出荷
太陽電池で動くメカ工作キットです。組みかえ自由で、キッズに人気の4タイプのデザインが楽しめます。
ソーラーダイナソー T-REXのようなデザイン。2足歩行で前進します。
ジェットドリル 前方のドリルを回転させながら走行します。
ソーラーヘラクレス 角を上下に動かしながら歩きます。
ソーラーロボT4 2足歩行で前進するロボットです。
質量(g)
ソーラーダイナソー/45。ジェットドリル/44。ソーラーヘラクレス/56。ソーラーロボT4/59
電源
太陽電池(付属)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
ソーラーダイナソー 53×78×136。ジェットドリル 58×55×110。ソーラーヘラクレス 76×70×132。ソーラーロボT4 95×105×55
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
暖められた面と周囲の気体との相互作用で生じる現象・ラジオメーター効果を利用し、太陽光や白熱灯や高出力LEDライトなどから発せられる赤外線を本製品にあてることにより、羽根車が回転するガラス製の不思議なオブジェクト。回転するさまを眺めていると、ゆったりとした気分になり、癒やされます。
種類
その他
使用方法
太陽光や白熱灯や高出力LEDライトなどから発せられる赤外線を本製品にあてることにより羽根車が回転します。※一般的なLEDライトや蛍光灯では赤外線量が弱く回転しません。高温の場所で長時間使用するとガラス球内部の温度が上昇し、回転が途中で止まる場合があります。その際は設置場所を変更してください。
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ねむりゴマは、アルミニウムの丸棒から削り出して精密に仕上げたコマです。
接触面の状態にもよりますが、上手に回すと4~6分程度回り続けます。回してしばらくすると、コマは完全に直立して、まるで静止した状態のように見えるようになります(この状態を『ねむる』といい、ねむりゴマの由来となっています)。
仕様
プラスチックケース入り
材質
アルミニウム
寸法(mm)
Φ50×36
1個
¥18,000
税込¥19,800
当日出荷
水が光る!水がつかめる!超おどろき体験!不思議な水の実験セット!
セット内容
アルギン酸ナトリウム8g×1、乳酸カルシウム16g×1、薬さじ×1、スポイト2ml×1、蛍光粉3g(プラスチック容器入)×1、プラ製皿×1、説明書×1
1セット
¥700
税込¥770
当日出荷
300mLは一般飲料用丸型、500mLは一般飲料用角型、1000mLは炭酸飲料用のペットボトルです。炭酸飲料用は内部圧力に強い形状です。
材質
本体/PET、蓋/PP
口内径(Φmm)
28
仕様
キャップ付
材質(本体)
PET(ポリエチレンテフタレート)
材質(キャップ)
PP(ポリプロピレン)
ガラスに近い透明度と優れたガスバリア性を有しています。
材質(本体)
PET(ポリエチレンテレフタレート)
材質(キャップ)
PP(ポリプロピレン)
粘性の高いソース等の調味料入れに。容量:約9.5cc。
材質
PE
寸法(mm)
26×19×48
1袋(100個)
¥559
税込¥615
当日出荷
ポリエチレン製中空成型品です。全てのメニューのタレ・調味料入れとしてご利用いただけます。
材質
ポリエチレン