浴室折れ戸 取っ手のおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
110件の「浴室折れ戸 取っ手」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「冷蔵庫 取っ手」、「洗面台取っ手」、「金属 取っ手」などの商品も取り扱っております。
樹脂製で扉を軽量化できます。
材質 ポリスチレン 付属品 十字穴付トラス小ねじM4×28 種類 裏止めハンドル ねじ径 M4 取付け方法 めねじ U字形種類 ストレート 面付形種類 U字形
1個
339 税込373
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パネルの表側から取り付けるタイプの樹脂製取手です。取付ねじは、キャップにより隠れるため、スッキリとした外観になります。
用途OA機器・事務機器・ボックス等 材質 ABS 質量(g) 87 垂直許容荷重(N[kgf]) 294[30] RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
529 税込582
当日出荷

耐塩・絶縁性に優れています。
用途各種機器、設備等。 材質 PC、ABSアロイ(UL94 V-0相当) ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応 使用荷重(N) 245
1個
94 税込103
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


エラストマーをコーティングしたパネル取手です。
用途計測機器・通信機器等 材質/処理 (取手)BSBM/Cr。(コーティング)エラストマー/アイボリー
1個
389 税込428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家具タンスの取っ手・ツマミシリーズ
用途家具やタンス・引きだしなどの取っ手に 材質 樹脂 取手 取手
1個
289 税込318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

トステム(LIXIL)浴室中折れドアSF型
仕様 内締り錠(つまみ上下スライド方式、非常解錠装置付)、 把手(アルミ形材)、上部ヒンジ、下部ヒンジ、ラッチ(樹脂)、換気ガラリ、 樹脂パネル(デザイン無し/スチロール樹脂t=2.0:完成品のみ) 適合 木造 材質 アルミ形材 パネル デザイン無し樹脂パネル
1枚
21,900 税込24,090
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1セット(2個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途計測機器・通信機器・工作機械等 材質/処理 ZDC/Cr(サチライト) 質量(g) 51 ねじ径 M5 垂直許容荷重(N[kgf]) 392[40] RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
699 税込769
当日出荷

スタンダードなステンレス鋼製丸棒ハンドルです。非常ボタン等の誤押下防止にもお使いいただけます。別売で化粧座金をご用意しています。
適合 H42-Z型
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
特価
889 税込978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。
用途機械等の取手に使用が多く、各種設備等の取手に使用。 タイプ めねじタイプ 材質/仕上 ステンレス(SUS304)
1袋
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

用途浴室に。トイレに。廊下に。玄関に。 材質 アルミ樹脂コーティング/樹脂 アイボリ 握り径(Φmm) 32 仕様 らくらく施工、バリアフリー推奨品、抗菌 付属品 A4×30、6×30ナイロンプラグ 耐荷重 水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ねじを隠す化粧キャップが付いたスマートなデザインです。
材質 ポリプロピレン ブラック 質量(g) 38 種類 ハンドル グリップ径(Φmm) 25 取付け方法 丸穴 RoHS指令(10物質対応) 対応 U字形種類 ストレート 面付形種類 U字形
1個
979 税込1,077
当日出荷


1個
569 税込626
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取り付け・取り外し簡単な吸盤ドアハンドルです 吸盤式ドアハンドル 吸盤式なので、何でも取り付け、取り外しが可能です 工夫次第で、ベランダ窓・引戸等、便利にご使用頂けます お子様からご年配の方にもらくらく開閉できます 取り付けはCLOSE側に60まわせばガッチリ固定します
材質 本体:ABS樹脂/吸盤:PVC/バネ・ネジ:ステンレス 寸法(mm) 65×46×195 耐荷重(kg) (垂直使用時)14・(水平使用時)8
1個
999 税込1,099
当日出荷

ジョー・プリンス竹下パイプ取手
用途一般機器、設備 材質 ポリアミド(PA6 GF30)+アルミニウム(Al) 仕上 黒色+アルマイト処理 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
949 税込1,044
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パネル等に前面から取付けられるタイプです。角度をつけたことにより握りやすい。
用途計測機器・通信機器等 材質/処理 ZDC/Cr 質量(g) 98 許容荷重(N[kgf]) 587(60)/垂直 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷