- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 浴室排水溝のおすすめ人気ランキング
浴室排水溝のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新131件の「浴室排水溝」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「長方形 排水溝」、「風呂 排水 溝 蓋 ステンレス」、「浴室排水ユニット」などの商品も取り扱っております。
用途100・150mm角タイル用
材質
ステンレス
寸法F(mm)
9
寸法D(mm)
30
寸法E(mm)
9
寸法C(mm)
6
縦排水、横排水兼用タイプ、なお縦排水は偏心(36cm)しますので施工性に優れています、呼び50VUパイプ用、封水50で360度回転するワントラップ付き
材質
ステンレス
1個
¥24,980
税込¥27,478
翌日出荷
用途100・150mm角タイル用
材質
ステンレス
寸法F(mm)
9
寸法D(mm)
55
寸法E(mm)
9
寸法C(mm)
6
屋内排水蓋等にご使用ください。
材質
ABS
色
アイボリー
質量(g)
1020
1枚
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
材質
ステンレス
三栄水栓製H907の浅型タイプ、表面はヘアーライン仕上げ、底はついていません。
材質
ステンレス
防虫、防臭のワントラップ付き、呼50・75VU管兼用。150mm角タイル用
付属品
締金具、フタ付
材質
ステンレス、ABS
寸法H(mm)
100
寸法F(mm)
11
寸法D(mm)
7
寸法E(mm)
165.5
寸法B(mm)
148
寸法G(mm)
11
封水50のワントラップ付。
長さ1200はフタ2枚です。
用途段差解消出入口専用、呼び50VUパイプ専用
材質(本体)
ステンレス
材質(フタ)
ポリプロピレン
軽量化により作業効率アップで経済的。
点の設置で容易に取り外し。エンドプレートにもWIバート同様のくさび形状採用により受枠と本体の設置面が減少。本体のスライドがスムーズになり取り外しが容易に。接地面が少ないため目詰まりもなくなります。
歩行にも配慮し、ボルトボックス廃止。取外しがより簡単に。テーパーボルトを緩めて本体をスライドさせるだけで簡単な取付け取外しができ、溝の隅まで掃除が可能。受枠は兼用タイプのため、施工後でもクリップ式本体とボルト固定式本体の入替が可能。
ガイドレールで取り外しがさらに簡単。締結金具の設置面ができたことにより今まで固定する際に不安定だった締結金具が設置面で止まりスライドがスムーズに行えます。
特殊な受金具で、受の張出も小さくなり溝の掃除も容易。本体ははめこみ部分が浅く、受金具が部分的であるため本体の取外しが容易でゴミの目詰まりも少ない。ボルト固定式でも締結金具が取り外し可能なため、溝がスッキリ確認できます。
寸法b(mm)
998
タイプ
ボルト固定式
寸法B(mm)
1000
寸法h(mm)
25
表面はヘアーライン仕上げ、底はついていません。
材質
ステンレス
すき間が狭く、お子様の指も入らず安全です。
上面が滑りにくい軟質アクリルのため、冷たくありません。
底部にも軟質アクリルを使用しているためズレやガタつきを抑制します。
清掃時、巻取り収納が可能です。
屋外使用可能です。耐熱水・耐候性に優れています。
上面がかまぼこ状のため、水はけ抜群です。
汚れにくいアクリル素材のため、美しさを保ち続けます。
連結部分が壊れにくく耐久性に優れています。
耐薬品性に優れるオール樹脂製です。
用途プールの排水溝
長さ(mm)
1000
材質
(メインバー)硬質塩化ビニル(P.V.C.)/軟質アクリル、(ジョイント)軟質塩化ビニル(P.V.C.)、(直線用スペーサー)ポリプロピレン(P.P)
高さ(mm)
25
浴室出入口、トイレの出入口に使用できます。ボックスタイプで樹脂グレーチングは底についているので、車イスなどの重量物が載っても変形しません。
グレーチングのすき間は6ミリ以下で素足でも安心です。
防水マスがついているので、2階以上への施工にも水漏れの心配がありません。
寸法(mm)
グレーチングすき間:6
色
グレー
耐荷重(kN)
9.0(900kgf)
ステンレス板をプレス加工した排水蓋です。
(SP-2N・SP-2)
浴室・トイレ等へのご使用を推奨します。
蓋の材質はSUS304。
みぞ幅250mm以上はSP-2NLまたはSP-2NHPをご使用ください。
SP-2は表面のみ400番研磨です。
(SP-2NL・SP-2NL-E・SP-2NL-E2)
建物廻り、ペデストリアンデッキ・トイレ・階段下等の場所へのご使用を推奨します。(耐荷重は等分布荷重3.5KN/m2)
蓋・補強形鋼の材質はSUS304。
蓋裏にはズレ止めを兼ねた補強形鋼がついています。
SP-2NL・・・蓋の両端についています。(標準蓋)
SP-2NL-E・・・1端のみずらしてついています。(補強形鋼がエンド枠にぶつからないようにするため)
SP-2NL-E2・・・両端ともずらしてついています。(1枚蓋、四方受枠などの場合)
材質
(1)ステンレス目地:SUS304/ヘアーライン、(2)受枠:A6063S-T5/アルマイト処理、(3)クッション:塩ビ系ゴム、(4)アンカー:SPCC/電気亜鉛めっき
板厚(mm)
3
仕様
ワントラップ付き
適合
呼50・75VU管兼用
材質
ステンレス、ABS
入数
10/箱
寸法(mm)
グレーチングすき間:5.9
色
グレー
ピッチ(mm)
15.3
耐荷重(kN)
9
材質
黄銅
材質(本体)
黄銅
製品重量は、スチール製の1/5と軽く、取り扱い、施工が容易です。
連結部を設けていますので、ボルト等による締結が不要、施工の手間を低減します。
プラスチック製のため腐食しません。
リサイクルが可能です。
スチール製と異なり、通過時の金属音がなく騒音を軽減します。
表面孔は小さく、ハイヒール、ベビーカーや視覚障害等をお持ちの方の杖も引っ掛かりません。
種類
U字溝
仕様
U字溝用
適合
(荷重側溝)歩道用
材質
ポリカーボネイト
長さ(mm)
600
色
グレー
耐荷重(kg)
500
耐荷重(kN)
1.5(150kgf)
耐荷重(kN)
1.5(150kgf)