浴槽ボードのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
104件の「浴槽ボード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「移乗台」、「バス ボード」、「浴槽台」などの商品も取り扱っております。
パナソニックエイジフリー・ライフテック移乗台
仕様 抗菌加工 材質 本体/PP(ポリプロピレン)、滑り止め・脚ゴム・固定具カバー/エチレンプロピレンゴム、脚部/アルミニウム 質量(kg) 3.7 耐荷重 100kg 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 500×320×390~630 取付可能寸法(mm) (かまち幅)最大135 アズワン品番 0-3576-11 適合寸法(mm) (かまち高さ)360~600
1個
31,980 税込35,178
33日以内出荷

ストッパー付なのでしっかり固定できます。 握りやすい形状のブルーグリップ。 表面は滑り止め加工を施しているので安心。 幅広で安定感バツグン。水切りのための排水用穴付。
質量(kg) 2.2 材質(本体) ポリプロピレン 耐荷重(kg) 100 適合幅(mm) (浴槽)440~680 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm) 360×740×180
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷

座面がゆっくり回転し、スムーズに浴槽に入れます。
タイプ 右きき・左きき兼用 回転盤径(mm) (直径)Φ270×(浴槽縁からの高さ)20mm
1個
46,100 税込50,710
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

”湯船につかる”という生活習慣に合わせてつくられているので、浴槽から取り外す手間がありません。 座面は安定性を重視した固定式。 浴槽縁に合わせて3段階に移動板と固定板を調節できます。
材質 ポリエチレン、ステンレス、合成ゴム 質量(kg) 2.8 適合幅(mm) 縁50~115 座面厚(mm) 36 適応体重(kg) 80まで 座面寸法(幅W×奥行D)(mm) 直径300×300
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷

家庭用にピッタリ。軽量で気軽に使えます。
材質 本体:ポリプロピレン、グリップ:PA、脚部:PA・TPR 質量(kg) 2.5 ケース入数 5 寸法(cm) 幅70.5×奥行31.5×高さ19(ボード厚さ5)、ボード下高さ:7.5 取付可能寸法(cm) 内寸41~63 最大使用者体重(kg) 150
1台
10,980 税込12,078
5日以内出荷

Aron(アロン化成)バスボード
浴槽壁をまたいで入ることに不安のある方に。 厚さ2.5cmの薄型タイプ。
質量(kg) 3.4 タイプ U-S 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 680×320×210 適合寸法(mm) (浴槽内寸)500~630 松吉医科器械コード 20-6980-00
1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷

お湯の中でもはっきり見やすいカラー。 丈夫でさびにくいステンレス製。 ゆっくり両足を乗せられる天板。 お風呂の中でも外でもどちらでも使えます。
ライトブルー 仕様 浴槽底面平面部/45cm以上必要 材質 (天板)PP、(支柱)ステンレス、(先ゴム)NR+SBR、(ネジ・ワッシャー)ステンレス 耐荷重(kg) 100以下 天板寸法(cm) 37×23
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

衝撃強度はアクリルの約40倍、硬質塩ビの約20倍を有し、耐熱耐寒性(-40~+120℃)・透明性・電気絶縁性に優れています。
用途建材・産業用途や土木・農水産用資材など幅広い分野で使用されています 厚さ(mm) 2 切断方法 丸のこ切断 切断公差 (幅、長さ)±1 材質 ポリカーボネート 透明 比重 1.2 表面抵抗 >15(10×Ω/□) 荷重たわみ温度(℃) 139(1.80MPa) 全光線透過率(%) 89 曲げ弾性率(MPa) 2300 ロックウェル硬度 67Mスケール 吸水率(%) 0.24 引張弾性率(MPa) 2250 体積抵抗率(10×Ω・cm) >13 比熱(J/g・k) 1.3 熱膨張率(×105・K-1) 6.5 サービス分類 オーダー・加工
1枚
839 税込923
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

パナソニックエイジフリー・ライフテックバスボード 軽量タイプ
浴槽の縁が曲線でも可動式ストッパーでしっかり固定。
材質 本体:ポリプロピレン、ステンレス 最大使用者体重(kg) 100
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用しない時には、折りたためる収納タイプの可動式手すりです。
付属品 壁取付ビス(Φ5.8×50)×6本、壁取付プラグ(Φ8.0×40)×6本 材質 (手すり)アルミ合金、(金具)ステンレス ホワイト 径(Φmm) 32
1個
36,980 税込40,678
3日以内出荷

浴そう内での立ち上がりや歩行の補助、姿勢の保持ができるステンレス製のたちあっぷです。
材質 (手すり)ステンレス、(ベース)ステンレス 高さ調節 5cm間隔3段階
1個
299,800 税込329,780
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

移乗による負担が少なく、介助者にやさしいおふろです。寝たままの状態で容易にセッティングができます。
付属品 排湯ホース7m 種別 セットⅡ(浴槽・ハンドブロウ) 質量(kg) 3 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 600/430×1980×310 長さ内寸(mm) 1700 松吉医科器械コード 24-4900-02
1セット
78,980 税込86,878
7日以内出荷

Aron(アロン化成)高さ調節付浴槽台R
浴槽内専用。 大吸盤と小吸盤の二重吸盤脚で強力に吸着します。 本体黄色部がオープナーで簡単に吸盤を解除できます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 420×330×150~225(4段階) 質量(kg) 2.5
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Aron(アロン化成)安寿 バスボード(薄型)
段差をおさえた薄型タイプ。グリップ位置も選べます。滑りにくく握りやすい太さのグリップ。取り付け位置は2カ所選べます。
材質 ポリプロピレン、ステンレス、エラストマー 質量(kg) 3.6 幅(cm) 73 ケース入数 2 寸法(cm) 幅73×奥行32×ボード厚さ2.5、手すり:直径3×高さ12 取付可能寸法(cm) 内寸55~68 最大使用者体重(kg) 100
1台
27,980 税込30,778
5日以内出荷

縦でも横でも持ちやすい方向から握れます。イルリガードルスタンドのポールなどに後付けできます。
材質 本体/PP(ポリプロピレン)、クランプ/アルミニウム サイズ 155×180×185mm 質量(g) 500 適合パイプ径(Φmm) 約25
1個
4,198 税込4,618
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オカモト畳める浴槽
付属品 防水シート、排水ホース、ステップポンプ、洗髪ベルト 材質 浴槽/PU(ポリウレタン) サイズ (幅)720×(長さ)1800×(高さ)300mm 本体質量(kg) 2.1kg アズワン品番 0-3592-01
1個
66,980 税込73,678
7日以内出荷

豊富なサイズとエプロン様式が選べるFRP浴槽、ポリエック。
排水 短辺中央
1台
30,980 税込34,078
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

浴槽への出入りをサポート。浴槽内での姿勢保持にも使えます。
材質 フレーム/アルミニウム、カバー/PP(ポリプロピレン)、グリップ/エラストマー 質量(kg) 約3.9 高さ(mm) (浴槽から手すり部)110・140・170・200・230・260(6段階) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 200×270~330×370~390 取付可能厚(mm) 45~130
1個
27,980 税込30,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルで美しいフォルムが空間をスタイリッシュに演出します。
仕様 エプロンなし 質量(kg) 23 ホワイト タイプ 和洋折衷タイプ 内寸法(mm) 1330×610×500 機能 プッシュワンウェイ、ハンドグリップ、底面凸凹模様 底面サイズ(mm) 1138×506 排水 ボタン:左 外寸法(mm) 1500×750×560 関連資料 (0.04MB) 別売品番 専用組フタ:YFK-1575C(5) 対応色 FW1 満水容量(L) 230
1個
359,800 税込395,780
22日以内出荷

浴槽の内外で出入りの踏み台や半身浴のいすとして使用できます。 錆に強いステンレス製で、体重120kgの方までご使用いただけます。
質量(kg) 3 天板寸法(幅W×奥行D)(mm) 365×265
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)