- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 介護用品
- 入浴関連
- 浴槽内手すりのおすすめ人気ランキング
浴槽内手すりのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新98件の「浴槽内手すり」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「介護用 浴槽」、「浴室 手すり」、「ユニットバス 手すり 後付け」などの商品も取り扱っております。
浴室内での立ち座りや移動をサポートします。使い方に合わせて縦向き、横向きで取り付け位置を選択出来ます。長さ調整が可能です。
用途台所・トイレ・水まわり等での転倒事故防止に
材質
(付属品ビス(8本)ステンレスSUS304、(付属プラグ(8本)プラスチック6x25mm
仕様
(てすり本体1本/ブラケット2個)抗菌AES樹脂
高さ(mm)
67
安全荷重(kg)
100kg(静止荷重測定時)
工事不要・工具不要・簡単に取り付けできる吸盤タイプのハンドルです
大型ハンドルでラクラク開閉できます
仕様
吸盤2個
材質
本体・レバー:ABS樹脂/吸盤:PVC・ポリウレタンジェル/スベリ止:エラストマー
寸法(mm)
98×80×299
耐荷重(kg)
垂直方向38・水平方向20
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
縦でも横でも持ちやすい方向から握れます。イルリガードルスタンドのポールなどに後付けできます。
材質
本体/PP(ポリプロピレン)、クランプ/アルミニウム
サイズ
155×180×185mm
質量(g)
500
適合パイプ径(Φmm)
約25
バリアフリー対策に! 浴室・トイレなど水周りに使える手すりです!
手摺に向きがないので、自由な角度に取り付けることができます。
材質
アルミ抗菌樹脂コーティング+樹脂、抗菌アルマイト+樹脂
付属品
壁面取付ネジ(トラス4×30mm)6本。ナイロンプラグ(6×30mm)6本
安全荷重(kg)
60(静止安全荷重)
浴槽への出入りをサポート。浴槽内での姿勢保持にも使えます。
材質
フレーム/アルミニウム、カバー/PP(ポリプロピレン)、グリップ/エラストマー
質量(kg)
約3.9
高さ(mm)
(浴槽から手すり部)110・140・170・200・230・260(6段階)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200×270~330×370~390
取付可能厚(mm)
45~130
マルチアンカーによりユニットバスへの手すりの後付けができます。
仕様
222-000マルチアンカー付き
用途浴室に。トイレに。廊下に。玄関に。
材質
アルミ樹脂コーティング/樹脂
色
アイボリ
握り径(Φmm)
32
仕様
らくらく施工、バリアフリー推奨品、抗菌
付属品
A4×30、6×30ナイロンプラグ
耐荷重
水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)
用途浴室に。トイレに。廊下に。玄関に。
材質
アルミ樹脂コーティング/樹脂
色
アイボリ
握り径(Φmm)
32
仕様
らくらく施工、バリアフリー推奨品、抗菌
付属品
A4×30、6×30ナイロンプラグ
耐荷重
水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)
立ち上がりをサポートする移動式手すり。ベッドからの立ち上がり、イスやソファからの立ち上がりをサポート。高さ3段階の手すりで捕まり立ちをお助け。アルミで軽量だから移動もラクラク。ハの字型で安定感のある土台。つかまる取っ手部分は柔らかなクッション付き。
用途移動式立ち上り手すり、玄関手すり、寝室用手すり、トイレ用手すりとして。
材質
アルミニウム
質量(kg)
1.5
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
525×400×810
1台
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
用途浴室に。トイレに。廊下に。玄関に。
材質/仕上
アルミ樹脂コーティング+樹脂・抗菌アルマイト+樹脂
色
アイボリ
寸法A(Φmm)
32
寸法B(Φmm)
80
寸法H(mm)
78
寸法H1(mm)
60
仕様
抗菌
座面がゆっくり回転し、スムーズに浴槽に入れます。
タイプ
右きき・左きき兼用
回転盤径(mm)
(直径)Φ270×(浴槽縁からの高さ)20mm
バリアフリー対策に! 浴室・トイレなど水周りに使える抗菌手すりです!
取り付ける際に、縦や横・斜めなど自由な角度で取り付けられます。
材質
アルミ抗菌樹脂コーティング+樹脂、抗菌アルマイト+樹脂
直径(Φmm)
32
付属品
壁面取付ビス4×30mm/9本、ナイロンプラグ6×30mm/9本
安全荷重(kg)
60
1本
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
使用しない時には、折りたためる収納タイプの可動式手すりです。
付属品
壁取付ビス(Φ5.8×50)×6本、壁取付プラグ(Φ8.0×40)×6本
材質
(手すり)アルミ合金、(金具)ステンレス
色
ホワイト
径(Φmm)
32
1個
¥36,980
税込¥40,678
3日以内出荷
工事不要・工具不要・簡単に取り付けできる吸盤タイプのハンドルです
大型ハンドルでラクラク開閉できます
大型の吸盤が3箇所付きで強力に吸着します
ハンドルが中間部分で、お好みの角で固定でき大変便利です
仕様
吸盤3個
材質
本体・レバー:ABS樹脂/吸盤:PVC・ポリウレタンジェル/スベリ止:エラストマー
寸法(mm)
98×80×498
耐荷重(kg)
垂直方向50・水平方向28
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷