海水 塩分 濃度 計のおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
100件の「海水 塩分 濃度 計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「海水 塩分 濃度 測定」、「塩分濃度計」、「水温塩分計」などの商品も取り扱っております。
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)海水用塩分テスター
アクアリウム(水槽)向けのマリンチェッカーシリーズに海水用の塩分テスターが仲間入り!小型で手軽ながら精度の高い測定が行えます。海水以外にも淡水や汽水の観賞魚や養殖、塩水浴療法(魚の白点病などのストレスを除去するために塩を添加する事)の塩分測定が可能です。
用途熱帯魚やサンゴの飼育、水槽の管理、水産養殖、環境調査など セット内容 本体(電極一体型)、電極保護キャップ、35.00 ppt標準液4回分、日本語取扱説明書他 測定範囲 実用塩分単位:0.0~70.0PSU(検出単位:0.1)、塩分比重:1.000~1.041S.G 質量(g) 68 電源 CR2032リチウムイオン電池 1個(約100時間の継続使用が可能) 精度 塩分濃度:±1.0ppt (0.0~40.0)、±2.0ppt(40.0~70.0)、実用塩分単位:±1.0 PSU(0.0~40.0 )、±2.0PSU(40.0~70.0 )、塩分比重:±0.001S.G 温度測定範囲(℃) 0.0~50.0 精度(℃) ±0.5 温度補償 自動(5.0~50.0℃) 電源自動OFF 8分後、60分後、および機能OFFより選択可能 校正 塩分濃度:自動1点校正(35.00 ppt標準液にて:HI 70024) 相対湿度 100%以下 使用環境温度(℃) 0~50 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 160×40×17 測定範囲(ppt) 塩分濃度:0.0~70.0 アズワン品番 64-7734-99 RoHS指令(10物質対応) 対応 防水性 日常防水型(浸漬や水没はさせないでください)
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

海洋調査・漁場調査・養殖場などの 海水濃度の測定やアクアリウムの人工・自然海水・漁船の魚貯蔵用冷却塩水の濃度管理に最適な海水濃度専用のモデルです。 自動温度補正機能と防水仕様(IP65)です。
測定範囲 海水濃度:0~100‰、海水比重:1.000~1.070 測定精度 海水濃度±0.2‰(繰り返し性:±0.1‰)。海水比重±0.001(繰り返し性:±0.0005)。(10~30℃)自動温度補正 防水保護等級 JIS-C0920 5級防噴流形 IEC規格529 IP65(接眼部を除く) 質量(g) 100 外形寸法(mm) 33×33×204 最小目盛 海水濃度:1‰、海水比重:0.001
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

10%までの高濃度な塩分の測定が可能です。読取りやすい大型液晶で取扱も簡単です。濃度計、フロントパネル部防水仕様、自動温度補正機能、データホールド機能、電池消耗表示機能付。
用途養魚業、海洋調査、魚場調査、水族館等での塩分濃度管理に。 学校教材、研究用などに。 付属品 お試し電池、プローブ、取扱説明書 質量(g) 約270(電池を含む) 電源 006P(9V)×1 表示 ディスプレイ:21.5mm 4桁LCD (デジタル表示)、間隔:0.4秒/回 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 68×200×30 測定範囲(%) 0~10の塩分濃度 (%weight) コード長さ(mm) 約1000 表示分解能(%) 0.01の塩分濃度 消費電力(mA) 約5 使用環境温度(℃) 0~50 確度 ±0.5%の塩分量(23±5℃にて) プローブ長(mm) 120×Φ22 アズワン品番 1-6556-01 使用環境湿度(%) 80RH以下 温度補正(℃) 0~50
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

セパレートセンサーを採用のポータブル塩分計。温度と塩分のデュアル表示です。 センサープローブを採用しており、測定したいものに直接浸けて測定できます。 塩分濃度(%)の測定が簡単にできます。 オートパワーオフ機能付き。(最終ボタン動作から30秒間動作がない場合には自動的に電源が切れます。解除可能) AVERAGE(平均値)表示機能付き。
用途液体などの塩分測定。 トラスコ品番 331-9661 質量(g) 135 電源 単4乾電池×3本(別売) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 48×29×147 測定範囲(%) 0~10 分解能 0.1% RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

塩分と温度を同時に測定します。平均表示機能付です。オートパワーオフ機能付です。
アズワン品番 2-7584-01 寸法(mm) 178×65.5×35 測定範囲 0.1~10%/-20~60℃ 質量(g) 約220(電池含む、センサー除く) 電源 006P(9V)電池(1個付属) 分解能 01%/0.1℃
1個
23,900 税込26,290
当日出荷

1個
17,400 税込19,140
翌々日出荷

味噌汁やスープなどの塩分チェックに便利な塩分計がデジタル表示に。 0.1%単位で塩分濃度をチェックできる。 使い方は簡単!味噌汁やスープの中に入れるだけ! 電源ボタンを押しながら味噌汁やスープの中に本体の先端を入れるだけで塩分濃度をはかれます。 6段階で濃度レベルを測定 3段階で味付け判定 測定時間約5秒 つり下げられるフック穴付
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

広範囲測定0.1~10.0%です。温度自動補正付です。平均値機能付です。オートパワーオフ機能付です。
用途塩分の濃度測定に。 測定範囲(%) 0.1~10.0 トラスコ品番 423-9903 材質 ABS樹脂 高さ(mm) 148 質量(g) 145 電源 積層型9V乾電池×1個(付属) プローブ Φ16×198mm 測定方法 電気抵抗式 分解能 0.1% 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 62×24×148 TKG品番 9-0631-0101 TKG品番(2017) 6-0563-0301
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

防水・防塵構造!キズに強い画面。バックライト機能を標準搭載!衝撃に強く、持ちやすい。わかりやすいインジケータ!シンプル操作!
電源 単3アルカリ乾電池 2本(Ni-MH充電池使用可) 消費電力 電池電圧3V 5mA 以下(待機時) 表示 バックライト付きモノクロカスタムLCD 温度 測定方式:サーミスタ法。測定・表示範囲:-30.0~130.0℃/-22.0~266.0°F。表示分解能:0.1℃/°F。精度(計器再現性):± 0.5℃/±0.9°F。校正機能:●。 機能 安定判断機能:オートホールド・オートステイブル・瞬時値 防塵防水性能 IP67相当
1台
59,980 税込65,978
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

海水の比重と塩分濃度を同時に手を濡らさずに計れる比重計です。
目盛 ±0.001
1個
3,490 税込3,839
当日出荷

海水濃度専用のモデル。 海洋調査・漁場調査・養殖場などの海水濃度の測定やアクアリウムの人工・自然海水・漁船の魚貯蔵用冷却塩水の濃度管理に最適な海水濃度専用のモデルです。
測定範囲 (海水濃度)0~100‰、(海水比重)1.000~1.070 質量(g) 110 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 32×34×207 目盛仕様 海水濃度、海水比重 最小目盛 (海水濃度)1‰、(海水比重)0.001
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

漬物仕込み時、海産物の食塩水濃度測定に活躍できます。塩分や酸に強い材質を採用しています。自動温度補正機能と防水仕様(IP65) です。
測定範囲 食塩水濃度0.0~28.0g/100g 質量(g) 100 外形寸法(mm) 33×33×204 測定精度 食塩水濃度:±0.2g/100g(10~30℃) 最小目盛(g) 食塩水濃度0.2/100 アズワン品番 61-0174-92 防水保護等級 JIS-C0920 5級防噴流形 IEC規格529 IP65(接眼部を除く)
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

今までの塩分計では範囲でお知らせしていた塩分濃度を、SO-304は0.1%単位でデジタル表示。より詳細な塩分管理が可能に。 塩分濃度0.0%の無塩食から、最大5.0%まで、塩分濃度を確認できます。 センサーをみそ汁などの測りたいものにつけるだけで自動で電源オン。測定を終了するとバイブレーションで測定完了をお知らせし、塩分濃度を表示。30秒後に自動で電源がオフになります。 IP67の防水性能※ですので水洗いができます。 ※粉じんが内部に侵入するのを完全に防止し、水面から1mの深さに30分水没させても性能に影響を及ぼすほどの水の浸入がないもの。 自動温度補正機能付きで、5℃~90℃まで測定可能。常温の飲み物~温かいスープや味噌汁まで、幅広い対象物の塩分濃度を正確に測定できます。 食品に触れるセンサー部分には、摂取すると人体の内分泌系に影響を及ぼす可能性があるといわれているビスフェノールAを含まない素材を使用。安心して食品の測定ができます。
仕様 表示方式 LCDデジタル表示。防塵防水仕様:IP67 付属品 取扱説明書(保証書付き)。スタンド。お試し用電池[単4アルカリ乾電池(LR03)×2本] 材質 本体部:ABS。先端部:PP。スタンド:ABS。センサー部:鉛レス黄銅にロジウムメッキ処理 寸法(mm) 幅171×高さ25×奥行25 測定範囲 塩分測定範囲: 0.0 % ~ 5.0 % 測定可能温度範囲 :5 ℃ ~ 90 ℃ 材質(本体) 本体部:ABS、先端部:PP、スタンド:ABS、センサー部:鉛レス黄銅にロジウムメッキ処理 質量(g) 約67(電池含む) 電源(V) DC3.0V[単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本] 電源 DC3.0V[単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本] 外形寸法 幅 171mm × 高さ 25mm × 奥行 25mm 最小目盛 0.001 使用環境 4 ℃ ~ 40 ℃ 保証期間 1年 電池寿命 約2年(1日30回使用の場合) 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 幅171×高さ25×奥行25
1台
9,998 税込10,998
当日出荷


SDスロットを搭載したデータロガー導電率計。 導電率・TDS(溶解性物質)・塩分濃度測定可能。 多彩な測定モード。(データホールド・Max・Min表示) バックライト付で暗所の測定に便利。 SDカードをパソコンに取り込むだけでExcelでデータ編集が可能です。
測定項目 導電率、TDS、塩分濃度 測定範囲 (導電率)0μS~200mS。(TDS)0~132000ppm。(塩分)0~12% データ出力 SDカード、RS232C、USB出力 付属品 SDカード(1GB)、プローブ、ハードキャリングケース、電池、説明書 質量(g) 約489 電源 UM3、AA×6本、DC9V(ACアダプタは別売) 精度 (導電率)±(2%F.S+1dgt)。(TDS)±(2%F.S+1dgt)。(塩分濃度)±0.5%F.S。(温度)±0.8℃ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 68×45×177 導電率 (レンジ/測定範囲/分解能)。200μS/0~200.0μS/0.1μS。2mS/0.2~2.000mS/0.001mS。20mS/2~20.00mS/0.01mS。200mS/20~200.0mS/0.1mS 塩分濃度範囲(%) (レンジ/分解能)0~12/0.01% 使用環境 0~50℃、湿度80%以下 濃度換算 (TDSレンジ/測定範囲/分解能)。200ppm/0~132ppm/0.1ppm。2000ppm/132~1320ppm/1ppm。20000ppm/1320~13200ppm/10ppm。200000ppm/13200~132000ppm/100ppm
1台
37,980 税込41,778
欠品中

海水濃度が、わずかなサンプル量と簡単な操作で測定できます。 測定結果はデジタル表示され、自動温度補正式ですので測定温度も気になりません。 養殖場などの海水濃度の測定やアクアリウムの人工・自然海水・漁船の 魚貯蔵用冷却塩水の濃度管理に活用できます。
測定範囲 0~100‰ 測定精度 ±2‰ 防水保護等級 JIS-C0920 4級 防沫形 IEC規格529 IP64 寸法(mm) 170×90×40 電源 006P乾電池(9V) 本体質量(g) 300 目盛仕様 海水濃度(サリニティ) 分解能 1‰ 使用環境温度(℃) 5~40 温度補正(℃) 5~40(自動温度補正)
1個
99,980 税込109,978
翌日出荷

塩分濃度を手軽にチェックでき、塩分濃度から塩分量を知ることができます。塩分濃度は5%まで、0.1%単位でこまかく高精度にはかれます。防水型IPX7。汚れたらまるごと洗えます。検針部(測定部)は食品衛生法に適合しています。
用途塩分濃度の測定に 付属品 電池(モニタ用)、取扱説明書 材質 本体:ABS樹脂、パネル:PET、検針部(棒状部):ポリプロピレン・真鍮+金メッキ 質量(g) 約28(電池含む) 電源 CR2032リチウム電池1個 温度範囲(℃) 被測定物:0~90 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 180×34×16 測定方式 電気伝導度測定方式 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 34×180×16 測定範囲(%) 塩分濃度0.1~5.0 最小表示(%) 0.1 耐熱温度(℃) 検針部(棒状部):115 動作温湿度範囲 0~40℃、85%RH以下(結露しないこと) オートパワーオフ 約1分 電池寿命 約1年(1日15回使用した場合、25℃時) 防水仕様 IPX7 アズワン品番 64-2544-03
1台
2,898 税込3,188
当日出荷

軽くたたくだけで、電源をON/OFFできます。測定スタート・完了をLED点滅でお知らせします。
アズワン品番 3-6450-01
1個
7,790 税込8,569
当日出荷

明るく高解像度で見やすい画面 IDSセンサーを使用。校正データはセンサーに記憶!
仕様 【導電率 範囲 / 精度】0.0μS/cm ~ 2000mS/cm / 測定値の±0.5%。【比抵抗 範囲 / 精度】0.50Ω・cm ~ 9.99MΩ・cm / 測定値の±0.5%。【塩分 範囲 / 精度】0.0 ~ 70.0‰/ 測定値の±0.5%。【TDS 範囲 / 精度】0 ~ 1999mg/L; 0.0 ~ 199.9g/L /測定値の±0.5%。【温度 範囲 / 精度】-5 ~ 100℃ / ±0.1℃。【電極寸法(mm)】120±1(L) × 15.3±0.2(Φ) セット内容 本体(Multi3410/NiMH充電式バッテリー内蔵)、伝導率電極(TetraCon925/ケーブル1.5m)、電極保護筒(A925/K)、スタンド、ビーカー、伝導率調整液(1413μS/cm)、電源アダプター、USBケーブル、inoLabIDS(CD-R)、収納ケース(本体用/電極用) 寸法(mm) 80(W)×180(D)×55(H) 質量(kg) 約0.4 電源 1.2V NiMH 充電式乾電池(約100時間測定可能)/AC100~240V メモリー 手動200件、自動10000件
1台
3,990 税込4,389
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)