海水比重計のおすすめ人気ランキング

2025/12/12更新
104件の「海水比重計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「海水 塩分 濃度 計」、「比重計」、「塩分濃度計」などの商品も取り扱っております。


海水の比重と塩分濃度を同時に手を濡らさずに計れる比重計です。
目盛 ±0.001
1個
3,490 税込3,839
当日出荷

海洋調査・漁場調査・養殖場などの 海水濃度の測定やアクアリウムの人工・自然海水・漁船の魚貯蔵用冷却塩水の濃度管理に最適な海水濃度専用のモデルです。 自動温度補正機能と防水仕様(IP65)です。
測定範囲 海水濃度:0~100‰、海水比重:1.000~1.070 測定精度 海水濃度±0.2‰(繰り返し性:±0.1‰)。海水比重±0.001(繰り返し性:±0.0005)。(10~30℃)自動温度補正 防水保護等級 JIS-C0920 5級防噴流形 IEC規格529 IP65(接眼部を除く) 質量(g) 100 外形寸法(mm) 33×33×204 最小目盛 海水濃度:1‰、海水比重:0.001
1台
19,980 税込21,978
当日出荷


1個
6,098 税込6,708
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タネの種類に合った比重が一目で分かるよう、色付けしてあります。
用途塩水の濃度を測定し、タネの選別に使用する塩水選種計 材質 本体:ガラス 寸法(mm) Φ11×205 測定範囲 0~35重ボーメ度 質量(g) 11 1目盛 1重ボーメ度 精度(℃) ±1重ボーメ度
1本
2,798 税込3,078
当日出荷



1本
4,898 税込5,388
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1本ほか
5,588 税込6,147
4日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個ほか
3,598 税込3,958
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

味噌汁やスープなどの塩分チェックに便利な塩分計がデジタル表示に。 0.1%単位で塩分濃度をチェックできる。 使い方は簡単!味噌汁やスープの中に入れるだけ! 電源ボタンを押しながら味噌汁やスープの中に本体の先端を入れるだけで塩分濃度をはかれます。 6段階で濃度レベルを測定 3段階で味付け判定 測定時間約5秒 つり下げられるフック穴付
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

1個
4,250 税込4,675
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

漬物仕込み時、海産物の食塩水濃度測定に活躍できます。塩分や酸に強い材質を採用しています。自動温度補正機能と防水仕様(IP65) です。
測定範囲 食塩水濃度0.0~28.0g/100g 質量(g) 100 外形寸法(mm) 33×33×204 測定精度 食塩水濃度:±0.2g/100g(10~30℃) 最小目盛(g) 食塩水濃度0.2/100 アズワン品番 61-0174-92 防水保護等級 JIS-C0920 5級防噴流形 IEC規格529 IP65(接眼部を除く)
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

一般的に使用されている比重計です。 大型は精度よく、小型は少量の試料に用いるなど、必要に合せて使われています。
1個ほか
4,698 税込5,168
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)

少量の試料に用いたり、必要に応じて簡単にご使用いただけます。全長 160mm 最小目盛 0.002
最小目盛 0.002
1本
3,898 税込4,288
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
6,598 税込7,258
当日出荷