浸透 パイプのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
126件の「浸透 パイプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「穴あきパイプ」、「透水管」、「暗渠排水管」などの商品も取り扱っております。
【内面平滑】内面がフラットで水の流れがスムーズです。【軽量で運搬や施工が簡単】軽量で弾力性に富み、運搬や敷設が容易で効率よく作業が行えます。【耐圧強度が大きい】ダブル構造により、同じ肉厚のストレート管に比べ2~3倍の扁平強度があります。【耐衝撃性に優れている】原料が食品容器などに使用されるポリエチレンで、土中の酸、アルカリに強く、農薬・肥料に侵されません。【豊富な部品】エルボ、チーズ等、専用の継手部品が整っており排水路設定、施工が容易です。【有孔管、無孔管の2タイプ】暗渠排水、集水と用途にあわせて選べます。
用途水田、畑地、草水の暗渠排水・造成地の排水、ゴルフ場等の吸水および排水・道路側溝、工場敷地、運動場等の吸水および排水
1本
1,198 税込1,318
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

軽くて可とう性があり、つぶれにくい波付保護電線管 ケーブルの保護や収束など様々な用途に使用可能 難燃性で自己消火性があります
材質 難燃ポリプロピレン 仕様 スリット入り 使用温度範囲(℃) -20~60 特性 軽量、可とう性、難燃性
1巻(50m)ほか
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

VS-C3型に比べて質量が約5~15%軽量化しました。 内外面とも平滑で、持ち運び、移動もスムーズに行えます。
用途一般デリバリー・サクション用。 工業用、灌漑用、土木現場の吸・排水用。 使用温度範囲(℃) -10~50
1巻ほか
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

材質 (編組部)ポリエステル、(マジックテープ部)ポリアミド 使用温度範囲(℃) -75~125 規格 UL規格 難燃性グレード 関連資料 FLRチューブカタログ.pdf(0.38MB) RoHS2証明書(FLRチューブ).pdf(0.12MB) 非含有証明書(FLRチューブ).pdf(0.07MB)
1巻(1m)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。 種類 塩ビ管 形状 パイプ 材質 硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ(m) 2 規格 JIS K 6741 全長(mm) 2000 使用温度範囲(℃) 5~35 寸法L(mm) 2000
1本ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

透水面積が大きく、多量の水処理が可能です。 穴あけ加工はホールソーでできるため、作業効率が良くなります。 持ち運びが楽なプラスチック樹脂製です。 浸透管との組み合わせで、設置場所に対応した配管レイアウトが可能です。 住宅や公園などの設置条件にも各種ます・浸透管の組み合わせで浸透量の調節が可能です。
用途屋根に降った雨水の計画的かつ効率的な浸透・排水 材質 ポリプロピレン 規格 プラスチック・マスマンホール協会規格適合品
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強い衝撃から線材を保護し、配線の整理にも使用できます。 延長方向にスリット加工がほどこされているため、線材の収納作業が簡単にできます。 適度な柔らかさで使用しやすく、後付、取り外しも容易なチューブです。 定尺物は箱に梱包してお届けします。 在庫の管理もしやすく、絡まることなく最後まで使用して頂けます。
用途事務所内の配線保護や機器の配線保護、自動車メーカー 関連資料 RoHS2証明(0.12MB) カタログ(0.28MB) 指定物質含有有無(0.07MB)
1本ほか
549 税込604
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

長さ(m) 100 材質/仕上 ポリエステル(モノフィラメント)
1巻
9,798 税込10,778
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽量なので持ち運びが容易です。透水面積が多く、多量の水処理が可能です。
用途雨水浸透配管用。 形状 丸型 材質 PP 水色
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【内面平滑】内面がフラットで水の流れがスムーズです。【軽量で運搬や施工が簡単】軽量で弾力性に富み、運搬や敷設が容易で効率よく作業が行えます。【耐圧強度が大きい】ダブル構造により、同じ肉厚のストレート管に比べ2~3倍の扁平強度があります。【耐衝撃性に優れている】原料が食品容器などに使用されるポリエチレンで、土中の酸、アルカリに強く、農薬・肥料に侵されません。【豊富な部品】エルボ、チーズ等、専用の継手部品が整っており排水路設定、施工が容易です。【有孔管、無孔管の2タイプ】暗渠排水、集水と用途にあわせて選べます。
用途水田、畑地、草水の暗渠排水・造成地の排水、ゴルフ場等の吸水および排水・道路側溝、工場敷地、運動場等の吸水および排水
1巻
26,980 税込29,678
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

NFLチューブは特殊製法で編み組みしていますので、ハサミでキレイにカットできる便利な伸縮チューブ(メッシュチューブ)です。 専用カッターが不要なので、どのような場所においてもスピーディーな保護結束が可能です。 カット部分は熱による溶着をしなくてもほつれることがなく、 カット時のきれいなカット状態を保持いたします。 耐摩耗性、耐薬品性、耐候性に優れ、極めて高い不変性を持っています。 伸縮性は自然径の2倍で、スタンダードタイプよりソフトでフレキシブルのため 光ケーブル等繊細な線材保護にも大変有効です。
材質 ポリエステルモノフィラメント 使用温度範囲(℃) -75~125 特性 耐摩耗性、耐薬品性、耐候性、伸縮性 関連資料 NFLチューブカタログ.pdf(0.3MB) RoHS2証明書(NFLチューブ).pdf(0.12MB) NFLチューブ指定物質含有有無.pdf(0.07MB)
1本
439 税込483
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐摩擦性に非常にすぐれており、屋外用として線材やホースの保護に最適な伸縮チューブ(メッシュチューブ)です。 伸縮性に富み、裂傷や擦傷に強くすべりが良いため装着もスムーズです。この伸縮チューブ(メッシュチューブ)は、特に油や海水などの浸食に強く、引張強度もありフレキシブルなため、エンジンまわりや船舶の可動保護にも最適です。
材質 ポリエステルモノフィラメント 使用温度範囲(℃) -75~125 特性 耐摩擦性、耐油、耐塩水 関連資料 FLWチューブカタログ.pdf(0.33MB) RoHS2証明書(FLWチューブ).pdf(0.12MB)
1本
719 税込791
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

豊富な実積に裏付けられた、暗渠排水管の定番パイプ!! 簡単に接続できる継ぎ手構造。MPタイプ用のNJ継手で工期短縮に役立ちます。外径を塩ビ管サイズと同等とし、塩ビ管部品 (DV継手等) を使えます。 独自の網目状開孔。吸水率の高い暗渠用パイプとして常用されています。
長さ(m) 4 タイプ 2/3開孔 仕様 NJ継手付
1パック(1本)ほか
32,980 税込36,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

サンコー(三甲)集水マス#250本体 白
トラスコ品番 147-3007 種別 SKMA250WH 材質 強化PP 質量(kg) 2 ホワイト 種類 ますぶた 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm) 288×288×310 外寸(mm) 288×288×310 外寸法・奥行(mm) 288 外高(mm) 310
1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷

JIS C3653「電力用ケーブルの地中埋設の施工方法」の規格に適合する波付硬質合成樹脂管です。 付属品との接続が簡単にできる一重波形状です。
仕様 パイロットワイヤー入り
1巻(30m)ほか
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

コンパクトな設計の雨水浸透マスです。
用途雨水浸透配管にて使用して下さい。 呼び径 100-150 材質 (バスケット)PP 材質(本体) PVC 材質(取手) SUS
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

【内面平滑】内面がフラットで水の流れがスムーズです。【軽量で運搬や施工が簡単】軽量で弾力性に富み、運搬や敷設が容易で効率よく作業が行えます。【耐圧強度が大きい】ダブル構造により、同じ肉厚のストレート管に比べ2~3倍の扁平強度があります。【耐衝撃性に優れている】原料が食品容器などに使用されるポリエチレンで、土中の酸、アルカリに強く、農薬・肥料に侵されません。【豊富な部品】エルボ、チーズ等、専用の継手部品が整っており排水路設定、施工が容易です。【有孔管、無孔管の2タイプ】暗渠排水、集水と用途にあわせて選べます。
用途水田、畑地、草水の暗渠排水・造成地の排水、ゴルフ場等の吸水および排水・道路側溝、工場敷地、運動場等の吸水および排水 長さL(m) 4
1本
1,898 税込2,088
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ノーブランドネトロンパイプ
豊富な実積に裏付けられた、暗渠排水管の定番パイプ! 簡単に接続できる継ぎ手構造。EPタイプは、片スリーブ継手 (~Φ150) で簡易接続できます。Φ200、Φ250はNJ継手を使用します。外径を塩ビ管サイズと同等とし、塩ビ管部品 (DV継手等) を使えます。 独自の網目状開孔。吸水率の高い暗渠用パイプとして常用されています。
タイプ 全面開孔 長さ(m) 4
1パック(1本)ほか
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

WT型の耐圧タイプ(右巻き)です。 補強コード入りなので、耐圧性に優れています。 軽量で柔軟性に優れています。 デリバリー、サクション用に適しています。
用途土木工事等の給排水用 材質 軟質PVC/硬質PVC ローズレッド/透明(オレンジ/透明) 使用温度範囲(℃) -10~50 最高使用圧力(MPa) 0.5 使用流体 特性 耐圧/バキューム/柔軟性/透明性/圧送
1本
3,398 税込3,738
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)