消泡剤のおすすめ人気ランキング

2026/05/04更新
247件の「消泡剤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「界面活性剤 消泡剤」、「シリコーン消泡剤」、「リンレイ消泡剤」などの商品も取り扱っております。
エマルジョン型消泡剤(一般工業用) 信越化学工業ランキング1位
エマルジョン型消泡剤です。水に容易に分散し、希釈安定性、耐酸性、加熱安定性に優れています。
用途排水処理、一般工業用。主な用途消泡適合範囲一般工業用主成分シリコーン
1缶(1kg)ほか
4,998税込5,498
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)


エマルジョン型消泡剤 モメンティブジャパン(旧:GE東芝)ランキング3位
シリコーンオイルコンパウンドを乳化した、エマルジョン型シリコーン消泡剤です。水系発泡液の消泡剤として使用できます。
用途水系の一般工業用。各種工業の廃水、汚水処理用。外観乳白色エマルジョン種別エマルジョン型シリコーン消泡剤イオンノニオン沸点(℃)100希釈剤成分ポリアルキルシロキサン。シリカ:1%未満。乳化剤。防腐剤。水臭気微臭あり危険物の類別非危険物
1本(1kg)ほか
2,198税込2,418
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

エマルジョン型消泡剤(食品工業用) 信越化学工業ランキング4位
食品衛生法の基準に適合した消泡剤です。速効性、耐アルカリ性を改良したものです。
用途一般排水、洗浄水、食品・発酵工業の消泡。トラスコ品番423-0671材質主成分:シリコーン乳白色容量(kg)1危険物の類別非危険物
1本(1kg)
5,298税込5,722
当日出荷

エマルジョン型消泡剤(食品工業用) 信越化学工業ランキング5位
食品衛生法の基準に適合した消泡剤です。 耐アルカリ性を改良したものです。 有機系消泡剤と比較して表面張力が低いため、高い消泡効果があります。 特に食品用シリコーン消泡剤は、安全性が高く、食品衛生法の「食品添加物などの規格基準」において食品添加物消泡剤として適合します。 耐熱性・耐薬品性に優れることから、有機系消泡剤では使用できなかった条件下で用いることが可能であり、あらゆる泡に効果があります。 シリコーン消泡剤は、他の消泡剤と比べて持続性があり、泡の発生予防にも効果があります。 化学的に不活性なため、他の物質を侵したり、反応したりすることがなく、きわめて高い安定性を発揮します。
用途一般排水、洗浄水、食品・発酵工業の消泡。主な用途消泡
1パック(1kg)ほか
8,790税込9,493
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

リンレイ消泡液
ウエットバキューム、自動床洗浄機、カーペットエクストラクターなどの回収タンク内に発生する汚水の泡を強力に抑制。
形状液体アズワン品番64-8884-51商品タイプ本体
1個(800mL)
2,198税込2,418
当日出荷

栗田工業(kurita)消泡材 クリレスミニ
適用範囲が広く、多種の泡に対して消泡効果があります。
用途空調冷却水系洗浄時の発泡防止・消泡。pH値5.5~7.5(原液)比重0.99~1.03標準使用量泡の発生状況により異なります。
1箱(0.5kg×10本)
21,980税込24,178
4日以内出荷

信越化学工業自己乳化型消泡剤
自己乳化型消泡剤は、親水性の変性シリコーンオイルとオイルコンバウンドから構成される有効成分100%の製品です。 水系、非水系いずれの発泡液にも使用することが出来ます。 高温安定性・耐アルカリ性・耐酸性に優れるなどのユニークな特長を持っています。 水を加えることによりより均一なエルマジョンを容易に作ることが出来ます。
希釈倍率5~10有効成分100希釈剤水・アルコール
1缶(1kg)ほか
11,980税込13,178
9日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

吊すだけの水処理用固型消泡剤 アワカットOXは水系統のあらゆる発砲に対してすぐれた消泡性と破泡性を断続的にコントロールする固型消泡剤です。 強力な消泡力:消泡力+破泡力の相乗効果により強力な消泡効果を発揮します。 優れた持続効果:固型のため長時間効果が持続します。 経済性バツグン:吊して使用する固型消泡剤のため発生した泡にだけしか反応しませんから非常に経済的です。 使い易い:ただ吊すだけです。液状のように水で薄めたり何回も散布する必要がありません。
用途し尿浄化槽、合併処理槽、下水処理場、メッキ排水、染色排水、その他一般工場排水成分シリコン使用方法1.同封のネットに固型消泡剤を入れてください。2.固型消泡剤を泡だけに接触するように(浄化槽の水面につかない様)に吊り下げてください。※ 水に漬けますとすぐに溶けてしまいますので注意して下さい。商品タイプ本体
1個(200g)
1,298税込1,428
当日出荷

固形型消泡剤です。保存安定性に優れ、水系発泡液中に設置するだけで消泡成分が徐々に溶出し、消泡効果が長時間持続します。
用途排水処理、一般工業用。トラスコ品番423-0647材質主成分:シリコーン淡黄色容量(g)200危険物の類別非危険物
1本(200g)
3,298税込3,628
当日出荷

つやげん消泡剤
機械の作業効率を上げる消泡剤。 カーペットリンサーやウエット式バキュームの汚水タンクの泡を消し、作業効率のアップとモーター保護に役立ちます。 汚水タンクに吸水前に入れてご使用ください。
希釈倍率回収タンクに100~200cc
1個(4L)ほか
6,998税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

無色透明な液体。 耐熱性、耐寒性、耐化学薬品性にすぐれ、低い蒸気圧と高い引火点を持っています。 広い温度範囲にわたって粘度変化が少なく、電気絶縁性にもすぐれています。 離型性、撥水性、消泡性、潤滑性などの諸性質をも兼ね備えています。
用途離型・潤滑・消泡など。成分ジメチルシリコーンオイル無色透明(液体)
1缶(1kg)ほか
3,398税込3,738
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(22種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)消泡装置 バブけスⅡ
泡の悩みを一挙に解決! 100Wモータで200L/min消泡力を実現(従来タイプ約2倍!)最大600L/min能力までシリーズ化、分解可能な構造で環境改善・消泡剤を削除します。 <タイプ> ・大別3シリーズ化 ・モータ(100W/200W/400W) ・素材(一般鋼・ステンレス) ・電圧:3相AC200V (A1タイプ100V受有生産) <旧タイプとの互換性> BKN200(BK100・200)有り
用途・クーラント装置 ・食材洗浄工程 ・飲料品生産工程 ・半導体洗浄工程 ・繊維の染色 ・サイジング ・生産工程 ・仕上工程回転方向正・逆 制限なし対応溶液クーラント液(水溶性・油性)、洗浄液・石けん液
1台
269,800税込296,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

シリコーン消泡成分に室温以上の融点をもつ乳化成分を配合し成型した製品です。 水系発泡液中に直接投入することで消泡成分が徐々に溶出し、持続的に消泡効果を発揮します。 設備、工程管理などのメンテナンスが容易なため、排水処理をはじめ、一般工業用に幅広く使用可能です。 使用目安として、常温の水で14~21日です。 (槽の大きさや攪拌速度等の条件により、消泡剤の溶解性が異なります)
用途排水処理、その他一般工業用など白色~淡黄色(固体)タイプ常温用種類浸漬型使用温度(℃)0~40有効成分シリコーン(100%)外観白色~淡黄色個体危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
1個(200g×1個)ほか
5,998税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

数秒間の噴射で簡単に泡を消すことができる。 薬液の展着性、乳化性等に悪影響を及ぼさない。 クリカーの使用による薬害事例はありません。
用途散布液調整時及び散布器具、容器等の洗浄時の消泡又は泡立ち防止成分シリコーン・・・21.3%。有機溶剤、噴射剤等・・・78.7%有効期限(年)5
1本(180mL)
999税込1,099
当日出荷

用途消泡剤です。使用方法水で適宜薄めて市販のスプレーを使用し、泡に振りかけてください
1箱(100g×10本)
9,298税込10,228
3日以内出荷

日本マルセル消泡剤S 4KGX4本入
商品タイプ詰め替え用質量(kg)4効果その他繰り返し・詰め替え対応
1個
39,980税込43,978
4日以内出荷

エマルジョン型消泡剤です。水に容易に分散し、希釈安定性、耐酸性、加熱安定性に優れています。
用途排水処理、一般工業用。適合範囲一般工業用材質主成分:シリコーン乳白色危険物の類別非危険物
1缶(16kg)ほか
24,980税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ペンギンワックス消泡剤
泡立ちを防止し作業効率が飛躍的にアップ。 カーペット・エクストラクター、ウエットバキュームや自動床洗浄機の回収タンクの中に滴下して使用。
用途汚水回収の能力アップに。pH6.8成分シリカ、シリコーンエマルジョン、防腐剤比重1.00臭気微油脂臭外観乳白色液体粘度(mPa・s)30使用量20Lに対し30~40mL
1セット(1L×12本)
40,980税込45,078
5日以内出荷

旭エンジニアリング水溶性切削油消泡剤
シリコーンコンパウンドを乳化した、エマルジョン型シリコーン消泡剤です。高圧クーラント使用の水溶性切削油の消泡剤として使用できます。水溶性切削油の泡立ちによるオーバーフローを抑制します。各種工業の廃水・汚水処理用としてもご利用頂けます。
pH7引火点(℃)100密閉式臭気特有外観白色液体危険物の類別非危険物粘度(cP)350RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(8.38MB)
1缶(3.8kg)
25,980税込28,578
7日以内出荷