- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 防災用品
- 消火器・消火用品
- 消火器 50型のおすすめ人気ランキング
消火器 50型のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新117件の「消火器 50型」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「大型消火器」、「消火器粉末」、「屋外 消火器 箱」などの商品も取り扱っております。
定番のABC粉末消火器50型。
車輪付きで素早い消火活動を可能にします。
工場やガソリンスタンドにおすすめです。
リサイクル薬剤を使用し、エコマーク認定商品でグリーン購入法にも適合しています。
材質
スチール
寸法(mm)
D390×W340×H900
型
50型
種類
粉末ABC
エコマーク認定
認定
能力
A-10・B-20・C
本体質量(kg)
38.3
型式承認番号
消第23~105号
放射時間
約36秒(20℃)
放射距離
3~8m(20℃)
薬剤量(kg)
20
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
10 127 007
1台
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
レバー操作が軽く、扱いやすい蓄圧式です。
移動が可能な車載式です。
用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災
仕様
蓄圧式、リサイクルシール付
トラスコ品番
818-8784
質量(kg)
37.1
高さ(mm)
900
機能
ストップ機能
アズワン品番
64-9482-67
放射時間
約45秒
放射距離
5~9m
薬剤量(kg)
20.0
設計標準使用期限
10年
1本
¥86,980
税込¥95,678
当日出荷
定番のABC粉末消火器50型(ステンレス製)。
車輪付きで素早い消火活動を可能にします。
工場やガソリンスタンドにおすすめです。
リサイクル薬剤を使用し、エコマーク認定商品でグリーン購入法にも適合しています。
材質
ステンレス
寸法(mm)
D390×W340×H900
型
50型
種類
粉末ABC
エコマーク認定
認定
能力
A-10・B-20・C
本体質量(kg)
36.5
型式承認番号
消第23~250号
放射時間
約33秒(20℃)
放射距離
3~8m(20℃)
薬剤量(kg)
20
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
10 127 007
1台
¥96,980
税込¥106,678
6日以内出荷
大型蓄圧式消火器で、危険物倉庫やガソリンスタンド等に最適です。
用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災、初期消火
薬剤量(kg)
40.0
種類
薬剤/粉末ABC
放射時間
90秒
種別
蓄圧式
放射距離
5~9m
仕様
蓄圧式、リサイクルシール付
トラスコ品番
792-3601
質量(kg)
68.4
高さ(mm)
1025
設計標準使用期限
10年
1本
¥269,800
税込¥296,780
70日以内出荷
●長期にわたり安全な蓄圧式。●圧力源は環境にやさしい窒素ガス。●温度変化に強く寒冷地でも安全。●弱い握力でも操作可能
種別
蓄圧式
タイプ
蓄圧式(業務用)
種類
薬剤/粉末ABC
全幅(mm)
約180
用途消火器を収納しておく為の格納箱です。
材質
スチール
色
赤塗装
タイプ
50型1本用
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
1150×500×470
1台
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
鉄(スチール)製50型用消火器格納箱(ボックス)です。大型ボックスなので消火資機材等の収納箱としてもご利用いただけます。防錆性、耐久性に優れた粉体塗装仕上げを採用しております。本体のみとアングル架台付きのバリエーションがございます。架台付きでのご注文の場合は別々の梱包で発送致します。設置・組立はお客様にてご対応をお願い致します。
種類
ボックス型
色(本体)
赤
幅(mm)
530
奥行(mm)
500
本体厚さ(mm)
1.2
材質(本体)
鉄
「老朽化消火器による破裂事故の防止」「環境配慮」「ライフサイクルコスト削減」といった消火器の課題を考慮して開発した蓄圧式消火器。
設計標準使用期間を10年に設定し、より長期間にわたって安全に使用できる環境問題にも配慮した消火器です。
薬剤量(kg)
3
種類
薬剤/粉末ABC
放射時間
約14秒(20℃)
種別
蓄圧式
放射距離
4~7m(20℃)
仕様
リサイクルシール付
トラスコ品番
828-8293
型式
消第27-59-1号
質量(kg)
約5.08
型
10型
高さ(mm)
約490
使用温度範囲(℃)
-30~40
エコマーク認定
認定
単位
(能力)A-3・B-7・C
全高(cm)
約49
RoHS指令(10物質対応)
対応
設計標準使用期限
10年
グリーン購入法
適合
全幅(cm)
約18
エコマーク認定番号
10127002
1本
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
アルミ容器の材質や構造の見直しにより、鉄製のメーカー従来品に比べ24%の軽量化に成功!操作性がアップし、より扱いやすくなっています。
ラベルにはより多くの方が視認しやすいよう、書体と色使いに配慮したユニバーサルデザインを採用。
名入れスペースを設けました。
継ぎ目のない一体成型の容器に、鮮やかなキャンディレッドの粉体クリア塗装を施しました。
あらゆるシーンにマッチする美しいフォルムとカラーです。
表面に施した粉体クリア塗装は耐食性、耐候性に優れています。また、底部のマジックホールは湿気を逃し、本体容器の経年劣化を防ぎます。
仕様
リサイクルシール付、ストップ付、消火能力単位/消火能力単位/A-3、B-7、C、充てん薬剤:モリタ宮田工業製消火器用粉末(ABC)
種別
蓄圧式
質量(kg)
約3.9
型
10型
種類
粉末ABC
使用温度範囲(℃)
-30~40
全幅(mm)
200
エコマーク認定
認定
全高(mm)
440
胴径(Φmm)
127
型式承認番号
消第29~7号
放射時間
約14秒
放射距離
3~6m
薬剤量(kg)
3
設計標準使用期限
10年
エコマーク認定番号
14 127 002
1台
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
ECOマークデザイン(エコ・ユニバーサルデザイン・クオリティ)。あらゆる設置環境の雰囲気に調和します。
使用方法・適用火災表示が見やすく視認性アップ。お客様に見やすく、消火器ラベルのセンターにスタイリッシュに配置。
国際化に対応する英文も併記しました。
スペック表が見やすく、メンテナンス性を向上。上部配置へ変更、設計標準使用期限・製造年を一目で確認。
型
10型
薬剤量(kg)
3.0
種類
薬剤/粉末ABC
放射時間
約15秒(20℃)
種別
蓄圧式
放射距離
3~6m(20℃)
仕様
ストップ機能付、リサイクルシール付。消火能力単位/A-3、B-7、C
トラスコ品番
859-4417
質量(kg)
約4.8
高さ(mm)
約467
奥行(mm)
約128
全幅(mm)
約200
エコマーク認定
認定
型式承認番号
消第29~1号
RoHS指令(10物質対応)
対応
設計標準使用期限
10年
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
10 127 007
1本
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
用途消火器を収納しておく為の格納箱です。
材質
ステンレス(SUS304)
質量(kg)
約26
色
赤塗装
タイプ
50型1本用
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
1150×500×470
1台
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
屋外型の消火器格納箱です。
種類
ボックス型
材質
スチール
色
赤
板厚(mm)
0.6
火元に投げ入れるだけ!使いやすさ優先!
新しいカタチの消火用具。
消火能力は水の10倍!わずか3~5秒で消火します。
人や環境に無害で安心!有害な薬品は一切不使用。
用途各家庭の各部屋に。店舗火災、自動車火災、船舶火災の備えに!レジャーの火の後始末に!
質量(g)
約230(1個あたり)
寸法(Φmm)
76
1箱(2個)
¥6,498
税込¥7,148
9日以内出荷
鉄(スチール)製10型1本用消火器格納箱(ボックス)です。省スペースサイズだから邪魔にならなく、4型・6型など【小型消火器】にもおすすめです。防錆性、耐久性に優れた粉体塗装仕上げを採用しております。アングル架台付き・コンクリート架台付きなどのバリエーションがございます。架台付きでのご注文の場合は別々の梱包で発送致します。設置・組立はお客様にてご対応をお願い致します。
種類
ボックス型
色(本体)
赤
幅(mm)
230
奥行(mm)
145
本体厚さ(mm)
0.6
材質(本体)
鉄
使いやすい組立式の樹脂製スタンドです。
用途消火器の設置場所に。
種類
スタンド型
材質
掲示板:PS、掲示板取付部品:PP、ポール:PVC、受台:PP
幅(mm)
250
高さ(mm)
770
質量(g)
375
奥行(mm)
220
適合サイズ(Φmm)
180
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
対候性に優れたステンレス製10型消火器格納箱(ボックス)です。防錆性、耐久性に優れた粉体塗装仕上げを採用しております。アングル架台付き・コンクリート架台付きなどのバリエーションがございます。架台付きでのご注文の場合は別々の梱包で発送致します。設置・組立はお客様にてご対応をお願い致します。
材質(本体)
ステンレス
種類
ボックス型
奥行(mm)
170
本体厚さ(mm)
0.6
色(本体)
赤
サイズ
600×300×1mm
材質
ラミプレート
形状
標識
区分
消防・危険物
質量(g)
260
消火器スタンドや壁に両面テープ等で貼り付けるか、上下2ヶ所に穴がありていますので、ひも等で吊り下げてお使いいただけます。
厚さ(mm)
1
材質
硬質塩ビ
取付方式
吊り下げ
寸法(縦×横)(mm)
240×80