- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- クリーンルーム用品
- 排気・クリーン装置
- 消臭 換気扇のおすすめ人気ランキング
消臭 換気扇のおすすめ人気ランキング
2025/08/06更新142件の「消臭 換気扇」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「換気扇 フィルター 脱臭」、「給気口フィルタ」、「局所排気」などの商品も取り扱っております。
分岐用天板を用いると、ダクトを2本接続し2箇所の吸引が可能です。
●プッシュ式開閉パネル(風量調整2段階)。
●左右上3方向吹出しによるドラフト感の低減。
●止水プレート、リブによる結露水等の浸入低減。
●消臭フィルター
RoHS指令(10物質対応)
対応
約48000本分におい成分を処理できる長寿命を実現。お客様でも簡単に交換できます。
用途スモークダッシュ交換用フィルター
タイプ
テーブルタイプ・カウンタータイプ・フラットタイプ共通
交換目安
48000本=1日の喫煙本数200本×20日/月×1年
1箱(2枚)
¥16,900
税込¥18,590
当日出荷
室内排気式の活性炭入り乾式スクラバーですので、面倒な外気ダクトが不要です。
ドラフト内では対応できない大型実験でのスポット排気にご利用いただけます。
材質(フィルター)
第1層/ポリエステル繊維・銀系抗菌剤、第2層/活性炭ペレット、第3層/プリーツ状・不織布
交換目安
2年
対応機種
COOL-Q-001W、COOL-Q-001B
粒子捕集効率(%)
第1層/約50、第3層/99.9
フィルター
第1層/抗菌プレ、清掃不可、第2層/脱臭、清掃不可、第3層/高性能、清掃可
1個
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
トイレやお風呂、室内の換気扇用フィルターです。
フィルターの表面に粘着加工を施しているので細かなホコリ等もしっかりとキャッチします。
材質
フィルター/制菌消臭不織布 、取付テープ/ナイロン
寸法(cm)
約30×30
1袋(6枚)
¥319
税込¥351
当日出荷
特殊フィルターにより、あらゆる悪臭を、化学的に吸着し脱臭します。だから安心、安全にお使いいただけます。
特殊フィルターは、もちろんたばこの臭いも脱臭致します。自宅の喫煙スペースに、周りの方に不快感を与えません。
ペット独特の臭いにも効果を発揮するのが特殊フィルターです。ペットショップにも導入されているので安心です。また、トイレの臭いも化学的に脱臭可能です。
シガーソケットに繋げますので、車の臭いを脱臭し続けます。
ご家庭や外出先などでも使えます。
コンパクトなのにしっかり脱臭。
シンプルな構造で強い素材を用いたタフな本体
本体上面にはアルミ合金、ボディには熱硬化性樹脂(FRP)を使用しているため丈夫です。 また、操作もとても簡単・シンプルに設計しています。
フィルター交換の目安はおよそ2カ月~6カ月(※使用環境により前後します。)
フィルターはカートリッジでの交換式。販売時に取付フィルター1枚、予備フィルター1枚(計2枚)が同梱されています。使用後は家庭ゴミとして処分していただけます。(※各自治体のゴミ分別方法に従い、処分してください。)
用途キッチンでの生ゴミ臭に。
タバコの臭いに。
ペットやトイレの臭いに。
車に臭いがつく前に。
質量(kg)
1.1(本体+フィルターカートリッジ)
消費電力
20W(AC100V~240V時)、0.28A(DC12V時)
電源電圧(V)
AC100~240/DC12
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
135×96×146
運転音(dB)
50
適合床面積
~6畳
風量(m3/h)
115
臭気の発生源に対してピンポイントで脱臭が可能です。
卓上でも壁掛けでも使用できます。
フレキシブルダクトにより、臭気の発生源に対して効率的に脱臭できます。
トラスコ品番
828-6636
アズワン品番
2-725-01
1個
¥74,900
税込¥82,390
当日出荷
質量(kg)
9.5
電圧(V)
100
消費電力(W)
(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)40.50/50.50/33.50/36
電源
単相
騒音値(dB)
(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)39.50/39.50/33/32
ダクト径(Φmm)
(OA)150.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
312×570×470
風量(m3/h)
(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)240/240/180/170
羽根径(Φmm)
180
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)0/0
1台
¥45,980
税込¥50,578
4日以内出荷
●プッシュ式開閉パネル(風量調整2段階)。
●左右上3方向吹出しによるドラフト感の低減。
●止水プレート、リブによる結露水等の浸入低減。
●サランネット仕様(Pタイプ)。
●給気清浄フィルター仕様(PFタイプ)
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
定風量機能・給気清浄フィルター(アレルバスター)付
色
ホワイト
埋め込み寸法(mm)
Φ100
開口面積(cm2)
(有効)120
1台
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
●プッシュ式開閉パネル(風量調整2段階)。
●左右上3方向吹出しによるドラフト感の低減。
●止水プレート、リブによる結露水等の浸入低減。
●PM2.5対応フィルター(PMFタイプ)。
●高捕集・活性炭フィルター(PDHFタイプ)
RoHS指令(10物質対応)
対応
●プッシュ式開閉パネル(風量調整2段階)。
●左右上3方向吹出しによるドラフト感の低減。
●止水プレート、リブによる結露水等の浸入低減。
●PM2.5対応フィルター(PMFタイプ)。
●高捕集・活性炭フィルター(PDHFタイプ)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ヤシ殻活性炭をPET不織布に含浸加工したシート状の脱臭フィルタです。カットして使用可能です。
定格電圧(V)
100
定格周波数(Hz)
50/60
●プッシュ式開閉パネル(風量調整2段階)。
●左右上3方向吹出しによるドラフト感の低減。
●止水プレート、リブによる結露水等の浸入低減。
●サランネット仕様(Pタイプ)。
●給気清浄フィルター仕様(PFタイプ)
RoHS指令(10物質対応)
対応
給気清浄フィルター付
全閉-開-全開の三段切替
適用最小壁厚127mm(防火ダンパー付パイプフードの場合、174mm)
色
ホワイト
適合パイプ径(Φmm)
150
色(マンセル値)
3.2Y8.9/0.6
1台
¥5,398
税込¥5,938
欠品中
いままでにない新しい発想。「風量」も、「騒音」も、こだわりの風でかわる。抵抗をなくすことで「騒音」を大幅にカット。無駄のない流れが「省エネ」を生む
ファン翼数
4
電動機の極数
2P