- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 介護用品
- 紙おむつ・排泄関連
- 消臭フォームのおすすめ人気ランキング
消臭フォームのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新120件の「消臭フォーム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「介護用消臭スプレー」、「トイレその後に 携帯用」、「アース製薬 トイレのスッキーリエア」などの商品も取り扱っております。
「泡」のバリアが強力に臭いを防止。
「除菌」「洗浄」効果があり、ポータブルトイレを清潔に使用できます。
主成分
界面活性剤
1本(280mL)
¥869
税込¥956
当日出荷
便器、紙おむつ使用後のニオイをすばやく消臭。
泡が汚物をおおい、ニオイを遮断。
天然植物抽出成分(茶エキス)配合。
環境にやさしい「フロンガス不使用」。
約50回使えて経済的。
仕様
効果:5~6時間
成分
香料、植物抽出物、陰イオン界面活性剤、流動パラフィン
香り
グリーンブーケ
1個(380mL)
¥789
税込¥868
当日出荷
1本(280mL)
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
便や尿のニオイをしっかり消臭。
少量で悪臭を分解。天然由来成分配合(柿渋エキス)。
消臭効果が長時間持続。
計量しやすく、注ぎやすい容器で簡便性を実現。
無色透明で排泄物の色を確認できる。
成分
柿渋エキス、非イオン性界面活性剤、有機酸、エタノール、香料、防腐剤
色
無色透明
液性
酸性
香り
グリーンフローラル
1個(300mL)
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
泡の膜で排せつ物のニオイを遮断し、ホタテ貝の持つ消臭力で室内を消臭します。通常の水洗式トイレにも使用できます。
主成分
ホタテ貝カルシウム水溶液・水軟化剤・界面活性剤・天然香料・泡調整剤
バイオで消臭・抗菌。アンモニア抗菌・汚物臭など、イヤな臭いだけを消臭します。
用途室内空間のニオイを消臭
液性
弱アルカリ性
有効成分
バイオAW(活性水・酵素)
可燃ごみとして処分できます。
用途簡易トイレの糞尿をすばやく固めて消臭し、ゼリー状に固まるので簡単に捨てられます。
トラスコ品番
761-5990
材質
ケイ酸塩鉱物・高分子吸収剤・消臭成分・除菌成分、スプーン/ポリスチレン
使用の目安
1回約20g(約20回分)
TKG品番
9-2479-0201
TKG品番(2017)
6-2259-0701
1個(400g)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
水を入れたバケツに入れ、溶かすだけで悪臭を分解。
色
有色・青
主成分
植物抽出物、非イオン界面活性剤、PH調整剤、香料
使用量
1回20mL
排泄臭を香りの成分として利用し、快適な香りを作り出して消臭する、ごまかさない快適化消臭剤です。
快適フローラルの香り
排泄臭が気になる所にスプレーするだけです。
排泄臭が発生しがちなベッドまわりや衣類にぴったりです。
99.9%除菌。※全ての菌を除菌するわけではありません。
肌刺激テスト済み※全ての方に肌刺激が起きないというわけではありません。
【快適な香りを作り出すしくみ】
(1)排泄臭が気になる所にスプレー
(2)デオマジックと排泄臭が出会って、一緒になって、快適フローラルの香りに変身
有効成分デオマジックは、シキボウ株式会社が開発した実際にある悪臭(排泄臭)と一緒になると良い香りになるように作られた臭気対策成分です。この方法は香水の作り方と同じです。
【品名・用途】衣類・布製品・空間用芳香消臭剤
トイレにスプレーすることで、嫌な臭いを素早く消臭し、さわやかな香りにします。
用途トイレの消臭
使用場所
トイレ
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
アルコール類
危険物の数量
0.066L
危険物の性状
水溶性
落下耐久2mの耐衝撃タイプ。IPX4の防飛まつ仕様。すぐに使える電池つき。便利なハンドストラップつき。
保護等級
IPX4(防飛まつ形)(JIS C 0920:2003による)
光源
白色LED×1個(交換不可)
電球の種類
LED
圧力計付で簡単にタイヤ内空気圧が計測できます。トリガとボタンで空気の充填と減圧が片手でできます。虫なしバルブでも充填出来ます。ダブルタイヤ式はトラックでも使用できます(クリップ式は使用不可)。
用途エアーコンプレッサーと接続して自動車やバイクのタイヤに空気を注入したり、空気圧を計測します。
最高使用圧力(MPa)
0.8
最小目盛(kPa)
10
精度
(圧力計)参考:±30kPa
接続ねじ
チャック/ホース:G1/4(PT1/4管用平行ネジ)。ホース/本体:G1/4(PT1/4管用平行ネジ)。本体/プラグ:M12×1.0
空気取入口
汎用常圧ワンタッチプラグ
ホース長さ(mm)
400
トイレの後の悪臭を瞬間消臭するトイレ用消臭スプレーです。
便臭特有のニオイに効果的な消臭成分配合で、便臭を強力に消臭します。
使用場所
トイレ
商品タイプ
本体
シリーズ
消臭元
成分
アミノ酸系消臭剤、香料、植物抽出物、エタノール
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
アルコール類
危険物の数量
0.042L
危険物の性状
水溶性
1本(280mL)
¥299
税込¥329
当日出荷
吸水性に優れたタオル地の表面がアンモニア臭をすばやく消臭します。
防水・防カビ・抗菌・すべり止め加工。
材質
(パイル部)アクリル100%、(グラウンド部)ポリエステル100%、(防水部)スチロール
寸法(mm)
800×900
洗濯方法
洗濯○(手洗い)、脱水○、乾燥機×
3D広角ジェット噴射で瞬時に空間をまるごと消臭。
便器内の薬液のかかった範囲を除菌します。
1日2~3回スプレーで約1~1.5ヵ月使用できます。
シリーズ
トイレの消臭力
香り
アクアソープ
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
アルコール類
危険物の数量
45.6mL
危険物の性状
水溶性
1個(365mL)
¥469
税込¥516
当日出荷
3D広角ジェット噴射で瞬時に空間をまるごと消臭。
便器内の薬液のかかった範囲を除菌します。
1日2~3回スプレーで約1~1.5ヵ月使用できます。
シリーズ
トイレの消臭力
危険等級
Ⅱ
使用場所
トイレ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
アルコール類
危険物の数量
45.6mL
危険物の性状
水溶性
商品タイプ
本体
イオンパワーとワイド噴射で悪臭を瞬間消臭するトイレ用消臭スプレー
除菌効果でいつも清潔に保てる
持ちやすい細身の缶サイズ
使用場所
トイレ
シリーズ
消臭元
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
アルコール類
危険物の数量
0.28L
危険物の性状
水溶性
商品タイプ
本体