消防グッズのおすすめ人気ランキング

2025/08/15更新
109件の「消防グッズ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水消火器」、「消防」、「消防設備」などの商品も取り扱っております。
KIYOHARA(清原)ワッペン 消防車
こどもとお母さんの「お気に入り」になれるような、人気のモチーフを可愛らしくアレンジした、入園入学シリーズです。 レッスンバッグなどの入園入学グッズのワンポイントにおすすめのワッペンです。 (1枚入り)
材質 表糸:レーヨン、裏糸:ポリエステル、基布:ポリエステル、フェルト:ポリエステル、接着フィルム:ポリオレフィン系樹脂 寸法(幅W×高さH)(mm) 約57×38
1袋
349 税込384
7日以内出荷

ジョー・プリンス竹下消防ホース通過孔(枠付)
防火扉本体下部に簡単な加工を施し、ビス止めで取り付けられるユニットです。 JIS K-5674 グレー錆止め塗料塗布処理済みです。 蝶番は自閉機能付です。 閉じた状態を保持する為のキャッチ付です。
材質 溶融亜鉛メッキ鋼板(SGHC) 仕上 金属表面変性防錆塗料(JIS K-5674)
1個
6,798 税込7,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1枚ほか
5,998 税込6,598
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)携帯型受信機
超小型、手のひらサイズの携帯型受信機!さらに、4周波切替・PC登録ソフトにも対応! 無線の周波数を4種類から選択して切り替えることができますので、他の無線システムの混信の危険性を低減することができます。 受信エリア内で移動中でも、本機を携帯していただくだけで、手元で各送信機の状態を知ることができますので、警報発生をリアルタイムにお知らせすることができます。 任意に入力した3桁の送信機CHを部屋番号などにして表示させることが可能なため、学校や工場、介護施設や、大規模施設に対応できます。
トラスコ品番 495-4106 材質 樹脂 パールシルバー 質量(g) 約60(電池含む) 電源 DC1.2V単4形充電式ニッケル水素電池GP100AAAHC(1000mAh)×1 機能 受信周波数切替機能、タンパ-異常報知機能、電池切れ異常報知機能、定期送信異常報知機能、環境異常報知機能、メモリ-機能、充電異常検出機能、外部通信機能 受信可能距離 約100m(見通し距離) 周波数帯域(MHz) 426 使用周囲温度(℃) ‐10~50(氷結なきこと) 液晶表示 警報、異常発生時に表示(メモリ-機能あり)、登録、消去、点検、確認時など操作時に表示、充電エラ- 連続待機時間 約50時間 最大接続台数 50
1台
45,980 税込50,578
当日出荷

アルミ容器の材質や構造の見直しにより、鉄製のメーカー従来品に比べ24%の軽量化に成功!操作性がアップし、より扱いやすくなっています。 ラベルにはより多くの方が視認しやすいよう、書体と色使いに配慮したユニバーサルデザインを採用。 名入れスペースを設けました。 継ぎ目のない一体成型の容器に、鮮やかなキャンディレッドの粉体クリア塗装を施しました。 あらゆるシーンにマッチする美しいフォルムとカラーです。 表面に施した粉体クリア塗装は耐食性、耐候性に優れています。また、底部のマジックホールは湿気を逃し、本体容器の経年劣化を防ぎます。
仕様 リサイクルシール付、ストップ付、消火能力単位/消火能力単位/A-3、B-7、C、充てん薬剤:モリタ宮田工業製消火器用粉末(ABC) 種別 蓄圧式 質量(kg) 約3.9 10型 種類 粉末ABC 使用温度範囲(℃) -30~40 全幅(mm) 200 エコマーク認定 認定 全高(mm) 440 胴径(Φmm) 127 型式承認番号 消第29~7号 放射時間 約14秒 放射距離 3~6m 薬剤量(kg) 3 設計標準使用期限 10年 エコマーク認定番号 14 127 002
1台
5,498 税込6,048
当日出荷

散水、農水用です。
材質 ポリエステル繊維、PUR、黄銅 長さ(m) 20 最高使用圧力(MPa) ホース/1.3
1巻
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ユアサグローブ(トンボレスキュー)新ガイドライン適合防火・防水手袋 ISF-KC293
消化・災害救助に最適の新ガイドライン適合リーズナブルモデル。
用途消化・災害救助 全長(cm) 28.8±2 材質 本体・外層:アラミド繊維ダブルニット、防水中層:透過防水フィルム(外層の内側に貼合せ)、甲・補強:アラミド繊維ダブルニット、平補強:牛セラミックレザー0.7~0.9mm 中指長(cm) 10.7±1
1双
12,980 税込14,278
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

火災時に迅速に消防資機材を運べる 車輪付き収納箱!お手持ちの65Aスタンドパイプや40Aの消防ホース等を収納できます!。設置場所にも運搬にも便利な「国内最小モデル!」。「国内最小モデル」 だから小柄な女性も簡単に運べます!。 コンパクト だから置き場所に困らない!。突起物を無くした平面ハンドル。そして鍵付き!。ノーパンクタイヤ / 大型車輪を採用。安定した運搬が可能な大型のハンドル採用。
幅(mm) 420 高さ(mm) 900 材質(本体) 鉄製 種類 ボックス型 奥行(mm) 450 色(本体) 商品タイプ 火消し箱ボックスのみ
1台
26,980 税込29,678
3日以内出荷

今、注目を浴びつつあるカジュアルブランド「GAZELLE」シンプルな見た目ながら使い勝手抜群。口が広く出し入れしやすいトートバッグ。ショルダーストラップ付きで肩がけとしても使えます。前面にファスナーポケット2つ、両サイドにオープンポケット、内側にオープンポケット3つ、ファスナーポケット1つ付いています。
混率(%) ポリエステル100 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm) 30×38×16
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

短くなったチョークも快適に使えます。 折れたチョークもOK (たくみ製 材木チョーク、蛍光チョーク、ARチョークに対応)
寸法(mm) H85×20
1個
179 税込197
当日出荷

消防車の前方につける「消防署章」です。樹脂製で軽量です。立体構造品。
材質 プラスチック(クロームメッキ) 厚さ(mm) 20 全長(mm) 150
1個
709 税込780
当日出荷

足首もしっかりホールド。 樹脂製先芯。 抗菌防臭中底。 耐油性ゴム底。 側面にファスナーが付き、脱ぎ履きが楽になりました。
形状 ミドルカット 種類 セーフティーシューズ 製法 セメント方式 長さ(cm) 24(25.5cm) 材質(アッパー) 合成皮革 材質(ソール) ラバー 標準質量(g/片足) 550(25.0cm) 材質(先芯) 樹脂 甲被タイプ マジックタイプ 靴タイプ ブーツ
1足
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

取付方式 立看板 材質 板/鉄、枠/鉄(白塗装) トラスコ品番 743-2861 寸法(mm) 枠/800×555、板/700×547 質量(kg) 3.5 タイプ 片面表示
1枚
8,698 税込9,568
7日以内出荷

お得な5個パック!
用途事務作業など。 材質 PVC(塩化ビニール) 寸法(mm) 43×17.5×11.5 質量(g) 10 入数 5個
1パック(5個)
189 税込208
当日出荷

和コーポレーション輝夜 LEDバルーンライト50W
LEDだから長寿命・LEDだから発熱しにくく虫が集まりにくい・最大8000ルーメン・明かり調節つまみ搭載・CREE社製LED採用
用途工事現場の作業等や工事中の誘導灯として。夜間の屋外での運動やイベントに。自治会の防災グッズや消防団のアイテムとして。電灯がない納屋や天井裏のあかりとりとして。50Wの低電力で別売インバーターを使って車シガレットから使用でき、アウトドアー等で活躍します セット内容 50W灯部×1、全光バルーン×1枚、小型三脚×1台、灯部収納カバン×1個、三脚収納カバン×1個/2個口発送(灯部1箱、三脚1箱) 質量(kg) 三脚:6(灯部含む)/小型三脚:3.1 直径(Φmm) バルーン:500 高さ(mm) 小型三脚:1150~2140、バルーン:280 電圧(V) 100~240 定格電圧(V) ファン:DC24 定格電流(A) 0.6、ファン:0.24 定格周波数(Hz) 50/60 型番 小型三脚:BL-200-ST 保証期間 1年 使用場所 屋外 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
129,800 税込142,780
3日以内出荷

手の汚れを防ぐだけでなく、胸ポケットにおさまるので、持ち運びもラク。 折れや水濡れからチョークを守ります。 マグネット付で、スチール机に貼り付きます。 ノック式。
用途工事用黒板の記入に。 付属品 チョーク3本 トラスコ品番 308-1478 質量(g) 90 質量(g/本) 30 適合寸法(mm) 10.8~12.2 マイゾックスコード 215619
1パック(3本)
1,198 税込1,318
当日出荷

足首までしっかりガード。サイドファスナーで着脱もラクラク。
用途運送、建築、土木 足幅 4E 形状 ハイカット 材質(アッパー) 合成皮革 材質(ソール) PU 標準質量(g/片足) 410(25.0cm) 材質(先芯) 樹脂 材質(インソール) EVA 甲被タイプ 紐タイプ 靴タイプ ブーツ
1足
5,198 税込5,718
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

据え置きがメインの現場向けに車輪の代わりにアジャスターを取り付けました。アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。
用途工場内の作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。 寸法(mm) こぼれ止め高さ:40 材質(本体) スチール 奥行(mm) 400 間口(mm) 600 段数 3 材質(天板) リノリューム張り合板 色(天板) ホワイト 均等耐荷重(kg) 200 棚板 こぼれ止め付棚板(表裏両用) 均等積載量(kg/段) 120
1台
42,980 税込47,278
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消防用のノズル(管鎗)です。 ストラップ・ハンドル付きで移動性・操作性に効果を発揮します。 滑り止め効果の赤ひも巻き仕様。
材質 アルミ
1本
7,198 税込7,918
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鉛フリーはんだ・鉛入りはんだ ともに”共晶はんだ”を用意。はんだがスッと溶けて流れるので、作業がしやすい。はんだ付け後の表面が滑らかで美しく、強度があるので信頼性が高い。作業に合わせて選択できる線径Φ0.3mm~Φ1.6mm。使い切りやすい1m巻きはんだ※Φ1.6mm は50cm 巻き。無洗浄タイプのフラックス入り
用途粘り気があり、板金作業や金属加工にオススメのはんだです。 成分 スズ63%、鉛37% タイプ フラックス無洗浄 分類 フラックスROM1 融点(℃) 183
1セット(1個)ほか
289 税込318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)