消音器 サイレンサーのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
7,555件の「消音器 サイレンサー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「消音装置」、「エアー消音器」、「24時間換気 防音」などの商品も取り扱っております。

SL-8A~25Aをグレードアップし、全シリーズ軽量・小形化で統一 しました。 エレメント交換が可能になり長く使えます。 分別廃棄が可能になりました。 減音量20dB(A)以上
接続口 R 種別 金属製 消音効果(dB) 20以上 最高使用圧力(MPa) 0.9 使用流体 空気 使用周囲温度(℃) 0~60(但し、凍結なきこと) 保証耐圧力(MPa) 1.35 流体温度(℃) 5~60(但し、凍結しないこと)
1個
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


種別 樹脂製 使用温度範囲(℃) -10~60℃(但し、凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa) 1.0 消音効果(dB) 30以上 使用流体 圧縮空気 保証耐圧力(MPa) 1.5 流体温度(℃) 5~60(但し、凍結なきこと) 接続口 R
1個
433 税込476
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本体の材質に樹脂を採用していますで、軽量で安価な消音機です。圧縮空気の排気音の除去に最適です。
材質(本体) 樹脂 使用圧力(MPa) 0~1 使用流体 空気 接続口 R
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体の材質に樹脂を採用していますで、軽量で安価な消音機です。圧縮空気の排気音の除去に最適です。
有効断面積(mm2) 60 全長(mm) 66.5 トラスコ品番 258-8315 材質(本体) 樹脂 質量(g) 20 使用圧力(MPa) 0~1 消音効果(dB) 23 使用流体 空気 本体径(mm) 26 接続口 R 取付ねじサイズ 3/8
1個
829 税込912
当日出荷

製品全体がプラスチック構造なので、消音性能が優れています。 ミニタイプの消音器は、体積が小さく、コンパクトな構造になっています。
接続口 R 材質(本体) プラスチック 消音効果(dB) 25 タイプ 樹脂サイレンサー 使用流体 空気 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
69 税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コンパクト設計で、狭い場所にも取り付け可能です。
材質(本体) 真鍮 使用温度範囲(℃) 5~150 最高使用圧力(MPa) 1 消音効果(dB) 20以上 保証耐圧力(MPa) 2 材質(エレメント) 黄銅焼結体(40μm) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スポーツマフラーの消音に!ボルトで固定する簡単装着タイプ/サビに強いステンレス鋼使用
用途スポーツマフラーの消音 全長(mm) 180 パイプ径(Φmm) 38(外径) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途圧縮した空気をバルブなどから排気すると大きな音を伴います。 この排気音を極力小さくするためにサイレンサを用います。 排気ポートからの異物混入を防ぎます。 材質(本体) 樹脂 使用温度範囲(℃) 0~60 使用流体 圧縮空気 最大使用圧力(MPa) 0.98 接続口 R
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワンタッチ継手内蔵型消音器で、機器の排気ポートに取付けて、排気音を軽減します。 優れた消音効果。
形状 サイレンサ ワンタッチ継手内蔵タイプ 材質(本体) ポリブチレンテレフタレート(PBT) 使用温度範囲(℃) 0~60 使用圧力範囲(MPa) 0~0.9 消音効果(dB) 20 使用流体 空気 接続口 ワンタッチ配管 材質(エレメント) ポリビニールホルマール(PVF)
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

接続口径 R3/4 種別 樹脂製 材質(本体) ポリアミド樹脂(難燃性樹脂 UL94規格V-O相当) 有効断面積(mm2) 90 消音効果(dB) 30以上 トラスコ品番 353-1678 質量(g) 20 使用温度範囲(℃) -10~60℃(但し、凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa) 1.0 寸法A(mm) 75.4 寸法D(mm) 28 寸法E(mm) 19 寸法B(mm) 58.4 寸法C(mm) 18 使用流体 圧縮空気 保証耐圧力(MPa) 1.5 流体温度(℃) 5~60(但し、凍結なきこと) 流量(L/min(ANR)) 6000 接続口 R 材質(エレメント) PP焼結樹脂 適合シリンダチューブ内径(Φmm) 100~200
1個
937 税込1,031
当日出荷

1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

小型バルブやパイロットエアの排気用、省スペースマフラとして、場所をとりません。また、圧力解放目的に最適です。
音量(dB) (減音量)20以上 使用圧力(MPa) 1 使用流体 空気 流体温度(℃) 5~150 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

小形バルブやパイロットエアの排気用に適したサイレンサ
種別 BC焼結体 材質(本体) 銅合金 最高使用圧力(MPa) 1.0(注意、電磁弁の一次側圧力を示します。) 使用温度(℃) -10~150(凍結なきこと) 使用流体 圧縮空気
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パイプの先端に取り付けるだけで騒音を小さくするレンコン型サイレンサーです。 耐久性に優れたステンレス製です。
用途蒸気と水を直接加熱する時に発生する騒音の防止に。 材質(本体) ステンレス鋼 接続方式 JIS Rc 適合流体 蒸気 発音限界温度(℃) 90 適合圧力(MPa) 0.05~0.7
1台
23,980 税込26,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

インナーパイプASSYで交換するインナーサイレンサー。サイレンサー内径に合ったサイズのものを選択する汎用タイプ。お買い求めの際は必ず使用中のマフラー内径を測ったうえで、適合する商品をお選びください。
1セット
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

軸方向にのみ排気 排気によるミストや音が全方向に散る事を防ぎます。 消音効果:19dB(A)
消音効果(dB) 19 最高使用圧力(MPa) 1 使用流体 圧縮空気
1個
669 税込736
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

汎用タイプのサイレンサーエンドバッフル(内径:19.8mm)。サイレンサーエンドへ装着して音量を抑えます。レトロタイプは、プルアウトバーをエンド部センターへ配置したレトロ風デザインを採用。スタンダードタイプは、エンドパイプを奥側へ設置してバッフルが見えにくいデザインとしました。スチール製黒塗装仕上げ。固定ボルト(M6×12L)付属。お買い求めの際は必ず使用中のマフラー(サイレンサー)内径を測ったうえで、適合する商品をお選びください。車両により消音効果は異なります。
全長(mm) 48.5
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Φ55・Φ60・Φ65の3サイズでほとんどマフラーに対応し旧タイプの集合マフラーにも最適です。
用途直管タイプマフラー用。 付属品 M6×15固定ボルト
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)