液体シリコンゴムのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
112件の「液体シリコンゴム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「液体シリコン」、「液体ゴム」、「型取り用パテ」などの商品も取り扱っております。
金属、木、樹脂、ガラス、布等幅広い素材に対して使えます。水分を吸収しない平滑な素材(ガラス、プラスチック等)では、乾いた後、剥がすことも出来ます。ベト付き感がある為、滑り止め効果を有します。
用途工具等の滑り止めやPOPや趣味としてガラスやシャツに絵をかくこともできます。 成分 アクリル樹脂(水性) 主な用途 布、木、金属、ガラス 乾燥時間(時間) 20℃の場合24時間以上、冬期の場合48時間以上 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 水性の為、水で粘度調整が可能。 本製品での調色も可能です。
1個(70g)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

モメンティブジャパン(旧GE東芝)型取り用液状シリコーンゴム 主剤
2成分縮合型液状シリコーンゴムです。 低粘度で流動性に優れています。 使い方に合わせて硬化剤が設定されます。
用途逆テーパのない片面型取り、簡単な割り型など。 ポリエステル樹脂・ウレタン樹脂・エポキシ樹脂などの注型樹脂として、アクセサリー類などの製作。 塩化ビニルゾルによる各種食品サンプルの製作。 トラスコ品番 332-3391 質量(g) 1183 使用温度範囲(℃) -50~150 主成分 シリカ・炭酸カルシウム 粘度 12Pa・s 硬化時間(時間) 24(25℃) 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性液体類 危険物の数量 1kg 可使時間(時間) 1
1個(1kg)
17,980 税込19,778
当日出荷

人肌そっくりのやわらかさを表現する超軟質造形用ウレタン樹脂です。硬度0(やわらかめ)硬度7(ふつう)硬度15(かため)の3種のラインナップがあります。低硬度でも十分な強度があります。小さな試作品やサンプルにぴったりの100gセットから、大き目の物を製作する際の1200gセットまで、シーンに合わせた使い分けができます。人体模型・フィギュア・保護パットなどの造形材料として最適です。
用途人体模型・保護パット・医療用触診モデル・フィギュア・オリジナル雑貨などの造形材料に 乳白色 混合比 (重量比)主剤:硬化剤=3:1 RoHS指令(10物質対応) 対応 硬化時間 常温:24時間以上/100℃:約1時間
1セット(100g)ほか
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

シリコーンRTV(室温硬化タイプ)ゴムは、チューブやカートリッジなどの容器から押し出すことにより、空気中の湿気と反応して室温で硬化し、ゴム弾性体になります。 接着・シール、コーティング用として幅広く使われています。
用途接着・シール、コーティング用、電気絶縁シール用 絶縁破壊電圧(kV) 23(1mm厚測定時) 種別 一般工業用 使用温度範囲(℃) -50~200 破断伸度(%) 350 比重 1.05(23℃時) 体積抵抗率(Ωcm) 5T 指触乾燥時間(分) 6 硬さ(デュロメータA) 30 引張強度(MPa[kgf/cm2]) 2.0[20] 硬化方式 脱オキシムタイプ 外観 ペースト状 熱伝導率(W/mk) 0.21 比誘電率 50Hz 3.0 誘電正接 50Hz 5×10-3 引張せん断接着強さ(MPa) 1.0(アルミ) 危険物の類別 指定可燃物
1本(100g)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

2液型液状シリコーンゴム(加熱型)。 低分子シロキサン低減品です。 難燃(UL認定)品です。
用途ポッティング用。 仕様 体積低効率:1(TΩ・m)、低分子含有率<500(ΣD3-D10 ppm) A剤:赤褐色/B剤:灰白色 容量(kg) A剤:1/B剤:1 配合 100:100(A:B) 伸び(%) 70(切断時) 引張強度(MPa) 3.5 密度(g/cm3) 1.54(23℃) 硬さ(デュロメータA) 70 外観 液状 硬化条件 100℃×15分 熱伝導率(W/mk) 0.58 比誘電率 50Hz 3.2 粘度(Pa・s) A剤(6)、B剤(4) 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 標準作業時間 8時間(23℃) 危険物の性状 非水溶性 絶縁破壊強度(kV/mm) 27
1箱(1kg×2缶)ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

汎用タイプの代表グレードです。低粘度で作業性に優れています。 硬化剤を添加することで室温で硬化します。 アルコール縮合タイプ
用途一般型取り材として。 トラスコ品番 389-1968 白色 使用温度範囲(℃) -40~180 主成分 シリコーン 可使時間(分) 30(23℃) 硬化時間(時間) 8(23℃) 粘度(Pa・s) 10 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性液体類 危険物の数量 1kg 硬化剤比率 0.5%(CAT-RM)
1個(1kg)
5,998 税込6,598
当日出荷

弾力性のある強靭な被膜で刃先などのデリケートな金属部分を衝撃から保護します。除去するときは手で簡単にはがすことができます。
用途輸送中の金属部品の保護と防錆 加工中の金属部品の保護と防錆 機械、部品の研磨面、メッキ仕上げ面の保護と防錆 工具、金型の保護と防錆 金属部品の電気絶縁 工具の滑り止め 使用温度範囲(℃) 20~60 主成分 スチレン系ブロックコポリマー・トルエン 粘度 10000以上/20℃ 有機溶剤中毒予防規則 第2種有機溶剤 完全硬化時間 24時間 指触乾燥時間(分) 20 半硬化乾燥時間(時間) 2 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 1L RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性
1缶(1L)
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

人肌そっくりのやわらかさを表現する透明タイプの超軟質造形用ウレタン樹脂です。硬度0(やわらかめ)硬度7(ふつう)の2種のラインナップがあります。泡抜けが良く透明に仕上がります。常温で硬化するので特別な装置は必要ありません。医療用触診モデル・オリジナルの雑貨・フィギュアなどの造形材料として最適です。
用途医療用触診モデル・フィギュア・オリジナル雑貨などの造形材料に 透明 混合比 (重量比)主剤:硬化剤=1:1 RoHS指令(10物質対応) 対応 硬化時間 常温:24時間以上/100℃:約1時間
1セット(100g)ほか
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

型取りくんはプラリペアで部品の修理をしたり、造形を行うとき、型を簡単に作ることができる粘土です。熱湯で柔らかくして型取りする部分に押し当てて型取りします。何度も使えて経済的です。
使用方法 (1)1熱湯(約90度)に3分間位漬けて軟化させます。全体が粘土状になればOKです。 (2)やわらかくなったら、ピンセットや箸などで取り出します(熱湯には充分注意してください) (3)手で触れても大丈夫な温度になってから、水気を充分きりボール上に丸めます。 (4)型取くんを、型を当てたい部分に押し当てて型取りします。冷えるとゴム状になり出来上がりです。 危険物の類別 非危険物
1パック(25g)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

汎用タイプの代表グレードです。低粘度で作業性に優れています。
用途一般型取り材として。 トラスコ品番 389-1984 灰白色 使用温度範囲(℃) -40~150 主成分 シリコーン 可使時間(分) 60(23℃) 硬化時間(時間) 24(23℃) 粘度(Pa・s) 13 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性液体類 危険物の数量 1kg
1個(1kg)
6,998 税込7,698
当日出荷

液体シリコン専用に製作された型枠で、今まで以上に完成度の高いシリコン型を作ることができます。
セット内容 プラスチックプレート(2枚)、湯口付き金属フレーム、ゴムバンド(2枚) 寸法(mm) 51×135
1個
4,198 税込4,618
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

信越化学工業二液型RTVゴム
付属品 CAT-1300L-4 100g 破断伸度(%) 800 可使時間(分) 240(23℃) 引張強度(MPa) 1.1 密度(g/cm3) 1.04(23℃) 外観 半透明 粘度(Pa・s) 4 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性液体類 硬化時間 120℃×30分(推奨) 引裂き強度(kN/m) 10 硬度(アスカーC) 8 添加量 CAT-1300L-4(6.0%)
1缶(1kg)ほか
19,980 税込21,978
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高速ミシンの糸道器用に開発された高粘度シリコーンです。摩擦熱による糸切れ目飛びを防止し、糸の滑りが良くなります。
用途糸、ミシン周辺機器用高純度シリコーン 主成分 シリコーンオイル
1本(250g)ほか
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

やわらかく追従性に優れた、まるで人肌のような超軟質ゲルシートです。素材自体に自己粘着性があり、糊の移行がありません。衝撃吸収性・粘着性に優れています。
用途マスキング、パッキン、緩衝材、仮固定、防振材など 材質 ポリウレタン 乳白色 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
5,998 税込6,598
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

モメンティブジャパン(旧GE東芝)型取り用液状シリコーンゴム 硬化剤
低粘度で流動性に優れています。 使い方により、種々の硬化触媒があります。
用途逆テーパのない片面型取り、簡単な割り型など。 使用温度範囲 -50~150℃ 質量混合比 主剤100g:硬化剤0.5g(標準) 質量(g) 29 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 非水溶性
1個(10g)
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高透明の型取り製品です。
付属品 CAT-RG 100g タイプ 高強度付加タイプ 破断伸度(%) 350 可使時間(分) 200(23℃) 引張強度(MPa) 4.3 密度(g/cm3) 1.03(23℃) 硬さ(デュロメータA) 28 外観 無色透明 粘度(Pa・s) 60 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性液体類 硬化時間 23℃×24時間 引裂き強度(kN/m) 12 添加量 CAT-RG(10.0%)
1セットほか
21,980 税込24,178
17日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

信越化学工業一般型取り用
一般型取り用シリコーンゴムです。縮合タイプです。
用途一般型取用。 トラスコ品番 423-0051 種別 2液混合型 材質 主成分:シリコーンゴム 質量(kg) 1.3 灰白色 容量(kg) 1 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類 危険物の数量 1kg
1缶(1kg)
11,980 税込13,178
当日出荷

高強度、高引裂、高伸長半透明のゴム特性を有する付加タイプの製品です。 硬化剤CX-32-1649を使用することにより、特にエポキシ樹脂の注型に対し、耐久性を発揮します。 硬化前は粘度がたかいため、原型注型する前には真空脱泡機で脱泡作業を行ってください。 付加タイプRTVシリコーンゴムは、ある種の物質を含む原型や型枠との接触や、空気中にある物質に反応し、硬化不良を起こすことがありますので注意が必要です。
付属品 CAT-1310 100g タイプ 高強度付加タイプ 破断伸度(%) 350 引張強度(MPa) 5.5 密度(g/cm3) 1.08(23℃) 硬さ(デュロメータA) 40 外観 半透明 粘度(Pa・s) 70 危険等級 その他のもの 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 合成樹脂類 引裂き強度(kN/m) 21
1缶(1kg)ほか
19,980 税込21,978
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品 CAT-1316 100g タイプ 高強度付加タイプ 破断伸度(%) 700 可使時間(分) 60(23℃) 引張強度(MPa) 6.5 密度(g/cm3) 1.13(23℃) 硬さ(デュロメータA) 23 外観 半透明 粘度(Pa・s) 35 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性液体類 硬化時間 23℃×24時間 引裂き強度(kN/m) 33 添加量 CAT-1316(10.0%)
1缶(1kg)ほか
22,980 税込25,278
12日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポッティングタイプです。自己接着タイプです。低粘度品です。
用途一般電気用シーリング材。 トラスコ品番 423-0442 材質 主成分:シリコーン 質量(kg) 1.17 灰白色 使用温度範囲(℃) -40~180 容量(kg) 1 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 1250mL 危険物の性状 非水溶性
1缶
9,998 税込10,998
当日出荷