- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
- 液体塗布機器のおすすめ人気ランキング
液体塗布機器のおすすめ人気ランキング
2025/08/06更新93件の「液体塗布機器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「接着剤 塗布機」、「塗布機」、「噴霧器」などの商品も取り扱っております。
ボトルとローラーが一体化した接着剤塗布用の自給式ローラーです。
ローラー巾は35mm、50mmの2種類とホゾ孔用がありますので、用途に応じてご使用できます。
ボトルとローラーが一体化、接着剤塗布用の自給式ローラーです。(03384735は除く)塗布面が一定するので各種用途に応用できます。
用途水性系の木工用接着剤用。
木工・家具などの接合に。
テープの代わりに段ボールの接合に。
ボトル容量(mL)
700
種類
ローラーセット
材質(ローラー部)
ナイロン
主な用途
塗装用
RoHS指令(10物質対応)
対応
トラスコ品番
491-5429
質量(g)
340
危険物の類別
非危険物
主なワーク
パーツ
1個
¥179,800
税込¥197,780
90日以内出荷
50mLと250mLの嫌気性接着剤の容器に直接取り付け、レバーを引くことにより一定量塗布でき、調整ねじにより塗布量が調整できます。容器へ直接取り付けるため液交換が簡単で、簡易的に使用できます。
用途生産ラインなどでの定量塗布が必要な工程。
適合容器
50mL・250mL
塗布量
0.005~0.04ml
質量(g)
125
トラスコ品番
293-0692
駆動方式
手動
塗布パターン
点塗布/滴下塗布
使用粘度範囲
低・中
危険物の類別
非危険物
主なワーク
パーツ
1本
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
軽量小型のハンディ分注器で容量は連続して変えることができます。シンカー付インレットチューブを試薬容器に入れ、手動連続分注器として使います。容量表示部はデジタルカウンター方式です。軽量、片手で操作でき、連続的に分注できます。泡抜きが簡単です。シリンダーはプラスチック(PP)でカバーされています。シンプルな構造で、洗浄が簡単にできます。
再現性(%)
±0.2
精度(%)
±1.0
30~50mLカートリッジ兼用。
用途EA934WD-50A、(旧)EA934WE-50A、EA934DM-10/14用
エスコ品番
EA934WF-50
危険物の類別
非危険物
主なワーク
パネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1個
¥10,900
税込¥11,990
翌日出荷
用途交換用シリンジ10ml交換用チップキャップ交換用シリンジ30ml
仕様
デジタルシリンジ塗布機用パーツ
2018年トラスコ掲載ページ
3 1118
小型・軽量・極小ミニ型タイプです。狭い設置スペースに最適です。
用途離型剤・加工油の塗布、加湿など。
口ノズル径(mm)
1.0
液入口
G1/8
エア入口
G1/8
容器から直接塗布出来ます。化繊100%先付加工毛材
用途低粘度塗料・潤滑油等の塗布に最適
タイプ
低粘度用
主な用途
塗装用
材質(毛)
化繊100%
毛色
白色
種類
刷毛
RoHS指令(10物質対応)
対応
使いたい塗料や溶剤をセルフ充填!分解洗浄すれば繰り返し使えます。刷毛・バケツが不要!作業工程大幅短縮かつ作業場が汚れにくい!。先端芯は交換可能、使いたい用途に合わせてお選びください。安定した塗布幅でピンポイント作業もお手の物。先端芯が中のバルブを押し込むと液が充填される仕組みなので、うっかり倒しても垂れ流しになりません。
用途油性・水性塗料、オイルステイン、クリーナー、潤滑剤、プライマー墨汁
材質
容器:PP/PE、芯:ポリエステル
サイクルポンプの機能を集約した間欠吐出の抵抗式自動ポンプユニットです。潤滑給油の自動化に手軽にご利用頂ける合理的な製品です。
最高吐出圧(MPa[kgf/cm2])
0.3[3]
タンク容量(L)
2
吐出口径
M8×1
種類
その他ポンプ
取付方式
ガスケット取付形
有効内容量(L)
1.5
入力(W)
4以下(10rpm:5以下)
アズワン品番
1-7963-01
寸法(mm)
188×169×75
仕様
本体
1個
¥179,800
税込¥197,780
24日以内出荷
低~中粘度の液の塗布が可能です。充填液を補充することで繰り返し使用できます。
材質
PP・PE
霧化エアとピストン作動エアが共通式です。細かい霧をスプレーする場合に適しています。構造もシンプルで扱いやすい為、もっとも広い用途でご利用できます。スプレーパタン調整器があり、平吹の大きさが変えられます
用途塗装・離型剤・加湿などあらゆる用途に使用できます。
質量(g)
280
吹付パターン
丸吹/平吹 両用
使用エアー圧力(MPa)
0.2~0.5
液入口
G1/8
エア入口
G1/8
セミオートマチックのシリンジ塗布機です。液状、ペースト状の接着剤を10ml、30mlのシリンジで塗布できます。対応外の容器の場合は、付属のシリンジに移し替えることができます。圧力・塗布時間による塗布量のコントロール、点塗布、ビード塗布、充填などの用途に合わせて使い分けが可能です。
用途接着剤の塗布に。
トラスコ品番
836-6454
セット内容
AC電源アダプター、フットスイッチ、シリンジスタンド、シリンジアダプター10ml・30ml、アダプターホース固定マスト、ニードルサンプルキット、エアーホース継ぎ手4種、エアホースΦ6mm×1.8m、操作マニュアル、シリンジバレル10ml(透明・黒)
質量(kg)
2.5
2018年トラスコ掲載ページ
3 1118
1台
¥159,800
税込¥175,780
3日以内出荷
ごく微量のオイルを冷たいミストにして吹き付けますので、廃油を出さずに、ワークの洗浄処理が軽減されます。
セミドライタイプの給油冷却機です。目に見えないほどのごく微量のオイルでも、液量チェッカーの滴下スピードで確認しながら給油できます。液量のコントロールにより、セミドライ給油、ミスト給油、潤滑主体と用途に合わせて使い分けが可能です。どんな機械にも取り付け簡単です。特にアルミ、ステンレス系の切削に最適です。
用途コンベヤへの無人給油に。ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞りなどの冷却・潤滑・切り粉飛ばしに。
セット内容
アトマイザ・チューブ継手R1/8×Φ6・支柱・ハンガー・0.5リットル容器・液量チェッカー・液ホースΦ4×6透明・エアホースΦ4×6黒・マグネットベース・足踏式空気弁
タイプ
噴射管:蛇腹管製
長さ(cm)
噴射管:40
支柱の高さ(mm)
480
マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
50×66×55
足踏式空気弁寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
90×172×92
質量(kg/セット)
4.5
トラスコ品番
119-6251
質量(kg)
4.5
取付
マグネットベース
空気弁
足踏式
軸数
1軸
1セット
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
組み立てが必要なく、セットアップと使用方法が簡単です。ロックタイト嫌気性ねじゆるみ止め用およびはめ合い用接着剤に適合です。50ml、250ml 両方のロックタイト接着剤ボトルに適合し、追加部品は不要です。先端にニードルの装着可能なマルチポジションノズルです。トリガーを1回引くだけで接着剤を1滴滴下します。塗布困難な袋穴や上向きでも確実に塗布出来ます。
用途嫌気性接着剤の定量塗布に。
付属品
250ml ボトル用吸い込みチューブ、50ml ボトル用吸い込みチューブ(本体取付済み)
トラスコ品番
257-2155
材質
ポリアセタール(POM)、高密度ポリエチレン(HDPE)、フッ素ゴム(AFLAS[[R上]]、シリコーン)
幅(mm)
40
色
黒
容量(mL)
50、250兼用
奥行(mm)
115
容器(mL)
適合:50・250
危険物の類別
非危険物
塗布量
0.03ml
1個
¥4,098
税込¥4,508
当日出荷
0.1mL以下の少量の切削液を特定のポイントに正確に噴射させることができます。
標準キットには、リミットバルブが付属しています。メカ式にエアをオンオフするのに便利です。
補助エア取り込み口を同時使用すると、先端のノズルを調整するだけで、切削液だけの噴射とスプレー状の噴射が、容易に行えます。
用途切削油の噴射に。
仕様
圧縮空気3~9気圧程度で使用します
適合流体
水溶性切削液・油性切削液