- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 接着剤・補修材
- 液状ガスケット
- 液状 シリコンのおすすめ人気ランキング
液状 シリコンのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新389件の「液状 シリコン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「液体シリコン」、「シリコン」、「シリコン 型 取り キット」などの商品も取り扱っております。
常温でゴム状弾性体に硬化するシリコーン接着シール材です。
金属、プラスチックス、セラミック等に良好な接着性を示し、シリコーン本来の耐熱(200℃)・耐寒(-55℃)、優れた電気絶縁性を保持します。
用途電気絶縁処理接着シール、コーティング
ヒートサイクルに曝される機器の接着・気密シール
使用温度範囲(℃)
-55~200
比重
1.04(25℃)
燃性
3t以上の場合、消防法指定可燃物 可燃性固体類に該当
臭気
特異臭あり
発火点(℃)
450
溶解度
不溶
硬化前性状
非流動
成分
ポリアルキルシロキサン・オキシムシラン。シリカ:10~20%。ジアルキルスズ化合物:1%未満。接着向上剤
種別
一般工業用接着シール材
難燃性
UL94HB
反応機構
オキシム型
危険物の類別
指定可燃物
2成分縮合型液状シリコーンゴムです。
低粘度で流動性に優れています。
使い方に合わせて硬化剤が設定されます。
用途逆テーパのない片面型取り、簡単な割り型など。
ポリエステル樹脂・ウレタン樹脂・エポキシ樹脂などの注型樹脂として、アクセサリー類などの製作。
塩化ビニルゾルによる各種食品サンプルの製作。
トラスコ品番
332-3391
色
灰
質量(g)
1183
使用温度範囲(℃)
-50~150
主成分
シリカ・炭酸カルシウム
粘度
12Pa・s
硬化時間(時間)
24(25℃)
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
危険物の数量
1kg
可使時間(時間)
1
1個(1kg)
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
空気中の湿気(水分)と反応し、ゴム状弾性体に硬化する脱アルコールタイプの1成分形液状シリコーンゴムです。
金属(銅系金属を含む)に対する腐食性がなく、硬化時の表面硬化性が速いことが、最大の特長です。また、硬化時の刺激臭が少なく硬化後のゴムは、耐リバージョン性にも優れています。
用途精密電子機器等の気密接着シール
電子部品等の電気絶縁処理用接着・シール、部品回路の保護コーティング
反応機構
アルコール型
種別
非腐食速乾性シリコーン接着・シール材
タイプ
脱アルコールタイプ
使用温度範囲(℃)
-55~200
比重
1.04(25℃)
引火点(℃)
198
臭気
特異臭あり
難燃性
UL94HB
危険等級
Ⅲ
発火点(℃)
450
溶解度
不溶
硬化前性状
中粘度-流動性
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
金属、木、樹脂、ガラス、布等幅広い素材に対して使えます。水分を吸収しない平滑な素材(ガラス、プラスチック等)では、乾いた後、剥がすことも出来ます。ベト付き感がある為、滑り止め効果を有します。
用途工具等の滑り止めやPOPや趣味としてガラスやシャツに絵をかくこともできます。
成分
アクリル樹脂(水性)
主な用途
布、木、金属、ガラス
乾燥時間(時間)
20℃の場合24時間以上、冬期の場合48時間以上
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
水性の為、水で粘度調整が可能。 本製品での調色も可能です。
汎用タイプの代表グレードです。低粘度で作業性に優れています。
硬化剤を添加することで室温で硬化します。
アルコール縮合タイプ
用途一般型取り材として。
トラスコ品番
389-1968
色
白色
使用温度範囲(℃)
-40~180
主成分
シリコーン
可使時間(分)
30(23℃)
硬化時間(時間)
8(23℃)
粘度(Pa・s)
10
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
危険物の数量
1kg
硬化剤比率
0.5%(CAT-RM)
1個(1kg)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
人肌そっくりのやわらかさを表現する超軟質造形用ウレタン樹脂です。硬度0(やわらかめ)硬度7(ふつう)硬度15(かため)の3種のラインナップがあります。低硬度でも十分な強度があります。小さな試作品やサンプルにぴったりの100gセットから、大き目の物を製作する際の1200gセットまで、シーンに合わせた使い分けができます。人体模型・フィギュア・保護パットなどの造形材料として最適です。
用途人体模型・保護パット・医療用触診モデル・フィギュア・オリジナル雑貨などの造形材料に
色
乳白色
混合比
(重量比)主剤:硬化剤=3:1
RoHS指令(10物質対応)
対応
硬化時間
常温:24時間以上/100℃:約1時間
シリコーンRTV(室温硬化タイプ)ゴムは、チューブやカートリッジなどの容器から押し出すことにより、空気中の湿気と反応して室温で硬化し、ゴム弾性体になります。
接着・シール、コーティング用として幅広く使われています。
用途接着・シール、コーティング用、電気絶縁シール用
絶縁破壊電圧(kV)
23(1mm厚測定時)
種別
一般工業用
使用温度範囲(℃)
-50~200
破断伸度(%)
350
比重
1.05(23℃時)
体積抵抗率(Ωcm)
5T
指触乾燥時間(分)
6
硬さ(デュロメータA)
30
引張強度(MPa[kgf/cm2])
2.0[20]
硬化方式
脱オキシムタイプ
外観
ペースト状
熱伝導率(W/mk)
0.21
比誘電率 50Hz
3.0
誘電正接 50Hz
5×10-3
引張せん断接着強さ(MPa)
1.0(アルミ)
危険物の類別
指定可燃物
低粘度で流動性に優れています。
使い方により、種々の硬化触媒があります。
用途逆テーパのない片面型取り、簡単な割り型など。
使用温度範囲
-50~150℃
質量混合比
主剤100g:硬化剤0.5g(標準)
色
赤
質量(g)
29
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
シリコーンを主成分とした液状ガスケットです。液体なので、フランジ面の間隙をまんべんなく充填し、もれを完全に防ぎます。硬化後はゴム弾性体を形成するため優れた耐振動性、耐衝撃性を発揮します。
汎用液状ガスケット。
耐エンジンオイル性良好
耐ギヤオイル性良好
銅・銅合金を腐食するので、密封状態での銅・銅合金への使用は不可。
用途その他一般シール剤
伸び(%)
320(硬化後)
引張強度(MPa[kgf/cm2])
1.5(15)(硬化後)
硬度(JIS A)
45(硬化後)
種類
無溶剤タイプ(シリコーン系)
使用温度範囲(℃)
-60~200(250)
液色
灰色ペースト状
主成分
シリコーン
比重
1.55(25℃)
粘度(25℃)(Pa・s[P])
20(200)
剪断接着力(MPa[kgf/cm2])
0.8(8)(硬化後)
反応形態
脱オキシム
表面乾燥時間(min)
60
スランプ流動性
流動性
取り外し性
良
硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])
25℃:10(100)以上。80℃:10(100)以上。150℃:10(100)以上
未硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])
クリアランス0.1mm:0.07(0.7)。クリアランス0.2mm:0.05(0.5)。クリアランス0.5mm:0.01(0.1)
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
2液型液状シリコーンゴム(加熱型)。
低分子シロキサン低減品です。
難燃(UL認定)品です。
用途ポッティング用。
仕様
体積低効率:1(TΩ・m)、低分子含有率<500(ΣD3-D10 ppm)
色
A剤:赤褐色/B剤:灰白色
容量(kg)
A剤:1/B剤:1
配合
100:100(A:B)
伸び(%)
70(切断時)
引張強度(MPa)
3.5
密度(g/cm3)
1.54(23℃)
硬さ(デュロメータA)
70
外観
液状
硬化条件
100℃×15分
熱伝導率(W/mk)
0.58
比誘電率 50Hz
3.2
粘度(Pa・s)
A剤(6)、B剤(4)
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
標準作業時間
8時間(23℃)
危険物の性状
非水溶性
絶縁破壊強度(kV/mm)
27
型取りくんはプラリペアで部品の修理をしたり、造形を行うとき、型を簡単に作ることができる粘土です。熱湯で柔らかくして型取りする部分に押し当てて型取りします。何度も使えて経済的です。
使用方法
(1)1熱湯(約90度)に3分間位漬けて軟化させます。全体が粘土状になればOKです。 (2)やわらかくなったら、ピンセットや箸などで取り出します(熱湯には充分注意してください) (3)手で触れても大丈夫な温度になってから、水気を充分きりボール上に丸めます。 (4)型取くんを、型を当てたい部分に押し当てて型取りします。冷えるとゴム状になり出来上がりです。
危険物の類別
非危険物
ポッティングタイプです。自己接着タイプです。低粘度品です。
用途一般電気用シーリング材。
トラスコ品番
423-0442
材質
主成分:シリコーン
質量(kg)
1.17
色
灰白色
使用温度範囲(℃)
-40~180
容量(kg)
1
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
1250mL
危険物の性状
非水溶性
1缶
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
金属を腐食させない、電気、電子部品用です。
中粘度タイプです。
用途電子機器、通信機器の防振、耐湿、電気絶縁等の接着シール。
使用温度範囲(℃)
-40~180
硬化前性状
中粘度
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
危険物の数量
0.1L
付属品
CAT-1316 100g
タイプ
高強度付加タイプ
破断伸度(%)
700
可使時間(分)
60(23℃)
引張強度(MPa)
6.5
密度(g/cm3)
1.13(23℃)
硬さ(デュロメータA)
23
外観
半透明
粘度(Pa・s)
35
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
硬化時間
23℃×24時間
引裂き強度(kN/m)
33
添加量
CAT-1316(10.0%)
シリコーンRTV(室温硬化タイプ)ゴムは、チューブやカートリッジなどの容器から押し出すことにより、空気中の湿気と反応して室温で硬化し、ゴム弾性体になります。
硬化と同時にほとんどの材質とよく接着し、主に電気・電子、輸送機、機械などの接着・シール、コーティング用として幅広く使われています。
用途接着・シール、コーティング用
使用温度範囲(℃)
-40~180
適合
被着体-ガラス。ガラス・サンカットガラス・セラミック・ホーロー・タイル。被着体-金属。アルミニウム。クローム(但しプライマーCを使用)。被着体-ゴム。シリコーンゴム。被着体-プラスチック。アクリル(但しプライマーTを使用)。ポリカーボネート(但しプライマーD-2を使用)。ABS・エポキシ・ポリエステル・フェノール。ウレタン(但しプライマーCを使用)
種別
一般工業用
タイプ
1液縮合型常温硬化
破断伸度(%)
400
比重
1.05(23℃時)
体積抵抗率(Ωcm)
1T
絶縁破壊電圧(kV)
22(1mm圧測定時)
指触乾燥時間(分)
5
硬さ(デュロメータA)
25
引張強度(MPa[kgf/cm2])
2.5[25]
外観
ペースト状
熱伝導率(W/mk)
0.21
比誘電率 50Hz
3.0
誘電正接 50Hz
5×10-3
引張せん断接着強さ(MPa)
1.0(アルミ)
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
RoHS指令(10物質対応)
対応
人肌そっくりのやわらかさを表現する透明タイプの超軟質造形用ウレタン樹脂です。硬度0(やわらかめ)硬度7(ふつう)の2種のラインナップがあります。泡抜けが良く透明に仕上がります。常温で硬化するので特別な装置は必要ありません。医療用触診モデル・オリジナルの雑貨・フィギュアなどの造形材料として最適です。
用途医療用触診モデル・フィギュア・オリジナル雑貨などの造形材料に
色
透明
混合比
(重量比)主剤:硬化剤=1:1
RoHS指令(10物質対応)
対応
硬化時間
常温:24時間以上/100℃:約1時間
無色透明な液体。
耐熱性、耐寒性、耐化学薬品性にすぐれ、低い蒸気圧と高い引火点を持っています。
広い温度範囲にわたって粘度変化が少なく、電気絶縁性にもすぐれています。
離型性、撥水性、消泡性、潤滑性などの諸性質をも兼ね備えています。
用途離型・潤滑・消泡など。
成分
ジメチルシリコーンオイル
色
無色透明(液体)
空気中の湿気と反応し、ゴム状弾性体に硬化する1成分オキシム型の液状シリコーンゴムです。
用途一般工業用
成分
ポリアルキルシロキサン・オキシムシラン。シリカ:10~20%。ジアルキルスズ化合物:1%未満。接着向上剤
種別
流動性一般工業用コーティング材
色
クリア
使用温度範囲(℃)
-55~200
比重
1.04(25℃)
引火点(℃)
137
臭気
特異臭あり
難燃性
UL94HB
外観
半透明
危険等級
Ⅲ
発火点(℃)
450
溶解度
不溶
硬化前性状
低粘度-流動性
アズワン品番
6-377-09
反応機構
オキシム型
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.1L
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
危険物の性状
非水溶性
1本(100g)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
汎用タイプの代表グレードです。低粘度で作業性に優れています。
用途一般型取り材として。
トラスコ品番
389-1984
色
灰白色
使用温度範囲(℃)
-40~150
主成分
シリコーン
可使時間(分)
60(23℃)
硬化時間(時間)
24(23℃)
粘度(Pa・s)
13
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
危険物の数量
1kg
1個(1kg)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
空気中の湿気(水分)と反応し、ゴム状弾性体に硬化する脱アルコールタイプの1成分形液状シリコーンゴムです。
金属(銅系金属を含む)に対する腐食性がなく、硬化時の表面硬化性が速いことが、最大の特長です。また、硬化時の刺激臭が少なく硬化後のゴムは、耐リバージョン性にも優れています。
用途精密電子機器等の気密接着シール
電子部品等の電気絶縁処理用接着・シール、部品回路の保護コーティング
成分
ポリアルキルアルコキシシロキサン・ポリアルキルシロキサン。シリカ:1~10%。ジアルキルスズ化合物:1%未満。接着向上剤。少量添加物
種別
非腐食速乾性シリコーン接着・シール材
タイプ
脱アルコールタイプ
使用温度範囲(℃)
-55~200
比重
1.04(25℃)
引火点(℃)
198
臭気
特異臭あり
危険等級
Ⅲ
発火点(℃)
450
溶解度
不溶
硬化前性状
低粘度-流動性
反応機構
アルコール型
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性