液面センサーのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
298件の「液面センサー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「液体 検知 センサ」、「液 面 センサー オムロン」、「オムロン水位センサー」などの商品も取り扱っております。
バイパス管取りつけタイプ アンプ内蔵形、省スペース
付属品 結束バンド2本、すべり止めチューブ4個、感度調整用ドライバ1本、取扱説明書 保護構造 IEC規格 IP66 材質(ケース) 耐熱ABS 消費電流(mA) 12以下 絶縁抵抗(MΩ) 充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃) 使用時:0~55。保存時:-10~65。(ただし、氷結・結露のないこと) 材質(ケーブル) (クランプ)NBR 材質(カバー) 耐熱ABS 周囲湿度(%RH) 使用時・保存時:各25~85(ただし、結露のないこと) 電圧の影響 定格電源電圧±10%の範囲内で定格電源電圧時の検出レベルの±0.5mm 耐振動(耐久) 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 繰返し精度(μm) ±200以下 使用電圧範囲(V) DC10.8~30 動作モード NO 表示灯 検出表示灯(橙色) 周囲温度(℃) 使用時:0~55。保存時:-10~65。(ただし、氷結・結露のないこと) 耐電圧(V/min) 充電部一括とケース間:AC500(50/60Hz) 耐電圧(V) 充電部一括とケース間:AC500 50/60Hz 1min 残留電圧(V) 1以下(負荷電流:100mA、コード長:2m時) 衝撃(耐久)(m/s2) 500 X、Y、Z各方向 3回 使用周囲湿度(%RH) 使用時・保存時:各25~85(ただし、結露のないこと) 振動(耐久)Hz 10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 開閉容量(mA) 100以下 電源の種類 直流3線式
1個
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リードスイッチ式 超小型・国内最小クラス 食品衛生法適合
検出方式 リードスイッチ式 使用電圧(V) 最大AC100/DC100 取扱液 水(標準液体) 最大開閉電流 0.5A 制御点数 1 使用電線 UL1007 AWG24 最大使用電圧(V) AC100/DC100
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フロートにより、液面の変化を検出します。 NO(常時開接点)、NC(常時閉接点)の切替が簡単にできます。 フロートには磁気部品が使用されていない為、汚い液体(水、オイル、冷却油)が入ったタンクでの使用に最適です。 液体の導電性に関係なくご使用になれます。 コネクタとコンタクトホルダーの組合せ方により、プラグの向きを変更することができます。
耐熱温度(℃) 80 使用温度範囲(℃) -20~80 形状 長形 ストローク(mm) (接点)12 質量(g) 110 材質(Oリング) ニトリルゴム(NBR) 色(本体) グレー 材質(マグネット) アルニコ磁石
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

出力動作切替機能と感度切替機能がついて使いやすくなった液面レベルセンサ。感度切替機能でΦ6~13mm、肉厚1mmの透明、半透明パイプに対応。クリーンコード(粉体はくり剤なし)の採用でクリーンルームでも使用可。電源電圧はDC12~24V
付属品 結束バンド2本、滑り止めチューブ2本 タイプ パイプ取りつけタイプ 保護構造 IEC規格 IP50 出力 NPN 材質(ケース) ポリカーボネート 制御出力 負荷電源電圧DC5~24V 負荷電流100mA以下。残留電圧0.8V以下(負荷電流100mA時)、残留電圧0.4V以下(負荷電流40mA時)。NPNオープンコレクタ出力形 消費電流(mA) 平均値30以下、先頭値80以下 材質(カバー) ポリカーボネート 周囲湿度(%RH) 動作時:5~85、保存時:5~95(ただし結露しないこと) 耐振動(耐久) 10~500Hz 片振幅1.0mm。または加速度150m/s2 X、Y、Z各方向 3掃引(11min/掃引) 使用周囲照度(Lx) 白熱灯、太陽光:各3000以下 投光素子 GaAs 赤外発光ダイオード 動作モード しゃ光時ON/入光時ON(切替可) 表示灯 動作表示灯:入光時点灯 GaP(赤色LED:ピーク発光波長700nm) 周囲温度(℃) 動作時:-10~+55。保存時:-25~+65(ただし氷結、結露しないこと) 標準検出物体 高粘度または浮遊物の混在する液体では検出できない場合があります。 スリット幅(mm) 13(溝幅) 出力形式 NPNオープンコレクタ出力 発光波長(nm) GaAs赤外発光ダイオード(940nm) 衝撃(耐久)(m/s2) 500 X、Y、Z各方向 3回
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

小型・低価格・豊富な機種。 タンク内の圧力や温度の影響なし。 高い信頼と安全性。 バツグンの現場対応性。
仕様 逆動作可能 材質 本体/ポリプロピレン、フロート/発泡ポリプロピレン、ストッパ/ポリプロピレン、取付ナット/ポリプロピレン、ユニオン/ポリプロピレン 高さ(mm) フロート/25 質量(g) 約16 内径(Φmm) フロート/9 外径(Φmm) フロート/25 使用温度(℃) -10~90 粘度 5P以下 比重測定範囲 0.85以上 引張強度(N) リード線/20 Max. 耐圧力(MPa) 1 Max.(静圧) 耐衝撃(m/s2) 100 Max. リード線長さ(mm) 300 リード線 耐熱PVC被覆 UL1430 AWG22(黒色) 最大使用電圧(V) AC300/DC300 最大使用電流(A) AC0.5/DC0.5 応差 スイッチ/1.5±1mm クリアランス(mm) フロート・ステム/1.4 取付ねじサイズ G1/8 RoHS指令(10物質対応) 対応 吃水(mm) 19 接点容量 AC50VA/DC50W
1台
1,994 税込2,193
当日出荷

材質 ステンレス 耐電圧 接点間DC400V 絶縁抵抗(MΩ) 100MΩ以上(500VDC、リードとボディ間) 接触抵抗(mΩ) 接点間100以下(初期値) 絶縁耐圧 AC2000V・1秒間(リードとボディ間) 最大開閉容量 50VA 50W(コイル負荷 8VA) 最大開閉電流 0.5A 最大使用電圧(V) AC250V DC200V RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様 ●検出可能物体:液体●検出液面位置:凹マーク位置●温度の影響:0~55℃の温度範囲内で23℃時の検出レベルの±4mm(純水および20%塩水にて)●電圧の影響:定格電源電圧±10%の範囲内で定格電源電圧時の検出レベルの±0.5mm 付属品 結束バンド2本、すべり止めチューブ4個、感度調整用ドライバ1本、取扱説明書 材質 非金属(適用パイプ)、NBR(コードクランプ) 幅(mm) 33 高さ(mm) 34 質量(g) 約70 奥行(mm) 20 適合規格 IEC規格IP66 電源電圧 DC12~24V、リップル10%以下(DC10.8~30V) 肉厚(mm) 1.5以下(適用パイプ) 耐電圧 AC500V 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間 外径(Φmm) 12~26(適用パイプ) 繰返し精度(mm) ±0.2以下 材質(ケース) 耐熱ABS 制御出力 開閉容量:100mA以下、残留電圧:1V以下(負荷電流:100mA、コード長:2m時) 絶縁抵抗(MΩ) 50以上(DC500Vメガにて)充電部一括とケース間 使用周囲温度(℃) 使用時:0~55、保存時:-10~65(ただし、氷結・結露のないこと) 材質(カバー) 耐熱ABS 使用周囲湿度 使用時・保存時:各25~85%RH(ただし、結露のないこと) 耐衝撃(m/s2) 500 X、Y、Z各方向3回 表示灯 検出表示(橙色) 消費電流 12mA以下 応差(mm) 0.3~3 耐振動(Hz) 10~55 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドラム缶の残液が一目で分かります。 面倒な取り付けが一切不要で、動力源も必要ありません。 フロート式です。
用途オイル・灯油・軽油。 材質 PP、ABS、ケプラー糸 トラスコ品番 410-0417 質量(kg) 0.2 使用温度範囲(℃) 0~60 目盛 パーセント表示 使用流体 灯油、軽油、オイル 使用可能粘度(cP) 500
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

小型量産機器組込みタイプ、あらゆる液面検出に最適。
材質 SUS316、(フロート)SUS316L 質量(g) 140 外形寸法(mm) Φ17×L70 使用温度(℃) -10~+120 取付寸法 R1/2 比重測定範囲 0.6以上 耐圧力(MPa) 1 耐衝撃(m/s2) 100 動作 (上昇時ONの場合)-5mm リード線 PE被覆(UL3266、AWG22) RoHS指令(10物質対応) 対応 可動範囲(mm) (フロート)+15~-72
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台で油面の上下限制御が可能。制御幅を自由に設定することが可能。 自己保持機能付き。電磁弁などの大容量の負荷を直接駆動することが可能。
用途油圧ユニットやボイラー用燃料サービスタンクなどに最適。 材質 (端子ボックス)PF、(カバー)PP、(フランジ・フロート・ロッド棒)SUS304、(べローズ)クロロプレンゴム 寸法(mm) (フロート)Φ84×H10、(ロッド棒)Φ6 質量(kg) 約1 内径(Φmm) (フロート)10.5 フランジ JIS 5K 50A相当 構造 IP42 使用温度(℃) 0~80 使用範囲 開放タンク 動作特性 (測定可能液比重)0.85以上(制御巾)60-850mm*L=1000mmの場合 適合電線径 G3/4相当 測定流体 液体 比重測定範囲 0.85以上 耐衝撃(m/s2) 100 吃水(mm) 51 関連資料 https://www.nohken.com/wp/wp-content/uploads/2020/11/2S-CAT.No318B.pdf
1個
23,980 税込26,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)パイプ取り付け式液面検出センサ
アンプ内蔵型ですからアンプ部とヘッド部を別々に設置する必要がなく、省スペース化が図れます。パイプへの取り付けは、結束バンドで締め付けるだけで簡単にできます。また、取付位置を再調整する場合、取付位置調整レバーにより、結束バンドを切らなくても簡単に再調整が行えます。検出状態を広い範囲から確認できる動作表示灯を装備しました。液体検出時ON/液体非検出時ONを、スイッチにより切換可能。液体が無くても、出力動作が切り換えられますので、装置組み立て時の動作チェックにも役立ちます。
用途水槽の液面検出 種類 アンプ内蔵型 検出対象 液体 出力方式 NPNトランジスタ・オープンコレクタ 投光素子 赤外LED(変調式) 型式 パイプ取付式 キャブタイヤケーブル(mm2×m) 0.1×1(3芯)キャブタイヤケーブル付 ケーブル延長(m) 0.3mm2以上のケーブルにて全長50mまで延長可能 材質 ケース:ポリカーボネート、結束バンド:ナイロン、滑り止めチューブ:シリコン 使用周囲温度(℃) -10~+55(但し、結露および氷結しないこと) 保存温度範囲(℃) -20~+70 保存湿度範囲 35~85%RH 使用湿度範囲 35~85%RH 使用周囲照度(Lx) 太陽光:受光面照度10000、白熱ランプ:受光面照度3000 電源電圧(V) 12~24 DC-15~+10%、リップルP-P10%以下 耐電圧(V) AC1000 1分間 充電部一括・ケース間 消費電流(mA) 30以下 絶縁抵抗(MΩ) DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間 応答時間 2ms以下 出力動作 液体があるときON/液体がないときON 切換スイッチにて選択 出力仕様 最大流入電流:100mA、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:1V以下(流入電流100mAにて)/0.4V以下(流入電流16mAにて) 適合パイプ径(Φmm) 外径6~13透明パイプ[PFA(フッ素樹脂)または同等の透明度を有するパイプ、肉厚1mm] 動作表示灯 赤色LED(出力ON時点灯) 短絡保護 装備 耐振動(耐久) 耐久10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間 耐衝撃(m/s2) 耐久100(約10G) XYZ各方向5回 耐ノイズ 電源ライン:240Vp・周期10ms・パルス幅0.5μs。ふく射:300Vp・周期10ms・パルス幅0.5μs(ノイズシミュレータにて) 付属品 結束バンド:2本、滑り止めチューブ:2個 質量(g) 約15 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
9,998 税込10,998
当日出荷


フロートスイッチOLV形はタンク内の油面を電気的にON又はOFFの信号としてとらえることのできる油面検知機器です。リレーを働かせて機械を止めたり、ランプ点灯、ブザーを鳴らす事などができます。作動の上限、下限にはストッパーが付いておりますので、油面の深浅に関係なく使用できます。
使用温度範囲(℃) -20~+80 範囲 比重0.8以上の油(液体)、動粘度2000mm2/s コード長さ(mm) 400 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガにて) 最大開閉容量 AC30VA、DC50W 最大開閉電流 AC0.33A、DC1.0A 接触抵抗(Ω) 接点/0.1以下 最大開閉電圧(V) AC250、DC200
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オールフッ素樹脂製の液面計です。耐薬品性・耐熱性に優れています。パイプはPFAパイプを使用している為、目視可能です。ガラス管のように割れる心配はございません。
1個
49,980 税込54,978
翌々日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
17,980 税込19,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

内部にリードスイッチが封入され、フロート内のマグネット磁力により、スイッチが動作します。 フロートを逆にセットすれば、上昇ONになります(リバーシブル)。
材質 PP(ポリプロピレン) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上 接触抵抗(mΩ) 150 最大開閉電流 DC/AC0.5A 最大開閉電圧(V) DC/AC300 接点間耐電圧(V) DC500 接点容量 50W DC/AC
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類 アンプ内蔵型 検出対象 検出方式 透過型 光色 赤外線 ヘッド形状 電源電圧(V) DC10~28(リップル10%以下) 適合パイプ径(Φmm) 8~13
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

清水、汚水または多少の浮遊汚物が混じる液にお使いいただける液面制御スイッチです。液に接する部分の一部がステンレス、大部分がポリプロピレンですから錆や腐食の影響が少なく、長時間にわたってお使いいただけます。
材質 クサリ:SUS304 使用温度(℃) 0~60 材質(ケース) PP(ポリプロピレン)樹脂 比重 使用液:0.95~1.15 材質(ケーブル) PVC 接点仕様 a接点:液中でON、心線色分け:赤と黒。b接点:気中でON、心線色分け:赤と白 心数×断面積(mm2) ケーブル:平型3×0.75 使用電流(A) 5以下
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

外径Φ6~13mm、肉厚1mmの透明パイプ内の液体有無を検出。小型サイズ:W23 x H14 x L13mm。動作モード選択ボタンでライトオン/ダークオン動作モードの選択が可能。動作モード表示灯
保護構造 IP64 検出方式 透過型 接続方式 配線引出型 電源電圧(V) DC12~24 動作モード ライトオン/ダークオン 取得規格 CE、UKCA、EAC RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (0.35MB) (0.35MB)
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

汚水用に最適 取付けが簡単。吊り下げるだけで施工完了です。 浮力が大きく、作動が確実です。 スイッチは三重に保護され、衝撃に対して安心です。 万が一の環境汚染に配慮し、リードスイッチ方式となっています。
用途汚水汚物用ポンプの水位制御 仕様 リードスイッチ 接点 A接点 最大電流(A) 0.5 耐圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.1
1台
9,998 税込10,998
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)