- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- バルブ
- 液面計バルブのおすすめ人気ランキング
液面計バルブのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新121件の「液面計バルブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ゲージバルブ」、「タンク液面計」、「水面計」などの商品も取り扱っております。
材質(本体)
SCS14
最高使用圧力(MPa)
0.5
接続
ねじ込み R
最高使用温度(℃)
常温
材質(Oリング)
EPDM
バルブ種類
ゲージバルブ
チェックボール内蔵によりチューブ破損時の漏洩も防止できます。
付属品
チューブ接続用グランドパッキン
接液面は耐食性に優れたプラスチック製で、ダイヤフラムによるシール構造となっています。
ゲージ管を差し込んで、袋ナットを締め込むだけで簡単にセットできます。
メンテナンスに便利なドレンプラグ付(サンプル液採取可能)
形状
アングル
規格
JIS10K
ハンドル形状
丸形
すべての圧力範囲で使用できるニードルタイプのバルブでゲージコックと同じ目的で使用されます
用途液体用200℃以下
材質
ステンレス
最高使用圧力(MPa)
50
耐圧試験圧力(MPa)
70
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(本体)
SCS14
最高使用圧力(MPa)
0.5
接続
ねじ込み R
最高使用温度(℃)
常温
材質(Oリング)
EPDM
バルブ種類
ゲージバルブ
オールフッ素樹脂製の液面計です。耐薬品性・耐熱性に優れています。パイプはPFAパイプを使用している為、目視可能です。ガラス管のように割れる心配はございません。
材質(本体)
SCS14
最高使用圧力(MPa)
0.5
接続
フランジ JIS10k RF
最高使用温度(℃)
常温
材質(Oリング)
EPDM
バルブ種類
ゲージバルブ
透明であり、耐食性、耐薬品性に優れた塩ビパイプです。VP管外径と同じであり、塩ビ継手と接続できます。
用途流体の確認を必要とする工場内2重管、排水管用
種類
塩ビ管
形状
パイプ
材質
硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
長さ(m)
2
2本のボルトを通ってインジケーターにオイルが入ります。
樹脂材質は衝撃に強く、光で変色することもありません。また、オイル系をはじめ一般的化学薬品に耐抗性を備えています。
文字盤は取外しできますので、ご購入後にmax.、min.の印字ができます。
フロントがカーブしているため、レンズ効果で文字が見易く、横からでも読取りできます。
完全にシーリングされていますのでオイル漏れはありません。
保護カバーにより、インジケーターは外部衝撃の環境を受けません。
使用温度範囲(℃)
-30~90
耐熱温度(℃)
90
形状
長形
材質(本体)
特殊透明ポリアミド
材質(Oリング)
ニトリルゴム(NBR)
材質(文字盤)
アルミニウム(A1050P)
表面処理(プロテクター)
サンドブラスト
表面処理(ボルト)
亜鉛メッキ
表面処理(ナット)
亜鉛メッキ
材質(本体)
SCS14
最高使用圧力(MPa)
0.5
接続
ねじ込み R
最高使用温度(℃)
常温
材質(Oリング)
EPDM
バルブ種類
ゲージバルブ
最高使用圧力(MPa)
25
接続方式
パネル取付形
RoHS指令(10物質対応)
対応
バルブ種類
流量制御弁
オールフッ素樹脂製の液面計です。耐薬品性・耐熱性に優れています。パイプはPFAパイプを使用している為、目視可能です。ガラス管のように割れる心配はございません。ドレンコックを取付られるように下部にメネジを切り、スットッププラグを装着しております(ネジ規格Rc1/4)。
最高使用圧力(MPa)
35
管接続口径
1/4
ねじの種類
Rc
RoHS指令(10物質対応)
対応
バルブ種類
その他バルブ
ホビーや工作などに適した素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
透明性・耐候性に優れたアクリルパイプです
長さ(mm)
1000
最高使用圧力(MPa)
21
使用流体
石油系作動油
取付場所
屋内
バルブ種類
その他バルブ
古くからあるタイプのオイルゲージをメーカーが改良し、耐熱性、耐薬品性を向上させ、油面を見やすくしたものです。RoHS適合品。
形状
長形
耐熱温度(℃)
135
耐熱・耐寒性が特にすぐれています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。耐候性にすぐれ経年変化がありません。ほとんどのものが付着しにくく、たとえ付着しても容易にとれます。不燃性です。電気的特性がすぐれています。有毒物質溶出のおそれがありません。
用途腐食性流体移送、溶剤・薬液移送、粘着性流体移送、食品プラント各種液体移送用。耐熱・高絶縁・高周波特性を必要とする各種機器
材質
フッ素樹脂(FEP)
色
半透明(自然色)
使用温度範囲(℃)
-65~150
使用流体
空気・水・腐食性流体等
特性
耐熱、耐寒、耐薬品、耐溶剤、不燃性、電気的特性