- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
- 深 さ 測定のおすすめ人気ランキング
深 さ 測定のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新1,338件の「深 さ 測定」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ウレタン厚み測定器」、「段差 測定」、「深さゲージ」などの商品も取り扱っております。
デジタル表示で見やすく、ホールド機能付き。材質はプラスチック製なので軽量で簡単測定!
用途深さの測定
測定範囲(mm)
0~25
最小読取値(mm)
0.1
使用温度範囲(℃)
0~40
トラスコ品番
732-6017
材質
プラスチック製
全長(mm)
210
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
数値の読み間違いが少なく、数値を瞬時に把握できる連続追い数字表示+2mm目盛。
クリップ付で携帯に便利。
スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。
用途クリップの上下スライドにより、深さ・奥行・段差などの測定ができます。
材質
ステンレスSUS420J2(硬質クロムメッキ仕上)
全長(mm)
160
質量(g)
8
目盛仕様
快段目盛
寸法(幅W×厚さ)(mm)
25×4
機械加工途中でワークを取り付けたままの中間検査が可能なコンパクトタイプのデプスゲージです。
用途溝、穴の深さ、段差のスピード測定に。
ベース寸法(mm)
60
材質
ステンレス
質量(g)
32
テーパーゲージと直尺をセットにした携帯に便利な工具です。
円形穴の測定では、本体の厚さによる誤差がでます。正確に測るのに便利な内径補正表を本体裏面につけました。
クリップはポケットに差したり、深さの測定のときに便利です。
測定範囲(mm)
1~15(テーパーゲージ)、0~150(直尺)
材質
ステンレス
長さ(mm)
160
厚さ(mm)
1.2(テーパーゲージ)、0.5(直尺)
質量(g)
20
硬度
Hv360~495
精度(mm)
±0.05(テーパーゲージ) ±0.15(直尺)
仕上
硬質クロムメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
一般的深さ測定用のデプスゲージです。
用途深さ計測
目量(mm)
0.05
ベース寸法(mm)
100×8.5
器差(mm)
±0.05
竿寸法(mm)
10×4.5
カーボンファイバー製なので軽くてサビることがなく、測定物にキズをつけません。タイヤ溝だけでなく、様々な深さ測定にも使えます。デップスバーを動かすと電源ON。約5分でオートパワーオフ。ZEROセットスイッチ付なので比較測定が可能です。見やすい文字高10mm。
用途様々な深さ測定に使用します。
測定範囲(mm)
0.1~25
質量(g)
37.5
材質
本体:カーボンコンポジットプラスチック。表示部:ABS樹脂
電源
酸化銀電池 SR44×1個(モニター用電池付)
電池寿命
通常使用で約1年
器差(mm)
±0.2
最小読取値(mm)
0.1
繰返し精度(mm)
0.1
使用温度(℃)
0~40
保存温度(℃)
-10~+60
保存湿度(%)
80以下
全長(mm)
112.5
縦方向や奥行き方向の測定に便利な縦目盛です。
1mm単位の目盛がみやすい、階段状目盛です。
用途機械や治具、構造物の段差測定に
測定範囲(mm)
0-100
目量(mm)
1
器差(mm)
±0.15
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
デジタルデプスゲージは、ワークの深さや段差の測定に利用
できます。
オプションのデジタルミニプリンタSD-763Pに接続するこ
とで、測定データのプリントアウトや統計演算処理が行なえ
ます。
データホールド機能付。公差判定も可能です。
ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用
ゲージ長さ(mm)
40
真円度・円筒度(μm)
0.8
材質
SKH-51
精度(μm)
±1.0
硬度HRC
58以上
アルミ製の薄くて軽い標尺です。
中央にリブを立て、衝撃に強い構造です。
用途現場記録撮影用の標尺
材質
アルミ
材質(本体)
アルミ
厚さ(mm)
6
材質(先端)
ポリプロピレン
ロッド幅(mm)
60
デジタル表示で大変見やすく、プラスチック製なので軽量です。
ゼロ設定/ホールド機能付き。
用途深さの測定
質量(g)
60
測定範囲(mm)
0~25
電源
コイン電池CR2032(別売り)
本体寸法(mm)
約60×113×15
器差(mm)
±0.2
測定子(mm)
約3×4
最小目盛(mm)
0.01
本体長さ(mm)
約85
1台
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ウレタン膜厚測定、その他の測定で選べる金属測定子付です。
用途深さ測定に。ウレタン系防水材などの膜厚測定に使用。
測定範囲(mm)
0~25(膜厚測定:0~15)
最小読取値(mm)
0.1
器差(mm)
±0.2
付属品
金属測定子×2本(円柱状、針状)、測定ガイド、収納ケース
材質
デジタルユニット部:ABS樹脂 金属測定子:ステンレス 測定ガイド:ポリカーボネート樹脂
材質(本体)
ナイロン樹脂(グラスファイバー入)
質量(g)
46(電池含)(金属測定子装着時、測定ガイド除く)
使用温度範囲(℃)
0~40
電源
リチウム電池CR2032×1個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)
最小表示量(mm)
0.1
使用温度(℃)
0~40
保存温度(℃)
-10~60
製品質量(g)
46(電池含)(金属測定子装着時、測定ガイド除く)
本体サイズ(mm)
113×60×18
オートパワーオフ
無操作状態で約5分
保存湿度(%)
80以下
保管温度(℃)
-10~60
特性
●使用シーンに合わせて付属の2種類の金属測定子を交換できます。円柱状(先端が平面、Φ1mm):狭い場所の深さが測定できます。また樹脂製に比べ耐摩耗性に優れます。針状(先端が尖鋭):ウレタン系防水材などの膜厚測定ができます。●対象物に対して安定して垂直に当てられる測定ガイド付です。●読み取りやすい文字高15mmの大型液晶です。●デジタルユニット部をスライドするとON/OFFボタンを押さなくても起動します。●本体、金属測定子2本、測定ガイドを収納できる収納ケース付です。●オートパワーオフ機能付です。
湿度(%)
(保管)80以下
ストッパー付なので位置決めや深さ測定などが簡単正確にできます。
JIS1級、赤数字入り、裏面インチ換算表付
用途ケガキ作業、長さ、深さ、段差測定作業に
材質(本体)
ステンレス(シルバー仕上げ)
材質(ストッパー)
真鍮
JIS規格取得
取得済
コンクリートのクラックの深さを測ります。針を差し込み、目盛を読み測定します。
ロック機能調整ねじを締めることで、一定の長さで固定できますので決められた深さのチェックなどに便利に検査できます。
仕様
ロック機能付
全長(mm)
10
材質(本体)
ABS樹脂
質量(g)
45
測定範囲(mm)
0~50
針径(Φmm)
0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
JIS1級スケールに0.1mm目盛のバーニヤ・ストッパーをプラス。
0.4mmのバーニヤ目盛板が視差による読取り誤差を追放。
ストッパー内部に銅板スプリングを内蔵し、スケールとのがたを追放。
先の細いケガキ針との併用でハイトゲージがわりに使用可能。
最小読取値(mm)
0.1
JIS規格取得
取得済
RoHS指令(10物質対応)
対応
細巾で厚みの薄いスケールです。
目盛はエッチングで刻み、黒クロムメッキなので取れません。
品質は直尺JIS規格と同じです。
曲面に合わせて使用できます。
用途R状の寸法取りや機械等への取り付けに使用できます。
メモリピッチ上段(mm)
1
テーパーゲージNo.700 1-15mmと、直尺130mmをセットして、クリップで止めてあり携帯にとても便利です。
用途ミゾ・隙間・穴径等の測定、長さの測定
測定範囲(mm)
1~15(テーパーゲージ)、0~130(直尺)
種別
テーパーゲージ
材質
ステンレス焼入鋼
精度(mm)
±0.05
最小読取値(mm)
0.1
仕上
硬質クロームメッキ
全長×厚さ(スケ-ル)(mm)
155×0.5
全長×厚さ(テ-パ-ゲ-ジ)(mm)
148.5×1.2
RoHS指令(10物質対応)
対応