- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具・充電工具アクセサリー
- 混ぜる棒のおすすめ人気ランキング
混ぜる棒のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新101件の「混ぜる棒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「攪拌棒」、「かき混ぜ」、「エンマ棒」などの商品も取り扱っております。
塗料や液体等のカクハン作業に最適です。
用途塗料や液体等のカクハン作業に
材質
スチール
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
ヘッド長(mm)
210
回転速度(min-1[r.p.m])
適性/約200~約700
スパイラルブレードで効率よく塗料を撹拌できます。スパイラルタイプの羽根になっており、強力に撹拌作業ができます。インパクトドライバーに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。インパクトドライバーの6.35六角軸に直接取付できます。
用途塗料・モルタル等の撹拌。
適合機種
インパクトドライバー
寸法(mm)
300、ブレード:60
チャック寸法(mm)
(インパクトドライバーチャック)10、13
ブレード
スクリュー型ダブルブレード
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
オールステンレス製ですので衛生的にご使用出来ます。
材質
18-8ステンレス
柄長さ(mm)
906
ヘラ幅(mm)
187
ヘラ部長さ(mm)
294
CARLSLE(カーライル) 適度のしなりでケトル表面によくなじむソフトブレードと中・大型ケトルに最適のハードブレード。ひび割れや、におい、バクテリアの付着を防ぐ衛生的な構造です。
材質
(ハードヘラ部)ナイロン、(ソフトヘラ部)ポリエチレン
耐熱温度(℃)
(ハードヘラ部)130、(ソフトヘラ部)65
刃先幅寸法(mm)
115×195
材質:ポリプロピレン耐熱温度:100℃。軽くて一体成形のため衛生的に使用できます。
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
0.95
柄長さ(mm)
910
寸法(幅W×長さL)(m)
160×290
TKG品番
9-0210-0601
TKG品番(2017)
6-0192-0901
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
塗料や液体等のカクハン作業に最適です。
用途塗料や液体等のカクハン作業に
質量(g)
250
材質(シャフト)
スチール
撹拌量(kg)
7
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
六角対辺(mm)
8
一斗缶の口から挿入して直接塗料の撹拌ができます。ロングバーですので一斗缶の隅々まで撹拌できます。ダブルブレードで高効率に撹拌できます。インパクトドライバーに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。インパクトドライバーの6.35六角軸に直接取付できます。
用途塗料・モルタル等の撹拌。
適合機種
インパクトドライバー
形状
一斗缶挿入可能特殊スクリュー型
寸法(mm)
500、ブレード:28
適合チャック
インパクトドライバーチャック・10mmチャック・13mmチャック
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ヘラ部 :ナイロン耐熱温度:170℃
材質
ナイロン
スパイラルブレードで効率よく塗料を撹拌できます。ロングバーですので一斗缶の隅々まで撹拌できます。インパクトドライバーに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。インパクトドライバーの6.35六角軸に直接取付できます。
用途塗料・モルタル等の撹拌。
適合機種
インパクトドライバー
材質
鉄
形状
スクリュー型ダブルブレード
寸法(mm)
500、ブレード:60
全長(mm)
500
適合チャック
インパクトドライバーチャック・10mmチャック・13mmチャック
推奨回転数(min-1[r.p.m])
~1200
六角軸対辺(mm)
6.35
ブレード径(Φmm)
60
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
材質
ステンレス
全長(mm)
1200
質量(kg)
0.111
刃先幅寸法(mm)
195×195
TKG品番
9-0212-0401
TKG品番(2017)
6-0194-0401
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
一斗缶の口から挿入して直接塗料の撹拌ができます。一斗缶の口にそのまま入れることができますので、持ち上げて混ぜる必要はありません。ダブルブレードで高効率に撹拌できます。インパクトドライバーに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。インパクトドライバーの6.35六角軸に直接取付できます。
用途塗料・モルタル等の撹拌。
適合機種
インパクトドライバー
材質
特殊鋼
寸法(mm)
300、ブレード:28
全長(mm)
300
チャック寸法(mm)
(インパクトドライバーチャック)10、13
ブレード
一斗缶挿入可能特殊スクリュー型
推奨回転数(min-1[r.p.m])
~2400
六角軸対辺(mm)
6.35
ブレード径(Φmm)
28
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
ゴムボート以外にも使えるシングルパドル。
用途作業艇の搭載備品として。
長さ(cm)
120
1個
¥7,298
税込¥8,028
4日以内出荷
樹脂ボディで軽量、二重絶縁。粘度の低いリシンなどの吹き付け材料の撹拌に。
用途低粘度用
回転数(min-1[r.p.m])
1300
羽根径(Φmm)
165
電源(V)
単相100
電流(A)
9.0
消費電力(W)
850
カーボンブラシ呼び番号
322
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
942×87×152
仕様
大型ロックボタン、外装式カーボンブラシ、屈折曲性コードガード
付属品
ミキシングブレード165、スパナ13、スパナ19(各1本)
質量(kg)
3.2
トラスコ品番
416-6612
対応材質
吹付材(リシン)
1台
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
SAINT ROMAIN樹脂部耐熱温度:-20℃~110℃
寸法(幅W×長さL)(m)
110×190
木芯入り超高分子量ポリマーUMSP製攪拌調理用ハイテク・スパテラ。従来の木製スパテラは、欠ける・焦げる・ひび割れする、あるいは削れることによって木片が食材に混入する恐れがあり、 衛生管理上の最大の悩みでした。ハイテク・スパテラはそれらの問題点を解決する商品です。抗菌。洗浄機対応。
ダブルブレードで効果的に撹拌できます。インパクトドライバーに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。インパクトドライバーの6.35六角軸に直接取付できます。
用途塗料・モルタル等の撹拌。
適合機種
インパクトドライバー
寸法(mm)
300、ブレード:68
チャック寸法(mm)
(インパクトドライバーチャック)10、13
ブレード
ダブルブレード
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
片刃設計です。ゴムグリップ付です。
刃幅(mm)
95
全長(mm)
1000
材質
機械構造用炭素鋼/ローカーボンスチール
質量(g)
760