- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 分析・環境・測定器具
- 混合ガスボンベのおすすめ人気ランキング
混合ガスボンベのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新109件の「混合ガスボンベ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「テストガス」、「水素スプレー缶」、「混合ガス」などの商品も取り扱っております。
用途自動車排気ガステスターや、ガス測定器の校正に。
各種大気汚染物質の濃度測定の試料に。
クロマトグラフィーに。
充填量(L)
4.5
充填圧力(Mpa)
0.8
各種のガスを実験用に小型ボンベに圧縮して入れてあり、実験のスピード化に役立ちます。
ガスはスプレー式で、一定量を連続して噴出させたい時は、別売のガス量調節器を使用します。
付属品
フレキシブルチューブ・ストレートチューブ 各1本
純度(%)
95(V/V)
室内環境測定セット IES-5000/-4000用の消耗品です。
型式
SG-1
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
実験用や分析計測用の高純度ガスです。容器及び弁は高圧ガス取締法にもとづいています。
容量(L)
4.5
内容量(L)
0.6
容器
スプレー缶
純度(%)
99.99以上
内圧(MPa)
0.75
室内環境測定セット IES-5000/-4000用の消耗品です。
1個
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
炭酸ガスボンベにてスカイリフターをご使用の場合は、炭酸ガスレギュレーターが必要となります。
適合
TA801A用
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
半導体などの基礎研究や燃焼実験に最適の量です。
小型ボンベに気体を圧縮・充填してあり、実験の効率アップに役立ちます。
用途少量の気体が必要な各種実験で使用。
仕様
封入量/5L
質量(kg/本)
0.165
純度(%)
95
親容器から低圧でガスを充填したプッシュ缶入りのガスです。 高圧ガス保安法の規制を受けずに、手軽で簡単に純ガス・混合ガスを取扱うことができます。 ストローボタンを付属していますので、ブローすることができます。
タイプ
純ガス
アーキュリーSAY-120・SAY-160用の軟鋼CO2溶接ボンベキットです。
セット内容
高圧ガス容器10.3L(炭酸ガス100%)・レギュレータ・軟鋼ソリッドワイヤ0.6Φ×0.8kg・チップ0.6Φ・テーパノズル・ホース1m
1セット
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
上部のネジを回すと一定のガス流量を連続して噴出できます。
実験用ガス缶に装着して、使用できます。
材質
金属
タイプ
ネジ調節式
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
1個
¥14,980
税込¥16,478
11日以内出荷
本製品は校正ガスの放出量を最小限に抑えて供給する為に、従来の減圧機構・流量制御機構を持たないプッシュ缶継ぎ手と比べ大幅にガスの消費量を節約できます。
減圧機構が設けられているため、安定した流量(mL/sec)でガスを供給できます。
流量(mL/min)
放出:400
材質(本体)
C3604BD
質量(g)
400
材質(シート)
弁調節:PTFE
材質(カバー)
C3604BD
材質(Oリング)
FKM
調整圧力(MPa)
0.1
入口圧力(MPa)
0.1~0.8
材質(弁座)
C3604BD
継手
入口:特殊継手、出口:Φ4~6mmホース継手
材質(弁棒)
C3604BD+PCTFE
圧力計
入口側圧力計:1MPa計
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
(酸素、アセチレン兼用タイプ)1本用運搬車。酸素ガスボンベ1500L~7000Lまたは、アセチレンガスボンベ4.0kgから7.0kgに対応。ボンベ固定用クサリは上下2ヶ所標準装備。当機種にはノーパンクタイヤと空気入りタイヤ付の2種類があります。(ノーパンクタイヤは発砲ゴム仕様となります)。
高さ(mm)
1330
全幅(mm)
580
親容器から低圧でガスを充填したプッシュ缶入りのガスです。 高圧ガス保安法の規制を受けずに、手軽で簡単に純ガス・混合ガスを取扱うことができます。 ストローボタンを付属していますので、ブローすることができます。
タイプ
混合ガス
種類
酸素
容量(L)
4.5
濃度(%)
0.005
アズワン品番
2-4067-33
1本
¥54,980
税込¥60,478
6日以内出荷
1個
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
炭酸ガスを減圧すると温度降下が生じ、ガス圧力制御弁が作動しなくなりますが、これを防止するために、大気熱エネルギーを利用して安定したガス供給を出来る様にしたのがフィン付調整器です。
自然気化型ですので、強制気化型とは違い電源を必要とせず経済的です。
使用ガス
炭酸ガス
適合
CO2
接続口径
入口側:W22-14山(右)袋ナット。出口側:M12×1.0(右)雄ネジ
質量(kg)
2.7
使用圧力範囲(MPa)
~0.3
標準流量(L/min)
25