減速機付エアモータのおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
93件の「減速機付エアモータ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアモーター」、「小型モータ」、「空気圧アクチュエータ」などの商品も取り扱っております。

1個
9,998 税込10,998
当日出荷から72日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

1個
78,900 税込86,790
6日以内出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

1個
139,000 税込152,900
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)


1台
69,980 税込76,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


タイプ ベース型 GD2(kg・m2) 0.00187 回転方向 両回転 空気消費量(m3/min) 1.1 モーター容量(kW) 5
1台
229,800 税込252,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。 ダイレクトマウント可能。 接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。 (スイッチおよび角度調整付の場合ボディ側面のみ) 低圧作動:0.2MPa(サイズ10)0.15MPa(サイズ15~40) 角度調整付にて任意の角度に調整可能。
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)



タイプ フランジ型 GD2(kg・m2) 0.00187 回転方向 両回転 空気消費量(m3/min) 1.1 モーター容量(kW) 5
1台
229,800 税込252,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)



ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)内接式歯車モーター
低騒音、高出力、高効率小型軽量化でボディーはアルミ合金採用し軸受がすべり軸受(プレーンメタル)の為に長寿命化です。 低速から高速回転が可能で安定したトルクが得られるアクチェーターです。 水グリコール系作動油の使用も標準化を行っています。(型式末尾に「G」)
最高使用圧力(MPa) 21 種類 ギヤポンプ 取付方式 フランジ取付形 定格圧力(MPa) 17.5 使用流体 石油系作動油
1個
90,980 税込100,078
31日以内出荷から53日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)


1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (320種類の商品があります)

1台
67,980 税込74,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


1個
8,798 税込9,678
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (179種類の商品があります)