渡り金具のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
160件の「渡り金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ショートバー」、「IDEC 渡り金具」、「端子台」などの商品も取り扱っております。

1本ほか
31 税込34
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)BNJ2シリーズ
仕様 渡り金具●端子間ピッチ形状(mm):8●端子間形状:丸形●絶縁被覆:有 通電電流(A) Max.20
1個
199 税込219
当日出荷


1本ほか
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
35 税込39
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)アース・銅バー
パイロットランプ、コントロールスイッチ、リレーソケット対応
用途パネル機器用
1袋(10個)ほか
1,598 税込1,758
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)


材質 黄銅 寸法t(mm) 0.7 寸法D(mm) 3.5 容量(A) 最大通電:20 RoHS指令(10物質対応) 対応 仕上(ボルト・ナット) ニッケルめっき、絶縁コーティング付 板厚(本体)(mm) 0.7
1袋(10個)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)


適合 IDEC製:BNH15MW BN15MW、東洋技研製:PTU-20 材質(本体) 黄銅 寸法t(mm) 0.7 仕上 ニッケルめっき仕上、絶縁コーティング(黒色)付 容量(A) 20 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)
8,898 税込9,788
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格電流(JIS)(A) 15 材質 【本体】黄銅ニッケルメッキ、【コーティング】塩ビ 定格電圧(V) 300 耐電圧(V/min) AC1500
1個ほか
68 税込75
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1袋(10個)
特価
639 税込703
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

電子、電気機器回路へ配線するための中継用部品です。
取付方式 直付け 結線方式 ネジ 端子ねじ M3.5 最大電流(A) 0.75mm2電線:10、1.25mm2電線:15、2mm2電線:20 耐電圧(V) 2500 定格絶縁電圧(V) 600 材質 【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー RoHS指令対応証明書 (0.2MB)
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1箱(10個)ほか
2,598 税込2,858
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)BNJ5シリーズ
仕様 渡り金具●端子間ピッチ形状(mm):12●端子間形状:丸形●絶縁被覆:有 通電電流(A) Max.30
1個
249 税込274
当日出荷

安全性に配慮した絶縁被覆付です。
端子間ピッチ(mm) 8(1極跳び) 定格電流(JIS)(A) 15 適合機種 CTW-15S2、CTW-15R、PUW-20、CT-15S、CT-15、AT-10、ATJ-10、RT-20S、DT-15 材質 【端子部】C2680R/Niメッキ。【絶縁部】PVC 耐電圧(V/min) AC1500
1個ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

取付方式 直付け 結線方式 ネジ 端子ねじ M4 最大電流(A) 1.25mm2電線:15、2mm2電線:20、3.5mm2電線:30 耐電圧(V) 2500 定格絶縁電圧(V) 600 材質 【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)固定端子台
ねじレス連結構造 タッチダウン構造により、端子ねじの仮止めが可能 単品の端子台本体を増設することが可能 フィンガープロテクト構造を採用
材質 変性PPE樹脂 保護構造 IP20 定格電圧(V) 800 材質(金具) 導電金具:黄銅(ニッケルメッキ) 関連資料 (2.19MB) 材質(端子ねじ) 鋼(亜鉛メッキ三価クロメート)
1個
279 税込307
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

安全性に配慮した絶縁被覆付です。
端子間ピッチ(mm) 8 定格電流(JIS)(A) 15 適合機種 PTU-20、PT-20、PT-SS20、PUW-20、FP-20、FPW-20 材質 【端子部】C2680R/Niメッキ。【絶縁部】PVC 耐電圧(V/min) AC1500
1個ほか
84 税込92
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)