- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電子部品(オンボード)
- 温度 サーミスタ ケーブルのおすすめ人気ランキング
温度 サーミスタ ケーブルのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新214件の「温度 サーミスタ ケーブル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サーミスタ」、「絶縁チューブ」、「サーミスタ温度計」などの商品も取り扱っております。
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
壁面にネジ止めして測定誤差を最小限に測定。NTCタイプの温度プローブ。
温度測定範囲(℃)
-50~80
付属品
プローブ
トラスコ品番
819-3682
ケーブル長(m)
3
精度(℃)
±0.2
1本
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
仕様
サーミスタタイプ:PTC 、 最低検出温度:-50℃ 、 最大検出温度:+100℃ 、 応答時間:15 s 、 プローブ径:6mm 、 プローブの長さ:40mm 、 ケーブル長:1.5m 、 ターミナルタイプ:ケーブルグランド 、 素材:Stainless Steel 、 抵抗:1kΩ 、 Sensor probe
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥6,188
税込¥6,807
5日以内出荷
適合機種
PC-53(-2)・103(-2)・2.3-2用、PC-53T(-2)・103T(-2)・203T-2用、(S)OPC-53(A)・203-2(A)用
長さ(m)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥8,798
税込¥9,678
5日以内出荷
適合機種
PHEW-(T)K、PHEW-S全機種
長さ(m)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
仕様
温度係数のタイプ = NTC。熱時定数 = 10s。抵抗@ 25℃ = 10kΩ。許容差 = ±0.9%。アプリケーション = 温度の測定及び補正。最大定格電力 = 75mW。長さ = 63.5mm。奥行き = 2.4mm。寸法 = 2.4 (dia.)mm。最小動作温度 = -80℃。。RS Pro R-T曲線整合. 信頼性の高いRSブランドのR-T曲線(抵抗値-温度)マッチング済みのサーミスタは、小型、高品質、そしてエポキシ密閉型の精密装置です。 このエポキシがコーティングされた交換可能チップのサーミスタは、広い温度範囲にわたって正確に互換性を発揮します。このサーミスタにより、回路設計者は回路を標準化することができます。 これにより、回路を個々に調整する必要がなく、再較正せずにサーミスタを簡単に交換できます。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥930
税込¥1,023
当日出荷
適合本体
TR-71wb、TR-71nw、TR-73U
仕様
空気中 約190秒(90%応答)
材質
(1)サーミスタ(2)TPE樹脂被覆(3)TPE樹脂被覆電線
ケーブル長(m)
0.6
本体
TR-71wf、TR-73U(使用)
耐熱温度(℃)
-50~115℃
測定温度範囲
-40~110℃
温度測定精度
平均±0.3℃(-20~80℃) 平均±0.5℃(-40~-20℃/80~100℃)
防水仕様
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
熱時定数
空気中:約75秒、防水性能:なし
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
種類豊富な高精度の温度センサシリーズ。温度センサは温度調節器の感熱部として使用。
仕様
シリーズ = B。温度係数のタイプ = NTC。熱時定数 = 0.5。許容差 = ±1%。アプリケーション = 温度検出、温度制御、温度補償、温度測定。長さ = 65mm。奥行き = 1.5mm。。TE Connectivity G10K3976シリーズラジアルガラスサーミスタ. TE ConnectivityのMEAS G10K3976ラジアルガラスサーミスタは、動作温度範囲が広く、苛酷な環境条件でも優れた安定性と性能を発揮します。 NTCチップは、ガラス密閉パッケージへの封入によって保護されているため、多湿環境でも優れた耐性を発揮します。 最適な用途には、温水ボイラーシステム、エンジン温度制御センサ、プローブへの組み込み、冷却制御、空調システム、湿気や熱衝撃が存在する環境などがあります。. 経済的 高速応答性 ガラス密閉パッケージに封入 広い動作温度範囲: -40 → +250 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
仕様
温度係数のタイプ:PTC 、 熱時定数:1s 、 許容差:±0.2% 、 アプリケーション:測定 、 長さ:6.35mm 、 寸法:2.18 (Dia.) x 6.355mm 、 動作温度 Min:-200℃ 、 HEL 700シリーズプラチナムRTD. ミニチュアPt 1000及びPt 100セラミックケース温度プローブ PTFE又はガラス繊維ワイヤ出力 リニア出力
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷