温度計 熱燗のおすすめ人気ランキング

2025/08/05更新
93件の「温度計 熱燗」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「天ぷら温度計」、「エチルアルコール濃度計」、「酒 温度 計」などの商品も取り扱っております。
測定範囲(℃) 36~64 全長(mm) 155 質量(kg) 0.03 最小表示 2℃ TKG品番 9-0621-0801 TKG品番(2017) 6-0551-1401
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

測定温度範囲(℃) 0~60 材質 (表示部・感熱部・ホルダー)304ステンレス、(カバー)PCプラスチック 幅(mm) (メーター部)44 全長(mm) 160 質量(g) 25
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

簡易型の温度計。保管時に便利なセンサーキャップ付き 自動電源オフ(約40分)
用途液体、半固体などの温度測定に。 測定範囲(℃) -50~300 材質 本体:ABS、センサー:ステンレス304 寸法(mm) Φ20×207 電源 ボタン電池LR44×1個(別売り) 1目盛(℃) 0.1(≦100)、0.5(>100) センサー 保護等級IP68(※ステンレス部分) 精度(℃) ±1℃(-20~80℃時)、±5℃(他) 設置方式 ハンディタイプ 測温プローブ Φ3.4×108mm 温度表示方式 デジタル 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 温度計の種類 ペン型温度計
1本
899 税込989
当日出荷

1本
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


洗浄液、冷却液などに用いるエチルアルコール液の濃度を、わずかなサンプル量と簡単な操作で測定できます。 自動温度補正式なので測定温度も気になりません。
測定範囲(%) 0.0~45.0(W/W) 寸法(mm) 170×90×40 質量(g) 300 電源 006P(9V)乾電池(付属) 温度範囲(℃) 10~35(自動温度補正) 精度 測定精度:±0.5%(濃度0~30%)、±0.8%(濃度4%付近)、±1.2%(濃度45%付近) 最小表示(%) 0.1 環境温度範囲(℃) 10~35 アズワン品番 1-5557-01 防水保護等級 JIS-C0920 4級 防沫形 IEC規格529 IP64
1個
99,980 税込109,978
当日出荷

日本計量器工業国税庁規格型酒精計
国際アルコール表に基づき製作された検定付商品です
目盛 0.1vol% 全長(mm) 約230
1本
11,980 税込13,178
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

設定温度をアラームでお知らせします。1℃単位の設定で最適な燗温度管理ができます。燗酒にも冷酒にもご使用できます。衛生的に保管出来るキャップ付。
測定範囲(℃) -50~+300 寸法(mm) 33×16×230 電源 CR2032リチウム電池×1個(テスト電池付属) 測定精度 ±1℃(0~+50℃)、±4~±6℃(+200℃以上)、±2℃(その他の範囲) 針径×長さL(Φmm×mm) 4×146 TKG品番 9-0621-0701 TKG品番(2017) 6-0551-1201
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

エチルアルコールと水の混合液における15℃のエチルアルコールの含有体積百分率を直接測定できるように目盛されたもので、15℃で測定したときに正しい値を示す.
目盛範囲(%) 0~100
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

防滴構造。ON/OFFスイッチの操作だけで温度が計れます。検温部が長いので安全に使用出来ます。
用途食材の温度を測定する温度計 測定範囲(℃) -30~250 付属品 キャップ、電池(1個) 材質 (表示部・キャップ)ABS樹脂、(検温部)ステンレス 質量(g) 21(キャップ電池含) 本体寸法(mm) 220×26×15 文字高(mm) 11 精度(℃) 0~100℃/±1、その他/±2 表示桁数 4桁 使用電池 アルカリ電池LR44×1個(モニター用電池付) 防滴構造 JIS2級
1台ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質 本体:天然木、陶器、チロリ:錫 質量(kg) 2 容量(mL) 360 外寸(mm) チロリ:85×150×H173,本体:135×135×H155 品名・タイプ 酒燗器 EBM品番 1093310
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷

日本酒度計は日本酒の甘口・辛口の判定に使用します。
測定範囲 -30~25 目盛 1 アズワン品番 63-1461-78
1本
9,998 税込10,998
当日出荷

1個
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

東亜計器酒精計0-100
エチルアルコールと水の混合液における15℃のエチルアルコールの含有体積百分率を直接測定できるように目盛されたもので、15℃で測定したときに正しい値を示すようにつくられています。
全長(mm) L300 精度 酒精度範囲(vol%):0~100 目量 1vol%
1本ほか
4,998 税込5,498
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
12,980 税込14,278
18日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

八木厨房製作所酒燗器
飲むほどに…酔うほどに…沁みわたるこの旨み。 お酒の温度を熱燗に最適とされる50℃をキャンドルで安定して保つ酒燗器です。 内側の底は、熱伝導率が良い「銅製」で熱がムラなく広がりますので、日本酒 本来の旨みとコクを引き出す絶妙なお燗の具合でちょっぴり贅沢な大人の時間を 満喫していただけます。 一品一品手作りをしており職人の技が冴えるその仕上がりは機能だけではなく 風情と赴きを兼ね備えています。 自分好みのペースで熱燗をちょっと一杯。至極のひとときを味わって頂けます。 ご家庭のみならず、業務用として割烹店のカウンターや個室居酒屋など、あらゆる 場面でお酒のおともとしてご利用下さい。 弊店特製銅手造りのちろりと合わせてお使いいただきますと一層お酒がすすむ お燗をお楽しみ頂けます。
材質 ステンレス(外装)、銅(加熱部)、籐(持手) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 170×95×100(持ち手除く) 品名・タイプ 酒燗器
1台
24,980 税込27,478
翌々日出荷

鍋固定型
測定範囲(℃) 50~300 質量(kg) 0.1 最小表示 10℃ 直径×長さ(mm) 55×160 TKG品番 9-0620-0401 TKG品番(2017) 6-0555-0701
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

ミルクやワインの飲み頃、ケーキやパン作りの微妙な温度測定に。取り付け金具付。
付属品 取扱説明書 材質 アルミニウム、耐熱ガラス、ステンレス 寸法(mm) 直径35×145 クロム 測定範囲 0 ~ 100 ℃ 材質(本体) アルミニウム、耐熱ガラス、ステンレス 質量(g) 約28 最小目盛 2 ℃ 最小目盛(℃) 2 表示範囲(℃) 0~100
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

油の温度で決まる揚げ物の必需品。 鍋にも取付けワンタッチの金具付。
測定範囲(℃) 20~220 材質 アルミニウム、耐熱ガラス、ステンレス 寸法(mm) 幅145×高さ43×奥行43 質量(kg) 0.04 クロム 測定範囲 20 ~ 220 ℃ 材質(本体) アルミニウム、耐熱ガラス、ステンレス 質量(g) 約40 最小表示 5℃ 最小目盛(℃) 5 表示範囲(℃) 20 ~ 220 ℃ 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 幅145×高さ43×奥行43 直径×長さ(mm) 43×145
1個
1,998 税込2,198
当日出荷