- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 温度記録計のおすすめ人気ランキング
温度記録計のおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新414件の「温度記録計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「記録計」、「記録計・データロガー」、「記録式 温度計」などの商品も取り扱っております。
96角チャートレス記録計。高い防塵・防滴性能(IP65)
電源
100~240V AC
温度測定範囲は-40~+70℃。温度データーの収録、分析に便利。防水仕様IP54/JIS保護等級4級相当。データロガーが何台でも増設可能で。データ出力インターフェースは、USB2.0 および USB3.0 対応電池は市販品です。(リチウム電池CR2)。テキストでファイルとして保存可能
用途医薬品・検体・化学薬品の輸送中の温度管理
保冷庫・保管庫・ショーケースの温度測定と管理
検査室・分析/試験室、工場、厨房の温度管理
食品・野菜・果物・お菓子の温度管理
お酒、醤油、味噌、パンなど食品の発酵や熟成温度管理
温度測定範囲(℃)
-40~70
仕様
【データーの分析】。総データーのヒストグラム表示、最大/最小/平均/標準偏差/データー数表示。カーソル間のデーターヒストグラム表示、最大/最小/平均/標準偏差/データー数表示
質量(g)
70
電源
リチウム電池CR2 1個
最小表示
0.1℃
測定項目
温度
精度
±0.6℃(-20~+50℃)、±1.2℃(-20~+50℃以外)
対応OS
WindowsXP/Vista/7
測定方式
ワンタイム方式(記録容量を超えると記録を停止)
表示
液晶表示(測定温度、記録状態、電池マーク、測定範囲外)
チャンネル数
1チャンネル(内蔵)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
53×75×23
インターフェース
専用USBケーブル(AX-KO4141)、パソコン側接続端子はUSB
ファイル出力機能
テキストファイル
印刷
グラフ印刷、データーの一覧印刷
電池寿命
約1年
測定間隔
1秒から12時間まで設定可能
通信機能
記録開始方法(即時スタート・予約スタート・キースタート)。本体設定(測定データ数、測定間隔、アラーム、日時、スリープモード、ID番号などの設定)。記録データーのダウンロード
防水仕様
IP54/JIS保護等級4級4相当
温度表示方式
デジタル
奥行きが150mmとコンパクトなサイズでパネル取り付けに適しています。
マルチレンジを標準装備しており、チャンネル単位で各種入力設定が可能です。
仕様
6打点式記録計
付属品
AC100V用電源コード(3P 約2m) / 記録紙×1巻(16m)
寸法(mm)
144×144×150
質量(kg)
1.5以下
入力種類
熱電対・測温抵抗体・直流電圧・直流電流4~20mA
電源電圧
AC100~240V 50/60Hz
記録方式
ワイヤドット(6色リボン)
消費電力(VA)
30以下
測定周期(秒)
10s/全点
アズワン品番
1-5726-01
測定点数(点)
6
1個
¥189,800
税込¥208,780
翌々日出荷
タッチパネルによる直感的な操作で簡単に使用することが出来ます。測定データを一定周期でSDカードへ保存します。2GB容量の場合、約1.9年分のデータを取り続けることが出来ます。(入力6点、データ記録周期1秒、ファイル保存周期1日、バイナリ形式のみ、6チャネル、最大/最小値記録の場合)。ヒストリカルトレンド表示により、現在記録中の過去時刻のデータや。過去に記録したデータをファイルから読み込んで表示することが出来ます。バーグラフ表示、トレンド表示、ディジタル表示を。グループごとに切り替えて表示できますので、測定対象に応じた表示で使用できます。
制御方式
ON/OFF制御
入力種類
熱電対/測温抵抗体/電流/電圧
入力点数
6点
出力点数
1
電源電圧(V)
AC100~240
サンプリング周期
0.1秒
言語表示
日本語/英語を設定画面より選択(初期設定は英語)
仕様
入力回路/入力相互絶縁、外部記録媒体/SDメモリカード(SD/SDHC規格に対応)、内部メモリ/約100MB、記録容量/SD規格最大2GS、SDHC規格最大32GB
質量(kg)
1.0(6点入力、オプション無し)
外形寸法(mm)
150×144×181.8(端子台カバー含む)
表示色
16色
1台
¥179,800
税込¥197,780
16日以内出荷
温度データを記録、パソコンに接続して記録データをファイルに保存。最大525,600の温度データを温度データロガーの内部メモリに記録。AD5326Tは内蔵温度センサー1チャンネルの温度データが記録可能。AD-5326TTは、内蔵温度センサーと外部温度センサーの、2チャンネルの温度データが記録。付属のUSB通信ケーブルを本体とパソコンに接続。記録した温度データをパソコンに保存可能(保存ファイルはCSV形式、一部のブラウザではTXT 形式)
用途医薬品・検体・化学薬品の輸送中の温度管理。保冷庫・保管庫・ショーケースの温度測定と管理。検査室・分析/試験室、工場、厨房の温度管理。食品・野菜・果物・お菓子の温度管理。
K熱電対センサを接続して温度を記録する温度ロガーです。4本のセンサを同時接続が可能で大型液晶に4チャンネル同時に表示します。記録媒体にはSDカードを採用しています。付属の解析ソフトウェアでデータの解析が可能です。
最大で4本のK熱電対センサを接続することができます。見やすい大きな液晶表示で4ヶ所(4チャンネル)の温度を同時に表示します。
K熱電対用ASTM(旧ANSI)ミニチュアコネクタを採用しており、様々なオプションセンサを接続することができます。
測定したデータは大きな液晶で表示します。暗所での読み取りに便利なバックライト機能を搭載しています。
測定値は本体にセットしたSDカードに記録できます。附属の解析ソフトウェア「4ch温度ロガー for Windows」を使用し、簡単にグラフ表示やデータ解析をすることができます。
4チャンネルそれぞれに独立した上下限警報の設定が可能です。測定値が警報設定値を超えるとブザー音およびLEDランプが点滅してお知らせします。
専用解析ソフトウェアを標準附属。グラフ表示や積算温度の演算機能等でデータの解析が可能です。
最高値(MAX)/最低値(MIN)表示、相対値表示(REL機能)、温度差表示(T1-T2機能)、オフセット機能を搭載しています。
記憶間隔が設定可能。1秒、2秒、5秒、10秒、15秒、30秒、1分、2分、5分、10分、15分、30分、60分、90分からの選択が可能です。
手動記録や記録スタート/ストップ時刻を設定できる予約記録、現在の測定値をすぐに記録できるメモ機能を搭載。様々なシーンでのデータ収集にご活用いただけます。
本体背面に三脚取付用のネジ穴を装備。設置に便利です。
付属品
単3形アルカリ乾電池(4本)、SDカード(4GB・1枚)、キャリングケース(1個)
材質
ABS樹脂
質量(g)
420(電池含む)
電源
単3形アルカリ乾電池(4本)、または単3ニッケル寸法塩充電池(4本)、専用ACアダプタ(別売)
精度
±(0.3%rdg+1) ℃at23℃±5℃<測定精度は接続するセンサによって異なります>
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
158×106×40
分解能
0.1 ℃(-202.0~999.9℃)、1 ℃(左記以外)
温度係数
±(0.01%rdg+0.1) ℃/℃(18~28℃以外)
電池寿命
約500時間
表示サンプリング(秒)
約1
記録間隔
1秒、2秒、5秒、10秒、15秒、30秒、1分、2分、5分、10分、15分、30分、60分、90分
置く場所を選ばない小型防水タイプ。コンパクトサイズで置く場所を選ばないデータロガーです。防水・防塵性能と頑丈なボディで過酷な環境下での測定が可能です。
本体に過去36日間のデータが保存され、Bluetoothでタブレットへデータをダウンロードできます。また、CSVデータの書き出しも可能です。
寸法(mm)
55×55×24
質量(g)
約69(電池含む)
電源
単4電池×2(モニタ電池付属)
精度
温度/±0.4℃(-20~0℃) ±0.2℃(0~65℃) 湿度/±2%(25℃ 10~90%RH) ±4%(25℃ 0~10%、90~99%RH)
温度測定範囲(℃)
-20~80
湿度測定範囲(%)
0~99
通信方式
Bluetooth
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
小型で簡単で安心できるロガーです。温度データを長期間記録可能。(MAX60,000データ)測定記録中に電池交換可能(30秒間は電池交換も継続記録)データは通信アダプラで簡単PC解析できます。
用途外付け温度センサで温度測定。
測定対象に応じてセンサを選択
付属品
スタンド、単3形アルカリ乾電池(LR6)×1、取扱説明書、操作ガイド
質量(g)
105
電源
電池交換時、記録動作と時計を約30秒間保持(約30秒以内に電池交換すれば記録動作を継続)
測定項目
温度1ch
精度
±0.5~±5.0℃
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
79×57×28
温度測定範囲(℃)
-40.0~180.0
記録方式
(2種類から選択可能)ワンタイム記録/メモリフル時記録動作停止、エンドレス記録/メモリフル時古いデータから削除して上書き保存
インターフェース
LR5091、LR5092と赤外線通信
使用温湿度範囲
-20~70℃、80%RH以下(結露しないこと)
防塵防水性能
IP54(防滴構造)
表示内容
測定値、記録間隔、日付、時刻、アラーム、電池残量、記録データ数、最大値、最小値など
電池寿命
約2年(記録間隔1分、省電力モード、瞬時値記録、環境温度20℃)。約2ヶ月(記録間隔1秒、省電力モード、瞬時値記録、環境温度20℃)
メモリー機能
常に1回前の記録データをバックアップ
温度表示方式
デジタル
メモリバックアップ
電池消耗時も記録データ/設定条件をバックアップ
記録モード
瞬時記録/記録間隔ごとの瞬時値を記録。統計値記録/1秒間隔で測定し、記録間隔ごとの瞬時値、最大値、平均値を記録
データ記録件数
瞬時値記録/60000(1chあたり)、統計値記録/15000(1chあたり)
記録間隔
1/2/5/10/15/20/30秒、1/2/5/10/15/20/30/60分
記録開始
本体キー操作で開始またはPC/データコレクタからの予約時刻で開始
記録終了
本体キー操作で停止またはPC/データコレクタからの予約時刻で停止(メモリフル時・ワンタイム設定時)
測定データをUSBメモリに記録し、手軽にPCに持っていくことができます!長期間に渡る測定は、信頼のCFカードに安心記録!
リアルタイム記録中にメディア交換可能
熱電対測定の確度アップ (例:50℃水温測定時、従来機±3℃が±1.5℃)
アナログ入力10ch絶縁
全チャネルで10msの最高サンプリングが可能
ノイズに強い測定回路で耐ノイズ性向上
持ち運び楽々小型軽量ボディに、ワイド&高輝度液晶を搭載
仕様
デジタルフィルター:OFF/50Hz/60Hz(カットオフ周波数を自動設定)パルス積算:0~1000Mパルス(無電圧a接点、オープンコレクタまたは電圧入力)最高分解能 1パルス、回転数変動;0~5000/n (r/s)、分解能 1/n (r/s) ※nは1回転当りのパルス数で1~1000、表示体:43型WQVGA-TFTカラー液晶 (480 × 272ドット)
付属品
測定ガイド×1、CD-R(データ収集アプリソフトLoggerUtility、取扱説明書PDF版)×1、USBケーブル×1、ACアダプタZ1005×1
電源
[ACアダプタ]Z1005(AC100~240V、50/60Hz)、30VAMax(ACアダプタ含む)10VAMax(本体のみ)、[バッテリパック]9780/連続使用時間25h(25℃参考値)、3VAMax、[外部電源]DC10~16V、10VAMax(接続コードはご相談、配線は3m以内)
測定範囲(℃)
【アナログ入力部】熱電対:200~1800(使用センサにより異なる)熱電対(K、J、E、T、N、R、S、B)最高分解能0.1℃
定格電圧
【アナログ入力部】入力ch-筐体間、入力ch間に加えても壊れない上限電圧【パルス入力部】非絶縁
表示
43型WQVGA-TFTカラー液晶(480×272ドット)
チャンネル数
【アナログ入力部】アナログ10chスキャニング絶縁入力(2極M3ネジ締め端子台)【パルス入力部】パルス入力4ch(パルス入力は専用コネクタ、本体とGND共通)
機能
CFカード/USBメモリへリアルタイム保存、数値演算、他
インターフェース
【外部】USB20シリーズミニB ×1、機能:PCからの制御、CFカード内の測定データをPCへ転送(USBメモリ内のデータをUSB通信でPCへ転送不可)CFカード/USBメモリのドライブ間コピー可能
データメモリ容量
内部35Mワード、CFカード/USBメモリ(HIOKI純正CFカードのみ動作保証)
回転数
0~5000/n(r/s)、分解能1/n(r/s)、nは1回転当りのパルス数で1~1000
測定範囲(mV)
【アナログ入力部】(電圧)±100~±60V、1-5V、最高分解能5μV
最大入力電圧
【アナログ入力部】AC30VrmsまたはDC60V【パルス入力部】DC0~10V
RoHS指令(10物質対応)
対応
記録間隔
10ms~1時間、19設定(記録間隔ごとに全入力chを高速スキャン)
抵抗体
[湿度]機能なし(測温)
最大電圧(V)
【アナログ入力部】(CH間)AC30VrmsまたはDC60V(入力ch-筐体間、入力ch間に加えても壊れない上限電圧)【パルス入力部】非絶縁
最大定格電圧(V)
【アナログ入力部】(対地間)AC30VrmsまたはDC60V(入力ch-筐体間、入力ch間に加えても壊れない上限電圧)/【パルス入力部】非絶縁
電源
AC85~264V 50/60Hz
精度
指示精度:±0.1%±1digit
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
150.0×207.8×144.0(端子台カバー含む)
直流電圧信号・熱電対・測温抵抗体のいずれかから入力選択ができ、個別に仕様を設定できます。
見やすい5.5型TFT液晶で、簡単操作のタッチパネル式です。
Ethernet(Modbus/TCP)を標準装備していますので、パソコンでリアルタイム監視が可能です。
直流電圧入力4チャンネル以下の場合、高速サンプリングモードで100ミリ秒のデータ収集が可能です。
仕様
●入力種別:アナログ信号/直流電圧・熱電対・測温抵抗体、デジタル信号/トリガ入力(1点)。●収録周期:0.1、0.5、1、2、5、10秒、1分、10分(電圧入力の場合)。●Ethernet通信:10BASE-T/100BASE-TX(自動切替)、IEEE802(10BASE-T)、IEEE802.3(100BASE-TX)規格準拠。●供給交流電源:許容電圧範囲/AC85~264V 47~66Hz、AC100V 約25VA、AC240V 約35VA。●保護等級:IP65準拠 。●警報機能付 。●演算機能付
寸法(mm)
151.5×172×151.5
仕様
時計の時差:±60秒/月
付属品
CR2032形リチウム電池2個(モニター用)、USB通信ケーブル、ストラップ、取扱説明書、外部温度センサ
寸法(mm)
69(W)×19(D)×45(H)
質量(g)
約45(電池含む)
電源
CR2032形リチウム電池2個
精度
温度:±1.0(0.0~39.9)、±2.0(40.0~60.0)、湿度:±1.0(0.0~39.9)、±2.0(-20.0~-0.1、40.0~69.9)、±3.0(-40.0~-20.1、70.0~90.0)
分解能
0.1
最小目盛(℃)
温度:0.1
動作温湿度範囲
0.0~60.0℃、90%RH以下(結露しないこと)
測定温度範囲(℃)
CH1(内蔵温度センサ):0.0~60.0/CH2(外部温度センサ):-40.0~90.0
アズワン品番
65-2177-03
防水性
IP54
データ記録件数
最大525600データ(電池寿命1年に依存。記録間隔1分で1年間記録した場合)
記録間隔
00:01(1分)~12:00(12時間)、1分間隔で設定可能。、初期設定値は10分
電池寿命(年)
約1(周囲温度25℃、記録間隔1分毎、アラーム動作なしの場合)
1個
¥5,500
税込¥6,050
当日出荷
取付け方法
パネル埋込取付
定格電源電圧
AC100~240V(50/60Hz)
入力
標準マルチ入力(100ms仕様)
7インチ大型タッチパネル搭載、シンプルな操作で使用できます。SDカード、USBメモリによる大容量記録(~32GB)が可能です。6チャンネルマルチ入力対応です。
仕様
6点入力式記録計 DI:無電圧接点9点
材質
PC-ABS(ケース、ベゼルとも)
質量(kg)
約1.4
入力種類
熱電対、測温抵抗体、直流電圧、直流電流
記録方式
CSV形式
DO
オープンコレクタ出力12点(コモン共通)
記録媒体
SDカード、USBメモリ(最大32GB)
表示器
7インチTFTカラー液晶 ワイドVGA(感圧式タッチパネル)
表示項目
リアルタイムトレンド、ヒストリカルトレンド、バーグラフ、デジタル表示、イベント履歴表示
防塵防水性能
IP54準拠
電源コード
約2m(3Pプラグ)
警報出力
設定数/各チャンネル4点(オープンコレクタ出力:1点、接点定格:DC30V/20mA)
サイズ(mm)
185×188×160
アズワン品番
4-2450-01
電源仕様
AC100~240V 50/60Hz
通信規格
RS485,USB2.0
測定周期
100ms
周期
(記録ファイルデータ)保存周期:10分~1年、記録周期:100ms~60分
1台
¥129,800
税込¥142,780
当日出荷
オシロと同じ波形観測と実効値変動の記録をこの1台で!
絶縁入力で安全測定
瞬時波形を現場でモニター
商用電源ラインの変動をモニター
三相ラインなど、3ch以上の測定は2台同期
仕様
記録印字:プリント機能なし
付属品
取扱説明書×1、測定ガイド×1、測定ガイド実効値編×1、ACアダプタZ1005×1、ストラップ×1、USBケーブル×1、CD-R(8870専用ウェーブプロセッサ)×1、保護シート9809×1
電源
ACアダプタZ1005:AC100~240V(50/60Hz)、30VA(ACアダプタ使用し、9780を本体で充電している場合)/バッテリパック9780:3VA、連続使用時間約2h(25℃参考値、Z1005併用時はZ1005優先)、ACアダプタによる充電時間200分(25℃参考値)/外部DC電源:DC10~16V、10VA(接続コードはご相談、配線は3m以内)
表示
43型WQVGA-TFTカラー液晶 (480 × 272ドット)
チャンネル数
アナログ2ch+ロジック4ch(アナログのch間と本体間は絶縁、ロジックGNDは本体と共通)
機能
数値演算、 カーソル測定、 スケーリング、 画面コピー、 ゲージ表示、 波形データ/設定をバックアップ、 スタート状態保持、 自動保存、 数値表示 (瞬時値または実効値)
周波数特性
DC~50kHz(-3dB)
インターフェース
[外部]USB:USB20準拠 シリーズミニBレセプタクル × 1/機能:PCと接続してCFカード内部のファイルをPCへ転送、PCからの制御不可
測定機能
メモリレコーダ (高速記録)、実効値レコーダー(50/60Hz/DC専用)
データメモリ容量
12ビット×2Mワード/ch
測定レンジ
10mV~50V/div (10divフルスケール)、 12レンジ、分解能 : レンジの1/100
サンプリング周期
1MS/秒(1μs 全ch同時)
充電時間(分)
約200 (25℃参考値)/バッテリパック9780装着状態でACアダプタを接続することにより充電可能※充電時間は電池仕様に応じて変わる ※充電可能温度範囲5~30℃
時間軸レンジ
[メモリ時]100μs~5min/div、 20レンジ、時間軸分解能100ポイント/div、時間軸拡大:×2~×10の3段、 圧縮:1/2~1/1000の9段
最大入力電圧
DC400V
外部端子
端子台:外部トリガ入力・トリガ出力
言語表示
日本語、 英語 (パネル表記は日本語)
RoHS指令(10物質対応)
対応
外部記憶装置
CFカードTYPEIスロット×1、最大2GBまで
記録間隔
[実効値時]1 ms~1 min、16設定、サンプリング周期: 200 μs固定 (交流電圧/電流は1000実効値データ/s)、エンベロープモード常時ON ※記録間隔ごとの最大値と最小値のみを記録する
最大定格電圧(V)
端子間:DC400、対地間:AC/DC300測定カテゴリII
最大6000×2CHの温度データを収録できます。温度センサは内蔵・外付け(別売)切り替え式です。
IP64の防塵防滴構造ですので水洗い可能です。パソコンなしでも本体のみで温度積算が出来ます。
HACCPやISO9000、ISO14000に適したトレーサビリティ証明書、検査成績書発行が可能(別売)
用途食品・製薬・物流市場などにおける冷凍・冷蔵庫の温度管理、研究分野における低温・高温チャンバーの温度管理
測定範囲(℃)
-40~60、0~100、50~150(接続センサにより自動レンジ切り替え)
寸法(mm)
54×110×20.5
質量(g)
約95
電源
単4乾電池×2本(付属)
材質(ケース)
ABS樹脂(IP64)
入力点数
2点
温度精度
±0.5℃±1digit(at-5~50℃、左記以外は±1℃±1digit)
通信機能
データ読取器(別売)を介しパソコンと接続