- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- ポンプ・送風機・電熱機器
- 電熱機器(ヒーター)
- 温度調節ヒーターのおすすめ人気ランキング
温度調節ヒーターのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新329件の「温度調節ヒーター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ヒーター コントローラー」、「保温用ヒーター」、「ヒーター用温度調節器」などの商品も取り扱っております。
電気ヒーター用に設計されたコンパクトなデジタル温度調節器で壁掛け、卓上の両用としてご使用頂けます。
オートチューニング機能のPIDコントローラーでヒーター負荷を直接開閉できるSSRを内蔵しています。
電源はAC90~240V(50/60Hz)までフリーに使用できます(出力電圧は電源電圧に依存)。
使用温度によりK熱電対又はPt100の切替えができます。又、設定温度は任意に設定できます。
トラスコ品番
762-2881
質量(kg)
1.15
品番
1135000
出力
SSR (無接点) 15A (MAX)、出力電圧は電源電圧に依存、<ACゼロクロス式>、警報出力:接点出力 AC250V
本体質量(kg)
約1.1
入力
K熱電対、測温抵抗体Pt100 (3線式) (パラメーターにより切替)
温度表示
(K熱電対)-50~1099℃(1000~1099はA00~A99と表示)、(測温抵抗体Pt100)-20~220℃
制御仕様
PID/2位置 (切替による)
消費電力(VA)
8以下
設定温度範囲
(K熱電対)0~999℃、(測温抵抗体Pt100)0~199℃
周囲湿度(%RH)
35~85(但し、結露しない事)
取付け方法
壁掛け (壁掛け用板金付)または据置き (ゴム足付)
設置場所
振動・衝撃のない場所、水滴・油等の掛からない場所、粉塵、油煙の少ない場所、腐食性ガスの無い場所、強い磁界の無い場所、強電回路の近く・誘電障害の大きい所等を避けて電気的ノイズの影響の少ない場所
周囲温度(℃)
0~40
1台
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
バイメタル式サーモスタットが過昇温防止用として装着されているため、シリコンラバーヒーターの過昇温によるトラブルを防止することができます。
発熱体の両面を耐熱性絶縁層(シリコーンラバー)で接着した、薄くて軽いフレキシブルなラバーヒーターです。
発熱体を中心に、両面の耐熱性絶縁層を含め、厚み1mmと非常に薄いため、昇温速度が速いヒーターです。
発熱体が箔状なため、線状のものに比べ被加熱面に対する接触面積が大きく、熱拡散も速く、加熱ムラの少ない、極めて加熱効率の高いヒーターです。
電力の正確な粗密設計と精巧なエッチング技術により製作された発熱体を使用しています。
そのため、ヒーターの中心部と周辺部の温度差を補正し、均一な温度分布を実現しています。
平面・曲面等、被加熱物の形状に関わらず、接着して利用することができます。
温度ヒューズやサーモスタット、温度コントローラーとの併用により安全にお使いいただけます。
厚さ1mmと、非常に薄いため小さな隙間でもご使用いただけます。
注射器や血液の保温など医療機器での使用にも最適です。赤外線写真装置や計測器など、航空計器の保温での使用実績もございます。
厚さ(mm)
1(端子部除く)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガーにて)
許容差
(電力)±10%
絶縁耐圧
(150V以下のもの)1000V/分、(150Vを超えるもの)1500V/分
リード線長さ(mm)
200±20
E5□Nシリーズと同一の制御性能で、安定した温度制御を実現。さらに密着取付が可能で、盤デザインの自由度を向上します。
文字高さ 約16mmで見やすさ向上。
首下寸法 60mm、制御盤の奥行き方向を削減。
パラメータ数少なく設定簡単。ヒータ制御に必要な最小限の設定でOK。PID制御でもWキー押しで、AT(オートチューニング)即スタート。温度調節+警報1点のベースモデル8仕様のため、大幅に設定工数を削減します。
高信頼性の3年保証
サンプリング周期 250ms
シリーズ
E5CB
制御方式
ON/OFF制御/オートチューニング付PID制御
感度
調節感度/0.1~999.9℃または°F(0.1℃または°F単位)
文字高(mm)
PV/16.2、SV/7.8
設定方式
前面キーによるデジタル設定
指示方式
7セグメントデジタル表示および単発光表示
絶縁抵抗(MΩ)
20以上(DC500Vメガにて)
ディスプレイ
LED
使用周囲温度(℃)
-10~+55(ただし、結露または氷結しないこと)/3年保証時:-10~+50
使用周囲湿度
相対湿度 25~85%
保存温度範囲(℃)
-25~+65(ただし、結露または氷結しないこと)
警報出力
リレー出力 AC250V 1A(抵抗負荷)
警報設定値
-1999~9999(小数点位置は入力種別による)
制御周期
0.5、1~99s(1s単位)
比例帯(P)
0.1~999.9℃または°F(0.1℃または°F単位)
積分時間(I)
0~3999s(1s単位)
微分時間(D)
0~3999s(1s単位)
耐電圧(V/min)
AC2300 50/60Hz(異極充電部端子間)
IC制御により30℃~100℃の間でお好みの温度を的確に設定ができます。(温度を下げる機能はありません)。強靭で腐食に強いステンレスカートリッジヒーターを使用しています。空炊き記憶回路により、一定時間の空焚きでヒーターへの通電を止め、万一の空焚きによる火災など未然に防ぎます。また、リセット操作で機能が復帰します。空炊き防止機能により、万一記憶回路が故障しても、ヒーターへの通電を物理的に止めます。(この機能が作動すると再使用はできません)。耐ノイズ設計で誤動作を防止します。トラッキング防止プラグを使用しています。
用途工事現場、手洗い・洗浄、市場の作業、まな板などの洗浄、洗車・ガーデニング、調理現場での皿洗い・掃除等。
カバー
あり
色
赤
質量(g)
約850
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
66×120×462(突起物を除く)
ヒーター(W)
1000
電源コード(m)
1.8(アース線付きトラッキング防止プラグ使用)
温度調節範囲(℃)
30~100
材質(カバー)
ステンレス
材質(先ゴム)
EPT合成ゴム
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
容器に入れるだけで電気でお湯が沸かせます大工・左官・塗装・ボンド接着・クロス貼り・タイル貼り等に
電源コード(m)
2
接続は簡単:ヒーターと電源をつなぎ、センサーを入れるだけで温度コントロールができます。
操作も簡単:操作するスイッチは、温度設定の上昇スイッチと下降スイッチの2つのみ。(あとはマイコンが自動操作をしてくれます)
取付けも簡単:止め金具により固定、または吊り下げてもご使用できます。
広い温度をカバー:設定可能な温度範囲の、0℃~750℃までを1レンジでカバーします。
優れた制御特性:マイコンだから安定したコントロールをお約束します。
出力側短絡保護装置:DG2Nは、負荷(ヒーター)をショートさせた場合に短絡保護装置が働き、安全に電源を遮断します。
負荷駆動用リレーの寿命をお知らせ:負荷駆動用リレーの寿命を超えて使用し続けると、焼損事故の原因になります。DG2Nは、リレーの開閉動作が20万回を超えると、通電中ランプが点灯時に細かく点滅して、寿命をお知らせします。
付属品
センサー(Kタイプ熱電対)
質量(kg)
0.5
温度制御方式
ON/OFF制御
許容差
クラス2
使用環境温度(℃)
5~40℃(湿度85%以下)但し結露しないこと
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
66×210×33
温度表示精度
±(1%F.S.+2.5℃)
室温補正精度
±3℃
温度設定範囲(℃)
0℃(室温)~750℃
測温接点
非接地形
材質(ヒーターシース)
SUS316
ヒーター用温度スイッチAM2-XB1は、装置内の温度変化に応じて、ヒーターの運転・停止を自動でおこないます。
省エネルギー・低騒音など「環境」に関わる装置の性能アップに貢献します。
従来品に対して、さらに使いやすく、お求めやすくなりました。
種別
温度スイッチb接点
色
ライトグレー
質量(g)
50
使用周囲温度(℃)
-35~+80
接点方式
バイメタル、ノーマルクローズ
使用周囲湿度
95%以下(結露しないこと)
温度設定範囲(℃)
0~+60
定格抵抗負荷電流(A)
15(AC120V)、10(AC250V)
適合電線サイズ
0.75~2.5mm2(AWG18~13素線)
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
加工性の良いシリコンラバー素材のベルト状電気ヒーターです。素材の特性から柔軟性に富み、あらゆる加熱面に良くフィットしますから、熱伝達が効果的に行えます。絶縁外装はシリコンゴムです。
用途結露防止、凍結防止用に。
使用温度(℃)
-60~180
テープ厚さ(mm)
5
リード線長さ(mm)
1000
耐電圧(V/min)
1500
絶縁性能
100MΩ以上
省スペース型でPID制御の高性能温度調節器です。15Aまでのヒーター出力コネクターが裏面にあります。組立てが楽で、温度設定はワンタッチで操作できます。
仕様
温度制御方式:PID制御、デジタル方式・温度調節精度:±0.02~0.5℃・センサー:5Φ×200Lmm、ガラス被覆リード線1m付き・電源:AC100V 50/60Hz 15A出力・外形寸法:80×115×110Hmm・重量:1.5kg
TGK品番
692-60-93-01
型式
FHP-101
温度範囲(℃)
0~200
1個
¥81,980
税込¥90,178
3日以内出荷
投込み湯沸器
冷たい水を、すぐお湯に!!
いつでも、どこでも手軽に温水がつくれます。
汚れ落とし、洗車、刷毛洗い、板金塗装、左官工事、タイル工事、お掃除等のあらゆる水仕事にご使用いただけます。
S-JET認証製品(第三者認証製品)です。
用途水の加熱用
規格
S-JET認証製品(第三者認証製品)
定格電流(A)
10
温度調節範囲(℃)
0~80
アズワン品番
1-5447-01
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
堅牢なスイッチ機構は、高精度の作動を長期間維持します。防滴構造の端子ボックスに温度コントローラーが組込まれており取り扱いが容易で安全です。
仕様
B型水用サーモ付
型式
B型
温度調節範囲(℃)
32~100(設定は32~110)
材質(端子ボックス)
アルミ(塗装)
温度コントローラー
ロバートショウサーモスタットEB3L(25A 2線切り)
サーモスタット保護管
C1220T(銅管)ニッケルメッキ
アクリサンデーヒーターキットに取り付けて使う温度調節器です。
アクリル加工必需品ではございませんが、長時間使用する場合、温度調節する事で加熱による曲げ部分の気泡の発生を防ぎ、より綺麗な曲げ加工ができます。
ワンタッチ取付で用途に応じて50~100%まで簡単に温度調節ができます。
塩ビ板等の曲げ加工にも使用可能です。
寸法(mm)
605×90×30
電圧(V)
100
消費電力(W)
60
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
視認性に優れた白色LCDを採用しています。
3Pコンセントと端子止めの2系統の出力端子を装備しています。
コンパクト設計で場所を取りません。
ON-OFF制御に加え、PID制御(オーバーシュートやハンチング抑制に効果的)での操作も可能で、接続容量は最大15Aまで可能なタイプです。
電源
AC100V 50/60Hz
温度制御方式
PID制御(オートチューニング)
温度設定方式
シートキータッチ方式
上下2枚のガラスクロスに、シリコーンゴムをカレンダー加工した薄い2枚のシートで構成されています。薄いシート状ですので熱応答性に優れています。柔軟性に優れていますので、曲面・円筒などに巻きつける等、被加熱物に完全にフィットさせることができます。薄いシート状で柔軟性があるので軽量化、小型化が可能になります。被加熱物に簡単に接着できます。
用途タンク・パイプの保温、油タンクの凍結防止、紙・プラスチックのヒートシールなど。体加熱・金属加熱・凍結や凝固防止のための各種用途。
厚さ(mm)
1.5
構造
ガラスクロスで補強したシリコーンゴムで発熱体を絶縁保護
連続使用温度(℃)
200
最高使用温度(℃)
250
発熱体
ニッケル-クロム系金属発熱体
リード線長さ(mm)
300
リード線
シリコーンゴム絶縁ガラス編組電線(Ni導線)
水中に投入し、電源を接続するだけで簡単に加熱できます。
機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも水中での加熱のため熱効率は最高です。
仕様
水加熱用
型式
A型
寸法D(mm)
8
プラグの有無
有
テクヒーターは、PTCセラミックスの特性を利用した自己制御型ヒーターであるため、環境温度の変化に合わせて、常に一定の温度になるようにヒーター自らが調節します。
そのため、必要以上の熱量がなく、エネルギー消費に無駄がありません。
テクヒーターは、ヒーティングケーブル自体が自己出力制御型のため、温度を調節するサーモスタットを使用しなくても異常過熱や焼き切れを起こすことがありません。
ヒーター同士が接触してもオーバーヒートする心配がないので、重ね巻きなどの施工も可能です。
テクヒーターは高い柔軟性を持っているため、段差や複雑な配管などにも容易に施工することが可能です。
テクヒーターは、発熱体の配置ピッチを変えた発熱量の異なる3種類の製品を標準ラインナップしており、シーンに応じたヒーターを選択することができます。
また、発熱体の配合変更や焼成方法を変えることで、さらなる高出力や消費力などの特殊ニーズにもオーダーメイドでお応えすることが可能です。
低ヒーター長を指定して、端末、電源コード、プラグを取付けたPSEマーク(電気用品安全法)に適合した製品です。 ※製品にはPSE規格に適合した消費電力(W)が表示されています。
用途プロセス配管・タンク向け保温・加熱、水道管・道路・施設向け凍結防止・融雪に! テープ状で柔らかいヒーターです。交差または重ねて巻いても使用できます。
付属品
電源コード
厚さ
【発熱部】7.5±1m
標準質量(g)
187
プラグ
あり
温度制御はマイコン式比例制御ですので、ON/OFF制御に比べハンティングの小さい安定した温度コントロールが可能です。本体側面のスイッチを切り替えれば正・逆動作が可能ですので、加熱機器だけでなくクーラー等の冷却機器の温度制御も可能です(誘導負荷機器は接続できません)。
電源
AC100V 50/60Hz
本体寸法(mm)
75×127×55
センサー
K熱電対
安全装置
サーキットブレーカー
センサー寸法(mm)
Φ4×200(コード長:1.7m)
温度制御方式
マイコン式比例制御
温度設定範囲(℃)
0~200
アズワン品番
1-4599-12
温度設定
アナログ目盛式(1型:目盛幅1℃、2型:目盛幅2℃)
接続容量(A)
抵抗負荷MAX12
1個
¥21,900
税込¥24,090
翌々日出荷
仕様
●マルチSP機能:最大8個の目標値(SP0~SP7)を記憶し、イベント入力、キー操作、またはシリアル通信によって選択可能●[電磁妨害の影響(EN 61326-1による)]熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下。その他の熱電対入力 :(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下。白金測温抵抗体入力 :(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下。アナログ入力 : ±1%FS±1ディジット以下。CT入力 : ±5%FS±1ディジット以下。リモートSP入力:±1%FS±1ディジット以下●推奨ヒューズ:T2A、AC250V タイムラグ低遮断容量●設置環境:過電圧カテゴリⅡ、汚染度2(EN/IEC/UL 61010-1)●マニュアルリセット値:0.0~100.0%(0.1%単位)●設定ツール用ポート:上面 :USB-シリアル変換ケーブル 形E58-CIFQ2を使用して、パソコン側USBポートと接続
形状
DIN48×48
質量(g)
本体:約120、取り付けアダプタ:約10
使用温度範囲(℃)
-10~55(結露、氷結しないこと)/3年保証時:標準単体取り付けにて-10~50(結露、氷結しないこと)
奥行(mm)
60
規格
[認証規格]cULus: UL 61010-1/CSA C22.2 No.61010-1 、KOSHA(Sマーク)認証(一部形式のみ)、韓国無線規則(電波法:KCマーク)(一部形式のみ)、ロイド規格
保護構造
前面:IP66、リアケース:IP20、端子部:IP00
適合規格
EN 61010-1(IEC 61010-1)、RCM
制御方式
ON/OFFまたは2自由度PID(オートチューニング付き)
端子形状
ねじ端子台
文字高(mm)
PV:15.2、SV:7.1
設定方式
前面キーによるデジタル設定
保存温度(℃)
-25~65(結露、氷結しないこと)
その他の機能
マニュアル出力、加熱冷却制御、ループ断線警報機能、SPランプ、警報機能、ヒータ断線検出機能(SSR故障含む)、40%AT、100%AT、操作量リミット、入力デジタルフィルタ、セルフチューニング、ロバストチューニング、PV入力補正、ラン/ストップ、プロテクト、開平演算機能、操作量変化率リミット、簡易演算、温度ステータス表示機能、簡易プログラム機能、入力移動平均、表示輝度設定
入力インピーダンス(Ω)
電流入力150以下、電圧入力1M以上(形ES2-HB-N/THB-Nを接続する際は、1:1接続でご使用ください)
メモリー
不揮発性メモリ(書込回数:100万回)
高度(m)
2000以下
絶縁抵抗(MΩ)
20以上(DC500V印加)
使用周囲温度(℃)
-10~55(ただし、結露または氷結しないこと)/3年保証時:標準単体取り付けにて-10~50(ただし、結露または氷結しないこと)
指示精度
熱電対:(指示値の±0.3%または±1℃の大きい方)±1ディジット以下、白金測温抵抗体:(指示値の±0.2%または±0.8℃の大きい方)±1ディジット以下、アナログ入力:±0.2%FS±1ディジット以下、CT入力:±5%FS±1ディジット以下[周囲温度23℃]
電圧の影響
熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下。その他の熱電対入力 :(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下。白金測温抵抗体入力 :(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下。アナログ入力 : ±1%FS±1ディジット以下。CT入力 : ±5%FS±1ディジット以下。リモートSP入力:±1%FS±1ディジット以下
使用周囲湿度
相対湿度25~85%
EMC規格
EMI:EN61326-1、放射妨害電界強度:EN 55011 Group1 classA、雑音端子電圧:EN 55011 Group1 classA、EMS:EN 61326-1、静電気放電イミュニティ:EN 61000-4-2、電磁界強度イミュニティ:EN 61000-4-3、バーストノイズイミュニティ:EN 61000-4-4、伝導性妨害イミュニティ:EN 61000-4-6、サージイミュニティ:EN 61000-4-5、電圧ディップ/電断イミュニティ:EN 61000-4-11
温度の影響
熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下。その他の熱電対入力 :(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下。白金測温抵抗体入力 :(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下。アナログ入力 : ±1%FS±1ディジット以下。CT入力 : ±5%FS±1ディジット以下。リモートSP入力:±1%FS±1ディジット以下
標高(m)
2000以下
許容電圧変動
範囲:電源電圧の85~110%
制御周期
0.1、0.2、0.5、1~99s(1s単位)
比例帯(P)
温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.1~999.9%FS(0.1%FS単位)、冷却用:温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.1~999.9%FS(0.1%FS単位)
積分時間(I)
0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)/冷却用:0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)
微分時間(D)
0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)/冷却用:0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)
信号源抵抗の影響
熱電対:0.1℃/Ω以下(100Ω以下)、白金測温抵抗体:0.1℃/Ω以下(10Ω以下)
保管温度(℃)
-25~65(ただし、結露または氷結しないこと)
入力形式
熱電対/白金測温抵抗体/非接触温度センサ/アナログ入力
警報設定
-1999~9999(小数点位置は入力種別による)
バンク切替機能
なし
設定ツール
CX-Thermo Ver.4.5以上
耐電圧(V/min)
AC3000 50または60Hz(異極充電部端子)
衝撃(誤動作)(m/s2)
100 3軸方向 各3回
衝撃(耐久)(m/s2)
300 3軸方向 各3回
入力詳細
フルマルチ入力
調節感度
温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.01~99.99%FS(0.01%FS単位)
サンプリング周期(ms)
(入力)50
使用周囲湿度(%RH)
相対湿度25~85
振動(誤動作)Hz
10~55 20m/s2 3軸方向 10min
振動(耐久)Hz
10~55 20m/s2 3軸方向 2h
置き場所を選ばない薄型スリム暖房。本体が高温になりにくく、空気を汚さないため安全性と扱いやすさに優れています。運転は低~高の範囲で無段階温度調節が可能。
用途ヒーター、暖房器具として。冬の寒さ対策に。足元暖房 パネルヒーター 電気ヒーター 脱衣所 トイレ 洗面所 足元ヒーター 会社 オフィス 事務所 おしゃれ スタイリッシュ コンパクト シンプル
仕様
運転切替:入/切
質量(kg)
1.7
色
ホワイト
消費電力(W)
160
電源
AC100V(50/60Hz)
コード長さ(m)
電源:約1.9
安全装置
温度ヒューズ
保証期間
1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
40.5×15×32.5
温度調節
低~高(無段階)
1台
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷