温水器 減圧弁 ストレーナーのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
113件の「温水器 減圧弁 ストレーナー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「減圧弁 ストレーナー」、「ストレーナー」、「温水器 減圧弁」などの商品も取り扱っております。
1個
特価
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
669 税込736
当日出荷

主に温水熱交換器に使用されています。 一次側圧力に影響されることなく二次側圧力を一定に保ちます。 取り外しは工具不要の為、保守点検が容易です。
仕様 (開放流量)30L/min以上。(逆止め機構の閉止圧力)3kPa以下。(負圧作動機構の作動圧力)開作動/-55kPa以下、閉作動/50kPa以下 トラスコ品番 382-3041 材質 (ダイヤフラム・弁体・逆止め弁)耐熱耐水合成ゴム 質量(kg) 0.906 材質(本体) CAC タイプ 直動式 最高温度(℃) 60 接続方式 ねじ込み形 接続 JIS Rc3/4 使用流体 冷温水 取付方向 水平・垂直兼用 設定圧力範囲(kPa) (標準)80±6 適合流体 冷温水 材質(弁箱) 青銅 一次側圧力(kPa) 100~750 網目(ストレーナ) 60メッシュ 材質(ストレーナ) (網)ステンレス鋼、(枠)合成樹脂
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

主に温水用熱交換器の給水に用いて、所定の給水圧力を保持します。 逆流防止機能、負圧作動機能、圧力バランス機能、ストレーナを内蔵しています。 取付方向は水平・垂直任意
材質(本体) CAC タイプ 直動式 最高温度(℃) 60 接続方式 ねじ込み形 使用流体 冷温水 適合流体 冷温水 端接続 JIS Rcねじ 材質(ダイヤフラム) 耐熱耐水合成ゴム 面間寸法(mm) 90 材質(弁箱) CAC 一次側圧力(kPa) 100~750 設定圧力(kPa) 80(±6)
1個
9,698 税込10,668
当日出荷

種別 青銅 形状 ねじ込み形 使用温度範囲(℃) 170以下 使用流体 水、油、ガス 材質(キャップ) Bronze CC491K 材質(ガスケット) P.T.F.E 材質(スクリーン) SUS304(24メッシュ) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(本体) CAC406 接続方式 ねじ込み形 使用流体 水道水 機構 逆止め機構、負圧作動機構、ストレーナ(60メッシュ) 開放時流量(L/min) 30以上 主な用途 一般用 流体温度(℃) 5~55 適合流体 水道水 材質(ダイヤフラム) NBR 面間寸法(mm) 90 二次側圧力(MPa) 0.08
1個
7,598 税込8,358
当日出荷

ごみ噛みを防止するためのストレーナを内蔵した水道用減圧弁です。 KRMJは逆止弁機構部の水抜きを手動で容易に操作できます。
材質(本体) CAC406 使用圧力(MPa) 0~0.75 使用温度(℃) 不凍0~60 使用流体 上水 適合流体 上水 設定圧力(kPa) 80
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

仕様 吹止り圧力:92kPa以上 付属品 保温ケース(自己消火栓) 材質(本体) CAC406 接続方式 ねじ込み式 使用流体 冷水・温水 流体温度(℃) 5~100 取付姿勢 入口側を下にした垂直取付 適合流体 冷水・温水 端接続 入口側:JIS R3/4ねじ、出口側:JIS Rc1/2ねじ 材質(ダイヤフラム) FKM
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

水道法性能基準適合品。低騒音形。ワンルームマンション等の戸別給水用、小容量
仕様 ストレーナ(60メッシュ)内蔵、圧力計用継手(二次側)付 その他 減圧弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい 付属品 保温ケース(自己消火性)、テストガグ 質量(kg) 1.0 取付 水平、垂直自由 材質(本体) CAC406(青銅鋳物) 接続方式 ねじ込み形 使用流体 水・温水 設定圧力(MPa) 0.20 流体温度(℃) 5~90(管端コア使用の場合は、5~40) 適合流体 水道水・温水 弁前後の最小差圧(MPa) 0.02 端接続 JIS Rcねじ 材質(ダイヤフラム) 塩素水耐性ゴム 材質(ディスク) 塩素水耐性ゴム
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


JIS表示許可製品・寒冷地用・面間115mm 取り外しは工具不要の為、保守点検が容易 水抜栓はプッシュ式で水を抜いた後は自動的に復帰
仕様 適用流体/冷温水、標準設定圧力/80kPa(±6kPa)、ストレーナ網目/60メッシュ トラスコ品番 802-1262 質量(kg) 0.916 材質(本体) CAC タイプ 直動式 寸法L(mm) 115 最高温度(℃) 60 接続方式 ねじ込み形 使用流体 冷温水 材質(ダイヤフラム) 耐熱耐水合成ゴム 材質(弁箱) CAC 一次側圧力(kPa) 100~750
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

ごみ噛みを防止するためのストレーナを内蔵した水道用減圧弁です。 KRMJは逆止弁機構部の水抜きを手動で容易に操作できます。
材質(本体) CAC406 使用流体 上水 適合流体 上水 設定圧力(kPa) 65~200(標準80)
1個
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接液部には耐食性の材料を使用した冷温水用直動式減圧弁です。 圧力バランス構造の採用により、一次側圧力に影響されることなく二次側圧力を一定に保ちます。 密閉構造のため、ダイヤフラムが破損しても流体が外部に流出することはありません。
用途工場設備やビル・マンション・ホテル。 材質 弁箱・弁座/青銅(NPb処理)、弁体ディスク・ダイヤフラム/EPMD 材質(本体) CAC(鉛レス処理) タイプ 直動式 最高温度(℃) 5~90 接続方式 ねじ込み形 使用流体 冷温水 一次側圧力(MPa) 1.0以下 適合流体 冷温水 最大減圧比 10:1 二次側圧力(MPa) 0.05~0.35 最小差圧(MPa) 0.05
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

主に使用圧力100kPa以下の温水熱交換器の逃し弁として使用されています。 手動レバーで、作動及び水位の確認、水抜き作業が迅速に行えます。
トラスコ品番 382-1188 質量(kg) 0.27 材質(本体) CAC 最高温度(℃) 100 接続方式 ねじ込み式 接続 JIS R3/4×JIS Rc1/2 使用流体 冷温水 圧力(kPa) (吹き始め)約95、(吹き止り)87以上 適合流体 冷温水 材質(ダイヤフラム) 耐熱耐水合成ゴム 材質(弁箱) 青銅
1個
4,498 税込4,948
当日出荷



DEは、KRME/KRMJの二次側に組み合わせて使用します。 温水機器の温水膨張による過圧力の逃し、器具の保護に使用します。 ダイアフラム式を採用していますので、確実で安定した作動が得られます。
材質 弁軸:C3604 使用流体 上水 最高使用温度(℃) 不凍0~100 圧力(kPa) 吹き始め:95(標準品) 材質(ダイヤフラム) フッ素ゴム 材質(弁箱) CAC406 材質(調節ばね) SWPA
1個
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


適合 BF-B646T(300)-A85、BF-B646T(300)-A100、BF-B646T(300)-A120、BF-B646TM(300)-A85、BF-B646TM(300)-A100、BF-B646TM(300)-A120、BF-HG146TX-PU、BF-HG146TX-PU/N85、BF-HG146TXW-PU、BF-HG146TXW-PU/N85、BF-M646T(330)-A85-D-PU2、BF-M646T(330)-A85-DW-PU2 寸法A(mm) 19
1個
2,098 税込2,308
当日出荷