温湿度風速計のおすすめ人気ランキング

2025/08/03更新
135件の「温湿度風速計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アネモメーター」、「ハンディ風速計」、「温湿度計」などの商品も取り扱っております。
A-Gas Japan(FUSO)風速温湿度計
風速、温度、湿度を測定し、露点温度、体感温度も自動演算。 折りたたみ式のコンパクトボディ。 空調設備の保守点検などに便利な1台。 データホールド、最大値、平均値などの多機能型です。 オートパワーオフ(20分以上)。 定点測定用の三脚取付穴付です。
付属品 CR2032ボタン電池×1、ハンドストラップ、取扱説明書、保証書 測定範囲 (風速)1.1~20.0m/s、(温度)-18~+50℃、(湿度)5~95%RH 質量(g) 約95(電池含む) 電源 CR2032ボタン電池×1 測定精度 (風速)±4%、(温度)±1℃、(湿度)±3%RH 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 47×26×144(折りたたみ時) 表示分解能 (風速)±0.1℃、(温度)0.1℃、(湿度)0.1%RH 測定方法 (風速)ベーン式、(気温)サーミスタ(露点と体感温度:計算値)、(湿度)静電容量型 ディスプレイ LCD4桁 使用環境 -15~+50℃、0~80%RH 表示単位 (風速)m/s・ft/min・knot・km/h・mph/BF、(温度)℃、(湿度)%RH 電池寿命 約400時間
1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷

ポケットサイズで非常に小さく、シンプルで使いやすく設計されています。 見やすいバックライト付ディスプレイやオート・オフ機能など、小さいながら様々な便利な機能を搭載。 Φ40mmのベーンセンサ内蔵。 ビューホート風力階級での表示も可能。 温湿度の計測も可能。
1台ほか
29,980 税込32,978
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

温度および湿度センサーを備えた上級モデル。 熱指数や露点も演算可能!!
測定範囲 (風速)秒速0.4m~40m/s、(温度)-29.0~+70.0℃、(湿度)5.0~95.0% 寸法(mm) (本体のみ)122×42×18、(ケース収納時)122×48×28mm 電源 CR2032×1個 精度 (風速)±3% of reading、(温度)±1.0℃、(湿度)±3% 分解能 (風速)0.1m/s、(温度)0.1℃、(湿度)0.1% 保護等級 IP67 機能 最大値表示機能、平均値表示機能、体感温度表示機能、体感温度表示機能、熱指数表示機能、露点表示機能 電池寿命(時間) 約300 使用環境 -10~+55℃
1個
46,980 税込51,678
当日出荷

騒音計規格IEC61672クラス2対応の信頼設計。風杯に低摩擦ベアリングを採用した高精度風速計。色フィルターセンサーを採用した高精度照度計。k型熱電対センサ用端子付(k型電熱センサ別売)。高精度・高応答性の湿度計。MAX・MINホールド機能付
用途室内・屋外環境の改善に。空調設備の保守・点検。工事現場の環境改善に。交通騒音チェック。その他研究・開発用 付属品 防風スクリーン(SB-01)。電池。取扱説明書。ソフトキャリングケース(CA-05A) 寸法(mm) 248×70×34 測定範囲 (騒音計)オートレンジ/30~130dB、マニュアルレンジ/L:30~80dB、M/50~100dB、H:80~130dB。。(風速計)0.4~30.0m/s。。(照度計)0~2200Lux、180~20000Lux。。(温度(サーミスタ))0~50℃。。(温度(熱電対)k熱電対センサ別売)-100℃~1300℃。。(湿度計)10~95%RH 質量(g) 約335 電源 UM4×6本、DC6V(ACアダプタは別売) 精度 (風速計)≦20m/sec±3%F.S、>20m/sec4±%F.S。。(照度計)5%rdg+8dgt。。(温度(サーミスタ))±2℃。。(温度(熱電対)k熱電対センサ別売)±(1%rdg+1℃)。。(湿度計)<70%RH:±4%、≧70%RH:±4%rdg±1.2%RH 表示 LCD表示 分解能 (騒音計)0.1dB。(風速計)0.1m/s。(照度計)1Lux、10Lux。(温度(サーミスタ))0.1℃。(温度(熱電対)k熱電対センサ別売)0.1℃。(湿度計)0.1RH データ出力 RS232C/USBにてPCに接続 使用環境 温度/0~40℃、湿度10~85%RH(但し結露のなきこと) 周波数範囲 騒音計/31.5~130dB
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品 センサープローブ、単3電池×6本、収納ケース 寸法(mm) 約68(W)×45(D)×177(H)、センサー:Φ12×250~950 測定範囲 (23±5のとき)、◆風速:、0.20~5.00m/s(分解能:0.01m/s)、5.0~25.0m/s(分解能:0.1m/s)、0.70~18.00km/h(分解能:0.01km/h)、18.0~72.0km/h(分解能:0.1km/h)、【精度:±(5%rdg+a) または 1%FS+a)のどちらか大きい方】、※a=0.1m/s、0.3km/h、F=full scale(フルスケール)、◆風量(1分間あたりの風量):、0~45000m3/min(分解能:0.006m3/min~(面積範囲の設定による))(面積範囲:0.001~30.000m2)、◆温度:、0~+50(分解能:0.1)(精度:±0.8) 質量(g) 本体:約380(電池含む)、センサー:約125 電源 単3×6本(付属) または、ACアダプター(別売) コード長さ(m) 約1.2~1.9 表示 液晶表示、バックライト付 電池寿命(時間) 通常測定時:約35(風速測定時、バックライト消灯、アルカリ電池使用時) 使用温湿度範囲 0~+50℃、85%RH以下、(但し、結露なきこと) 保存温湿度範囲 -20~+60℃、85%RH以下(但し、結露なきこと) サンプリング周期 1回/秒
1個
63,800 税込70,180
翌日出荷

軽量小型設計で携帯に便利 1台で風速・風量・温度の測定が可能 土木・建築・空調設備等の保守点検に最適 データホールド・MAX/MIN値表示機能付き
測定範囲 風速:0.4~20.0m/s 風量:0.024~36000CMM 温度:0~50℃ 質量(g) 160 電源 CR-2032×1 精度 ±3%F.S 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 45×120×20 分解能 風速:0.1m/s 風量:0.001/0.01/0.1/1CMM 温度:0.1℃ 消費電流(mA) 約DC5 使用環境 0~50℃ 80%RH以下(ただし結露なきこと)
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台で照度・風速・湿度が測定できるマルチ環境測定器(データロガー機能付) SDカードスロットルを搭載し、記録データをSDカードに保存可能。 記録データはパソコンのエクセルで処理が可能。 最大値/最小値/データホールド機能付。 バックライト機能付。
寸法(mm) 68×177×45 電源 UM-3×6本、ACアダプター(別売) 風速(m/s) 0.4~25.0、(14~90.0km/h) データ出力 SDカード/RS232C/USB 湿度測定範囲(%) 10~95 照度(Lx) 0~20000
1個
32,980 税込36,278
当日出荷

SDカードに記録可能な熱線式風速・風量計です。
測定範囲 風速:0.2~25.0m/s、風量:0~45000m3/min、温度:0~50℃、湿度:5~95%RH 仕様 データロガ/1,2,5,10,30,60,120,300,600,1800,3600秒間隔、または手動で99ポイント 付属品 熱線式センサプローブ、温湿度プローブ、SDカード(1GB)、電池、取説 質量(g) 約347 電源 単3電池×6 精度 風速:±(5%+0.1)rdg ※m/sモード時。温度:±0.8℃。湿度:±(3%drg+1%RH)それ以外は±3%RH プローブ Φ12×280~940mm 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 73×182×47.5 センサー 風速/風量:熱線式。温度:サーミスタ、k熱電対(別売)。湿度:薄膜静電容量センサ 分解能 風速:0.2~5.0m/s 0.01m/s、5.1~25.0m/s 0.1/s。風量:0.001m3/min。温度:0.1℃。湿度:0.1%RH データ出力 SDカード/USB/RS232 その他の機能 データホールド、最大/最小値、バックライト 使用環境 0~50℃、85%RH以下
1個
64,980 税込71,478
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

温度、湿度、照度、風速を1台で測定可能です。SDスロット搭載のデータロガー機能付です。SDカードで簡単にデータを記録でき、現場でのデータ解析に役立ちます。MAX/MIN,データホールド機能付です。
用途水回りでの温度測定作業に。作業現場での環境測定に。 トラスコ品番 403-1199 セット内容 取扱説明書、センサー(風速・温湿度・照度)、取扱説明書、センサー(風速・温湿度・照度) 材質 ABS樹脂 温度(℃) 0~50 分解能 0.1m/s 温度測定範囲(℃) 0~50 風速測定範囲(m/s) 0.4~25.0 RoHS指令(10物質対応) 対応 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 68×45×177
1個
32,980 税込36,278
当日出荷

高い信頼性とシンプルな操作性を実現したコンパクト風速計の決定版。 余分な機能を取り除いた、コンパクト&シンプル設計の風速計です。 手の平にすっぽりと収まるデザインで、持ち運びに便利です。(JIS T8202 適合) 風速0.01~20 m/s、温度-20~70℃の測定範囲を実現。多様な測定ニーズに対応可能です。 風速素子には、上位モデルと同じ安定性の高い白金巻線を採用。 耐久性が極めて高く、信頼のおける計測が可能です。 温度補償回路を内蔵し、風温変化に対しての追従性も抜群です。
用途レンジフード・換気扇などの風速測定、サーキュレーター・扇風機など省エネ対策のための風速計測、工業製品の生産工程における冷却・乾燥・除じんなど様々な生産設備の風速確認・調整、冷却ファンを用いた製品の風速検査や送風機の性能試験など、風が関連する製品の各種検査や開発 風速測定範囲(m/s) 0.01~20.0 測定機能 電池残量表示(4段階)、FAST / SLOW(1秒または5秒の移動平均)、ディップスイッチによる表示単位変更(風速 : m/s→FPM、℃→°F)、表示の一時停止 質量(g) 約100(電池除く) 電源 単3形乾電池×4本(マンガン電池、アルカリ電池、充電池[Ni-Cd、Ni-MH] いずれも使用可能) ケーブル長(m) 約1.5 温度測定範囲(℃) (風温)-20~70 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 60×34×120 プローブ長(mm) Φ6.1(先端部)~Φ10.6(グリップ部)× 205
1台
66,980 税込73,678
当日出荷

風速と風量・温度の測定が行える熱線式風速風量計です。 ●風速はm/秒、km/時、ノット、マイル/時、ft/分の表示が可能。 ●付属の解析ソフトとUSBケーブルを使用する事で、測定データをパソコンにリアルタイム転送できます。
測定範囲 風速:0.10~25.0m/s、風量:0~99999m3/min 付属品 解析ソフト、USBケーブル、キャリングケース 寸法(mm) 75×50×210 質量(g) 280 電源 006P(9V)電池×1(付属)またはACアダプタ(付属) 測定項目 風速・風量・温度 精度 風速:±(5%+1digit)rdgまたは±(1%+1digit)F.S.、温度:±1.0℃ 分解能 風速:0.01m/s、風量:0.001~100m3/min、温度:0.1℃ 温度測定範囲(℃) 0~50.0 機能 ゼロ圧力校正、最高/最低値メモリ、ホールド、バックライト
1個
37,980 税込41,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡易測定に便利な風速計。風速測定と周囲の気温測定もできます。
用途現場での風速、気温測定に。 測定範囲 風速:0.8~30m/s、温度:0~45℃ 測定項目 風速・温度 質量(g) 165 電源 角型9V乾電池×1個(別売) 精度 風速:±5%、温度:±2℃ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 67×192×44 分解能 0.1(m/s)、0.3(km/h) 使用温湿度範囲 0~45℃ 80%RH以下 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書
1台
4,798 税込5,278
当日出荷

コンパクトな折りたたみ式風速計。 温度測定も可能。 風速、温度の最大値表示機能付。 13データの平均表示機能付。
付属品 電池(CR-2032 3V)×1。ハンドストラップ。取扱説明書 トラスコ品番 213-6481 測定範囲 m/s:0.9~26.8。ft/min:175~5500。KNT:1.7~52。km/hr:3.2~96.5。MPH:2~60。BF:1~10。℃:-18~+50 質量(g) 約90 電源 CR-2032(3V)リチウム電池 1個 ベアリング サファイアの軸受ベアリング 精度 風速:±(3%rdg+0.2dgt)。温度:±1 表示 3.5桁LCD表示 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 144×47×26 分解能 m/s:0.1。ft/min:20。KNT:0.3。km/hr:0.7。MPH:0.2。BF:1。℃:0.1 温度測定範囲(℃) -18.0~+50.0 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 144×26×47 風速測定範囲(m/s) 1.1~20.0 検知方式 ベーン式 アズワン品番 8-5628-01 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
18,980 税込20,878
欠品中

風速・温度の最大値表示機能付です。13データの平均表示機能付です。
用途エアコン、ダクトの吹き出し口や土木・建築現場。 風速測定範囲(m/s) 0.9~26.8 分解能 0.1m/s 質量(g) 90 トラスコ品番 415-0945 電源 コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(別売) 精度 風速:±(3%rdg+0.2digit) 測定方式 ベーン式 連続使用時間 440時間 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 144×26×47
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

簡単に操作できるデジタル表示の風力測定器です。屋外イベント、スポーツ大会、ゴルフ、ウィンドサーフィンから、作業現場、農業、漁業など、幅広い分野で風力測定にご利用いただけます。暗いところでも表示が見やすいバックライト機能が付いています。風速を測定の際、気温も確認することができます。オートパワーオフ機能付きで、長時間使用しない際、自動的に電源を切ってくれるので、電源の切り忘れがありません。電池が少なくなると電池残量アイコンが表示され、電池交換をお知らせします。
用途小型サイズで携帯性に優れた、気温測定機能付きのデジタル風速計。 測定範囲 風速/0.4~30.0メートル毎秒 材質 ABS樹脂 質量(g) 84 電源 単四乾電池×3本 測定項目 温度、風速 精度 風速/±(3%+0.3メートル毎秒) 、温度/±1.5℃ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 56×30.5×178.5 分解能 風速/0.1メートル毎秒、温度/0.1 温度測定範囲(℃) -20~60 機能 高精度・高速応答、バックライト付きカラーLCDディスプレイ、風速と温度測定、最大値/最小値を記録、オーバーレンジ表示、電池残量表示機能、 自動電源オフ機能 電池寿命(時間) 60 アズワン品番 64-0900-97 関連資料 取扱説明書・組立説明書(0.6MB)
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル 風速に加えて雰囲気温度測定も可能 測定値を固定するデータホールド機能付 最大値/最小値/平均値表示機能付 切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可) 暗所での作業時に便利なバックライト機能付 体感温度(ウィンドチル)測定機能付
付属品 取扱説明書、ストラップ、保護カバー 電源 単4(1.5V)電池2個 精度 風速:±(0.2m/s+2%rdg)、温度:±0.5℃(0~+45℃)、±1℃(それ以外) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 50.9×132.9×24.7 温度測定範囲(℃) -10~+50 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 50.9×24.7×132.9 サンプリング 1回/秒 風速測定範囲(m/s) 0.4~20 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (2.9MB)
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

温度センサーを備えた中堅モデル。 体感温度も演算可能なベストセラー機。
測定範囲 (風速)秒速0.4m~40m/s、(温度)-29.0~+70.0℃ 寸法(mm) (本体のみ)122×42×18、(ケース収納時)122×48×28mm 電源 CR2032×1個 精度 (温度)±1.0℃ 分解能 (風速)0.1m/s、(温度)0.1℃ 保護等級 IP67 機能 最大値表示機能、平均値表示機能、体感温度表示機能 電池寿命(時間) 約300 使用環境 -10~+55℃
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

120mm160gのコンパクトボディに多機能搭載
仕様 バックライト付 セット内容 本体、CR2032ボタン電池、取扱説明書(保証書付)、ソフトケース 電源 CR2032ボタン電池 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 120×45×20
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

基本性能はそのままに、視認性を高めたバックライト付き液晶表示。 IP67防水防塵性能。 単3形リチウム電池以外も使用可能。
測定範囲 (風速)秒速0.6m~40m/s、(温度)-29.0~+70.0℃、(湿度)10.0~90.0% 寸法(mm) 127×45×28 質量(g) 121(本体電池含む) 電源 (平均寿命)単3電池×1本(単3形リチウム電池を使用時最大400時間) 精度 (風速)±3%、(温度)±0.5℃、(湿度)±2%、(気圧)±2.4hPa、(高度)±14.7m 分解能 (風速)0.1m/s、(温度)0.1℃、(湿度)0.1%、(気圧)0.1hPa、(高度)1m 保護等級 IP67 使用環境 -10~+55℃
1個
74,980 税込82,478
5日以内出荷

熱線(ホットワイヤ)方式なので微小風速の測定に便利。 風量の測定や熱電対(Kタイプ用センサー別売)での温度測定も可能。 伸縮可能なセンサープローブ(250~950mm)により高所の測定に便利。 測定値のMAX/MIN表示機能付き。表示ホールド機能付き。 オートパワーオフ機能付き。風速表示単位は、m/sまたはkm/h。
用途工場、研究機関、屋外現場 測定範囲 【風速】0.70~18.00km/h(0.01km/h)、18.0~72.0km/h(0.1km/h)、【風量】0~54000m3/min(分解能:面積範囲の設定に依存/面積範囲:0.001~30.000m2)) 質量(g) 約505 電源 単3形乾電池×6本(テスト用付属)、またはACアダプターVSM-932EK(別売) 温度測定範囲(℃) センサーヘッド部:0~50(分解能:0.1℃)、Kタイプ:-100~-50.1(分解能:0.1℃)、-50~1300.0(分解能:0.1℃) センサー寸法(mm) 【伸縮タイプ風速センサー】Φ12×250~950 電池寿命(時間) 約35 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 68×45×177 サンプリング 1回/秒 風速測定範囲(m/s) 0.20~5.00(分解能:0.01m/s)、5.0~25.0(分解能:0.1m/s) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
54,980 税込60,478
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)