温風ドライヤーのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
88件の「温風ドライヤー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「高温 ドライヤー」、「温風 送風機」、「ヒートガン」などの商品も取り扱っております。
軽量ボディで熱風温度450℃を実現 本格金属ボディの熱風加工機ながらDCモーターの採用、ホディ構造の変更で軽量を実現しました。 電源スイッチを把手後部にすることで片手で温風⇔送風の切り替えが可能です。 風量・風速が標準タイプ(PJ-206A1)より弱めのためシュリンク包装に向いています。 金属ボディのプロ仕様ながら軽量なので長時間作業や女性の作業にもおすすめです。
種別 ハンディタイプ
1個ほか
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

9段階温度調整ダイヤル 急速冷却 ダイヤルとスイッチを1に合わせて50℃の 温風を吹き出す事で、高温のノズルと部材を 急速冷却させる事ができます。
付属品 ガラス保護ノズル・平面ノズル・曲面ノズル・丸ノズル・スクレーパ(2種類) セット内容 ガラス保護ノズル・平面ノズル・曲面ノズル・丸ノズル・スクレーパ(2種類)・ケース付 質量(kg) 0.67 電流(A) 12 温度(℃) スイッチ1:50~350/スイッチ2:80~550 コード長さ(m) 2 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 257×85×206 ノズル口径(Φmm) 34.5 風量(L/min) スイッチ1:200/スイッチ2:400
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

3段階の切り替え(冷風、弱風、強風)ができるヒートガンです。 ハンドル部分で片手で温度と風量の調節ができます。 豊富なノズルアタッチメントで幅広い用途にも対応
用途塩ビ管などの曲げ、パテの乾燥、塗装やシールの剥がし作業、熱収縮チューブの加工、シュリンクフィルムの収縮 仕様 絶縁構造/二重絶縁 付属品 スポットノズル×1、ワイドノズル×1、フックノズル×1、ヘラ型ノズル×1、スクレーバー×1 質量(kg) 約0.75 コード長さ(m) 2 本体寸法(mm) 250×90×193(コード含まず) 風量調整 3段階(冷風、弱風、強風) 定格使用時間(分) 20 風量(L/min) I(冷風)/II(弱風):280、III(強風): 480 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (2.9MB)
1台
4,398 税込4,838
当日出荷

塩ビパイプの曲げ、溶接に。 ステッカー、シール、ガムテープはがしに。
適合 - トラスコ品番 242-6412 種別 本体 質量(g) 750 コード長さ(m) 1.8 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 260×190×75 風速(m/min) 1250 風量(L/min) 200
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

充電式のため、電源の供給がない現場での作業に適しています。 LEDライト付きのため、作業時の手元が明るくなります。
用途塩ビ管などの曲げ、パテの乾燥、塗装やシールの剥がし作業、熱収縮チューブの加工、シュリンクフィルムの収縮 付属品 スポットノズル×1、ワイドノズル×1、ヘラ型ノズル×1 質量(kg) 0.63(本体のみ) シリーズ モノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ 最大出力(W) 300 本体寸法(mm) 165×72×202 連続使用時間 約8分(2.0AH)、約16分(4.0AH) バッテリー リチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li、MOKBP-4.0Li) 風量(L/min) 200 取扱説明書 (3.8MB)
1台
5,698 税込6,268
当日出荷

作業に合わせて幅広い温度調節が可能 コードレスで取回しが快適 電源が無い現場での作業に便利 剥離や曲げ、溶着、収縮などの作業に ケース付き
用途カッティングシートの伸ばしや貼付け作業に、シーリング剤の乾燥や剥離に 付属品 平面ノズル、ガラス保護ノズル、曲面ノズル、丸ノズル 質量(kg) 1.3 温度(℃) 環境温度~550(無断調節ダイヤル) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 173×79×255 連続使用時間(分) 風量1:30(ダイヤル6)、風量2:21(ダイヤル6) 風量(L/min) 風量1:120、風量2:200 ノズル径(Φmm) 34.5(取付)
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

携帯・収納に便利な小型ストレートボディ。道具箱やバッグの隙間に収納できます。 小型でも十分な熱量があるので本格的な熱風加工作業が可能です。 収縮チューブの加工・シュリンク包装・シール剥がし・塗装の乾燥・塩ビパイプの曲げ加工などに。 温度過昇防止機能付き 折りたたみ式スタンドが本体に付属しており置いて作業ができます。
付属品 スプーンノズル・平形ノズル・集中ノズル(Φ7.5/Φ9.5/Φ11.5)・セミハードケース・ストラップ付き 質量(kg) 約0.24(電源コード除く) スイッチ 電源:スライド式3段切替(切/送風/熱風) 安全装置 サーモリミッター(温度過昇防止) 風量(m3/min) 0.088 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm) 47×49×245 風速(m/min) 720(先端より10mm) RoHS指令(10物質対応) 対応 吹出口径(Φmm) 11.5
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

携帯・収納に便利な小型ストレートボディ。道具箱やバッグの隙間に収納できます。 小型でも十分な熱量があるので本格的な熱風加工作業が可能です。 収縮チューブの加工・シュリンク包装・シール剥がし・塗装の乾燥・塩ビパイプの曲げ加工などに。 温度過昇防止機能付き。 折りたたみ式スタンドが本体に付属しており置いて作業ができます。
付属品 ストラップ スイッチ 【電源】スライド式3段切替(切/送風/熱風) 本体質量(kg) 約0.24(電源コード除く) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 245×47×49 安全装置 サーモリミッター(温度過昇防止) 風量(m3/min) 0.088 風速(m/min) 720(先端より10mm) RoHS指令(10物質対応) 対応 吹出口径(Φmm) 11.5
1個
6,698 税込7,368
当日出荷

仕様 絶縁構造/二重絶縁 付属品 スポットノズル×1個。ワイドノズル×1個。フックノズル×1個。ヘラ型ノズル×1個。掻き出しスクレーパー(3種)×各1個 質量(kg) 0.7 コード長さ(m) 1.8 本体寸法(mm) 275×80×190 定格使用時間(分) 20 風量(L/min) 300(Lo)。550(Hi)
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

使用後、洗浄後の手袋内面・外面を温風により速やかに強制乾燥します。タイマー付きで、そのまま保管ケースとしてもお使いいただけます。
アズワン品番 7-4044-11 材質 【本体】アルミ型材・PVC(塩ビ樹脂)。【扉】PVC(塩ビ樹脂)。【温風パイプ】PVC(塩ビ樹脂)。【プラスチックグリップ】ABS樹脂 質量(kg) 23.4(ドライヤー部) 風量(m3/min)50Hz/60Hz 1.6/0.9(ドライヤー部) 有効内寸(mm) 520×350×580 温風温度(℃) (室温)+20±5 ヒーター(W) AC100V 400(ドライヤー部) 収納量 ロンググローブ/約5~10双、ショートグローブ/約10~15双 外寸法(mm) 600×377×880 タイマー 最長30時間迄設定可能 安全機構 加熱防止装置(温度ヒューズ) ファン 100V 65W(60Hz)/54W(50Hz)(ドライヤー部)
1個
128,000 税込140,800
当日出荷

温風を吹き出す、ハンディサイズのエンボスヒーターです。ドライヤーなどと違い、クラフトの邪魔になる余計な風を出さずにより高い温度で対象を温めることができます。硬化前のレジン液内の小さな気泡を飛ばす時や、スタンプのエンボス加工に最適です。
長さL×直径(mm×Φmm) 240×47(電源コード含まない) アズワン品番 65-0444-45
1台
3,598 税込3,958
当日出荷

新ヒーター搭載、温度可変式のコストパフォーマンス機。250℃から600℃まで温度コントロールが出来ます。堅牢な鋼板ボディを採用!工業用ドライヤーとしてあらゆる産業の作業現場で使用されています。ヒーター温度内部分布を安定させる改善を行い約30%(従来機比較)の耐久性を向上しました。
用途熱風乾燥・熱曲げ加工、収縮素材加工 付属品 フィルター・R型スタンド 種別 本体 質量(g) 950 スイッチ 4段(切・冷・弱・強) コード長さ(m) 約3 風速(m/min) 1000 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 260×70×200 風量(L/min) 180 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

熱風を利用してシュリンク包装・塗料の乾燥・曲げ加工など幅広い用途に! デジタル表示付。3段階の風量調節機能付。 約70~550℃まで温度・風量調節可能。持ち運びに便利な収納ケース入。豊富なノズルアタッチメントで幅広い用途にも対応!
用途熱収縮チューブの加工に。板材や塩ビパイプなどの曲げ加工に。シュリンクフィルムの収縮に。熱硬化性塗料やパテの乾燥に。塗装や接着剤・シール剥がしに。シール・カーペット剥がしや奥まった所の掻き出しに。 付属品 ヒートガン本体×1、ワイドノズル×1、スポットノズル×1、フックノズル×1、ヘラ型ノズル×1、スクレーパー×1、スクレーパー固定具×1、収納ケース×1 質量(kg) 約0.74(本体のみ) 電流(A) (送風)0.5、(弱/強風)14.6 温度(℃) (送風)約50、(熱風)約70~500 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 265×90×215 コード長さ(m) 約2 周波数 50/60Hz 風量 (3段切替)送風Ⅰ/送風Ⅱ/送風Ⅲ 定格時間(分) 20 温度表示方式 デジタル表示 吐出流量(L/min)50Hz/60Hz 約350~650
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

軽量コンパクトのハイパワー。小さくても1200Wのハイパワーで使用できるのでノンストレス。家庭でも旅行先でも使えるヘアドライヤーです。 HOT/COOL/OFFの切替。温風でドライしたあとは冷風でキューティクルを整えられます。
ブルー 質量(g) 321 消費電力(W) 1200 コード長さ(m) 1.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 128×76×178 電源(AC V) 100(50/60Hz) RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
1,990 税込2,189
当日出荷

世界屈指の熱風機ブランド、スイスライスター社の技術によるセラミックハニカムヒーターにより、安定した均一の熱風を供給します。 ショートノズルのコンパクト設計。重心がグリップ部に近く快適に作業できます。
用途自動車補修時のパテや塗料の乾燥に、塩ビパイプの加工・溶接、フィルムシュリンク、アクリルや塩ビ板の成型加工、凍結解凍、床材やステッカー剥がし作業など 付属品 キャリングケース トラスコ品番 168-4079 質量(g) 580 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 230×240×80(コード除く) ヒーター セラミックハニカムヒーター 騒音レベル(dB(A)) LpA=67(K=3) 振動(m/s2) <2.5(K=1.5) 風量(L/min) 250、400(切換)
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

熱風温度 450℃の定温タイプ。 電源コード長3m。 ハードな取扱いにも余裕をもって耐える鋼板ボディを採用。
用途熱風乾燥・熱曲げ加工、収縮素材加工 付属品 フィルター、R型スタンド トラスコ品番 331-8711 種別 本体 質量(g) 約750 スイッチ 3段(切、送風、熱風) コード長さ(m) 約3 風速(m/min) 1000 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 213×70×191 定格消費電力(W)(50/60Hz) 1000 風量(L/min) 180 適合ヒーター PJ-206H RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

パワフル&コントロール。 従来品より最高温度80℃、最大風量25%アップさせた温度風量可変タイプのヒーティングガン誕生。 作業に合わせた細やかな設定を可能にし、操作性・生産性の向上に貢献します。 高性能、長寿命ヒーター。蓄熱性に優れ、効率よく加熱できるセラミック碍子採用。 背面ラバー付で、自立操作時も転倒しにくい安全設計。
トラスコ品番 855-1398 種別 本体 質量(kg) 0.6 温度範囲(℃) 50~530 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 240×190×70 風量(m3/min) 0.15~0.25 風速(m/min) 600
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

軽量&コンパクトでシンプル機能のヘアードライヤー!
用途■重さわずか300g !※A5サイズより小さいコンパクトサイズ。折りたたみできるので、持ち運びや旅行に便利です。※フードを含む ■両サイドのスリットから外気を取り込みむことで、温風温度の上がり過ぎを防ぐ、テスコム独自のフードを採用しました。 付属品 スリットフード ホワイト 質量(g) 290(本体のみ)/300(フード付き) 電源(V) AC100 (50/60Hz) 消費電力(W) 1200 スイッチ DRY-COOL-OFF コード長さ(m) 1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 148×69×168(フード付き) 温風温度(℃) 110(DRY時、周囲温度30℃の場合) 風量(m3/min) 1.1(DRY時) 機能 折りたたみ
1台
1,798 税込1,978
当日出荷

塩ビ溶接専用プラジェット 塩ビ溶接に最適な温度と風圧を実現しました。床材の継目処理や塩ビ溶接棒を使った作業に最適です。
付属品 フィルター、R型スタンド、軟質塩ビ棒×1本 種別 本体(溶接専用タイプ) 質量(g) 約740 寸法H(mm) 24 スイッチ 3段(切、送風、熱風) コード長さ(m) 約3 寸法F(mm) 47 寸法D(mm) 101 寸法E(mm) 97 寸法I(mm) 33.5 寸法G(mm) 125 風速(m/min) 400 寸法J(Φmm) 3 全長B(mm) 260 全高C(mm) 191 定格消費電力(W)(50/60Hz) 300(100V) 風圧(mmAq) 130 本体径A(mm) 70 アズワン品番 6-477-05 適合ヒーター PJ-203H 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) 260×70×191 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

手袋の整理・整頓に。使用後のグローブの整理整頓にご使用いただくグローブ専用の収納キャビネットです。
材質 本体/アルミ型材(アルマイト処理)・PVC(塩ビ樹脂)、吊棒/ステンレス(SUS304)
1個
36,700 税込40,370
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)