測深機のおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
109件の「測深機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水深計」、「水深」、「汚泥界面計」などの商品も取り扱っております。
超音波センサにより水深を測定することができます。 50m防水構造で衝撃にも強い設計になっているため、安心して使用ができます。 フロートセンサが付属しているため、手の届かない場所でも水深測定が可能です。
寸法(mm) 本体:Φ42×198、フロートセンサ:Φ50×155 周波数(kHz) 200 センサー フロートセンサ:○ 測定範囲(m) 0.6~80 指向角(°) センサ/15 センサケーブル長さ(m) 10 アズワン品番 65-0258-36
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

ダイビング・小型ボートフィッシング・小型ヨットの測深に最適。 かんたん操作。乾電池式。50m防水構造。照明機能。
仕様 50m防水構造、耐衝撃 タイプ 液晶(7セグメント) 電源(V) DC9(乾電池006P) 本体寸法(mm) Φ42×198 本体質量(g) 約190 周波数(kHz) 200kHz(指向角24°) 照明 LED 使用周囲温度(℃) 0~50 測定範囲(m) 距離:0.6~80(※計測場所により異なります。) オートパワーオフ 約10秒で自動的に電源オフ 電池寿命 500回以上測定可能 アズワン品番 61-0173-88
1台
20,980 税込23,078
当日出荷

水流抵抗の少ないグラスファイバーを使用。 細くても丈夫。 ナス環付。
用途水深測定 材質 ガラス繊維 目盛 赤1m毎、黒50cm毎 ロープ径(Φmm) 5 標準張力(N) 20/20℃
1個
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『デプスマッピング(R)機能』対応 (2019年4月1日より) GPSアンテナ内蔵。高視野角で明るいボンディング液晶画面! 豊富な情報を高速で表示!見やすい全国詳細地図を標準装備。 最高峰の魚探性能を備えたHONDEXのDiシリーズ! 電源の心配ご無用!バッテリーセットBS06対応(オプション)
タイプ 横型 ドット数(W×H) 640×480 電源電圧(V) DC11~35 周波数(kHz) (魚探)50/200 出力(W) (魚探)600 表示範囲 (魚探水深)最大:0~1000m、最小:0~5m 背景色 (魚探)4色 配列 (魚探:色)5種類 仕様 【魚探】オート機能:メニュー内、深度アラーム:ON/OFF、拡大:ON/自動/手動/海底固定、拡大倍率:2倍/4倍/8倍、【プロッター】縮尺サイズ:0.005~200NM(km)、プロット間隔[時間]1、5、10、20、30秒/1、2、5、10、20分、記憶点数[航跡]32000点、[マーク]24000点、航跡表示色:7色、作図機能:○、地図塗りつぶし/回転:○、地図データ:全国詳細地図、潮汐グラフ:○、NMEA出力:○、アンテナ:標準内蔵
1セット
189,800 税込208,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

テープはパイプの内面に貼り付きにくい、細く厚みのある材質を使用。 ノンアース型で、調整・チェック機能付き。
用途ガラス繊維製巻尺、水位測定用。 テープ幅(mm) 6.2 材質 ガラス繊維(巻尺)、ABS樹脂(ケース)、ステンレス(プローブ) 付属品 単3乾電池×2、テーパーストラップ タイプ 片面目盛 電源 単3乾電池2本 1目盛 1cm プローブ Φ12mm テープ厚さ(mm) 2 JIS規格 無し 電池寿命(連続時間) 24
1個
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バッキ槽や沈殿槽の汚泥濃度・汚泥界面(水深)を測定 参照光受光素子、透過光受光素子、 水圧センサーで構成されたMLSS検出器からの信号を演算増幅して、汚泥濃度と汚泥界面の深度を同時に表示させ更に、汚泥界面警報を行い汚泥層の分布状態を求める事ができます。
セット内容 本体、センサー、ビニールカバー、洗浄ブラシ、収納ケース 測定範囲 MLSS:0~20000mg/L、水深:0~5.00m(デジタル表示) 質量(g) 計器本体:約300、検出器:550(ケーブル別) 電源 アルカリ単4乾電池(LR03×3ヶ) オートパワーオフ機能付(電源ON後30分) ケーブル長(m) 6m標準 測定方式 MLSS:近赤外パレス透過光式、水深:半導体圧力センサー 再現性 ±3%以内/FS(一定条件で) 最小目盛 MLSS:10mg/L(0~10000mg/L 間) 100mg/L(10000~30000mg/L) 水深:0.01m
1台
4,590 税込5,049
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アルミ製の薄くて軽い標尺です。 中央にリブを立て、衝撃に強い構造です。
用途現場記録撮影用の標尺 材質 アルミ 材質(本体) アルミ 厚さ(mm) 6 材質(先端) ポリプロピレン ロッド幅(mm) 60
1本
899 税込989
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本であらゆる用途に対応できるスライドスケール。手元で直読できる側面目盛付。スタッフとしてはもちろん、内法測定、一般測定などのあらゆる測量にご利用下さい。水準器取付可能。RL-60(2m×2段)、RL-60・SA-60(3m×3段)
1本
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

巻尺の先端部に分銅(おもり)が付いており、タンク等の測深に使用。 真鍮製350g直結式分銅付。 ステンレスフレームケース付。(グリップ部はナイロン樹脂) 特殊品として下記の仕様も製作可能。 木柄付金属ケース ステンレス分銅(オールステンレスタンクスケール)
用途タンク等の測深 テープ幅(mm) 13 材質 ステンレス
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ノンアース型で、調整・チェック機能を装備した新タイプ。 先端のプローブが水面につくとブザーでお知らせ 水質に応じた感度を調整可能。 テープはガラス繊維と導線を芯材に非鉛化PVCを被膜
用途ガラス繊維製巻尺、水位測定用。 テープ幅(mm) 12.5 材質 ガラス繊維(巻尺)、ABS樹脂(ケース)、ステンレス(プローブ) 付属品 単3乾電池×2 タイプ 片面目盛 電源 単3乾電池2本 プローブ Φ19mm テープ厚さ(mm) 0.47 JIS規格 無し 電池寿命(連続時間) 24 1目盛(mm) 2
1個
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

地下水や井戸・湖・河川などの水位を測定する計測器です。 ●ロープの先端にあるセンサが水面に接するとブザーやLEDランプ(TYPE1は除く)が点灯し、水面までの距離を測定できます。
仕様 水位センサ:Φ20mm ロープ長さ(m) 50(最小目盛10mm)
1個
89,980 税込98,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
27,980 税込30,778
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強靭なステンレスワイヤーを使用している為、よほど無理な力を加えない限り簡単に切れない。 プラスチック製リールケースを使用する為、コンパクトかつ軽量。 電池交換もワンタッチで行える。 ボーリング孔の水面測定、ダム、掘削井戸、湖、河川等の水位計測等、検出にご利用いただける。
用途水位測定 材質 リールケース:ABSプラスチック(150m以上は金属製) センサー ステンレス製/13mmΦ
1個
67,980 税込74,778
当日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ワンランク上の釣りが楽しめる!ハイパワー2周波対応モデル! 楽しく・手軽に魚探をはじめられる!HONDEXのPSシリーズ。 アンテナ内蔵のスリム設計! クリア&大画面で、さらに見やすさバツグン! 充実の魚探&プロッター機能!
仕様 【魚探】オート機能:手動/自動、拡大:OFF/手動/自動/海底固定、拡大倍率:2倍/4倍/8倍、【プロッター】縮尺サイズ:0.005~200NM(km)、プロット間隔[時間]:1、5、10、20、30秒/1、2、5、10、20分、記憶点数[航跡]:32000点、[マーク]:24000点、作図機能:○、地図塗りつぶし/回転:○、地図データ:全国詳細地図、潮汐グラフ:○、アンテナ:内蔵(GPS) タイプ 横型 出力(W) (魚探)600 消費電力(W) 約12 周波数(kHz) (魚探)50/200 本体質量(kg) 約1.8 電源電圧(V) DC11~35 液晶サイズ 8.4型液晶 消費電流(A) 約1/12V 表示範囲 (魚探水深)最大:0~1000m、最小:0~5m 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 243×108×228 配列 (魚探:色)7種類 ドット数(W×H) 640×480 背景色 (魚探)4色
1セット
129,800 税込142,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイドな測定レンジで、高精度検出。長距離検出で、さまざまなアプリケーションに対応。温度補正機能付き設定プラグで簡単に測定範囲の設定ができる。超音波なので、色による影響はありません。相互干渉防止機能がついて、さらに進化
保護構造 IEC60529規格 IP65 接続方式 5極 コネクタタイプ 標準検出物体(mm) 平板100×100 アナログ出力 電流出力:4~20mA(許容負荷抵抗500Ω以下)。電圧出力:0~10V(1000Ω以上) 材質(ケース) ステンレス(SUS303) 絶縁抵抗(MΩ) 50以上(DC500Vメガにて)充電部一括とケース間 周囲湿度(%RH) 使用時、保存時:各35~85(ただし結露しないこと) 直線性 ±1%F.S.以下 電圧の影響 定格電源電圧の範囲内で±0.5%F.S.以下 耐振動(耐久) 10~55Hz 複振幅1mm X、Y、Z各方向 2h 消費電力(mW) 1800以下 温度の影響 -10~+55℃の範囲で+23℃時の出力値に対し±1%F.S. 材質(検出面) PBT樹脂、ポリウレタン、カラスエポキシ樹脂 繰返し精度 ±0.1%F.S.以下 周囲温度(℃) 使用時:-10~+55。保存時:-40~+85(ただし氷結、結露しないこと) 耐電圧(V) AC1000 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間 衝撃(耐久)(m/s2) 300 X、Y、Z各方向 3回
1個
109,800 税込120,780
取扱い終了
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2線式の採用により、設置・配線・稼働コストの軽減が可能です。
用途タンク等の液面レベル管理 下水管内の処理水のレベル管理 湖・沼・河川の水位レベル計測 仕様 データ更新周期:10秒 電圧(V) DC24±10% 消費電力(W) 0.6 出力 4~20mA電流出力、分解能:12bit(最大負荷抵抗 500Ω 24V時) ケーブル長(m) 配線:10 構造 IP65相当(フタ開け時:IP20相当) 表示サイズ(mm) LCD:50×25 精度 ±0.25%F.S.(±18.8mm) 表示 グラフィック液晶 周波数(kHz) 50 チャンネル数 1CH 取付ねじ (旧JIS):G2(PF2) 測定対象 液体 分解能(mm) 1 使用周囲温度(℃) -20~70 測定範囲(m) 距離:0.25~7.5 指向角(°) センサ:14(-6dB)/10(-3dB) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
59,980 税込65,978
当日出荷

目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm) ステンレスは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています ステンレス製直結式350g分銅付 ステンレスフレーム製ケース入(一部に樹脂を使用しています) 油槽計測用巻尺。
テープ幅(mm) 13 材質(テープ) オールステンレス テープ種類 ステンレススチールテープ(材質:SUS301、標準張力20N(20℃)) JIS規格 JIS1級 標準張力(N/℃) 20/20
1個ほか
特価
14,980 税込16,478
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

観測データはCSV形式でCFカードに保存、データ編集が可能 D1水位Aは、カード回収型「半導体水圧式水位センサー」用水位測定データ記録装置です。付属のコンパクトフラッシュカードによりデータの自動回収ができます。
仕様 【対応センサー】20m針 セット内容 水位ロガー(D1-001A)、水圧式水位センサー20m計、CFカード、カードリーダー、カメラ用電池(CR-P2) 、収納ケース 寸法(mm) 230(W)×140(H)×95(D) 質量(kg) 2以内(装備重量) 電源 カメラ用電池(CR-P2)1個で動作、2個使用推奨 測定性能 水位2m:0~2m 分解能0.1mm、水位10m:0~10m 分解能1mm
1台
4,990 税込5,489
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

水より比重が軽い(0.92~0.96)ので水に浮く。ナス環無。
用途河川測量 材質 化学繊維 目盛 1m ロープ径(Φmm) 4
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ドラム缶の残液が一目で分かります。 面倒な取り付けが一切不要で、動力源も必要ありません。 フロート式です。
用途オイル・灯油・軽油。 材質 PP、ABS、ケプラー糸 トラスコ品番 410-0417 質量(kg) 0.2 使用温度範囲(℃) 0~60 目盛 パーセント表示 使用流体 灯油、軽油、オイル 使用可能粘度(cP) 500
1台
6,298 税込6,928
当日出荷