- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 検出・センサ
- 測距 センサーのおすすめ人気ランキング
測距 センサーのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新191件の「測距 センサー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「レーザーマイクロ」、「長距離センサー」、「レーザー 測 長 器」などの商品も取り扱っております。
背景や色の影響を受けずに光沢のある凸凹ワークもらくらく検出。BGS/FGS切替方式により、いろんな検出物体/背景のコンビネーションに対応。独自の外乱光回避アルゴリズムにより、インバータ蛍光灯にも強い。応差の距離が小さく、微小段差の検出も可能。IP67の保護構造、相互干渉防止機能、EN規格標準
<コンパクト>業界最小クラス※の形状で実現したCMOSレーザセンサ (※2015年5月現在、メーカー調べ)
<圧倒的な安定検出>1/100mmオーダーの高精度検出を実現
便利な機能を装備
用途測定値をリアルに伝える、小型・軽量、長距離測定、優れた段差検出性能
材質
本体ケース:アルミダイカスト、前面カバー:アクリル
質量(g)
約35(ケーブル含まず)、約85(ケーブル含む)
規格
UL/C-UL、CE、FDA
保護構造
IP67(IEC)
電源電圧(V)
DC12~24±10% リップルP-P10%
光源
赤色半導体レーザ クラス2[JIS/IEC/GB/FDA]、最大出力:1mW、発光ピーク波長:655nm
応答時間
1.5ms/5ms/10ms 切り換え可能
消費電流(mA)
40以下(電源電圧24V DC時)、65以下(電源電圧12V DC時)
使用周囲温度(℃)
-10~+45(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-20~+60
使用周囲湿度
35~85%RH、保存時:35~85%RH
短絡保護
装備(自動復帰型)
使用周囲照度(Lx)
白熱ランプ:受光面照度3000以下
出力動作
入光時ON/非入光時ON 切り換え可能
標高(m)
2000以下
温度特性
0.03% F.S./℃
アナログ電圧出力
出力範囲:0~5V(アラーム時:+5.2V)・出力インピーダンス:100Ω
耐振動
耐久10~55Hz(周期1分) 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間
アナログ電流出力
出力範囲:4~20mA(アラーム時:0mA)・出力インピーダンス:300Ω
デジタル表示付き世界最小TOFセンサ
用途長距離検出に
検出距離(m)
0.25~2.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
小型・長距離、省電力化と省資源化を実現した光電センサのスタンダード
小型・長距離、省電力化と省資源化を実現した光電センサのスタンダード
耐電圧(V)
AC1000 50/60Hz 1min
世界最小TOFセンサ
用途長距離検出に
検出距離(m)
0~4.5
仕様
BGS(距離設定型)
付属品
(取付金具)BEF-WK-190、取付ねじ(M3×20mm)
材質
フロントカバー:PMMA
質量(g)
約25
適合規格
EN 60947-5-2/IEC 60825-1
出力点数
2CH
材質(ケース)
ABS
電源電圧(V)
DC10~30 リップル(p-p) 10%含む
保護等級
IEC規格 IP67
光源
赤色半導体レーザ(投光)
応答時間
0.5ms以下
消費電流(mA)
85以下
波長(nm)
650
スポット径
約Φ17mm(距離4.5mにて)
安全性
FDA規則(21 CFR 1040.10)
使用周囲温度(℃)
-10~50(氷結しないこと)
保護回路
逆接続保護、過電流保護
応差の距離
15%以下
EMC規格
EMC指令(2014/30/EU)
使用周囲照度(Lx)
太陽光:4000以下(1mにて) 、蛍光灯:3000以下(1mにて)
耐ノイズ
Feilen Level 4クリア
感度調整
4回転ボリウム
表示灯
出力1表示(橙)、出力2表示(橙)、レーザ放射/安定表示(安定時:緑、不安定時:赤、レーザOFF:消灯)
出力モード
ライトON / ダークON スイッチ切替(1CH・2CHは同じ出力モードになります)
耐振動
10~55Hz 複振幅1.5mm X・Y・Z各方向 2時間
外部入力
レーザ放射停止入力
レーザークラス
CLASS 1(IEC/JIS/FDA)
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐衝撃
500m/s2(約50G) X・Y・Z各方向 3回
使用周囲湿度(%RH)
35~85(結露しないこと)
付属品
取扱説明書、フェライトコア1個(TDK株式会社製 形ZCAT1730-0730A)、レーザ警告ラベル(英字)、FDA証明ラベル
質量(g)
梱包状態約160(本体のみの質量は約75)
保護構造
IEC規格 IP67
コード長さ(m)
0.5
材質(ケース)
ポリブチレンテレフタレート
使用周囲温度(℃)
動作時:0~50。保存時:-15~70。(ただし、氷結、結露しないこと)
材質(ケーブル)
PVC
材質(カバー)
ポリブチレンテレフタレート
耐振動(耐久)
10~150Hz 複振幅0.7mm X、Y、Z 各方向 80min
使用周囲照度(Lx)
(受光面照度)白熱ランプ:10000以下
耐電圧(V/min)
AC1000(50/60Hz)
発光波長(nm)
660
耐電圧(V)
AC1000 50/60Hz 1min
衝撃(耐久)(m/s2)
300 6方向 各3回(上下、左右、前後)
使用周囲湿度(%RH)
動作時・保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)
振動(耐久)Hz
10~150複振幅0.7mm X、Y、Z 各方向 80min
消費電力最大60%削減で環境負荷を低減。
種類
アンプ内蔵型
短絡保護
装備
スリムボディに機能を凝縮。しかも経済的価格を実現。
検出方式
三角測距
接続方式
コネクタ接続
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
種類
アンプ内蔵型
光色
赤
ヘッド形状
角
保護構造
IP67(IEC、JIS)
ケーブル延長(m)
0.3mm2以上のケーブルにて全長50(透過型は投・受光器各全長100m)まで延長可能
材質
前面窓部・受光レンズ:アクリル、投光レンズ:ガラス、表示灯部:ポリアリレート
使用周囲温度(℃)
-10~55(結露および氷結しないこと)
保存温度範囲(℃)
-30~70
電源電圧(V)
DC12~24±10% リップルP-P10%以下
耐電圧(V)
AC1000 1分間 充電部一括・ケース間
絶縁抵抗(MΩ)
DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間
出力動作
入光時ON/非入光時ON 出力動作切換入力線の処理にて設定
動作表示灯
橙色LED(出力ON時点灯)透過型は受光器に装備
短絡保護
装備(短絡保護/逆接保護)
材質(ケース)
PBT
ピーク波長(nm)
655
耐振動(耐久)
10~500Hz 複振幅1.5mm(MAX.10G) XYZ各方向2時間
安定表示灯
緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯)透過型は受光器に装備
使用周囲照度(Lx)
白熱ランプ:受光面照度3000以下
耐電圧(V/min)
AC1000 充電部一括・ケース間
保存湿度範囲(%RH)
35~85
使用周囲湿度(%RH)
35~85
耐振動(耐久)(Hz)
10~500 複振幅1.5mm(MAX.10G) XYZ各方向2時間
応答時間(ms)
0.5以下
耐衝撃(耐久)(m/s2)
500(約50G) XYZ各方向3回
種類
高精度変位センサ
保護構造
IP67(IEC)
質量(g)
約65
材質(ケース)
PBT
保護等級
IP67(IEC)
使用周囲温度(℃)
-10~45
材質(ケーブル)
PVC
材質(カバー)
(フロント)PMMA
ウォームアップ時間
15min.max.
保護回路
逆接続保護、過電流保護
使用周囲照度(Lx)
太陽光:10000、白熱ランプ:3000
温度特性
±0.08%/℃ F.S
耐振動
10~55Hz 複振幅1.5mm X・Y・Z各方向 2時間
耐衝撃
約50G(500m/s2) X・Y・Z各方向 3回
使用周囲湿度(%RH)
35~85
配線/調整のしやすさを追求。
保護構造
IEC規格 IP66
接続方式
端子台タイプ
材質(ケース)
ABS
絶縁抵抗(MΩ)
20以上(DC500Vメガにて)
材質(カバー)
ポリカーボネート
耐振動(耐久)
10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
材質(レンズ)
メタクリル樹脂
使用周囲照度(Lx)
受光面照度 白熱ランプ:3000以下
材質(取付金具)
鉄
耐電圧(V)
AC2000 50/60Hz 1min
衝撃(誤動作)(m/s2)
100 X、Y、Z各方向 3回
衝撃(耐久)(m/s2)
500 X、Y、Z各方向 3回
種類
その他の変位センサ
保護構造
IP67(IEC)
型式
拡散反射タイプ
品名
センサヘッド
材質
本体ケース:PBT、前面カバー:アクリル、ケーブル:PVC
使用周囲温度(℃)
-10~45(但し、氷結しないこと)
保存温度範囲(℃)
-20~60(但し、氷結しないこと)
保存湿度範囲
35~85%RH(但し、結露しないこと)
使用湿度範囲
35~85%RH(但し、結露しないこと)
電源電圧(V)
24 DC±10% リップル0.5V(P-P)を含む
耐電圧(V)
AC1000 1分間 充電部一括・ケース間
消費電流(mA)
100以下
絶縁抵抗
DC250Vメガにて 20MΩ以上 全端子一括-ケース間
動作表示灯
ON時(出力動作時)にオープン
短絡保護
装備(自動復帰式)
難しいワークの安定検出で設備設計・立上げの期間短縮
センサの設置可能な場所の拡大で新規・改造設計の工数削減
電源電圧(V)
DC10~30(リップル(p-p)10%含む)Class2