測量ポールのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
162件の「測量ポール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「赤白棒」、「測量 ポール 赤白」、「測量」などの商品も取り扱っております。
工事写真の目印に使用します。
用途測点に立てて位置あるいは方向を示すために使用するポール 長さ(m) 2
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
7,160 税込7,876
翌日出荷

ワンタッチストップ機構(PTA)引き伸ばして、ひねるだけで伸縮・ストップができる簡単機構。ワンタッチ伸縮の測量用ポール。赤白20cm間隔。軽量・丈夫なアルミ製。伸縮幅の任意の所で止められます。ISO9001認証取得工場製。
用途工事現場での測定、目印の必需品です。 直径(Φmm) 28(24) 材質 アルミ合金 段数 2 タイプ 2段
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途写真撮影、位置確認 外径(Φmm) 28.5 サイズ 2m/1段 質量(g) 約740 マイゾックスコード 217182
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

DMプリズムを確実に支持する3本継ぎピンポールと、5本継ぎミニサイズピンポール。
用途一般測量に(ミニプリズムの支援) 径(Φmm) 9 材質 ステンレス
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

全長により赤白間隔が異なる多目的スチールポール。 場所に応じた使い分けが出来ます。
用途農作業や計測等の写真撮影の目印として 材質 スチール
1本
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

光波測量ミニプリズム用の精密ピンポール。リング付石突、水準器をセットしました。
用途一般測量に(ミニプリズムの支援) 材質 ステンレス 径(Φmm) 9
1個ほか
4,298 税込4,728
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

20cm間隔での赤白表示。 直立性に優れ作業性が抜群。
用途位置確認 付属品 ケース サイズ 2m/10段 質量(g) 200 適合サイズ(Φmm) (継管外径)最小:Φ16、最大:Φ30.5 収納サイズ 27cm マイゾックスコード 218978
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

繰り返し使える。耐候性が高く様々な環境下で繰り返し使用できます。 木製に比べ重さが約50%と軽量です。
長さ(m) 2 直径(Φmm) 29 材質 本体:アルミ、先端部:PP、スチール、キャップ:PP 厚さ(mm) 1 質量(g) 468
1ケース
16,980 税込18,678
当日出荷

引き伸ばしてひねるだけのワンタッチ伸縮機能。 軽量、頑丈なアルミ製です。
直径(Φmm) 28(24) 段数 2
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Φ25~32mmまでのポールをガッチリ取り付けできます。
用途ポール立てに。 外径(Φmm) 80 適合ポール外径(Φmm) 25~32 材質 スチール
1本
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミ製の薄くて軽い標尺です。 中央にリブを立て、衝撃に強い構造です。
用途現場記録撮影用の標尺 材質 アルミ 材質(本体) アルミ 厚さ(mm) 6 材質(先端) ポリプロピレン ロッド幅(mm) 60
1本
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スリットホルダーヘッドでガッチリ固定。 スタンドキャップ付 低重心で高い安定性を実現!
1個
8,300 税込9,130
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Φ26-32mmまでのポールを取り付け可能。ホルダー部は可動式で傾斜のある場所でも垂直に立てられる。
用途現場でポールを使用した撮影時にポールを固定して立てることができる。 適合ポール径(Φmm) 26-32
1脚
4,498 税込4,948
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(20本×2箱)
48,980 税込53,878
当日出荷

軽くて水に強く、錆びません。左右にひねるだけで任意の位置にすばやく固定できます。
用途アルミ製ポール 直径(Φmm) 29(25) 全長(mm) 2000 収納寸法(mm) 1190 段数 2 仕様 2m2段、紅白20cmピッチ トラスコ品番 813-4354 材質 アルミ 外形寸法(mm) 縦1195×横33×奥33 本体質量(g) 555
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

スタッフ
目盛仕様 表:5mm単位目盛・10mm追番数字・1m単位黄白色分け。裏:50・100mm単位目盛 1m単位紅白色分け
1本
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本であらゆる用途に対応できるスライドスケール。手元で直読できる側面目盛付。スタッフとしてはもちろん、内法測定、一般測定などのあらゆる測量にご利用下さい。水準器取付可能。RL-60(2m×2段)、RL-60・SA-60(3m×3段)
1本
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミ支柱に赤色反射シートを巻き付け。矢尻付
用途道路・駐車場出入口等車両が通行する箇所に設置し積雪時の目印にする。歩行者・自転車等が邪魔にならない箇所に設置。 幅(mm) 反射シート:300(赤・3段巻き)
1本ほか
5,398 税込5,938
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハイビスカス(ランドアート)収納ポール
ポールの長さを自由に調整できる伸縮式測量用ポール。軽量で丈夫なアルミ製。
用途測量時の目印用。 赤×白 目盛間隔(mm) 200
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)