- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測量用品(土木/建設)
- スタッフ・ポール
- 測量用伸縮ポールのおすすめ人気ランキング
測量用伸縮ポールのおすすめ人気ランキング
2025/11/01更新89件の「測量用伸縮ポール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「伸縮ポール」、「測量用品」、「伸縮ポール 測量」などの商品も取り扱っております。
ワンタッチストップ機構(PTA)引き伸ばして、ひねるだけで伸縮・ストップができる簡単機構。ワンタッチ伸縮の測量用ポール。赤白20cm間隔。軽量・丈夫なアルミ製。伸縮幅の任意の所で止められます。ISO9001認証取得工場製。
用途工事現場での測定、目印の必需品です。
直径(Φmm)
28(24)
材質
アルミ合金
段数
2
タイプ
2段
軽くて水に強く、錆びません。左右にひねるだけで任意の位置にすばやく固定できます。
用途アルミ製ポール
直径(Φmm)
29(25)
全長(mm)
2000
収納寸法(mm)
1190
段数
2
仕様
2m2段、紅白20cmピッチ
トラスコ品番
813-4354
材質
アルミ
外形寸法(mm)
縦1195×横33×奥33
本体質量(g)
555
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
1個
¥19,400
税込¥21,340
翌日出荷
ポールを入れて三脚となり、ポール上部にあるボタンを押すとそれぞれのポールが伸縮する。
2脚なのでポールを支点に測点への設置が正確かつ素早い。
自動追尾用の360°プリズム使用時に便利で、RTK測量GNSS測量に便利。
21~38mmΦのポールに対応。
用途BIP-180用交換部品
ポールの長さを自由に調整できる伸縮式測量用ポール。軽量で丈夫なアルミ製。
用途測量時の目印用。
色
赤×白
目盛間隔(mm)
200
工事写真の目印に使用します。
用途測点に立てて位置あるいは方向を示すために使用するポール
長さ(m)
2
頭部を目標物に押し当てるか、引っかけるだけで、簡単に距離が測定できるメジャーポール。
検測値は手元のメジャーケースに表示され読み取りも簡単。
(212-12 ミニタイプ)
離隔距離がすぐにわかるポリエステルテープ内蔵の直読式。
テープは高度な絶縁体。
釣竿方式の伸縮システム。
用途構造物、トラック等の積み荷の高さ測定
目盛(mm)
1
付属品
ケース
引き伸ばしてひねるだけのワンタッチ伸縮機能。
軽量、頑丈なアルミ製です。
直径(Φmm)
28(24)
段数
2
離隔距離がすぐにわかるポリエステルテープ内蔵の直読式。
テープは高度な絶縁体。
釣竿方式の伸縮システム。
用途構造物、トラック等の積み荷の高さ測定
目盛(mm)
1
付属品
ケース
アルミ製軽量継ポール。5/8インチネジで接続、最長6mまでつなげられる。
用途測量用ポール。
材質
アルミ
寸法(mm)
1000
直径(Φmm)
30
質量(g)
280
おねじサイズ
5/8インチ
目盛間隔(mm)
200
繰り返し使える。耐候性が高く様々な環境下で繰り返し使用できます。
木製に比べ重さが約50%と軽量です。
長さ(m)
2
直径(Φmm)
29
材質
本体:アルミ、先端部:PP、スチール、キャップ:PP
厚さ(mm)
1
質量(g)
468
1ケース
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
1個
¥6,730
税込¥7,403
翌日出荷
トンネルや陸橋の高さ、道路の法面の長さ測定などに最適。AT・ATP型は先端金具取り替え可能。ケース付
仕様
●ジョイント方式:テーパー●全縮時:1350mm
目盛
1cm
先端金具
T型(取替可能)
用途写真撮影、位置確認
外径(Φmm)
28.5
サイズ
2m/1段
質量(g)
約740
マイゾックスコード
217182
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
赤白5cm間隔(TPP-100のみ10cm間隔)の多目的スチールポール。
耐久性に優れた焼き付け塗装。
場所に応じた使い分けが出来ます。
用途あらゆる場所での測定、目印に使用。
アルミ支柱に赤色反射シートを巻き付け。矢尻付
用途道路・駐車場出入口等車両が通行する箇所に設置し積雪時の目印にする。歩行者・自転車等が邪魔にならない箇所に設置。
幅(mm)
反射シート:300(赤・3段巻き)