- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
- ゴム素材
- 溝ゴム 10mmのおすすめ人気ランキング
溝ゴム 10mmのおすすめ人気ランキング
2026/05/02更新156件の「溝ゴム 10mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ゴム はさむ」、「コンパネ モール」、「溝ゴム」などの商品も取り扱っております。
用途ガラス、アクリル等の破損防止に。厚さ(mm)8幅(mm)4.3材質EPDMゴムスリット幅(mm)【底辺最大】1.7(1mm幅用)
WAKI(和気産業)溝ゴム
用途保護材、緩衝材として材質シリコン長さ(m)2仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用〇、耐油性×、粘着なし寸法(mm)4.8×1×7.5使用温度範囲(℃)-70~150アズワン品番64-5073-16
1巻
¥689税込¥758
当日出荷
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。鉄板などに挟み込むだけでエッジ処理が行えます。お好きな長さで使え、保管に便利なリール巻仕様です。
用途鉄板やアングルのエッジ処理に。寸法(幅Wmm×長さLm)9×30内幅(mm)2質量(kg)1.65材質ニトリルゴム(NBR)形状はさみこみ型幅(mm)9長さ(m)30取付け方法差し込みまたは貼付(両面テープ別売)
芯金がないため、切断しやすく、曲げやすいコンパクトなトリムです。
RoHS指令(10物質対応)対応
一般的なゴム。
弾性があり対磨耗性などの機械的性質が良い。
寸法(縦×横)(mm)9×20材質【本体】EPDMゴム、【粘着剤】片面ゴム系、片面アクリル系寸法(横×縦×厚さ)(mm)20×9
接着剤なしでエッジ部に取付けが出来ます。
TPEは消却時に有害物質を発生しにくく、リサイクル性にも優れ、近年の環境問題などの対応を考えた材料です。
ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。
ご使用環境に応じてお使い下さい。
用途エッジ部の安全対策、美観の提供材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)寸法C(mm)2.2材質(芯金)アルミ(A5052)RoHS指令(10物質対応)対応
保護・緩衝材などに
耐老化性、耐オゾン性、電気的性質が良いEPDMゴムを使用しています
材質EPDMゴム
軽量で強く、錆びません。
用途ガラス・アクリル・鉄板等の破損防止・安全対策に。材質塩化ビニール(PVC)形状はさみこみ型取付け方法差し込みタイプ
溝ゴムを2.4Mにカットし、使いやすくした商品
長さ(mm)2400
内側に粘着剤が付いているので接着剤が不要です。何回でも取り付け、取り外しができ、バリが出ていても簡単に取り付け作業ができます。リール状になっているので必要な長さでカットできるので無駄が出ません。
用途パネル・シャーシなどを貫通する電線の保護。盤加工などで通線を行う場合の保護。長さ(m)30.48材質ポリエチレン(PE)使用温度範囲-40~50℃
サイズごとに適応パネル厚に広いレンジを持っているため、1アイテムである程度のサイズをカバーできます。
極めて柔らかく、曲線部分にも対応が可能です。
面倒な接着剤はまったく不要です。
材質ポリエチレン関連資料SEカタログ.pdf(0.17MB) RoHS2証明書(SE).pdf(0.12MB) 非含有証明書(SE).pdf(0.07MB)
日本緑十字社溝ゴム 溝ゴム-324
板素材やエッジの保護時に役立ちます。自由な長さにカットできます。
用途ガラス、アクリル、鉄板等の破損防止に。トラスコ品番353-8777材質EPDM長さ(mm)12幅(mm)6.0色黒質量(g)143長さ(m)2.4内幅(mm)3.4
1巻
¥1,398税込¥1,538
当日出荷
日本製の高品質モールです。
U字のモールですのでドアエッジなどに使用出来ます。
全長6m巻ですのでカットして使ってください。
長さ(m)6
H型鋼のエッジ部分の養生緩衝材です。
中空形状の為、衝撃吸収性に優れています。
屋内・屋外どちらでも利用できる耐久性があります。
材質軟質塩ビ寸法(m)1
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。鉄板などに挟み込むだけでエッジ処理が行えます。
用途工場内の危険防止に。材質ニトリルゴム(NBR)形状はさみこみ型取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
栃木屋U型防塵ゴム
断面形状がU型の為、取付板をしっかりホールドし、密閉性を高めます。
用途計装・制御盤・工作機械・家電・医療機器・家具・事務機器等材質クロロプレンスポンジ表面処理黒色RoHS指令(10物質対応)対応