溝入れバイトのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
217件の「溝入れバイト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「端面溝入れ」、「内径溝入れバイト」、「スナップ リング溝加工」などの商品も取り扱っております。
1本ほか
12,980 税込14,278
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

高品質の超微粒子超硬にTiNのPVDコーティングを施しています。 ボーリング、プロファイリング、ねじ切り、チャンファリング、溝入れなどに使用されます。
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
11,980 税込13,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1本
25,980 税込28,578
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
17,980 税込19,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
4,898 税込5,388
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

突切加工用のホルダです。 国内製造で高品質。
用途突切加工用 付属品 レンチ 材質 クロムモリブデン鋼(SCM440) 寸法L(mm) 150 寸法H(mm) 32 寸法L1(mm) 38.5 寸法A(mm) 2.35 適合チップ イスカルGTN3 寸法B(mm) 25 寸法L2(mm) 19 寸法L3(mm) 111.5
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

勝手 R RoHS指令(10物質対応) 対応 適合インサート TCL38-200-020 寸法CWX(mm) 4 寸法CWN(mm) 1.5
1本
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホルダとバイトのセット品です。 ホルダは、ヘール式なのでバイトに与えるショックがやわらげられます。 溝入れや突切り用です。
1セット
7,898 税込8,688
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
21,980 税込24,178
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

小型旋盤用に特別に設計したチップ交換式の旋削用切削工具で、SUS等のネバ硬い被削材の切削に適した専用刃型。 耐熱、耐溶着、耐摩耗に優れた微粒子超硬に専用コーティングを施したチップをベースにラインアップした切削バイトシリーズの突切りバイトです。
仕様 チップ付 セット内容 スロアウエイ突切り/溝入れバイトホルダー・超硬箱形SUS向きチップ(1ヶ)・溝入れ用 シャンク部角幅(mm) 8 アズワン品番 64-5179-16 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

1本
2,398 税込2,638
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

溝入れ加工 高精度な溝幅公差±0.03を設定。 突出し長さ(LU)は標準タイプとショートタイプの2種類をレパートリー。 溝幅0.5~2.0mm。 チップ材種PR1225:炭素鋼・合金鋼(SxxC・SCM等)、ステンレス鋼(SUS304等) 第1推奨。 チップ材種 GW05:非鉄金属 第1推奨。
用途溝入れ加工 小内径溝入れ 距離 切削基準点と旋削工具の前座面との間の距離:0 タイプ 小内径溝入れ 勝手 右勝手 形状 ひし形75°
1本
2,898 税込3,188
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ツーリングコストをミニマムに!。カーメックスねじ切りバイトをそのまま溝入れチップに使用できます。ひとつのチップに切れ刃が3ヶ所あります。精密に研磨されています。広範囲のステンレス鋼に低速域で使用できます。TiNのPVDコーティング。
使用コーナー数 3 材種 BXC
1箱(10個)ほか
21,980 税込24,178
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個
8,398 税込9,238
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

溝入れや突切り用です。
材質 高速度鋼(SKH57) 硬度 HRC66~68 JIS分類 S形
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

勝手 L RoHS指令(10物質対応) 対応 適合インサート TCL38-200-020 寸法CWX(mm) 4 寸法CWN(mm) 1.5
1本
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本ほか
24,980 税込27,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1本
1,598 税込1,758
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ワークピースを切断したり、溝きりを行うのに最適な突切り用、超硬スロアウエイバイト。 小型旋盤用にデザインしたチップ交換が可能な切削工具です。 シャンクは8mm角でミスターマイスター・小型工作機械シリーズの殆どのモデルで使用出来ます。 突切りチップも摩耗したらチップを反転させて使用でき1ヶで2カ所の刃を利用できます。 交換用チップは1ヶ、5ヶ、10ヶの組合せで用意しています。
材質 (チップ)超硬 (チップ)箱 シャンク 8mm角 アズワン品番 64-5178-83 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
11,980 税込13,178
当日出荷