溝加工 機械のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
553件の「溝加工 機械」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「卓上フライス盤兼ボール盤」、「小型 マシニングセンタ」、「横 フライス盤」などの商品も取り扱っております。
多機能を備えた卓上フライス盤。 木材の面取り、溝入れ加工、金属のフライス加工、ボール盤としても使用できます。
用途鉄、真鍮、アルミ、プラスチック、木材などあらゆる材料の加工 回転数(min-1[r.p.m]) 1200~6000 コレットチャック寸法(mm) 6 電源(V) AC38~40(モーター) 電源(AC V) 100(専用トランス) 消費電力(W) 200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 350×420×500 高さ(mm) (ドリルスタンド)500 テーブル寸法(幅×長さ)(mm) (T溝付)200×200、(ドリルスタンド)200×200 スライド寸法(mm) (クロステーブル)前左右/各70、後/40、(ドリルスタンド)上下/65 質量(kg) 13.9(トランス含む) 定格使用時間(分) 30 仕様 コレクトチャックΦ6mm用、38~48V用(専用トランス)、90°まで角度調整可能(ドリルスタンド) ハンドル目盛 10/100(ハンドル1回転 2.0mm)
1台
74,980 税込82,478
当日出荷

リトルミーリング1の上位機種です。卓上でありながら本格的な加工を行うことができることは勿論、自重50kgは剛性に優れたマシンの証です。
用途金属加工 回転速度(min-1[r.p.m]) 高/無段変速100~2500±10%【回転/分】。低/無段変速100~1100±10%【回転/分】 スピンドル MT-3 スピンドル間距離(mm) 285 電源(V) 100 50/60Hz 消費電力(W) 350 セット内容 精密卓上フライス盤本体、ドリルチャック(MT-3アーバー付)Φ13mmまで、クイックバイス、引き型コレットチャックセット、T-ナット、プロテクター・標準工具 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 520×500×760 把握径(Φmm) 1~13 質量(kg) 50 モーター出力(W) 350 送り可能幅(mm) 前後/100、左右/220、上下/180 コラム傾斜(度) ±45 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
269,800 税込296,780
翌々日出荷

付属品 取り付け用ネジ一式 ・クランプセット ・ミニバイス取り付け用ネジ ・L型レンチ 適合本体 テーブルドリル(No.28128)、ドリルスタンド(No.28606)、マイクロフライステーブルMF70/N(No.27121) 質量(g) 800 テーブル寸法(mm) 210×70 スライド寸法(mm) 前後 各23mm/左右 各66mm ハンドル目盛 0.05mm/1目盛り(1mm/1回転)
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

MCO材を使用 高能率加工に最適 キー溝あり
用途機械部品の溝入れ 外径D(Φmm) 70 穴径d(Φmm) 25.4 材質 MCO(コバルト高速度鋼) 刃数 72
1枚
2,898 税込3,188
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

卓上型の小型フライス盤兼ボール盤。 金属、樹脂、木材などのフライス加工、穴開け加工ができます。 回転数は無段階調性可。
回転数(min-1[r.p.m]) 1200~6000 定格電圧(V) AC39(AC100V専用トランス付属) 消費電力(W) 200 電源コード(m) 1.7(プラグからトランスまで) スライドサイズ ベース/左右140mm、前後110mm(前70mm・後40mm)。ドリルスタンド/上下65mm チャッキング径 (エンドミル用)6mmΦ専用、(ドリル用)1.0mm~10.0mmΦ ベース寸法(mm) 200×200 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 505×350×420 定格時間(分) 30 付属品 ドリルチャック、クランプ 質量(kg) 5.9(ドリルスタンド)+3.7(テーブル)+1.9(モーター)+2.5(トランス) 総重量 約14 トラスコ品番 810-7607
1台
109,800 税込120,780
当日出荷

スピードコントロールが無段階で変速でき、アルミや真鍮だけでなく、難材の加工も可能です。
用途金属加工 回転速度(min-1[r.p.m]) 高/無段変速100~2000±10%【回転/分】。低/無段変速100~1000±10%【回転/分】 スピンドル MT-2 スピンドル間距離(mm) 270 電源(V) 100 50/60Hz セット内容 ミニフライス盤本体、ドリルチャック(MT-2アーバー付Φ1mm~10mm迄)、チャックキー、クランプセット(10点入り)、Tスロットナット(8mm×4)、スパナセット、ロックピン、レンチセット、引掛けスパナ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 355×420×590~730 質量(kg) 40 モーター出力(W) 150、単相100V、50/60Hz 送り可能幅(mm) 前後/130、左右/180、上下/140 クイルストローク(mm) 30 ミーリングテーブル(mm) 240×145 T-スロットサイズ(mm) 8 コラム傾斜(度) ±45 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
169,800 税込186,780
8日以内出荷

高能率加工に最適 キー溝なし ノン・コーティング
用途小物の溝入れ 外径D(Φmm) 45 穴径d(Φmm) 15.875 材質 MCO(コバルト高速度鋼) 刃数 90
1枚
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

鋳鉄、鉄鋼の溝入れ加工 一般金属の精密切断加工
外径D(Φmm) 75 穴径d(Φmm) 25.4 材質 MCO(コバルト高速度鋼)
1枚
3,398 税込3,738
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

基板などの精密穴開け加工に最適。等ピッチの穴開け加工が可能。ミニバイスとの組み合わせ使用も可能。
仕様 K-24(ミニバイス)の取付可能 付属品 クランプ 質量(g) 800 テーブル寸法(mm) 210×70 適合品番 K-21用 スライド寸法(mm) (前後)各23、(左右)各66 ハンドル目盛 1目盛0.05mm(1回転:1mm)
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

鋳鉄、鉄鋼の溝入れ加工 一般金属の精密切断加工
材質 MCO(コバルト高速度鋼)
1枚
5,498 税込6,048
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

光畑製作所卓上フライス盤
主軸回転数50Hz(50~2500回転)、60Hz(60~3000回転)をワンタッチで選択でき、全領域定馬力での出力が可能です。 ヘッド上下早送り左右軸の自動送り装置、タッピング装置、潤滑油ポンプなどが標準装備されています。
主軸回転数(min-1[r.p.m]) (60Hz)60~3000(レバー変速6速 モーターポール変速2速 合計12速) 機械主軸テーパ MT3 モーター出力(kW) 1.5 モーター電圧(V) 三相200 質量(kg) 430 軸端~テーブル間距離(mm) 425 コラム面距離(mm) 275 移動量(mm) 400×300 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) 1250×1015×1340 トラスコ品番 465-6041
1台
1,598,000 税込1,757,800
翌々日出荷

鋳鉄、鉄鋼の溝入れ加工 一般金属の精密切断加工
材質 MCO(コバルト高速度鋼) 厚さ許容差(mm) ±0.03
1枚
8,898 税込9,788
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


超微粒子超硬合金を使用しているので、鋳鉄から鋼まで幅広い加工が可能です。
被削材 炭素鋼・合金鋼、鋳鉄、球状黒鉛鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金
1枚
3,598 税込3,958
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

付属品 L型レンチ、ねじ一式(バイス、本体取付用) 質量(kg) 3.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 350×350×75
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

1個
1,698 税込1,868
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

電源100Vの為、使用する場所を選びません。メインモーターは500Wブラシレスモーター採用の為、パワフルありながら静音重視です。X軸(長手方向)に自動送り装置を標準装備したため、長尺材料の加工に大変重宝します。緊急停止機能標準装備です。コラムの傾斜により左右最大45°まで傾けて加工することができます。
セット内容 精密卓上フライス盤LittleMilling11本体、ドリルチャック(MT-3アーバー付Φ1mm~13mm迄)、チャックキー、エンドミル2枚刃(刃径3mm・軸径6mm)、クイックバイス、引き型コレットチャックセット、Tスロットナット(2ケ入り)、引きねじ(12Φ×1.75mm)、プロテクター、標準工具一式、取扱説明書 質量(kg) 65 電源(V) 100 消費電力(W) 630 フトコロ(mm) 170 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 780×560×575~730 回転速度(min-1[r.p.m]) 100~2500 スピンドル MT-3 アズワン品番 64-2326-08 スピンドル間距離(mm) 270 ミーリングテーブル(mm) 460×120 T-スロットサイズ(mm) 12/M10 コラム傾斜(度) 左右0~45 RoHS指令(10物質対応) 対応 トラベル(mm) 左右:300(左右のストッパーを取り付けた時の左右トラベルは230)、前後120、上下220
1台
399,800 税込439,780
翌々日出荷

心間150mmの小型旋盤です。 スピードコントロールが無段階で変速でき、アルミや真鍮だけでなく、条件が合えばステンレスや鉄の切削も可能です。
用途金属及び木工加工 主軸回転数(min-1[r.p.m]) 無段変速0~3800±10%【回転/分】 スピンドル M14×1.0mm 心押台 ノーズ/M14×1.0mm。クイルトラベル/20mm 心間距離(mm) 150 ベット上振り(mm) 110 電源(V) 100 50/60Hz セット内容 小型金工木工旋盤Compact3本体、三爪スクロールチャック、ピンレバー、回転センター、刃物台、六角レンチ、スパナ、+-ドライバー 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 410×195×235 把握径(Φmm) 正爪:外径把握(A-A1)2-15/内径把握(B-B1) 20-48、逆爪:外径把握(C-C1)20-47 加工径範囲(Φmm) 正爪時/1~28、逆爪時最大/55 クロススライド上振り(mm) 54 主軸貫通孔(Φmm) 10.2 心押台(mm) クイルトラベル/20 心高(mm) 55 刃物台(mm) フトコロ 8×8 質量(kg) 13.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
119,800 税込131,780
翌々日出荷

逃げ面にランドをもたない鋭い刃形で、切削性が良く浅い溝を高能率で加工する事が可能です。
用途SS材・炭素鋼・合金鋼・SUS・鋳鉄・FCD・アルミ合金・銅・真鍮の加工 仕様 穴径6・1/2・5/8はキー溝なし、穴径25.4以上はキー溝付 材質 SKH51 タイプ FC(フライスカッター)
1枚
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (1193種類の商品があります)

MCO材を使用。高能率加工に最適。キー溝あり
用途機械部品の溝入れ 外径D(Φmm) 70 穴径d(Φmm) 25.4 材質 MCO(コバルト高速度鋼) 刃数 56
1枚
2,798 税込3,078
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)